絞り込み
厚さ(mm)
  • 3.6(2)
  • 3.97(5)
  • 4.76(9)
  • 5.56(3)
  • 5.84(1)
  • 7.94(1)
切刃長さ(mm)
  • 10(2)
  • 10.44(1)
  • 10.45(1)
  • 12(2)
  • 12.7(9)
  • 14.76(1)
  • 15.875(1)
形状
形状
正方形(15)
穴の形状
  • -(3)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(12)
逃げ角(度)
  • 0(2)
  • 11(5)
  • 15(5)
  • その他(3)
材質
  • CVDコーティング(3)
  • PVDコーティング(7)
  • セラミックス(2)
  • 超硬合金(3)
CVDコーティング・PVDコーティング・セラミックス・超硬合金
チップブレーカ
  • ブレーカつき(13)
  • ブレーカなし(3)
ブレーカつき・ブレーカなし
コーナー半径(mm)
  • 2
  • 0.2(3)
  • 0.3(9)
  • 0.4(48)
  • 0.5(11)
  • 0.6(7)
  • 0.63(1)
  • 0.8(70)
  • 1(23)
  • 1.1(1)
  • 1.2(36)
  • 1.4(2)
  • 1.5(14)
  • 1.6(17)
  • 2.4(8)
  • 3(2)
  • 3.2(8)
  • 6.3(2)
  • 6.4(2)
  • -(2)
ブランド
  • ケナメタル(5)
  • 三菱マテリアル(5)
  • 京セラ(3)
  • イスカル(2)
  • タンガロイ(1)
  • ワルター(1)
  • SANDVIK(1)
  • 住友電工ハードメタル(1)
ケナメタル・三菱マテリアル・京セラ・イスカル・タンガロイ・ワルター・SANDVIK・住友電工ハードメタル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚さ(mm)から絞り込む
3.6(2)
3.97(5)
4.76(9)
5.56(3)
5.84(1)
7.94(1)
チップ SOMT 三菱マテリアルチップ SOMT三菱マテリアル
8,598税込9,458
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状正方形90°切刃長さ(mm)12.7厚さ(mm)3.97内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ SOMT-ER-GM 京セラチップ SOMT-ER-GM京セラ
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷
形状正方形90°コーナー半径(mm)2チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)その他の逃げ角内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ APX3000用 三菱マテリアル転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ APX3000用三菱マテリアル
12,980税込14,278
1箱(10個)
4日以内出荷
工具の突発欠損が問題となる、断続加工・湿式加工・ステンレス鋼加工において特に高いパフォーマンスを発揮します。
切刃長さ(mm)L:12コーティングMV1030適合被削材種P種、M種、K種チップ形状長方形厚さS(mm)3.6逃げ角(°)AN:11
転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ APX3000用 三菱マテリアル転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ APX3000用三菱マテリアル
12,980税込14,278
1箱(10個)
4日以内出荷
優れた耐摩耗性、耐熱衝撃性で、鋼、ダクタイル鋳鉄の加工において、安定切削を実現し作業時間を短縮します。
切刃長さ(mm)L:12コーティングMV1020適合被削材種P種、K種チップ形状長方形厚さS(mm)3.6逃げ角(°)AN:11
CoroMill(R) 415 フライス加工用チップ 被削材P(鋼) SANDVIKCoroMill(R) 415 フライス加工用チップ 被削材P(鋼)SANDVIK
18,980税込20,878
1箱(10個)
14日以内出荷
被削材PM勝手NコーティングTiAlSiN材種1230切刃数4
ミーリング加工用 正方形ポジチップ SDET・SDGT・SDHT・SDHW・SDHX・SDMT・SDMW・SDMX・SDNT・SDNW ワルターミーリング加工用 正方形ポジチップ SDET・SDGT・SDHT・SDHW・SDHX・SDMT・SDMW・SDMX・SDNT・SDNWワルター
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
用途ミーリング加工用。チップ形状正方形RoHS指令(10物質対応)対応
ミーリングインサート SDET-GB2 ケナメタルミーリングインサート SDET-GB2ケナメタル
5,498税込6,048
1セット(5個)
8日以内出荷から51日以内出荷
KSSM90°IC12用インサート。E級。中切削加工用。5°すくい。4コーナー仕様
形状正方形刃長l(mm)12.7厚さS(mm)4.76幅D(mm)12.7
ミーリングインサート SPCT-LE ケナメタルミーリングインサート SPCT-LEケナメタル
7,098税込7,808
1セット(5個)
8日以内出荷
KSSM 90° IC 10mm84°用インサート。中仕上げ~中加工用。8コーナー仕様
形状正方形刃長l(mm)10厚さS(mm)3.97切刃数4幅D(mm)10
ミーリングインサート SDCT-LE ケナメタルミーリングインサート SDCT-LEケナメタル
7,098税込7,808
1セット(5個)
8日以内出荷
KSSM90°IC12用インサート。C級。アルミニウム加工用。20°すくい。4コーナー仕様
形状正方形刃長l(mm)12.7厚さS(mm)4.76切刃数4幅D(mm)12.7
ミーリングインサート SPCT-LD2 ケナメタルミーリングインサート SPCT-LD2ケナメタル
7,098税込7,808
1セット(5個)
8日以内出荷
KSSM 90°IC 10mm84°用インサート。中仕上げ~中加工用。8コーナー仕様
形状正方形刃長l(mm)10厚さS(mm)3.97切刃数4幅D(mm)10
ミーリングインサート SDCT-LD2 ケナメタルミーリングインサート SDCT-LD2ケナメタル
6,998税込7,698
1セット(5個)
8日以内出荷から9日以内出荷
KSSM90°IC12用インサート。C級。軽切削、仕上げ加工用。15°すくい。4コーナー仕様
形状正方形刃長l(mm)12.7厚さS(mm)4.76幅D(mm)12.7
チップ QDMT-PDTN-M イスカルチップ QDMT-PDTN-Mイスカル
13,980税込15,378
1箱(10個)
4日以内出荷
厚さ(mm)5.56逃げ角(度)15穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ QDMT イスカルチップ QDMTイスカル
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から30日以内出荷
4コーナー使いで直角肩削り加工可能。コーナー当たりのコストの削減。 90°コーナーでコーナー強度大。 曲線切れ刃ハイレーキ構造。(低馬力、低剛性ワークに最適) チップレパートリー 切れ刃サイズは、切れ刃長06、10、12、16mmの4種をレパートリー化。 XOMT0602/XPMT1004は、ポジ/ネガ各2コーナーの4コーナー使用。
用途ミリング加工用チップ形状正方形厚さ(mm)5.56切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)15穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ SPEN 三菱マテリアルチップ SPEN三菱マテリアル
29,980税込32,978
1箱(10個)
6日以内出荷から8日以内出荷
チップ SNMN1204-TN タンガロイチップ SNMN1204-TNタンガロイ
16,980税込18,678
1箱(10個)
3日以内出荷
形状正方形90°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
チップ SOMT-FT 三菱マテリアルチップ SOMT-FT三菱マテリアル
7,998税込8,798
1箱(10枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
形状正方形90°コーナー半径(mm)2切刃長さ(mm)12.7厚さ(mm)3.97チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ SOMT-ER-LD 京セラチップ SOMT-ER-LD京セラ
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
形状正方形90°コーナー半径(mm)2チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°切刃長さ(mm)14.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)その他の逃げ角内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ SOMT-ER/L-FL 京セラチップ SOMT-ER/L-FL京セラ
10,980税込12,078
1箱(10個)
6日以内出荷から8日以内出荷
形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)その他の逃げ角内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ SNGN 住友電工ハードメタルチップ SNGN住友電工ハードメタル
12,980税込14,278
1箱(10個)
6日以内出荷
材質:旋削、フライス加工用セラミック。Al2O3+炭化物系セラミック。鋳鉄の仕上、中ぐり加工用。
切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)0厚さ(mm)7.94穴の形状-チップブレーカなし材質NB90S形状正方形90°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
フライス用チップ正方形