絞り込み
ブランド
  • 京セラ(3)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
  • イスカル(2)
  • 三菱マテリアル(2)
切刃長さ(mm)
  • 8
  • 5(4)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 9.525(1)
  • 10(11)
  • 12(17)
  • 12.00(1)
  • 12.7(3)
  • 12.80(1)
  • 12.95(1)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 15(2)
  • 16(15)
  • 16.00(2)
  • 17.25(1)
  • 19.05(1)
  • 20(8)
逃げ角(度)
  • 11(2)
  • 15(6)
形状
形状
円形(10)
コーナー半径(mm)
  • -(8)
材質
  • CVDコーティング(2)
  • PVDコーティング(8)
  • 超硬合金(6)
CVDコーティング・PVDコーティング・超硬合金
厚さ(mm)
  • 2.38(3)
  • 2.4(2)
  • 2.78(3)
  • 3.18(2)
2.38・2.4・2.78・3.18
チップブレーカ
  • ブレーカつき(6)
  • ブレーカなし(2)
ブレーカつき・ブレーカなし
穴の形状
  • 一部円筒穴片面40°~60°(8)
  • 円筒穴(2)
一部円筒穴片面40°~60°・円筒穴
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ RDMT-TN MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ RDMT-TNMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
7,898税込8,688
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
チップ RDMT-GH 京セラチップ RDMT-GH京セラ
5,998税込6,598
1箱(10個)
6日以内出荷
切刃長さ(mm)8逃げ角(度)15厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)円形チップブレーカ片面形状円形内接円直径(Φmm)8厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ RDMT-EN MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ RDMT-ENMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
5,598税込6,158
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ RDHW-TN MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ RDHW-TNMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)15穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)円形チップブレーカなし形状円形厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.013穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013
チップ RXCW イスカルチップ RXCWイスカル
10,980税込12,078
1箱(10個)
4日以内出荷
形状円形穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応
チップ RPMW 三菱マテリアルチップ RPMW三菱マテリアル
6,000税込6,600
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
材質VP15TF形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
チップ RXCW イスカルチップ RXCWイスカル
9,098税込10,008
1箱(10個)
当日出荷から30日以内出荷
形状円形穴の形状円筒穴
チップ RPMT-JS 三菱マテリアルチップ RPMT-JS三菱マテリアル
6,498税込7,148
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)8逃げ角(度)11厚さ(mm)2.78穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)円形チップブレーカ片面形状円形内接円直径(Φmm)8厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ RDGT-SM 京セラチップ RDGT-SM京セラ
9,698税込10,668
1箱(10個)
6日以内出荷
切刃長さ(mm)8逃げ角(度)15厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)円形チップブレーカ片面形状円形内接円直径(Φmm)8厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ RDMT-H 京セラチップ RDMT-H京セラ
4,998税込5,498
1箱(10個)
6日以内出荷
形状円形厚さ(mm)2.78切刃長さ(mm)8内接円直径(Φmm)8厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
フライス用チップ円形