1,837件中 81~120件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
CNC自動旋盤のくし形クロス刃物台での使い勝手を追求。小径から大径まで、工具の突出し長さを揃えて取り付け可能。
全長(mm)65 工具材料超硬 コーティングREVO D 許容差シャンク径:h6 ねじれ角(°)30 直径許容差h7 突き出し長さ(mm)30
1本
4,198 税込4,618
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

CNC自動旋盤のくし形クロス刃物台での使い勝手を追求。小径から大径まで、工具の突出し長さを揃えて取り付け可能。
工具材料超硬 コーティングREVO D 許容差シャンク径:h7 ねじれ角(°)25 突き出し長さ(mm)20
1本
5,998 税込6,598
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

CNC自動旋盤のくし形クロス刃物台での使い勝手を追求。小径から大径まで、工具の突出し長さを揃えて取り付け可能。
工具材料超硬 コーティングREVO D 許容差シャンク径:h7 ねじれ角(°)25 突き出し長さ(mm)30
1本
6,598 税込7,258
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

CNC自動旋盤のくし形クロス刃物台での使い勝手を追求。小径から大径まで、工具の突出し長さを揃えて取り付け可能。
全長(mm)50 工具材料超硬 コーティングREVO D 許容差シャンク径:h6 ねじれ角(°)30 直径許容差h7 突き出し長さ(mm)20
1本
3,698 税込4,068
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

薄板加工向け低抵抗仕様です。
用途穴あけ加工用。 仕様超硬ソリッドドリルDSE形、鋼用、L/D=2仕様 トラスコ品番825-4133 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷

薄板加工向け低抵抗仕様です。
用途穴あけ加工用。 仕様超硬ソリッドドリルDSE形、鋼用、L/D=3仕様 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐摩耗性に優れています。
用途被削材:炭素鋼、鋳鉄。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外部給油仕様の鋳鉄、アルミ合金用ソリッドドリルです。
用途被削材:鋳鉄、アルミ合金。 トラスコ品番356-0144 寸法(mm)先端と肩部寸法差PL:1.17 全長(mm)OAL:79.2 シャンク長(mm)LS:36 切込み角度(°)KAPR:130 切削径(Φmm)DC:5 フルート長(mm)LCF43.2 機能長さ(mm)LF:78 接続径(Φmm)DCON:5
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

シャンクサイズは1mm単位で設定しています。
用途穴あけ加工用。 仕様油穴付き超硬ソリッドドリルDSX形、鋼用、L/D=8仕様 トラスコ品番825-4360 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
24,980 税込27,478
翌々日出荷

シャンクサイズは1mm単位で設定しています。
用途穴あけ加工用。 仕様油穴付き超硬ソリッドドリルDSX形、鋼用、L/D=5仕様 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シャンクサイズは1mm単位で設定しています。
用途穴あけ加工用。 仕様油穴付き超硬ソリッドドリルDSX形、鋼用、L/D=3仕様 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
22,980 税込25,278
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンガロイソリッドドリル DSW-DE3
RoHS
シャンクは世界標準のDIN規格を採用ています。
用途穴あけ加工用。 仕様外部給油仕様、鋼用、L/D=3仕様 給油タイプ外部給油式 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

タンガロイソリッドドリル DSW-DE5
RoHS
シャンクは世界標準のDIN規格を採用ています。
用途穴あけ加工用。 仕様外部給油仕様、鋼用、L/D=5仕様 トラスコ品番825-4784 給油タイプ外部給油式 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷

タンガロイソリッドドリル DSW-DI5
RoHS
シャンクは世界標準のDIN規格を採用ています。
用途穴あけ加工用。 仕様外部給油仕様、鋼用、L/D=5仕様 トラスコ品番825-5010 給油タイプ内部給油式 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
27,980 税込30,778
翌々日出荷

従来のSUS用ドリルとの比較で、送り速度50%、工具寿命60%UPの高能率加工が可能です。平滑なPERROXコーティングは、耐熱、耐摩耗性が高く、構成刃先を抑制し安定加工が可能です。
用途被削材:ステンレス鋼、チタン合金
1本
17,980 税込19,778
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (410種類の商品があります)

従来のSUS用ドリルとの比較で、送り速度50%、工具寿命60%UPの高能率加工が可能です。平滑なPERROXコーティングは、耐熱、耐摩耗性が高く、構成刃先を抑制し安定加工が可能です。
用途被削材:ステンレス鋼、チタン合金
1本
11,980 税込13,178
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (410種類の商品があります)

従来のSUS用ドリルとの比較で、送り速度50%、工具寿命60%UPの高能率加工が可能です。平滑なPERROXコーティングは、耐熱、耐摩耗性が高く、構成刃先を抑制し安定加工が可能です。
用途被削材:ステンレス鋼、チタン合金
1本
9,898 税込10,888
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (410種類の商品があります)

MQL対応の溝形状・刃先を専用設計し、高精度・高能率の深穴加工を実現します。内部給油の採用により、構成刃先の抑制とスムーズな切屑排出が可能です。
用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄用。
1本
24,980 税込27,478
4日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

フラットな穴底の加工や傾斜面または曲面の穴あけに最適なドリルです。高い真円度と面粗さを備えた正確な位置決め加工が可能で、バリの発生を抑制します。
用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄用。
1本
12,980 税込14,278
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (410種類の商品があります)

ダブルマージン、ナノポリッシュ等の最適化された工具形状により、高い送り速度と優れた切屑排出を実現します。
用途一般構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、軸受鋼等に。
1本
19,980 税込21,978
4日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (342種類の商品があります)

ダブルマージン、ナノポリッシュ等の最適化された工具形状により、高い送り速度と優れた切屑排出を実現します。
用途一般構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、軸受鋼等に。
1本
10,980 税込12,078
4日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (410種類の商品があります)

2枚刃+4枚刃の独自設計により、スムーズな切屑排出と高精度な穴加工が可能です。位置決め精度が向上し、サイクルタイムの短縮が可能です。
用途鋳鉄用。
1本
15,980 税込17,578
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ピラミッド型の先端形状と独自開発のスパイロポイント研削により、高い食い付き性を備えています。鎌状の切れ刃は加工硬化を低減し、材料への応力係数を低下させます。
用途構造用鋼および肌焼き鋼 ・快削鋼、鋼 (合金/非合金)、鋳鉄用。
1本
13,980 税込15,378
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (382種類の商品があります)

極超微粒子(DK460UF)使用により、安定した刃先強度、剛性、耐折損性、バラツキの少ない高品位な刃先形状を実現しています。アルミナコートにより長寿命、安定した加工ができます。シャンク径を3mmに統一し、使いやすくしています。超小径金属加工、電子機器等の高精度な小径ドリル加工に最適です。
用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。
1本
4,898 税込5,388
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溝幅を広くし切屑の排出性を高め、安定した小径深穴加工が可能です。
用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
1本
19,980 税込21,978
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

溝幅を広くし切屑の排出性を高め、安定した小径穴の加工が可能です。
用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
1本
11,980 税込13,178
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

広い溝幅と内部クーラントによる良好な切り屑排出性で安定した加工が可能です。
用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
1本
14,980 税込16,478
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

溝幅を広くし切屑の排出性を高め、安定した小径深穴加工が可能です。
用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
1本
21,980 税込24,178
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

溝幅を広くし切屑の排出性を高め、安定した小径穴の加工が可能です。
用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
1本
8,998 税込9,898
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

5500HVの高硬度コーティングと強靱な刃先形状により、チタンやニッケル基合金において長寿命で高精度な穴加工を実現します。
用途一般鋼、特殊合金、チタン合金、難削材用。
1本
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

5500HVの高硬度コーティングと強靱な刃先形状により、チタンやニッケル基合金において長寿命で高精度な穴加工を実現します。
用途一般鋼、特殊合金、チタン合金、難削材用。
1本
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

5500HVの高硬度コーティングと強靱な刃先形状により、チタンやニッケル基合金において長寿命で高精度な穴加工を実現します。
用途一般鋼、特殊合金、チタン合金、難削材用。
1本
8,498 税込9,348
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (600種類の商品があります)

FC・FCDに適した刃形状で、特殊ラジアスポイントにより耐摩耗性に優れ、通り穴加工に於いては抜け側のバリを抑制します。従来のFC用ドリルに比べ長寿命です。
用途鋳鉄、ダグタイル鋳鉄、特殊鋳鉄GGV/ADI用。
1本
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

FC・FCDに適した刃形状で、コーナーをR形状にすることにより耐摩耗性に優れ、通り穴加工に於いては抜け側のバリを抑制します。
用途鋳鉄、ダグタイル鋳鉄、特殊鋳鉄GGV/ADI用。
1本
16,980 税込18,678
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (220種類の商品があります)

FC・FCDに適した刃形状で、コーナーをR形状にすることにより耐摩耗性に優れ、通り穴加工に於いては抜け側のバリを抑制します。従来のFC用ドリルに比べ長寿命です。内部給油方式によりノンステップで高能率穴あけ加工が可能です。
用途鋳鉄、ダグタイル鋳鉄、特殊鋳鉄GGV/ADI用。
1本
17,980 税込19,778
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (406種類の商品があります)

内部給油方式によりノンステップで高能率穴あけ加工が可能です。FIREコーティングにより長寿命です。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
1本
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

内部給油方式によりノンステップで高能率穴あけ加工が可能です。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
1本
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

内部給油方式によりノンステップで高能率穴あけ加工が可能です。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
1本
9,698 税込10,668
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

内部給油方式によりノンステップで高能率穴あけ加工が可能です。FIREコーティングにより長寿命です。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
1本
9,698 税込10,668
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

幅広い加工に対応でき、高能率・高速加工が可能です。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
1本
7,598 税込8,358
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)