絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 6.1(9)
  • 6.2(11)
  • 6.35(9)
  • 6.4(9)
  • 6.5(14)
  • 6.6(11)
  • 6.7(9)
  • 6.8(14)
  • 6.9(10)
  • 7(14)
  • 7.1(8)
  • 7.2(10)
  • 7.4(13)
  • 7.5(14)
  • 7.6(13)
  • 7.7(14)
  • 7.8(16)
  • 7.9(15)
  • 7.938(10)
  • 8(21)
シャンク径(Φmm)
  • 5(1)
  • 7(3)
  • 7.6(3)
  • 7.7(3)
  • 7.8(3)
  • 7.9(3)
  • 8(25)
  • 8.1(3)
  • 8.2(3)
  • 8.3(3)
  • 8.4(3)
  • 8.5(5)
全長(mm)
  • 79
  • 30(56)
  • 40(176)
  • 45(124)
  • 58(97)
  • 62(56)
  • 66(112)
  • 70(55)
  • 75(63)
  • 82(52)
  • 89(70)
  • 91(51)
  • 100(67)
  • 102(67)
  • 107(60)
  • 115(75)
  • 118(57)
  • 123(52)
  • 131(56)
  • 133(54)
材質
  • 超硬合金(35)
溝長(mm)
  • 24(2)
  • 27(3)
  • 28(1)
  • 29(3)
  • 30(1)
  • 32(1)
  • 34(17)
  • 35(2)
  • 37(6)
  • 37.0(2)
  • 38(1)
  • 40(3)
  • 41(15)
表面処理
  • PVDコーティング(2)
  • その他(1)
  • アルミナ系コーティング(5)
  • ダイヤモンドコーティング(1)
  • チタン系コーティング(13)
  • ノンコーティング(5)
PVDコーティング・その他・アルミナ系コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • WIDIA(28)
  • ケナメタル(12)
  • グーリング(7)
  • WIDIN(5)
  • 岡崎精工(4)
  • RYOCO(菱高精機)(4)
  • 大見工業(2)
  • 京セラ(2)
  • タンガロイ(2)
  • DIXI(1)
  • マパール(1)
モノタロウ・WIDIA・ケナメタル・グーリング・WIDIN・岡崎精工・RYOCO(菱高精機)・大見工業・京セラ・タンガロイ・DIXI・マパール
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
69件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
6.5(14)
6.8(14)
7(14)
7.4(13)
7.5(14)
7.6(13)
7.7(14)
7.8(16)
7.9(15)
8(21)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
  • 超硬ストレートドリル モノタロウ

    超硬ストレートドリル

    モノタロウ(139件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷
    超硬ドリルのため、ハイスドリルに比べて高速加工を実現します。
    用途各種被削材の穴あけに。材質超硬合金被削材構造用鋼(SS)、焼入れ鋼、ナイトライド鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼、チタン合金先端角(°)145ドリルのシンニング形状フォーファセット(~Φ1.9)、ウェブシンニング(Φ2.0~)刃径公差h8シャンク径公差h6ねじれ角(°)25
  • 超硬ドリル #1130(スタブサイズ) DIXI

    超硬ドリル #1130(スタブサイズ)

    DIXI(6件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ドリルはすべて外径公差h6の精密仕上げ、高精度の加工ができます。 溝および表面の研磨仕上げがすぐれ、切屑のハケがよく、穴の仕上げが抜群です。 鋼、非鉄金属、プラスチックなどの広い範囲の被削材の穴あけに威力を発揮します。
    材質超硬合金刃数2先端角(°)118ねじれ角(°)24
  • ファイバードリル RYOCO(菱高精機)

    ファイバードリル

    RYOCO(菱高精機)
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    カエリの出にくい刃先形状
    用途FRP系、アルミ、プラスチック、ゴムなど材質超硬表面処理ViO
  • 超硬ドリル難削材3×D用 Signumコート グーリング

    超硬ドリル難削材3×D用 Signumコート

    グーリング
    14,980税込16,478
    1本
    4日以内出荷
    5500HVの高硬度コーティングと強靱な刃先形状により、チタンやニッケル基合金において長寿命で高精度な穴加工を実現します。
    用途一般鋼、特殊合金、チタン合金、難削材用。
  • 超硬ドリル3×D用 FIREコート グーリング

    超硬ドリル3×D用 FIREコート

    グーリング
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    幅広い加工に対応でき、高能率・高速加工が可能です。
    用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
  • パワーMAXドリルHP3D外部給油タイプ WIDIN

    パワーMAXドリルHP3D外部給油タイプ

    WIDIN
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ダブルマージン形状により穴径精度・真直精度・穴面粗さを高精度に仕上げます。耐摩耗性、耐酸化性及び平滑性に非常に優れたTiAlN+HHコーティングの採用により切り屑排出性の向上と工具寿命の延長を実現。
    用途工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC55)材質超々微粒子刃数2先端角(°)140゜表面処理TiAlN+HHコートねじれ角30゜
  • 高能率超硬ドリル8512 内部給油タイプ 3xD グーリング

    高能率超硬ドリル8512 内部給油タイプ 3xD

    グーリング
    13,980税込15,378
    1本
    翌々日出荷から20日以内出荷
    従来のSUS用ドリルとの比較で、送り速度50%、工具寿命60%UPの高能率加工が可能です。平滑なPERROXコーティングは、耐熱、耐摩耗性が高く、構成刃先を抑制し安定加工が可能です。
    用途被削材:ステンレス鋼、チタン合金
  • 高能率マイクロドリル XL オイルホール付き 20D グーリング

    高能率マイクロドリル XL オイルホール付き 20D

    グーリング
    41,980税込46,178
    1本
    4日以内出荷から20日以内出荷
    MQL対応の溝形状・刃先を専用設計し、高精度・高能率の深穴加工を実現します。内部給油の採用により、構成刃先の抑制とスムーズな切屑排出が可能です。
    用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄用。
  • 超硬ステンレス用ドリル nanoAコート グーリング

    超硬ステンレス用ドリル nanoAコート

    グーリング
    22,980税込25,278
    1本
    4日以内出荷
    ステンレス加工において高切削速度と長寿命で高精度な穴加工を実現します。
    用途ステンレス、特殊合金、チタン用。
  • パワーMAXドリルHP3D内部給油タイプ WIDIN

    パワーMAXドリルHP3D内部給油タイプ

    WIDIN
    8,698税込9,568
    1本
    翌々日出荷
    ダブルマージン形状により穴径精度・真直精度・穴面粗さを高精度に仕上げます。耐摩耗性、耐酸化性及び平滑性に非常に優れたTiAlN+HHコーティングの採用により切り屑排出性の向上と工具寿命の延長を実現。
    用途工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC55)材質超々微粒子刃数2先端角(°)140゜表面処理TiAlN+HHコートねじれ角30゜
  • 超硬パワーマックスドリル(ショート刃長)3D内部給油タイプ WIDIN

    超硬パワーマックスドリル(ショート刃長)3D内部給油タイプ

    WIDIN
    7,898税込8,688
    1本
    翌々日出荷
    高速加工が可能なオイルホール付き超硬ソリッドドリルです。耐摩耗性、耐酸化性及び平滑性に非常に優れたTiAlN+HHコーティングの採用により切り屑排出性の向上と工具寿命の延長を実現。
    用途工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC53)材質超々微粒子刃数2先端角(°)140゜表面処理TiAlN+HHコートねじれ角30゜
  • TiAlNコート超硬ショートドリル内部給油タイプ WIDIN

    TiAlNコート超硬ショートドリル内部給油タイプ

    WIDIN
    7,298税込8,028
    1本
    翌々日出荷
    汎用のオイルホール付き超硬ソリッドドリルです。TiAlNコーティングの採用により優れた耐摩耗性を発揮します。
    用途用途材質超々微粒子形状刃:右刃右ネジレ30°刃数2枚刃先端角(°)140表面処理TiAlNコーティング
  • TiAlNコート超硬ショートドリル外部給油タイプ WIDIN

    TiAlNコート超硬ショートドリル外部給油タイプ

    WIDIN
    5,598税込6,158
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    汎用の超硬ソリッドドリルです。TiAlNコーティングの採用により優れた耐摩耗性を発揮します。
    用途用途材質超々微粒子形状刃:右刃右ネジレ30°刃数2枚刃先端角(°)140表面処理TiAlNコーティング
  • 鋳鉄・非鉄用超硬ソリッドドリル SSN0シリーズ 岡崎精工

    鋳鉄・非鉄用超硬ソリッドドリル SSN0シリーズ

    岡崎精工
    6,598税込7,258
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    先端にXシンニング形状を採用した、鋳鉄・非鉄金属の穴加工に適したドリルです。
  • 超硬鋼用ソリッドドリル(強力型) SDX4A06シリーズ 岡崎精工

    超硬鋼用ソリッドドリル(強力型) SDX4A06シリーズ

    岡崎精工
    7,398税込8,138
    1本
    6日以内出荷
    対象ワーク:鋼・鋳鉄 先端刃型:曲線刃型(Φ3~) 加工穴深さ:4D用 給油仕様:外部給油仕様 超硬材質:超微粒子超硬合金 表面処理:OKコートプレミアム
  • 超硬鋼用ソリッドドリル(強力型) SDX4A05シリーズ 岡崎精工

    超硬鋼用ソリッドドリル(強力型) SDX4A05シリーズ

    岡崎精工
    6,598税込7,258
    1本
    6日以内出荷
    対象ワーク:鋼・鋳鉄 先端刃型:曲線刃型(Φ3~) 加工穴深さ:4D用 給油仕様:外部給油仕様 超硬材質:超微粒子超硬合金 表面処理:OKコートプレミアム
  • 超硬ソリッドドリル VariDrill VDS201 WIDIA

    超硬ソリッドドリル VariDrill VDS201

    WIDIA
    9,998税込10,998
    1本
    4日以内出荷
    VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。 0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。
    寸法L(mm)79寸法D(mm)8寸法D1(Φmm)8寸法L3(mm)41寸法L4(mm)29寸法LS(mm)36寸法L5(mm)1.4刃型スパイラルクーラント穴なし
  • 超硬ソリッドドリル VariDrill VDS201 WIDIA

    超硬ソリッドドリル VariDrill VDS201

    WIDIA
    12,980税込14,278
    1本
    16日以内出荷
    VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。 0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。
    寸法L(mm)79寸法D(mm)8寸法D1(Φmm)7.938寸法L3(mm)41寸法L4(mm)29寸法LS(mm)36寸法L5(mm)1.3刃型スパイラルクーラント穴なし
  • 超硬ソリッドドリル VariDrill VDS201 WIDIA

    超硬ソリッドドリル VariDrill VDS201

    WIDIA
    9,998税込10,998
    1本
    16日以内出荷
    VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。 0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。
    寸法L(mm)79寸法D(mm)8寸法D1(Φmm)7.9寸法L3(mm)41寸法L4(mm)29寸法LS(mm)36寸法L5(mm)1.3刃型スパイラルクーラント穴なし
  • 超硬ソリッドドリル VariDrill VDS201 WIDIA

    超硬ソリッドドリル VariDrill VDS201

    WIDIA
    9,998税込10,998
    1本
    16日以内出荷
    VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。 0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。
    寸法L(mm)79寸法D(mm)8寸法D1(Φmm)7.8寸法L3(mm)41寸法L4(mm)29寸法LS(mm)36寸法L5(mm)1.3刃型スパイラルクーラント穴なし
  • 超硬ソリッドドリル VariDrill VDS201 WIDIA

    超硬ソリッドドリル VariDrill VDS201

    WIDIA
    9,998税込10,998
    1本
    16日以内出荷
    VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。 0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。
    寸法L(mm)79寸法D(mm)8寸法D1(Φmm)7.7寸法L3(mm)41寸法L4(mm)29寸法LS(mm)36寸法L5(mm)1.3刃型スパイラルクーラント穴なし
  • 超硬ソリッドドリル VariDrill VDS201 WIDIA

    超硬ソリッドドリル VariDrill VDS201

    WIDIA
    9,998税込10,998
    1本
    4日以内出荷
    VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。 0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。
    寸法L(mm)79寸法D(mm)8寸法D1(Φmm)7.6寸法L3(mm)41寸法L4(mm)29寸法LS(mm)36寸法L5(mm)1.3刃型スパイラルクーラント穴なし
  • 超硬ソリッドドリル VariDrill VDS201 WIDIA

    超硬ソリッドドリル VariDrill VDS201

    WIDIA
    12,980税込14,278
    1本
    16日以内出荷
    VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。 0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。
    寸法L(mm)79寸法D(mm)8寸法D1(Φmm)7.541寸法L3(mm)41寸法L4(mm)29寸法LS(mm)36寸法L5(mm)1.3刃型スパイラルクーラント穴なし
  • 超硬ソリッドドリル VariDrill VDS201 WIDIA

    超硬ソリッドドリル VariDrill VDS201

    WIDIA
    9,998税込10,998
    1本
    4日以内出荷
    VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。 0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。
    寸法L(mm)79寸法D(mm)8寸法D1(Φmm)7.5寸法L3(mm)41寸法L4(mm)29寸法LS(mm)36寸法L5(mm)1.3刃型スパイラルクーラント穴なし
  • 超硬ソリッドドリル VariDrill VDS201 WIDIA

    超硬ソリッドドリル VariDrill VDS201

    WIDIA
    9,998税込10,998
    1本
    16日以内出荷
    VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。 0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。
    寸法L(mm)79寸法D(mm)8寸法D1(Φmm)7.4寸法L3(mm)41寸法L4(mm)29寸法LS(mm)36寸法L5(mm)1.3刃型スパイラルクーラント穴なし
  • 超硬ソリッドドリル VariDrill VDS201 WIDIA

    超硬ソリッドドリル VariDrill VDS201

    WIDIA
    9,998税込10,998
    1本
    16日以内出荷
    VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。 0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。
    寸法L(mm)79寸法D(mm)8寸法D1(Φmm)7.3寸法L3(mm)41寸法L4(mm)29寸法LS(mm)36寸法L5(mm)1.2刃型スパイラルクーラント穴なし
  • 超硬ソリッドドリル VariDrill VDS201 WIDIA

    超硬ソリッドドリル VariDrill VDS201

    WIDIA
    9,998税込10,998
    1本
    4日以内出荷
    VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。 0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。
    寸法L(mm)79寸法D(mm)8寸法D1(Φmm)7.2寸法L3(mm)41寸法L4(mm)29寸法LS(mm)36寸法L5(mm)1.2刃型スパイラルクーラント穴なし
  • 超硬ソリッドドリル VariDrill VDS201 WIDIA

    超硬ソリッドドリル VariDrill VDS201

    WIDIA
    12,980税込14,278
    1本
    16日以内出荷
    VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。 0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。
    寸法L(mm)79寸法D(mm)8寸法D1(Φmm)7.145寸法L3(mm)41寸法L4(mm)29寸法LS(mm)36寸法L5(mm)1.2刃型スパイラルクーラント穴なし
  • 超硬ソリッドドリル VariDrill VDS201 WIDIA

    超硬ソリッドドリル VariDrill VDS201

    WIDIA
    9,998税込10,998
    1本
    4日以内出荷
    VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。 0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。
    寸法L(mm)79寸法D(mm)8寸法D1(Φmm)7.1寸法L3(mm)41寸法L4(mm)29寸法LS(mm)36寸法L5(mm)1.2刃型スパイラルクーラント穴なし
  • 超硬ソリッドドリル VariDrill VDS201 WIDIA

    超硬ソリッドドリル VariDrill VDS201

    WIDIA
    9,898税込10,888
    1本
    4日以内出荷
    VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。 0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。
    寸法L(mm)79寸法D(mm)8寸法D1(Φmm)7寸法L3(mm)34寸法L4(mm)24寸法LS(mm)36寸法L5(mm)1.2刃型スパイラルクーラント穴なし
  • 超硬ソリッドドリル VariDrill VDS201 WIDIA

    超硬ソリッドドリル VariDrill VDS201

    WIDIA
    9,898税込10,888
    1本
    4日以内出荷
    VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。 0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。
    寸法L(mm)79寸法D(mm)8寸法D1(Φmm)6.9寸法L3(mm)34寸法L4(mm)24寸法LS(mm)36寸法L5(mm)1.2刃型スパイラルクーラント穴なし
  • 超硬ソリッドドリル VariDrill VDS201 WIDIA

    超硬ソリッドドリル VariDrill VDS201

    WIDIA
    9,898税込10,888
    1本
    16日以内出荷
    VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。 0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。
    寸法L(mm)79寸法D(mm)8寸法D1(Φmm)6.8寸法L3(mm)34寸法L4(mm)24寸法LS(mm)36寸法L5(mm)1.1刃型スパイラルクーラント穴なし
  • 超硬ソリッドドリル VariDrill VDS201 WIDIA

    超硬ソリッドドリル VariDrill VDS201

    WIDIA
    11,980税込13,178
    1本
    16日以内出荷
    VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。 0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。
    寸法L(mm)79寸法D(mm)8寸法D1(Φmm)6.746寸法L3(mm)34寸法L4(mm)24寸法LS(mm)36寸法L5(mm)1.1刃型スパイラルクーラント穴なし
  • 超硬ソリッドドリル VariDrill VDS201 WIDIA

    超硬ソリッドドリル VariDrill VDS201

    WIDIA
    9,898税込10,888
    1本
    4日以内出荷
    VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。 0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。
    寸法L(mm)79寸法D(mm)8寸法D1(Φmm)6.7寸法L3(mm)34寸法L4(mm)24寸法LS(mm)36寸法L5(mm)1.1刃型スパイラルクーラント穴なし
  • 超硬ソリッドドリル VariDrill VDS201 WIDIA

    超硬ソリッドドリル VariDrill VDS201

    WIDIA
    11,980税込13,178
    1本
    16日以内出荷
    VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。 0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。
    寸法L(mm)79寸法D(mm)8寸法D1(Φmm)6.63寸法L3(mm)34寸法L4(mm)24寸法LS(mm)36寸法L5(mm)1.1刃型スパイラルクーラント穴なし
  • 超硬ソリッドドリル VariDrill VDS201 WIDIA

    超硬ソリッドドリル VariDrill VDS201

    WIDIA
    9,898税込10,888
    1本
    4日以内出荷
    VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。 0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。
    寸法L(mm)79寸法D(mm)8寸法D1(Φmm)6.6寸法L3(mm)34寸法L4(mm)24寸法LS(mm)36寸法L5(mm)1.1刃型スパイラルクーラント穴なし
  • 超硬ソリッドドリル VariDrill VDS201 WIDIA

    超硬ソリッドドリル VariDrill VDS201

    WIDIA
    11,980税込13,178
    1本
    16日以内出荷
    VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。 0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。
    寸法L(mm)79寸法D(mm)8寸法D1(Φmm)6.528寸法L3(mm)34寸法L4(mm)24寸法LS(mm)36寸法L5(mm)1.1刃型スパイラルクーラント穴なし
  • 超硬ソリッドドリル VariDrill VDS201 WIDIA

    超硬ソリッドドリル VariDrill VDS201

    WIDIA
    9,898税込10,888
    1本
    4日以内出荷
    VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。 0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。
    寸法L(mm)79寸法D(mm)8寸法D1(Φmm)6.5寸法L3(mm)34寸法L4(mm)24寸法LS(mm)36寸法L5(mm)1.1刃型スパイラルクーラント穴なし
  • 超硬ソリッドドリル VariDrill VDS201 WIDIA

    超硬ソリッドドリル VariDrill VDS201

    WIDIA
    9,898税込10,888
    1本
    4日以内出荷
    VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。 0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。
    寸法L(mm)79寸法D(mm)8寸法D1(Φmm)6.4寸法L3(mm)34寸法L4(mm)24寸法LS(mm)36寸法L5(mm)1.1刃型スパイラルクーラント穴なし
  • 超硬ソリッドドリル VariDrill VDS201 WIDIA

    超硬ソリッドドリル VariDrill VDS201

    WIDIA
    11,980税込13,178
    1本
    16日以内出荷
    VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。 0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。
    寸法L(mm)79寸法D(mm)8寸法D1(Φmm)6.35寸法L3(mm)34寸法L4(mm)24寸法LS(mm)36寸法L5(mm)1.1刃型スパイラルクーラント穴なし
超硬ストレートシャンク