絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 2.4(6)
- 2.45(6)
- 2.5(6)
- 2.9(7)
- 3(13)
- 5.5(9)
- 5.6(13)
- 5.7(13)
- 5.8(13)
- 5.9(13)
- 6(8)
- 10(10)
- 10.2(6)
- 10.5(6)
- 10.8(6)
- 12(12)
- 12.1(6)
- 12.2(6)
- 12.3(6)
- 13(6)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 3(8)
- 5(8)
- 5.5(8)
- 5.6(8)
- 5.7(8)
- 5.8(8)
- 5.9(8)
- 8(7)
- 10(14)
- 12(13)
- 12.1(7)
- 12.2(7)
- 12.3(7)
- 12.4(7)
- 12.5(7)
- 12.6(7)
- 12.7(7)
- 12.8(7)
- 12.9(7)
- 13(7)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 100
- 30(56)
- 40(176)
- 45(124)
- 58(97)
- 62(56)
- 66(112)
- 70(55)
- 75(63)
- 79(69)
- 82(52)
- 89(70)
- 91(51)
- 102(67)
- 107(60)
- 115(75)
- 118(57)
- 123(52)
- 131(56)
- 133(54)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- PVDコーティング(1)
- 超硬合金(58)
溝長(mm)
- 8(2)
- 10(1)
- 20(4)
- 24(4)
- 30(8)
- 35(6)
- 40(4)
- 44(2)
- 45(8)
- 49(4)
- 50(22)
- 51(2)
- 52(5)
- 53(2)
- 54(4)
- 55(14)
- 56(3)
- 60(15)
- 63(2)
- 66(2)
- 溝長(mm)をもっと見る
表面処理
- DLCコーティング(1)
- VCDコーティング(3)
- VCS(VCR)コーティング(3)
- その他(7)
- アルミナ系コーティング(3)
- ダイヤモンドコーティング(1)
- チタン系コーティング(12)
- ノンコーティング(16)
DLCコーティング・VCDコーティング・VCS(VCR)コーティング・その他・アルミナ系コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
- RYOCO(菱高精機)(14)
- DIJET(ダイジェット工業)(10)
- ギケン(7)
- グーリング(6)
- 岡崎精工(5)
- タンガロイ(5)
- WIDIN(5)
- ATOM(サイトウ製作所)(5)
- 協和精工(4)
- 大見工業(2)
- FKD(フクダ精工)(2)
- NACHI(不二越)(1)
- ハウスビーエム(1)
- 三和製作所(三和バイト)(1)
RYOCO(菱高精機)・DIJET(ダイジェット工業)・ギケン・グーリング・岡崎精工・タンガロイ・WIDIN・ATOM(サイトウ製作所)・協和精工・大見工業・FKD(フクダ精工)・NACHI(不二越)・ハウスビーエム・三和製作所(三和バイト)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
2.9(7)
3(13)
5.5(9)
5.6(13)
5.7(13)
5.8(13)
5.9(13)
6(8)
10(10)
12(12)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

超硬ストレートドリル
WIDIN(24件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581本当日出荷から3日以内出荷刃径、シャンク径が同径で使い易い。低価格超硬ドリルです。 従来 SSDからコーティングし SSTDに改良タイプとなります。ねじれ角(°)30
クリスタルソリッドドリル ZH300 ノンコート
RYOCO(菱高精機)¥21,980~税込¥24,178~1本当日出荷から翌々日出荷材質超硬先端角(°)120表面処理ノンコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
ソリッドドリル ADS
ATOM(サイトウ製作所)(1件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1本当日出荷から3日以内出荷鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られる万能タイプの標準ソリッドドリルとなります。 刃径公差Φd0.1とび+0/-0.01 Φd0.01とび+0/-0.005用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工材質超硬表面処理ノンコート
セミロングドリル ADSL
ATOM(サイトウ製作所)¥7,898~税込¥8,688~1本当日出荷から3日以内出荷鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られる万能タイプのADS標準ソリッドドリルのセミロングタイプとなります。 刃径公差:+0/-0.01用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工材質超硬表面処理ノンコート
スーパーロングドリル ADLL
ATOM(サイトウ製作所)¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷から翌々日出荷鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られるADS標準ストレートシャンクドリルのエクストラロングタイプとなります。 刃径公差:+0/-0.01用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工
ロングドリル ADL
ATOM(サイトウ製作所)¥6,498~税込¥7,148~1本当日出荷から3日以内出荷鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られるADS標準ストレートシャンクドリルのロングタイプとなります。 刃径公差:+0/-0.01用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工
超硬付刃ストレートシャンクドリル
FKD(フクダ精工)(2件のレビュー)¥9,498~税込¥10,448~1本当日出荷から9日以内出荷超硬刃ロウ付けタイプで経済的です。 優れた超硬合金の特長と、豊富な再研磨回数で高い経済性を維持します。 リード角は、右ねじれ20°です。用途被削材:鋳鉄、非鉄金属。
超硬ストレートドリル(ロング)
WIDIN¥5,298税込¥5,8281本当日出荷から7日以内出荷汎用の超硬ソリッドドリルです。非鉄金属・アルミ加工の加工に最適です。用途用途材質超微粒子形状刃:右ネジレ30°刃数2枚刃先端角(°)118表面処理ノンコート
超硬ストレートドリル(TiNコート)ロング
WIDIN¥4,798税込¥5,2781本当日出荷から翌々日出荷SSDのTiNコーティング付きのロングタイプです。非鉄金属・アルミ加工の加工に最適です。用途アルミ合金・銅合金・非鉄金属材質超微粒子刃数2先端角(°)118表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
クリスタルソリッドドリル ZH300 VCS(VCR)コーティング
RYOCO(菱高精機)¥23,980~税込¥26,378~1本当日出荷から18日以内出荷材質超硬先端角(°)120表面処理VCS(VCR)コーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):◎、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):◎、合金鋼(SCM):◎、ステンレス鋼(SUS420・SUS430):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○
押出し成型セメント板用回転ビット (ストレートシャンク)
ハウスビーエム(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷押出し成形セメント板への穴あけ作業(ゼットクリップの下穴加工)に最適です。用途被削材:押出し成形セメント板。適合機種電気ドリル・振動ドリル(回転モード)材質刃部:超硬チップ
超硬ストレートドリル
WIDIN¥9,198税込¥10,1181本当日出荷から翌々日出荷汎用の超硬ソリッドドリルです。非鉄金属・アルミ加工の加工に最適です。用途用途材質超微粒子形状刃:右ネジレ30°刃数2枚刃先端角(°)118表面処理ノンコート
クリスタルソリッドドリル ZH300 TINコーティング
RYOCO(菱高精機)¥23,980~税込¥26,378~1本当日出荷から32日以内出荷材質超硬先端角(°)120表面処理TINコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):◎、銅合金(C1100):○
クリスタルソリッドドリル ZH315-100 ノンコート
RYOCO(菱高精機)¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷から翌々日出荷材質超硬全長(mm)100先端角(°)120表面処理ノンコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅰ ノンコート
RYOCO(菱高精機)¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から3日以内出荷材質超硬先端角(°)120表面処理ノンコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
超硬フラットストレートロングドリル
協和精工¥6,698~税込¥7,368~1本翌々日出荷一般鋼からアルミまで幅広い被削材に加工可能です。抜けバリ対策、傾斜面の加工向けに先端をフラットにしました。用途用途材質超微粒子合金刃数2枚刃被削材一般鋼/ステンレス鋼/アルミ合金/樹脂先端角(°)180ねじれ角(°)30
マックスアルミ用ドリル ACD
ATOM(サイトウ製作所)¥32,980~税込¥36,278~1本当日出荷から翌々日出荷アルミ用に特殊設計された先端形状、溝形状により切粉がスムーズに排出されます。材質超硬合金先端角(°)130刃径公差+0~-0.01
ゼロバリステンレス用 SXV3D-OH
ギケン¥42,980税込¥47,2781本翌々日出荷切削スピードを落とさず工程削減が可能となりました。細かい切屑で排出がスムーズとなり、切屑によるトラブルも解消し無人運転時のリスクも軽減致します。用途材質表面処理GKTコーティング適合材鋼/ステンレス鋼/チタン/耐熱合金抜代(mm)Dx0.6
ゼロバリハイブリッドドリル(ステンレス用) GK-HSZ
ギケン¥16,980~税込¥18,678~1本翌々日出荷ドリル外径h7マイナス公差。穴深さ3Dタイプ 1mm以下の極薄肉加工にも対応。 ステンレス鋼から合金鋼や鋳鉄まで幅広く対応。 オイルホール無し。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能材質超硬(超微粒子)刃数2被削材ステンレス・SCM・FCDコーティングGACTコート
ゼロバリハイブリッドドリル(鉄用) GK-HFZ
ギケン¥15,980~税込¥17,578~1本当日出荷から翌々日出荷ドリル外径h7マイナス公差。穴深さ3Dタイプ 1mm以下の極薄肉加工にも対応。 軟鋼や炭素鋼などの比較的硬度の低い鋼に最適。 オイルホール無し。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能材質超硬(超微粒子)刃数2被削材軟鋼・炭素鋼
超硬ストレートドリル
三和製作所(三和バイト)¥12,980税込¥14,2781本5日以内出荷鋼・鋳鉄の高効率加工に特化したドリル。トリプルマージンを採用し高精度加工を実現。新コーティング(ISAコート)を採用し長寿命を実現。
クリスタルソリッドドリル ZH300 VCDコーティング
RYOCO(菱高精機)¥27,980~税込¥30,778~1本当日出荷から31日以内出荷材質超硬先端角(°)120表面処理VCDコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:◎、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):◎、銅合金(C1100):◎
クリスタルソリッドドリル ZH315-100 VCS(VCR)コーティング
RYOCO(菱高精機)¥4,998~税込¥5,498~1本翌々日出荷材質超硬全長(mm)100先端角(°)120表面処理VCS(VCR)コーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):◎、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):◎、合金鋼(SCM):◎、ステンレス鋼(SUS420・SUS430):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○
ドリル TLDM
DIJET(ダイジェット工業)¥34,980~税込¥38,478~1本当日出荷から4日以内出荷正面が”平ら”な座ぐり加工用ドリルです。 傾斜面や交差穴加工でも下穴なしで安定加工が可能です。 広い溝形状で切り粉処理性に優れています。 薄板の穴あけ加工において一般のドリルよりバリの発生が少ないです。 他社品に比べ切削抵抗を約2割削減、高精度で長寿命です。 炭素鋼からプリハードン鋼、ステンレス鋼、アルミ合金まで幅広い被削材に対応しています。材質超硬合金(Carbide)先端角(°)180フラット表面処理DZ(TiAlN)ねじれ角(°)30
深穴用ロングドリル 全長100mm GT100 J731
グーリング¥10,980~税込¥12,078~1本4日以内出荷アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
高能率ドリル フラットドリル RT100FB オイルホール付き 3D
グーリング¥39,980税込¥43,9781本20日以内出荷フラットな穴底の加工や傾斜面または曲面の穴あけに最適なドリルです。高い真円度と面粗さを備えた正確な位置決め加工が可能で、バリの発生を抑制します。用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄用。
超硬ガンドリル25×D用 nanoAコート
グーリング¥44,980税込¥49,4781本20日以内出荷ヘッドからシャンクまで一体となった超硬ソリッドガンドリルです。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
アルウェーブドリル
WIDIN¥12,980~税込¥14,278~1本翌々日出荷独自のDLCコートと3枚刃の組み合わせにより、センタリング無しで高硬度な穴加工が可能です。アルミニウム合金、アルミニウム合金鋳物、マグネシウム、純銅、銅合金等の非鉄金属やチタン合金(Ti-6AI-4V)への加工が可能です。シャンク径は全サイズミリ規格で統一しています。用途アルミ合金・アルミ鋳物・銅合金・樹脂・マグネシウム・チタン合金材質超々微粒子刃数3表面処理DLCコートねじれ角30゜
超硬ストレートシャンクスーパーロングドリル先端角90° KDLL-90
協和精工¥8,798~税込¥9,678~1本翌々日出荷一般鋼からアルミまで幅広い被削材に加工が可能です。先端角を90°にいたしました。用途適合ワーク材質超微粒子合金刃数2枚刃先端角(°)90ねじれ角(°)30
超硬ストレートシャンクロングドリル先端角90° KDL-90
協和精工¥7,798~税込¥8,578~1本翌々日出荷一般鋼からアルミまで幅広い被削材に加工が可能です。先端角を90°にいたしました。用途適合ワーク材質超微粒子合金刃数2枚刃先端角(°)90ねじれ角(°)30
超硬ストレートシャンク(スーパーロング刃)先端フラット KDLL-F
協和精工¥5,598~税込¥6,158~1本翌々日出荷一般鋼からアルミまで幅広い被削材に加工が可能です。抜けバリ対策や傾斜面の加工向けに先端をフラットにいたしました。用途適合ワーク材質超微粒子合金刃数2枚刃先端角(°)180ねじれ角(°)30
超硬鋼用ソリッドドリルOH付5D用6. SDOX5A06シリーズ
岡崎精工¥11,980税込¥13,1781本6日以内出荷先端刃形:曲線刃形 加工穴深さ:5D用 給油仕様:内部給油仕様(オイルホール付) 超硬材質:超微粒子超硬合金 表面処理:OKコートプレミアム
超硬鋼用ソリッドドリルOH付5D用5. SDOX5A05シリーズ
岡崎精工¥10,980~税込¥12,078~1本6日以内出荷先端刃形:曲線刃形 加工穴深さ:5D用 給油仕様:内部給油仕様(オイルホール付) 超硬材質:超微粒子超硬合金 表面処理:OKコートプレミアム
超硬鋼用ソリッドドリルOH付3D用8. SDOX3A08シリーズ
岡崎精工¥13,980~税込¥15,378~1本6日以内出荷先端刃形:曲線刃形 加工穴深さ:3D用 給油仕様:内部給油仕様(オイルホール付) 超硬材質:超微粒子超硬合金 表面処理:OKコートプレミアム
ゼロバリXSハイブリッドドリル(チタン用) GK-HSTZX-S
ギケン¥29,900税込¥32,8901本翌々日出荷ドリル外径H7プラス公差。穴深さ3Dタイプ 3枚刃で中心に力が集中する為剛性アップ。 オイルホール無し。刃数3被削材ステンレス・チタン・耐熱合金コーティングGQTコート