絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1.3(5)
  • 1.4(6)
  • 1.5(5)
  • 1.6(10)
  • 1.65(8)
  • 1.7(10)
  • 1.75(8)
  • 1.8(9)
  • 1.85(8)
  • 1.9(9)
  • 1.95(8)
  • 2(11)
  • 2.05(8)
  • 2.1(5)
  • 2.2(5)
  • 2.3(5)
  • 2.4(6)
  • 3.1(7)
  • 3.2(6)
  • 3.3(6)
シャンク径(Φmm)
  • 1.2(3)
  • 1.3(4)
  • 1.4(4)
  • 1.6(4)
  • 1.61(2)
  • 1.62(2)
  • 1.63(2)
  • 1.64(2)
  • 1.65(2)
  • 1.66(2)
  • 1.67(2)
  • 1.68(2)
  • 1.7(4)
  • 1.8(3)
  • 1.9(3)
  • 3(16)
  • 3.1(4)
  • 3.2(3)
  • 3.3(4)
  • 4(6)
全長(mm)
  • 35(1)
  • 40(63)
  • 45(2)
  • 49(11)
  • 50(9)
  • 55(4)
  • 58(5)
  • 60(6)
  • 65(2)
  • 88(1)
材質
  • PVDコーティング(1)
  • 超硬合金(95)
溝長(mm)
  • 18
  • 6(44)
  • 12(57)
  • 15(84)
  • 16(58)
  • 20(186)
  • 24(54)
  • 25(51)
  • 28(62)
  • 30(66)
  • 35(50)
  • 40(55)
  • 43(43)
  • 45(44)
  • 47(44)
  • 50(53)
  • 55(61)
  • 60(71)
  • 70(43)
  • 90(44)
表面処理
  • DLCコーティング(52)
  • PVDコーティング(1)
  • VCDコーティング(1)
  • VCS(VCR)コーティング(1)
  • その他(7)
  • チタン系コーティング(17)
  • ノンコーティング(7)
DLCコーティング・PVDコーティング・VCDコーティング・VCS(VCR)コーティング・その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 協和精工(55)
  • NACHI(不二越)(7)
  • ATOM(サイトウ製作所)(7)
  • WIDIN(6)
  • RYOCO(菱高精機)(5)
  • タンガロイ(4)
  • ギケン(4)
  • 京セラ(2)
  • グーリング(2)
  • ケナメタル(2)
  • DIJET(ダイジェット工業)(2)
  • 岡崎精工(1)
  • DIXI(1)
  • EIKO(栄工舎)(1)
  • マパール(1)
  • SJ&Tec(1)
モノタロウ・協和精工・NACHI(不二越)・ATOM(サイトウ製作所)・WIDIN・RYOCO(菱高精機)・タンガロイ・ギケン・京セラ・グーリング・ケナメタル・DIJET(ダイジェット工業)・岡崎精工・DIXI・EIKO(栄工舎)・マパール・SJ&Tec
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
102件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
1.6(10)
1.65(8)
1.7(10)
1.75(8)
1.8(9)
1.85(8)
1.9(9)
1.95(8)
2(11)
2.05(8)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
  • 超硬ストレートドリル モノタロウ

    超硬ストレートドリル

    モノタロウ(139件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    超硬ドリルのため、ハイスドリルに比べて高速加工を実現します。
    用途各種被削材の穴あけに。材質超硬合金被削材構造用鋼(SS)、焼入れ鋼、ナイトライド鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼、チタン合金先端角(°)145ドリルのシンニング形状フォーファセット(~Φ1.9)、ウェブシンニング(Φ2.0~)刃径公差h8シャンク径公差h6ねじれ角(°)25
  • 超硬ストレートドリル WIDIN

    超硬ストレートドリル

    WIDIN(24件のレビュー)
    1,698税込1,868特価
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    刃径、シャンク径が同径で使い易い。低価格超硬ドリルです。 従来 SSDからコーティングし SSTDに改良タイプとなります。
    ねじれ角(°)30
  • セミロングドリル ADSL ATOM(サイトウ製作所)

    セミロングドリル ADSL

    ATOM(サイトウ製作所)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られる万能タイプのADS標準ソリッドドリルのセミロングタイプとなります。 刃径公差:+0/-0.01
    用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工材質超硬表面処理ノンコート
  • ソリッドドリル ADS ATOM(サイトウ製作所)

    ソリッドドリル ADS

    ATOM(サイトウ製作所)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られる万能タイプの標準ソリッドドリルとなります。 刃径公差Φd0.1とび+0/-0.01 Φd0.01とび+0/-0.005
    用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工材質超硬表面処理ノンコート
  • アクアREVO ドリル レギュラ NACHI(不二越)

    アクアREVO ドリル レギュラ

    NACHI(不二越)
    9,498税込10,448
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    硬さと靱性を両立した超硬母材を新開発。直線刃形の採用により応力を分散し、コーナーの欠損強度を向上。耐酸化性と耐摩耗性に優れた、REVO-Dコートを新開発。さらに超平滑化処理によるスムーズな切りくず排出を実現。
    材質超硬先端角(°)135表面処理REVOD許容差(シャンク径)h6ねじれ角(°)30直径許容差h7
  • 超硬ドリル #1130(スタブサイズ) DIXI

    超硬ドリル #1130(スタブサイズ)

    DIXI(6件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ドリルはすべて外径公差h6の精密仕上げ、高精度の加工ができます。 溝および表面の研磨仕上げがすぐれ、切屑のハケがよく、穴の仕上げが抜群です。 鋼、非鉄金属、プラスチックなどの広い範囲の被削材の穴あけに威力を発揮します。
    材質超硬合金刃数2先端角(°)118ねじれ角(°)24
  • ルーマードリルセミロング刃 ADRSL ATOM(サイトウ製作所)

    ルーマードリルセミロング刃 ADRSL

    ATOM(サイトウ製作所)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    精密・多孔細穴加工用ドリルです。
    材質超微粒子超硬合金シャンク径(Φmm)3先端角(°)120刃径公差+0~-0.005ねじれ角(°)30
  • ドリル 超硬S CHD EIKO(栄工舎)

    ドリル 超硬S CHD

    EIKO(栄工舎)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質K10
  • ソリッドドリル(コーティング) V-ADS ATOM(サイトウ製作所)

    ソリッドドリル(コーティング) V-ADS

    ATOM(サイトウ製作所)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ADS標準タイプにTiAlNコーティングを施し更に長寿命と安定加工を実現! ノンコート標準品では加工困難であったHRC50までの焼入鋼の穴あけも可能です。 刃径公差:+0/-0.01
    用途鋼材/非鉄/樹脂/焼入鋼/アルミ合金/ステンレス鋼の加工材質超硬表面処理TiAlNコーティング
  • 超硬ストレートドリル WIDIN

    超硬ストレートドリル

    WIDIN
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    汎用の超硬ソリッドドリルです。非鉄金属・アルミ加工の加工に最適です。
    用途用途材質超微粒子形状刃:右ネジレ30°刃数2枚刃先端角(°)118表面処理ノンコート
  • DLC-REVOドリル バリレス4D NACHI(不二越)

    DLC-REVOドリル バリレス4D

    NACHI(不二越)
    9,798税込10,778
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    求心力を高めドリルの振れを抑制する「Cポイント」と、切込み量や切削抵抗を低減し抜け際のバリを除去する「Rエッジ」に加え、溝ねじれ角を強くすることで、非鉄金属用として求められる切れ味を追及。「DLC-REVOコーティング」と組み合わせることで、従来と同等の加工条件でバリ極小化を実現。
    材質【工具】超硬コーティングDLC-REVO
  • コーティングルーマードリルセミロング刃 ADRSL-SV ATOM(サイトウ製作所)

    コーティングルーマードリルセミロング刃 ADRSL-SV

    ATOM(サイトウ製作所)
    5,198税込5,718
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    軟鋼材から高硬度(HRC50)まで幅広い対応が可能なコーティングドリルです。
    材質超微粒子超硬合金シャンク径(Φmm)3コーティングFCS刃径公差+0~-0.005ねじれ角(°)30
  • ファイバードリル RYOCO(菱高精機)

    ファイバードリル

    RYOCO(菱高精機)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    カエリの出にくい刃先形状
    用途FRP系、アルミ、プラスチック、ゴムなど材質超硬表面処理ViO
  • ニューダイナミックパワードリル3D外部給油タイプ WIDIN

    ニューダイナミックパワードリル3D外部給油タイプ

    WIDIN
    3,198税込3,518
    1本
    翌々日出荷
    生材から高硬度材の加工に適した超硬ソリッドドリルです。独自の溝形状とチップポケットを従来品に比べ最大20%拡大することにより、切り屑排出性向上を実現。TiAlN+HHコーティングの採用により耐摩耗性の向上、工具寿命の延長を実現。※PDSシリーズ後継品
    用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼材質超々微粒子刃数2表面処理TiAlN+HHコートねじれ角30゜
  • アクアREVOドリル バリレス 4D NACHI(不二越)

    アクアREVOドリル バリレス 4D

    NACHI(不二越)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    バリ極小化への挑戦。コーナーRとシャープエッジを組み合わせた「Rエッジ」と、先端が鋭角な「Cポイント」でバリレスを実現。陣笠発生率を抑え、加工後の穴に切屑が残りにくい仕組みを新開発。
    用途穴あけ加工材質超硬先端角(°)135コーティングREVOD加工穴深さ4DCねじれ角(°)30直径許容差h7シャンク径(許容差)h6
  • マックスアルミ用ドリル ACD ATOM(サイトウ製作所)

    マックスアルミ用ドリル ACD

    ATOM(サイトウ製作所)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    アルミ用に特殊設計された先端形状、溝形状により切粉がスムーズに排出されます。
    材質超硬合金先端角(°)130刃径公差+0~-0.01
  • クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅱ ノンコート RYOCO(菱高精機)

    クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅱ ノンコート

    RYOCO(菱高精機)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質超硬先端角(°)120表面処理ノンコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
  • 超硬ストレートシャンクドリル先端角90°  KDS-90 協和精工

    超硬ストレートシャンクドリル先端角90° KDS-90

    協和精工
    3,698税込4,068
    1本
    翌々日出荷
    一般鋼からアルミまで幅広い被削材に加工が可能です。先端角を90°にいたしました。
    用途適合ワーク材質超微粒子合金刃数2枚刃先端角(°)90ねじれ角(°)30
  • アクアREVOドリル バリレス 4D NACHI(不二越)

    アクアREVOドリル バリレス 4D

    NACHI(不二越)
    9,898税込10,888
    1本
    3日以内出荷
    バリ極小化への挑戦。コーナーRとシャープエッジを組み合わせた「Rエッジ」と、先端が鋭角な「Cポイント」でバリレスを実現。陣笠発生率を抑え、加工後の穴に切屑が残りにくい仕組みを新開発。
    材質超硬先端角(°)135コーティングREVOD許容差【シャンク径】h6加工穴深さ4DCねじれ角(°)30直径許容差h7
  • ゼロバリハイブリッドドリル(ステンレス用) GK-HSZ ギケン

    ゼロバリハイブリッドドリル(ステンレス用) GK-HSZ

    ギケン
    10,980税込12,078
    1本
    翌々日出荷
    ドリル外径h7マイナス公差。穴深さ3Dタイプ 1mm以下の極薄肉加工にも対応。 ステンレス鋼から合金鋼や鋳鉄まで幅広く対応。 オイルホール無し。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能
    材質超硬(超微粒子)刃数2被削材ステンレス・SCM・FCDコーティングGACTコート
  • ゼロバリハイブリッドドリル(鉄用) GK-HFZ ギケン

    ゼロバリハイブリッドドリル(鉄用) GK-HFZ

    ギケン
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ドリル外径h7マイナス公差。穴深さ3Dタイプ 1mm以下の極薄肉加工にも対応。 軟鋼や炭素鋼などの比較的硬度の低い鋼に最適。 オイルホール無し。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能
    材質超硬(超微粒子)刃数2被削材軟鋼・炭素鋼
  • タイラードリル(3Dタイプ) TLD3D DIJET(ダイジェット工業)

    タイラードリル(3Dタイプ) TLD3D

    DIJET(ダイジェット工業)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    広い形状で切り粉排出性に優れ高精度穴加工が可能。 傾斜面や交差穴加工でも穴の曲がり、およびバリの発生が少なく工程短縮が可能。 ドリル剛性を向上、ダブルマージン仕様、低抵抗刃形により安定した深穴加工が可能。 耐欠損性と耐摩耗性のバランスに優れたDVコーティングと平滑化処理により長寿命を実現。 炭素鋼・工具鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼から鋳鉄・アルミ合金まで幅広い被削材に対応。 クーラント穴付き 油穴付
    用途穴あけ加工、座ぐり加工材質JC8015先端角(°)180フラット表面処理DVバリューコートねじれ角(°)30有効加工深さ3×Dc
  • クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅱ VCS(VCR)コーティング RYOCO(菱高精機)

    クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅱ VCS(VCR)コーティング

    RYOCO(菱高精機)
    3,500税込3,850
    1本
    翌々日出荷
    材質超硬先端角(°)120表面処理VCS(VCR)コーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):◎、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):◎、合金鋼(SCM):◎、ステンレス鋼(SUS420・SUS430):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○
  • 超硬ドリル B042CPG ケナメタル

    超硬ドリル B042CPG

    ケナメタル
    8,998税込9,898特価
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    マージンなしの設計により、摩擦と熱を低減します 。マイクロドリル加工向けに最適化された深溝設計により、ドリル中心部の切り屑排出がスムーズです 。KC7325ha幅広いアプリケーションに対応するダブルコーティング。外部給油用 。ラウンドシャンク
    材質超硬表面処理AlTiN-PVDコーティング
  • モジュラードリル KSEM ケナメタル

    モジュラードリル KSEM

    ケナメタル
    22,980税込25,278特価
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    インサートの安定性、加工穴の品質、工具寿命の向上を実現する4壁の非常に頑丈なポケットシートを備えています。。スルークーラントを切れ刃に近づけることで、工具寿命を延ばし、加工穴の仕上げを改善し、切り屑除去を向上。
    材質超硬
  • ドリル TLDM DIJET(ダイジェット工業)

    ドリル TLDM

    DIJET(ダイジェット工業)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    正面が”平ら”な座ぐり加工用ドリルです。 傾斜面や交差穴加工でも下穴なしで安定加工が可能です。 広い溝形状で切り粉処理性に優れています。 薄板の穴あけ加工において一般のドリルよりバリの発生が少ないです。 他社品に比べ切削抵抗を約2割削減、高精度で長寿命です。 炭素鋼からプリハードン鋼、ステンレス鋼、アルミ合金まで幅広い被削材に対応しています。
    材質超硬合金(Carbide)先端角(°)180フラット表面処理DZ(TiAlN)ねじれ角(°)30
  • スィープカットドリル ASWD ATOM(サイトウ製作所)

    スィープカットドリル ASWD

    ATOM(サイトウ製作所)
    6,198税込6,818
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    バリの抑制小径ローソク型ドリルです。 貫通穴の抜けバリを大幅に削減します。 食付き時のドリルの振れ回りを抑制し高い穴位置・穴径精度を実現します。 刃径公差:+0/-0.01
    用途非鉄/樹脂用の加工材質超硬表面処理ノンコート
  • EQRSD(5Dタイプ)レギュラータイプ SJ&Tec

    EQRSD(5Dタイプ)レギュラータイプ

    SJ&Tec
    1,998税込2,198
    1本ほか
    5日以内出荷から30日以内出荷
    自動車業界で培った生産技術力を、更に、独自性を生かし耐久性も進化させ、『 良質廉価な製品をモットー 』とするものつくりを、SJ&Tecは行っています。グローバルなダイレクト展開含め、今回、モノタロウ通販を通じ「 ネット販売に初参画 」、多くのニーズにマッチさせた、製品のご提供をさせていただきます。卓越した品質・性能で、新たなイノベーションを起こし、お客様の競争力向上に貢献していきます。超硬ドリル(5Dタイプ)、コーティング処置(AITiCrSiN)製品へのスタンダード化により、「生産性の向上」「難削材を含む多くの素材加工を可能」。【効果内容】。5Dタイプの利点:4Dタイプとの比較で、30%以上のステップ量で加工が可能となります。・加工時間の短縮/生産性の向上/肉厚素材への適応性/その他。AITiCrSiNコーティング:高性能膜にて、ドリル47%品質アップ・エンドミル20%品質アップ(社内比)。・超硬質膜(複合元素による多層構造)耐摩耗性アップにて、高速切削・難削材の対応を可能。・高耐熱のアルミナ保護膜により、高温での摩擦係数の変動を最小化。超硬ドリル レギュラータイプ(EQRSD)。超硬ドリル(5Dタイプ):180種類。刃径(2.1~20)、柄径(3~20)、全長(50~135)、溝長(18~82)。コーティング処置:「AlTiCrSiN」
    適合材合金鋼/炭素鋼/ベアリング鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/銅合金/アルミニウムコーティングAlTiCrSiN
  • CNC自動旋盤用LAアクアREVOドリル30 NACHI(不二越)

    CNC自動旋盤用LAアクアREVOドリル30

    NACHI(不二越)
    6,498税込7,148
    1本
    3日以内出荷
    CNC自動旋盤のくし形クロス刃物台での使い勝手を追求。小径から大径まで、工具の突出し長さを揃えて取り付け可能。
    全長(mm)65工具材料超硬コーティングREVO D許容差シャンク径:h6ねじれ角(°)30直径許容差h7突き出し長さ(mm)30
  • 超硬ストレートドリル WIDIN

    超硬ストレートドリル

    WIDIN
    1,998税込2,198
    1本
    翌々日出荷
    汎用の超硬ソリッドドリルです。非鉄金属・アルミ加工の加工に最適です。
    用途非鉄金属・アルミ合金・銅合金・樹脂(ガラス繊維含まず)材質超微粒子刃数2先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角(°)30
  • DLC-REVOドリル バリレス4D NACHI(不二越)

    DLC-REVOドリル バリレス4D

    NACHI(不二越)
    9,498税込10,448
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    求心力を高めドリルの振れを抑制する「Cポイント」と、切込み量や切削抵抗を低減し抜け際のバリを除去する「Rエッジ」に加え、溝ねじれ角を強くすることで、非鉄金属用として求められる切れ味を追及。「DLC-REVOコーティング」と組み合わせることで、従来と同等の加工条件でバリ極小化を実現。5/100サイズのアイテム拡充。
    材質工具:超硬コーティングDLC-REVO
  • アクアREVOドリルレギュラ NACHI(不二越)

    アクアREVOドリルレギュラ

    NACHI(不二越)
    9,498税込10,448
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材料、形状、コーティングを一新し、長寿命、高能率、多用途を実現したドリルです。
    先端角(°)135直径(Φ)2.0-16.0工具材料超硬コーティングREVODシャンク径公差h6ねじれ角(°)30直径許容差h7
  • 超硬パワーマックスドリル(ショート刃長)3D内部給油タイプ WIDIN

    超硬パワーマックスドリル(ショート刃長)3D内部給油タイプ

    WIDIN
    5,598税込6,158
    1本
    翌々日出荷
    高速加工が可能なオイルホール付き超硬ソリッドドリルです。耐摩耗性、耐酸化性及び平滑性に非常に優れたTiAlN+HHコーティングの採用により切り屑排出性の向上と工具寿命の延長を実現。
    用途工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC53)材質超々微粒子刃数2先端角(°)140゜表面処理TiAlN+HHコートねじれ角30゜
  • 超硬ストレートシャンク(ショート刃)先端フラット  KDS-F 協和精工

    超硬ストレートシャンク(ショート刃)先端フラット KDS-F

    協和精工
    3,698税込4,068
    1本
    翌々日出荷
    一般鋼からアルミまで幅広い被削材に加工が可能です。抜けバリ対策や傾斜面の加工向けに先端をフラットにいたしました。
    用途適合ワーク材質超微粒子合金刃数2枚刃先端角(°)180ねじれ角(°)30
  • 超硬ストレートシャンクセミロングドリル先端角90°  KDSL-90 協和精工

    超硬ストレートシャンクセミロングドリル先端角90° KDSL-90

    協和精工
    3,998税込4,398
    1本
    翌々日出荷
    一般鋼からアルミまで幅広い被削材に加工が可能です。先端角を90°にいたしました。
    用途適合ワーク材質超微粒子合金刃数2枚刃先端角(°)90ねじれ角(°)30
  • 超硬ストレートシャンク(セミロング刃)先端フラット  KDSL-F 協和精工

    超硬ストレートシャンク(セミロング刃)先端フラット KDSL-F

    協和精工
    3,998税込4,398
    1本
    翌々日出荷
    一般鋼からアルミまで幅広い被削材に加工が可能です。抜けバリ対策や傾斜面の加工向けに先端をフラットにいたしました。
    用途適合ワーク材質超微粒子合金刃数2枚刃先端角(°)180ねじれ角(°)30
  • 超硬TiALNコーティング付きストレートドリル 協和精工

    超硬TiALNコーティング付きストレートドリル

    協和精工
    3,298税込3,628
    1本
    翌々日出荷
    TiALNコーティング付きでΦ0.1~Φ3.0まで0.01とびにラインナップ致しました。
    用途被削材材質超微粒子合金刃数2枚刃被削材一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)30
  • 超硬DLCコーティング付きストレートドリル 協和精工

    超硬DLCコーティング付きストレートドリル

    協和精工
    3,998税込4,398
    1本
    翌々日出荷
    非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。
    用途刃径材質超微粒子合金全長40刃数2枚刃溝長18被削材アルミ合金/銅合金/樹脂先端角(°)118刃径(Φmm)1.89表面処理DLCコーティングねじれ角(°)30
  • 超硬DLCコーティング付きストレートドリル 協和精工

    超硬DLCコーティング付きストレートドリル

    協和精工
    3,898税込4,288
    1本
    翌々日出荷
    非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。
    用途刃径材質超微粒子合金全長40刃数2枚刃溝長18被削材アルミ合金/銅合金/樹脂先端角(°)118刃径(Φmm)1.7表面処理DLCコーティングねじれ角(°)30
  • 超硬DLCコーティング付きストレートドリル 協和精工

    超硬DLCコーティング付きストレートドリル

    協和精工
    3,998税込4,398
    1本
    翌々日出荷
    非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。
    用途刃径材質超微粒子合金全長40刃数2枚刃溝長18被削材アルミ合金/銅合金/樹脂先端角(°)118刃径(Φmm)1.67表面処理DLCコーティングねじれ角(°)30
超硬ストレートシャンク