1,837件中 121~160件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
内部給油方式によりノンステップで高能率穴あけ加工が可能です。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
1本
8,498 税込9,348
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

幅広い加工に対応でき、高能率・高速加工が可能です。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
1本
6,498 税込7,148
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

ダブルマージンの採用で直進性に優れ、高精度な深穴加工が可能です。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
1本
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

ヘッドからシャンクまで一体となった超硬ソリッドガンドリルです。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
1本
44,980 税込49,478
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ヘッドからシャンクまで一体となった超硬ソリッドガンドリルです。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
1本
32,980 税込36,278
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ヘッドからシャンクまで一体となった超硬ソリッドガンドリルです。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
1本
26,980 税込29,678
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

超硬ヘッドろう付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

MQL対応の溝形状・刃先を専用設計し、高精度・高能率の深穴加工を実現します。
用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄用。
1本
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

MQL対応の溝形状・刃先を専用設計し、高精度・高能率の深穴加工を実現します。
用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄用。
1本
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

MQL対応の溝形状・刃先を専用設計し、高精度・高能率の深穴加工を実現します。
用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄用。
1本
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

MQL対応の溝形状・刃先を専用設計し、高精度・高能率の深穴加工を実現します。
用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄用。
1本
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

MQL対応の溝形状・刃先を専用設計し、高精度・高能率の深穴加工を実現します。
用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄用。
1本
24,980 税込27,478
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

MQL対応の溝形状・刃先を専用設計し、高精度・高能率の深穴加工を実現します。内部給油方式によりノンステップで高能率穴あけ加工が可能です。
用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄用。
1本
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイロット穴用の先端角145°のインサートです。
用途一般パイロット加工用。
1本
9,998 税込10,998
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (278種類の商品があります)

ステンレス専用のインサートです。
用途ステンレス、チタン合金用。
1本
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (290種類の商品があります)

鋳鉄専用のインサートです。
用途鋳鉄、ダグタイル鋳鉄用。
1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (290種類の商品があります)

一般鋼に適した汎用インサートです。
用途一般鋼、炭素鋼、窒化鋼、工具鋼用。
1本
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (290種類の商品があります)

鋼板梁加工用のインサートです。
用途構造用鋼用。
1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

4マージン仕様で高いガイド性能と安定した加工品質。油穴付きに加え、独自の高性能コーティングで高いプロセス安全性。鋼を中心に様々な被削材に適用できる高い汎用性。
1本
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

4マージン仕様で高いガイド性能と安定した加工品質。油穴付きに加え、独自の高性能コーティングで高いプロセス安全性。鋼を中心に様々な被削材に適用できる高い汎用性。
1本
8,398 税込9,238
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

センタリングと面取りを同時加工できます。FIREコーティングにより高速加工が可能で、しかも長寿命です。
用途一般鋼、アルミ、鋳鉄用。センター穴/面取り用。 材質超硬 サイズレギュラ 表面処理FIREコート
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

センタリングと面取りを同時加工できます。FIREコーティングにより高速加工が可能で、しかも長寿命です。
用途一般鋼、アルミ、鋳鉄用。センター穴/面取り用。 材質超硬 サイズレギュラ 表面処理FIREコート
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

センタリングと面取りを同時加工できます。
用途アルミ、鋳鉄用。センター穴/面取り用。 材質超硬 サイズレギュラ 表面処理無処理
1本
9,998 税込10,998
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

センタリングと面取りを同時加工できます。
用途アルミ、鋳鉄用。センター穴/面取り用。 材質超硬 サイズレギュラ 表面処理無処理
1本
9,998 税込10,998
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

汎用の超硬ソリッドドリルです。非鉄金属・アルミ加工の加工に最適です。
用途非鉄金属・アルミ合金・銅合金・樹脂(ガラス繊維含まず) 材質超微粒子 刃数2 先端角(°)118 表面処理ノンコート ねじれ角(°)30
1本
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1本
4,498 税込4,948
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (546種類の商品があります)

1本
7,698 税込8,468
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

1本
4,298 税込4,728
4日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (281種類の商品があります)

1本
6,198 税込6,818
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (819種類の商品があります)

1本
3,598 税込3,958
4日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (298種類の商品があります)

高じん性の超硬材料と専用の刃先形状の組合せで、工具剛性・信頼性・加工安定性が向上します。改良された刃先形状により切削抵抗が低減され、切りくず処理が改善するため、卓越した貫通力と精度を同時に実現できます。フルート形状が切りくず形状を最適化し、円滑な切りくずの流れと排出を実現します。
用途ステンレス用。
1本
12,980 税込14,278
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (306種類の商品があります)

材料、形状、コーティングを一新し、長寿命、高能率、多用途を実現したドリルです。
先端角(°)135 直径(Φ)2.0-16.0 工具材料超硬 コーティングREVOD シャンク径公差h6 ねじれ角(°)30 直径許容差h7
1本
6,998 税込7,698
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

非鉄金属の加工において、加工穴精度:H7~H8 面粗度:12Sの加工が可能なドリルです。
用途高速穴加工に。アルミ、銅合金、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄に。 仕様右刃右ねじれ15度 付属品オイルホール
1本
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

非鉄金属の加工において、加工穴精度:H7~H8 面粗度:12Sの加工が可能なドリルです。
用途高速穴加工に。アルミ、銅合金、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄に。 仕様右刃右ねじれ15度 付属品オイルホール
1本
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (225種類の商品があります)

非鉄金属の加工において、加工穴精度:H7~H8 面粗度:12Sの加工が可能なドリルです。
用途高速穴加工に。アルミ、銅合金、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄に。 仕様右刃右ねじれ15度 付属品オイルホール
1本
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (225種類の商品があります)

1本
26,980 税込29,678
59日以内出荷

1本
26,980 税込29,678
59日以内出荷

1本
26,980 税込29,678
59日以内出荷

1本
36,980 税込40,678
59日以内出荷

1本
55,980 税込61,578
59日以内出荷