絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.125(1)
  • 0.15(2)
  • 0.16(1)
  • 0.17(2)
  • 0.18(1)
  • 0.19(1)
  • 0.2(3)
  • 0.21(2)
  • 0.22(2)
  • 0.23(1)
  • 0.24(1)
  • 0.25(1)
  • 0.3(1)
  • 0.31(1)
  • 0.32(1)
  • 0.4(4)
  • 0.5(2)
  • 0.6(2)
  • 1(5)
  • 1.2(2)
シャンク径(Φmm)
  • 1(2)
  • 3(17)
  • 5(2)
溝長(mm)
  • 2
  • 10(80)
  • 12(92)
  • 15(99)
  • 18(95)
  • 20(122)
  • 22(75)
  • 24(114)
  • 25(100)
  • 28(113)
  • 30(126)
  • 32(77)
  • 34(92)
  • 35(82)
  • 36(102)
  • 40(110)
  • 44(78)
  • 45(102)
  • 50(90)
  • 55(97)
  • 60(139)
材質
  • ダイヤモンド(2)
  • 超硬合金(22)
全長(mm)
  • 22.6(1)
  • 27.2(1)
  • 30(1)
  • 35(1)
  • 36.1(1)
  • 38(8)
  • 40(6)
  • 43(1)
  • 50(4)
  • 60(1)
  • 75(1)
  • 100(1)
表面処理
  • PVDコーティング(3)
  • その他(4)
  • ダイヤモンドコーティング(1)
  • チタン系コーティング(5)
  • ノンコーティング(8)
PVDコーティング・その他・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
  • 協和精工(4)
  • イワタツール(3)
  • ケナメタル(3)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(2)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • NS(日進工具)(2)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
  • 三菱マテリアル(2)
  • ATOM(サイトウ製作所)(2)
  • ユニオンツール(1)
  • EIKO(栄工舎)(1)
  • ミクロンツール(1)
協和精工・イワタツール・ケナメタル・F.P.(エフ・ピー・ツール)・OSG(オーエスジー)・NS(日進工具)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・三菱マテリアル・ATOM(サイトウ製作所)・ユニオンツール・EIKO(栄工舎)・ミクロンツール
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
0.15(2)
0.17(2)
0.2(3)
0.21(2)
0.22(2)
0.4(4)
0.5(2)
0.6(2)
1(5)
1.2(2)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
ユニマックスドリル ユニオンツールユニマックスドリルユニオンツール
2,429税込2,672
1本
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション豊富な鉄鋼用ドリル
用途一般鋼用、アルミ用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2
超硬フラットドリル 2Dタイプ ADF-2D OSG(オーエスジー)超硬フラットドリル 2Dタイプ ADF-2DOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1本
当日出荷から9日以内出荷
EgiAsコーティングを採用することにより、耐摩耗性・じん性が向上。 フラットドリル1本で、傾斜面や曲面への座ぐり加工など多様な用途で使用可能です。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金ねじれ角(°)約20適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、調質鋼(~35HRC:◎、35~45HRC:〇)、ステンレス鋼:〇、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇
極小径・精密加工用 超硬ドリル スタブ形 WX-MS-GDS OSG(オーエスジー)極小径・精密加工用 超硬ドリル スタブ形 WX-MS-GDSOSG(オーエスジー)(5件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷から9日以内出荷
精密機器・情報通信部品等の極小径ドリル加工を高精度・高能率に実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(CARBIDE)公差0~-0.01表面処理WXコーティング(TiAIN系コーティング)ねじれ角(°)26~32
ステン用マイクロドリル ADR-SUS ATOM(サイトウ製作所)ステン用マイクロドリル ADR-SUSATOM(サイトウ製作所)
4,198税込4,618
1本
当日出荷から3日以内出荷
難削材用ステンレス向け3mmシャンクマイクロドリル標準刃長のFCSコーティング付きとなります。 高鋼性設計で難削材加工時のドリル折損防止。 刃径公差:+0/-0.01
用途軟鋼難削材/SUS420/430/コバ―ル/インコネル/ハステロイ/純ニッケルの加工材質超硬表面処理FCSコーティング
ZET1ドリル 三菱マテリアルZET1ドリル三菱マテリアル
5,298税込5,828
1本
当日出荷から11日以内出荷
切りくず排出に優れています。ねじれ油穴付により高速加工が可能です(MZS形)
ドリル 超硬S 90CDH イワタツールドリル 超硬S 90CDHイワタツール
8,598税込9,458
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質超硬角度(°)90表面処理ノンコート角度小数90
超硬段付ドリル 協和精工超硬段付ドリル協和精工
7,598税込8,358
1本
当日出荷から翌々日出荷
先端径、太径ともネジレ角30°で切粉排出良好。先端径Φ0.5~Φ6まで0.05とびにラインナップ。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
PCDセンタードリル 協和精工PCDセンタードリル協和精工
31,980税込35,178
1本
翌々日出荷
先端角90°、120°、130°のラインナップ。モミつけ用。
用途石英ガラス、セラミックの加工材質PCD全長(mm)40柄径(Φmm)3表面処理ノンコート
ルーマードリル1mm柄 AMSD ATOM(サイトウ製作所)ルーマードリル1mm柄 AMSDATOM(サイトウ製作所)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から3日以内出荷
精密細穴加工用1mmシャンクドリルです。 刃径公差:+0/-0.005
用途鋼材/アルミ合金/ステンレス鋼の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
ドリル DIAコート JIT イワタツールドリル DIAコート JITイワタツール
8,798税込9,678
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質超硬表面処理DIA電着
下穴加工用ドリル 無限ポイントドリル MDR-PD NS(日進工具)下穴加工用ドリル 無限ポイントドリル MDR-PDNS(日進工具)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌々日出荷
超硬ドリル ドリーマーシリーズ(センタリングドリル) 位置決め加工用 F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬ドリル ドリーマーシリーズ(センタリングドリル) 位置決め加工用F.P.(エフ・ピー・ツール)
5,998税込6,598
1本
3日以内出荷
超薄膜パープルコーティングを施したドリーマーシリーズ専用の位置決め加工用ドリル。シャンク径Φ3.0に対し、h4公差(0/ー0.003)を採用することで、振れ精度と穴位置精度を更に追及。
用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質鋼材質超硬全長(mm)40シャンク径(Φmm)3表面処理パープルコーティング
超硬ロングシャンクドリル 協和精工超硬ロングシャンクドリル協和精工
8,898税込9,788
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
深堀加工用に全長を長く取りました。ロング刃とショート刃の2種類を用意しました。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(SMG)全長L(mm)100表面処理ノンコート柄径(Φ)3
PCDポイントドリル 協和精工PCDポイントドリル協和精工
39,980税込43,978
1本
翌々日出荷
ソリッドPCDの刃先部はスパイラル形状。石英ガラスやセラミック等のガイド穴用。
用途アルミ合金、炭素繊維、マシナブルセラミック、樹脂の加工材質PCD全長(mm)38柄径(Φmm)3表面処理ノンコート
超硬ソリッドテーパーエンドミル EIKO(栄工舎)超硬ソリッドテーパーエンドミルEIKO(栄工舎)
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
テーパーエンドミル 2枚刃 レギュラー刃
用途テーパー加工材質超硬 超微粒子角度公差±5'
刃先交換式超硬エンドミル XADA ケナメタル刃先交換式超硬エンドミル XADAケナメタル
17,980税込19,778
1個
8日以内出荷
Duo-Lock。面取り。多刃使用。4枚刃
材質超硬刃数4表面処理PVDコーティング最大切込深さ(mm)2コーナーR2首下長L1(mm)22.6フランジ径D(Φmm)9.6システムサイズDL10
刃先交換式超硬エンドミル XRDA ケナメタル刃先交換式超硬エンドミル XRDAケナメタル
35,980税込39,578
1個
8日以内出荷
Duo-Lock。コーナー加工用。厚膜PVDコーティングBeyond材種。6枚刃
材質超硬刃数6表面処理PVDコーティングフランジ径D(Φmm)15.5システムサイズDL16
刃先交換式超硬エンドミル XRDA ケナメタル刃先交換式超硬エンドミル XRDAケナメタル
22,980税込25,278
1個
8日以内出荷
Duo-Lock。コーナー加工用。厚膜PVDコーティングBeyond材種。5枚刃
材質超硬刃数5表面処理PVDコーティングフランジ径D(Φmm)11.5システムサイズDL12
超硬ミニチュア リーマ型 ドリル F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬ミニチュア リーマ型 ドリルF.P.(エフ・ピー・ツール)
2,298税込2,528
1本
63日以内出荷
精密微細穴仕上加工用ドリル。幅広い加工領域。優れた耐久性。高精度。
公差0/-0.003RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤコートドリル 三菱マテリアルダイヤコートドリル三菱マテリアル
29,980税込32,978
1本
当日出荷から11日以内出荷
材質極超微粒子超硬合金表面処理ダイヤモンドコーティング
ドリル 超硬S EMSBS MOLDINO(旧:三菱日立ツール)ドリル 超硬S EMSBSMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
11,980税込13,178
1本
5日以内出荷
材質超硬表面処理THコート
ドリル 超硬S CDH イワタツールドリル 超硬S CDHイワタツール
7,298税込8,028
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質超硬角度(°)60角度小数60
ドリル 超硬S CD ミクロンツールドリル 超硬S CDミクロンツール
11,980税込13,178
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質超硬
無限ポイントドリル NS(日進工具)無限ポイントドリルNS(日進工具)
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷
材質超微粒子超硬合金刃数2
マイクロステップボーラS MOLDINO(旧:三菱日立ツール)マイクロステップボーラSMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質超硬表面処理THコート
超硬エンドミルシャンク