絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.125(1)
  • 0.13(1)
  • 0.14(1)
  • 0.15(2)
  • 0.16(1)
  • 0.17(2)
  • 0.18(1)
  • 0.19(1)
  • 0.2(4)
  • 0.21(2)
  • 0.22(2)
  • 0.23(1)
  • 0.24(1)
  • 0.25(1)
  • 0.4(5)
  • 0.5(2)
  • 0.6(2)
  • 1(11)
  • 1.1(3)
  • 1.2(4)
シャンク径(Φmm)
  • 1(2)
  • 3(20)
  • 3.175(2)
  • 4(3)
  • 5(2)
全長(mm)
  • 22.6(1)
  • 27.2(1)
  • 30(1)
  • 35(1)
  • 36.1(1)
  • 38(12)
  • 39(2)
  • 40(6)
  • 43(1)
  • 45(2)
  • 50(4)
  • 55(1)
  • 60(1)
  • 75(1)
  • 100(1)
材質
  • ダイヤモンド(2)
  • 超硬合金(31)
溝長(mm)
  • 2
  • 6(123)
  • 10(121)
  • 12(157)
  • 15(191)
  • 16(135)
  • 18(205)
  • 20(318)
  • 24(177)
  • 25(155)
  • 28(181)
  • 30(201)
  • 34(132)
  • 35(142)
  • 36(137)
  • 40(176)
  • 45(153)
  • 47(120)
  • 50(150)
  • 55(166)
  • 60(219)
表面処理
  • PVDコーティング(3)
  • その他(5)
  • ダイヤモンドコーティング(1)
  • チタン系コーティング(10)
  • ノンコーティング(8)
PVDコーティング・その他・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
  • NS(日進工具)(6)
  • ATOM(サイトウ製作所)(5)
  • 協和精工(4)
  • イワタツール(3)
  • ケナメタル(3)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(2)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
  • 三菱マテリアル(2)
  • ウォーターミルズ(2)
  • ユニオンツール(1)
  • EIKO(栄工舎)(1)
  • ミクロンツール(1)
NS(日進工具)・ATOM(サイトウ製作所)・協和精工・イワタツール・ケナメタル・F.P.(エフ・ピー・ツール)・OSG(オーエスジー)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・三菱マテリアル・ウォーターミルズ・ユニオンツール・EIKO(栄工舎)・ミクロンツール
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニマックスドリル ユニオンツールユニマックスドリルユニオンツール
2,429税込2,672
1本
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション豊富な鉄鋼用ドリル
用途一般鋼用、アルミ用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2
超硬フラットドリル 2Dタイプ ADF-2D OSG(オーエスジー)超硬フラットドリル 2Dタイプ ADF-2DOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1本
当日出荷から9日以内出荷
EgiAsコーティングを採用することにより、耐摩耗性・じん性が向上。 フラットドリル1本で、傾斜面や曲面への座ぐり加工など多様な用途で使用可能です。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金ねじれ角(°)約20適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、調質鋼(~35HRC:◎、35~45HRC:〇)、ステンレス鋼:〇、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇
極小径・精密加工用 超硬ドリル スタブ形 WX-MS-GDS OSG(オーエスジー)極小径・精密加工用 超硬ドリル スタブ形 WX-MS-GDSOSG(オーエスジー)(5件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷から9日以内出荷
精密機器・情報通信部品等の極小径ドリル加工を高精度・高能率に実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(CARBIDE)公差0~-0.01表面処理WXコーティング(TiAIN系コーティング)ねじれ角(°)26~32
ステン用マイクロドリル ADR-SUS ATOM(サイトウ製作所)ステン用マイクロドリル ADR-SUSATOM(サイトウ製作所)
4,198税込4,618
1本
当日出荷から3日以内出荷
難削材用ステンレス向け3mmシャンクマイクロドリル標準刃長のFCSコーティング付きとなります。 高鋼性設計で難削材加工時のドリル折損防止。 刃径公差:+0/-0.01
用途軟鋼難削材/SUS420/430/コバ―ル/インコネル/ハステロイ/純ニッケルの加工材質超硬表面処理FCSコーティング
小径高硬度加工用ドリル NS(日進工具)小径高硬度加工用ドリルNS(日進工具)(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
小径ドリルで焼き入れ鋼65HRCへの穴あけ加工が可能! ばらつきが少ない穴径と、安定した長寿命を実現! Φ0.1から切削での高硬度材穴あけ加工が可能!
材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティングプレミアム刃数2首角γ(°)15加工可能硬度~65HRCまで加工可能ねじれ角(°)20
ステン用マイクロドリルロング刃 ADRL-SUS ATOM(サイトウ製作所)ステン用マイクロドリルロング刃 ADRL-SUSATOM(サイトウ製作所)
5,398税込5,938
1本
当日出荷から3日以内出荷
軟鋼難削材SUS420/430、コバール、インコネル、ハステロイ、純ニッケル等に適し長寿命を実現します。
材質超硬合金シャンク径(Φmm)3先端角(°)140コーティングFCS刃径公差+0~-0.01ねじれ角(°)26~32
MFD 無限フラットドリル NS(日進工具)MFD 無限フラットドリルNS(日進工具)
3,898税込4,288
1本
当日出荷から翌々日出荷
斜面や曲面など加工面の形状を問わず、安定した穴あけ加工ができます。 高能率座ぐり加工が可能です。 裏バリの抑制が可能です。
材質超微粒子超硬合金刃数2被削材炭素鋼、合金鋼・工具鋼、ステンレス鋼、アルミ合金表面処理無限コーティングねじれ角(°)30
ZET1ドリル 三菱マテリアルZET1ドリル三菱マテリアル
5,298税込5,828
1本
当日出荷から11日以内出荷
切りくず排出に優れています。ねじれ油穴付により高速加工が可能です(MZS形)
WM超硬マイクロドリル ウォーターミルズWM超硬マイクロドリルウォーターミルズ
3,998税込4,398
1本
当日出荷から88日以内出荷
微粒子超硬AlCrNコーティング。 1300N/mm2以上の鉄工用。 67HRCまでの処理鋼、ステンレス鋼、チタン合金、硬質ブロンズ、インコネル、ニオミック、ワスパロイ、硬質の鋳物他すべての硬い金属用。 サーモプラスチック、ナイロン、PVC、ラミネート材、グラファイト、ガラス・カーボンファイバー強化ポリマー、セラミック、ガラスに適します。
材質超硬全長(mm)39
ドリル 超硬S 90CDH イワタツールドリル 超硬S 90CDHイワタツール
8,598税込9,458
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質超硬角度(°)90表面処理ノンコート角度小数90
超硬段付ドリル 協和精工超硬段付ドリル協和精工
7,598税込8,358
1本
当日出荷から翌々日出荷
先端径、太径ともネジレ角30°で切粉排出良好。先端径Φ0.5~Φ6まで0.05とびにラインナップ。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
PCDセンタードリル 協和精工PCDセンタードリル協和精工
31,980税込35,178
1本
翌々日出荷
先端角90°、120°、130°のラインナップ。モミつけ用。
用途石英ガラス、セラミックの加工材質PCD全長(mm)40柄径(Φmm)3表面処理ノンコート
NCポインティングドリル ADPF ATOM(サイトウ製作所)NCポインティングドリル ADPFATOM(サイトウ製作所)
4,498税込4,948
1本
当日出荷から6日以内出荷
微小径穴加工用のガイド穴専用ドリルで穴位置・穴径精度の厳しい加工に最適です。
材質超微粒子超硬合金全長(mm)38先端角(°)120
ルーマードリル1mm柄 AMSD ATOM(サイトウ製作所)ルーマードリル1mm柄 AMSDATOM(サイトウ製作所)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から3日以内出荷
精密細穴加工用1mmシャンクドリルです。 刃径公差:+0/-0.005
用途鋼材/アルミ合金/ステンレス鋼の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
ドリル DIAコート JIT イワタツールドリル DIAコート JITイワタツール
8,798税込9,678
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質超硬表面処理DIA電着
下穴加工用ドリル 無限ポイントドリル MDR-PD NS(日進工具)下穴加工用ドリル 無限ポイントドリル MDR-PDNS(日進工具)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌々日出荷
小型高硬度加工用ドリル MSDH NS(日進工具)小型高硬度加工用ドリル MSDHNS(日進工具)(1件のレビュー)
7,898税込8,688
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
超硬ドリル ドリーマーシリーズ(センタリングドリル) 位置決め加工用 F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬ドリル ドリーマーシリーズ(センタリングドリル) 位置決め加工用F.P.(エフ・ピー・ツール)
5,998税込6,598
1本
3日以内出荷
超薄膜パープルコーティングを施したドリーマーシリーズ専用の位置決め加工用ドリル。シャンク径Φ3.0に対し、h4公差(0/ー0.003)を採用することで、振れ精度と穴位置精度を更に追及。
用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質鋼材質超硬全長(mm)40シャンク径(Φmm)3表面処理パープルコーティング
超硬ロングシャンクドリル 協和精工超硬ロングシャンクドリル協和精工
8,898税込9,788
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
深堀加工用に全長を長く取りました。ロング刃とショート刃の2種類を用意しました。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(SMG)全長L(mm)100表面処理ノンコート柄径(Φ)3
PCDポイントドリル 協和精工PCDポイントドリル協和精工
39,980税込43,978
1本
翌々日出荷
ソリッドPCDの刃先部はスパイラル形状。石英ガラスやセラミック等のガイド穴用。
用途アルミ合金、炭素繊維、マシナブルセラミック、樹脂の加工材質PCD全長(mm)38柄径(Φmm)3表面処理ノンコート
NCポインティングドリル TiAlNコーティング V-ADPF ATOM(サイトウ製作所)NCポインティングドリル TiAlNコーティング V-ADPFATOM(サイトウ製作所)
5,298税込5,828
1本
当日出荷から翌々日出荷
微小径穴加工用のガイド穴専用ドリルで、TiAlNコーティングにより耐摩耗性が向上、長寿命加工を実現します。
材質超微粒子超硬合金全長(mm)38シャンク径(Φmm)3.175先端角(°)120コーティングTiAlNねじれ角(°)25
超硬ソリッドテーパーエンドミル EIKO(栄工舎)超硬ソリッドテーパーエンドミルEIKO(栄工舎)
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
テーパーエンドミル 2枚刃 レギュラー刃
用途テーパー加工材質超硬 超微粒子角度公差±5'
WMマルチファンクションツール 微粒子超硬+TiAlN ウォーターミルズWMマルチファンクションツール 微粒子超硬+TiAlNウォーターミルズ
7,998税込8,798
1本
当日出荷から5日以内出荷
ドリル・面取り・V溝入れ 微粒子超硬+TiAlNコーティング
寸法L(mm)39材質超硬全長(mm)39シャンク径(Φmm)3寸法D(mm)3表面処理TiAlNコート
刃先交換式超硬エンドミル XADA ケナメタル刃先交換式超硬エンドミル XADAケナメタル
17,980税込19,778
1個
8日以内出荷
Duo-Lock。面取り。多刃使用。4枚刃
材質超硬刃数4表面処理PVDコーティング最大切込深さ(mm)2コーナーR2首下長L1(mm)22.6フランジ径D(Φmm)9.6システムサイズDL10
刃先交換式超硬エンドミル XRDA ケナメタル刃先交換式超硬エンドミル XRDAケナメタル
35,980税込39,578
1個
8日以内出荷
Duo-Lock。コーナー加工用。厚膜PVDコーティングBeyond材種。6枚刃
材質超硬刃数6表面処理PVDコーティングフランジ径D(Φmm)15.5システムサイズDL16
刃先交換式超硬エンドミル XRDA ケナメタル刃先交換式超硬エンドミル XRDAケナメタル
22,980税込25,278
1個
8日以内出荷
Duo-Lock。コーナー加工用。厚膜PVDコーティングBeyond材種。5枚刃
材質超硬刃数5表面処理PVDコーティングフランジ径D(Φmm)11.5システムサイズDL12
超硬ミニチュア リーマ型 ドリル F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬ミニチュア リーマ型 ドリルF.P.(エフ・ピー・ツール)
2,298税込2,528
1本
63日以内出荷
精密微細穴仕上加工用ドリル。幅広い加工領域。優れた耐久性。高精度。
公差0/-0.003RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤコートドリル 三菱マテリアルダイヤコートドリル三菱マテリアル
29,980税込32,978
1本
当日出荷から11日以内出荷
材質極超微粒子超硬合金表面処理ダイヤモンドコーティング
ドリル 超硬S EMSBS MOLDINO(旧:三菱日立ツール)ドリル 超硬S EMSBSMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
11,980税込13,178
1本
5日以内出荷
材質超硬表面処理THコート
ドリル 超硬S CDH イワタツールドリル 超硬S CDHイワタツール
7,298税込8,028
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質超硬角度(°)60角度小数60
ドリル 超硬S CD ミクロンツールドリル 超硬S CDミクロンツール
11,980税込13,178
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質超硬
無限ポイントドリル NS(日進工具)無限ポイントドリルNS(日進工具)
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷
材質超微粒子超硬合金刃数2
マイクロステップボーラS MOLDINO(旧:三菱日立ツール)マイクロステップボーラSMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質超硬表面処理THコート
下穴加工用無限ポイントドリル NS(日進工具)下穴加工用無限ポイントドリルNS(日進工具)
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷
無限ミニチュアドリルの下穴加工用ドリルです。薄板の穴あけにも使用可能です。 シンニングの採用により穴位置精度が向上、安定した穴あけ加工が可能です。
材質超微粒子超硬合金刃数2全長L(mm)38表面処理無限コーティングシャンク径d(Φmm)3首角γ(°)15ねじれ角(°)25

ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

超硬ドリル