絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 1.4(11)
- 1.45(5)
- 1.5(12)
- 3.4(22)
- 3.45(6)
- 3.5(27)
- 3.57(8)
- 3.6(22)
- 3.65(6)
- 3.7(22)
- 3.73(5)
- 3.75(6)
- 6.1(7)
- 6.2(7)
- 6.3(6)
- 6.35(10)
- 6.4(7)
- 6.5(9)
- 6.6(6)
- 6.7(5)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 70
- 34(73)
- 40(94)
- 55(58)
- 61(89)
- 71(57)
- 76(67)
- 86(95)
- 89(70)
- 95(79)
- 100(85)
- 102(76)
- 117(81)
- 125(61)
- 133(94)
- 140(63)
- 150(106)
- 200(98)
- 250(83)
- 300(57)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- コバルトハイス(29)
- ハイス(51)
- 粉末ハイス(1)
表面処理
- DLCコーティング(1)
- その他(8)
- チタン系コーティング(17)
- ノンコーティング(5)
- ホモ処理(6)
- 窒化処理(1)
溝長(mm)
- 5.95(1)
- 6(1)
- 17(6)
- 18(3)
- 26(2)
- 30(2)
- 31(11)
- 35(2)
- 36(1)
- 39(34)
- 43(2)
- 44(1)
- 45(13)
シャンク径(Φmm)
- 1.4(2)
- 1.5(2)
- 1.6(1)
- 2.9(1)
- 3.4(9)
- 3.40(2)
- 3.5(12)
- 3.50(2)
- 3.6(9)
- 3.60(2)
- 3.7(9)
- 3.70(2)
- 6(3)
- 6.1(3)
- 6.2(3)
- 6.3(3)
- 6.4(3)
- 6.5(3)
- 6.6(3)
- 6.7(3)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
1.4・1.5・1.6・2.9・3.4・3.40・3.5・3.50・3.6・3.60・3.7・3.70・6・6.1・6.2・6.3・6.4・6.5・6.6・6.7・シャンク径(Φmm)をもっと見る
シャンク形状
- ストレートシャンク(21)
ストレートシャンク
ブランド
- FKD(フクダ精工)(1)
- IRWIN(1)
- NACHI(不二越)(6)
- OSG(オーエスジー)(1)
- RUKO(1)
- TRUSCO(2)
- アックスブレーン(1)
- アークランドサカモト(1)
- イシハシ精工(3)
- ウォーターミルズ(2)
- エスコ(6)
- ギガ・セレクション(1)
- グーリング(41)
- ミツトモ(1)
- ムラキ(1)
- ワルター(1)
- 宇都宮製作所[切削工具](2)
- 斎藤ツヰストドリル製作所(2)
- 理研製鋼(2)
- ブランドをもっと見る
FKD(フクダ精工)・IRWIN・NACHI(不二越)・OSG(オーエスジー)・RUKO・TRUSCO・アックスブレーン・アークランドサカモト・イシハシ精工・ウォーターミルズ・エスコ・ギガ・セレクション・グーリング・ミツトモ・ムラキ・ワルター・宇都宮製作所[切削工具]・斎藤ツヰストドリル製作所・理研製鋼・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
1.4(11)
1.5(12)
3.4(22)
3.5(27)
3.57(8)
3.6(22)
3.7(22)
6.35(10)
6.4(7)
6.5(9)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

Gスタンダードドリル
NACHI(不二越)(22件のレビュー)¥869~税込¥956~1本当日出荷から3日以内出荷材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品ISO規格品/JIS規格品
ステンレス用コバルトドリル
TRUSCO¥2,798~税込¥3,078~1箱(10本)当日出荷から翌々日出荷先端部に喰いつきが良いXシンニング加工を施しております。ステンレス鋼を含む、幅広い被削材に対応可能です。用途被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)135
AGパワーロングドリル
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から5日以内出荷生材から型鋼までの深穴加工に最適です。L/D20までの深穴をノンステップで加工できます
コバルトストレートドリル
グーリング(2件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1セット(10本)ほか当日出荷から翌々日出荷コバルト高速度鋼(HSCO)を母材としているため、難削材加工用に最適なドリルです。ステンレス鋼、チタン、インコネルなどの難削材の加工に適しています。用途被削材:ステンレス鋼、難削材、合金鋼、一般鋼、炭素鋼、鋳鉄。仕様先端形状/シンニング付先端角(°)118JIS規格JIS S型相当規格品DIN規格品加工深さ有効深さ/5D(刃径×5倍)
ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理
グーリング¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用される汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
ドリル ターボマックス HSS
IRWIN¥428税込¥4711本当日出荷から3日以内出荷鉄板、ステンレス、木材やプラスチックへの穴あけに優れている。 鉄板だけでは無く、ステンレス、木材やプラスチックへの穴あけにおいて優れた性能を持っています。 DIN規格に基づいたハイス鋼により製造されたドリルは優れた性能と寿命を達成し高い評価を得ています。 自動センタリング機能によりセンターポンチを使う必要がありません。材質HSSシャンク形状ストレートシャンク
タイテックス HSSドリル Perform
ワルター¥389~税込¥428~1本当日出荷から9日以内出荷さまざまな被削材に使用可能です エマルション、オイル、MQLで使用可能です用途鋼、ステンレス、鋳物、非鉄金属、難削材に。材質高速度鋼(HSS)表面処理TiNポイントコーティング
ハイスドリル レギュラ ホモ処理
グーリング¥579~税込¥637~1本当日出荷から20日以内出荷一般穴あけ用のスタンダードな汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
ハイスストレートドリル レギュラー タイプN
グーリング¥489~税込¥538~1本当日出荷から9日以内出荷材質に高品質スウェーデン鋼を使用した、汎用性の高い一般穴あけ用ドリルです。トップコーティング採用により経済性に優れたドリルです。用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、工具鋼、鋳鉄、合金鋼。材質高速度鋼(HSS)先端角(°)118表面処理TiN刃径公差h8加工深さ5D(刃径X5倍)シャンク形状ストレートシャンク2018年トラスコ掲載ページ1 0093![コバルトプロタイプドリル 宇都宮製作所[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79916429-240626-02.jpg)
コバルトプロタイプドリル
宇都宮製作所[切削工具]¥499~税込¥549~1本翌々日出荷銅・ステンレス加工に適したコバルトハイスドリルとなります。深穴加工に最適で高能率に深穴を加工できます。用途銅/ステンレス鋼/炭素鋼/一般鋼材質コバルトハイス先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)30~40
3Sストレートシャンクドリル S型(皿子ねじ用) SSM
FKD(フクダ精工)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷から翌々日出荷皿子ねじのねじ穴および沈め穴を1工程で加工します。(2級穴規格)材質SKH51
ハイスストレートドリル
TRUSCO¥1,398~税込¥1,538~1箱(10本)当日出荷から翌々日出荷先端部に喰いつきが良いXシンニング加工を施しております。汎用的なドリルで、幅広い被削材にご使用いただけます。用途被削材:軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金、アルミ、木材。材質高速度鋼(HSS)先端角(°)118![アルミ用コバルトプロタイプドリル 宇都宮製作所[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79451184-240613-02.jpg)
アルミ用コバルトプロタイプドリル
宇都宮製作所[切削工具]¥539~税込¥593~1本当日出荷から翌々日出荷軽合金用で切りくず排出性が非常に良く、シンニング部の溶着の発生も少なく、高能率加工が出来ます。ネジレ角を強く、溝幅を広く、心厚を薄くしてあります。用途アルミ合金・銅・亜鉛・マグネシウム合金の加工材質HSS-CO先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角(°)35~38
ハイスドリル ロング ホモ処理 0.4mm~19.0mm
グーリング¥13,980~税込¥15,378~1箱(10本)当日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用される汎用ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
ハイスドリル レギュラ ホモ処理
グーリング¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から20日以内出荷一般穴あけ用のコバルトハイスドリルです。用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用仕様N/標準材質HSCO先端角(°)118表面処理ホモ処理
ハイスコバルトドリル(M42) レギュラ
グーリング¥959~税込¥1,055~1本当日出荷から20日以内出荷コバルト含有量の高いM42を母材としたドリルです。高温硬さと耐摩耗性に優れ、難削材の加工に適しています。用途一般鋼、高硬度鋼、難削材用仕様N/標準材質HSCO(M42)/【表面処理】ホモ処理先端角(°)135
パック入 武蔵ツインカッター(両頭武蔵・1本入)
イシハシ精工¥1,998~税込¥2,198~1パック翌々日出荷から3日以内出荷バリが少なく、真円に近い綺麗な穴あけ加工が可能です。両頭刃のため作業の省力化になり低コストで経済的です。用途被削材:一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ、銅。材質高速度工具鋼(HSS)先端角(°)118有効加工深さ溝長に準じる
鉄工用ドリル
アークランドサカモト¥999~税込¥1,099~1セット(2本)当日出荷から翌々日出荷鉄工、軽合金、合成樹脂、木工等に。広い用途で使用できる汎用ドリル。コーティング効果で長寿命。用途鉄工、軽合金、合成樹脂、木工等
WM5Coハイス鋼ドリル ゴールドフィニッシュ
ウォーターミルズ¥4,598~税込¥5,058~1セット(10本)5日以内出荷鉄工用、ステンレス鋼用5%ハイスストレートドリル、ゴールドフィニッシュ材質コバルトハイスシャンク形状ストレートシャンク
Gコーティングドリル パック
NACHI(不二越)(2件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1本当日出荷から5日以内出荷材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118表面処理G(TiN)コートねじれ角標準
GRACAT EASY BOOSTドリル
ムラキ¥5,198税込¥5,7181セット(10本)3日以内出荷一気に貫く、この切れ味!曲面でも、下穴無しで一発加工!特殊先端形状「EASY BOOST」。 。センターを素早くとらえ、パイプなどのR形状でも芯ズレしない高い食いつきを実現。 。下穴加工が不要で、段取り作業がスピーディー。 。切削抵抗を分散し、驚異的な切れ味を発揮。 。一般的なドリルに比べ1.5倍早く加工ができます。材質HSS-Co公差刃先:h10先端角(°)135
NCスポットドリル90° レギュラ
グーリング¥2,798税込¥3,0781本翌々日出荷から20日以内出荷センタリングと面取りを同時加工できます。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。センター穴/面取り用。材質HSSサイズレギュラ表面処理無処理
ステップパワードリル レギュラー N
グーリング¥5,198税込¥5,7181箱(10本)翌々日出荷から3日以内出荷電動ドライバー等の加工において、パンチ加工やセンター穴加工なしで、正確な穴あけを行う事が可能です。用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ等非鉄金属材質ハイス先端角(°)118
NCスポットドリル120° レギュラ TiNコート
グーリング¥5,598税込¥6,1581本翌々日出荷から20日以内出荷センタリングと面取りを同時加工できます。TiNコーティングを施し耐摩耗性に優れています。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼用。センター穴/面取り用。材質HSSサイズレギュラ表面処理TiNコート
強ねじれハイスドリル ロング 0.4mm~19.0mm
グーリング¥23,980~税込¥26,378~1箱(10本)翌々日出荷から20日以内出荷強ねじれの採用により、アルミニウム、アルミニウム合金加工に最適なロングドリルです。用途アルミ、アルミニウム合金用仕様W/強ねじれ材質HSS先端角(°)130ねじれ角(°)130
弱ねじれハイスドリル レギュラ 0.2mm~19.0mm
グーリング¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から20日以内出荷弱ねじれの採用により、黄銅、マグネシウム合金加工等に最適なドリルです。用途黄銅、マグネシウム合金用仕様H/弱ねじれ材質HSSねじれ角(°)118
ハイスドリル セミロング ホモ処理
グーリング¥21,980~税込¥24,178~1箱(10本)当日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用されるタング付き汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理
グーリング¥2,898~税込¥3,188~1本翌々日出荷から20日以内出荷ステンレス鋼加工に最適なドリルです。用途一般鋼、ステンレス、焼き入れ鋼、鋳鉄用その他GV 120材質HSCO表面処理ホモ処理
ハイスコバルトドリル(M42) レギュラ ホモ処理
グーリング¥879~税込¥967~1本翌々日出荷から20日以内出荷コバルト含有量の高いM42を母材としたドリルです。高い耐熱性と耐摩耗性により、航空機産業等に用いられる難削材の加工に最適なドリルです。用途一般鋼、難削材用(航空機)仕様N/標準先端角(°)135
スタブドリル(SUS用コーティング付きHSSドリル)
タイテックス¥4,398~税込¥4,838~1本9日以内出荷SUS用コーティング付きHSSドリルです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。仕様TFT材質HSS-E TFTRoHS指令(10物質対応)対応
パック入 正宗ツインカッター(両頭正宗・1本入)
イシハシ精工¥1,698~税込¥1,868~1パック翌々日出荷両頭刃のため作業の省力化になり低コストで経済的です。先端部にクロスシンニングを施していますので喰い込みが早く、切れ味・能率が優れています。用途被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。材質高速度工具鋼(HSS)先端角(°)118有効加工深さ溝長に準じる
ストレートシャンクドリル 658 GT100
グーリング¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から4日以内出荷深穴加工定番。高能率加工用コーティング付きドリルです。用途合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼の加工材質SKH51先端角(°)38コーティングTINコート
ストレートドリル
エスコ¥4,030~税込¥4,433~1パック(10本)翌日出荷シンニング付。用途【対応被削材】鉄、ステンレス、チタン合金、合金鋼、非合金鋼、鋳鋼。材質Co-HSS(コバルトハイス)先端角(°)130入数(本)10
ストレートドリル
エスコ¥2,320~税込¥2,552~1パック(10本)当日出荷から翌日出荷シンニング付。用途【対応被削材】鋳鋼、合金、非合金、アルミニウム、真鍮など。材質HSS(ハイス)先端角(°)118入数(本)10














![コバルトプロタイプドリル 宇都宮製作所[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79916429-240626-02.jpg)



![アルミ用コバルトプロタイプドリル 宇都宮製作所[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79451184-240613-02.jpg)