絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 6(2)
- 6.5(2)
- 6.8(2)
- 7(2)
- 7.5(2)
- 11.1(1)
- 11.2(1)
- 11.3(1)
- 11.4(1)
- 11.5(1)
- 11.6(1)
- 11.7(1)
- 11.8(1)
- 11.9(1)
- 12(1)
- 14.5(1)
- 15(1)
- 15.5(1)
- 25.5(2)
- 26(2)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 6(2)
- 6.1(1)
- 6.2(1)
- 6.3(1)
- 6.4(1)
- 6.5(2)
- 6.6(1)
- 6.7(1)
- 6.8(2)
- 6.9(1)
- 7(2)
- 7.1(1)
- 7.2(1)
- 7.3(1)
- 7.4(1)
- 7.5(2)
- 7.6(1)
- 16(2)
- 20(1)
- 25(2)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
溝長(mm)
- 110
- 12(38)
- 13(36)
- 14(46)
- 16(59)
- 18(55)
- 20(68)
- 22(55)
- 24(28)
- 25(20)
- 26(25)
- 30(24)
- 34(19)
- 37(20)
- 40(28)
- 43(34)
- 47(35)
- 51(20)
- 75(25)
- 87(24)
- 94(25)
- 溝長(mm)をもっと見る
シャンク形状
- エンドミルシャンク(3)
- ストレートシャンク(3)
材質
- コバルトハイス(5)
- ハイス(4)
- 粉末ハイス(2)
全長(mm)
- 170(2)
- 175(1)
- 183(1)
- 186(1)
- 195(1)
- 200(2)
- 231(1)
170・175・183・186・195・200・231
表面処理
- アルミナ系コーティング(1)
- チタン系コーティング(3)
- ノンコーティング(2)
- ホモ処理(1)
アルミナ系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理
ブランド
- 三菱マテリアル(3)
- OSG(オーエスジー)(2)
- NACHI(不二越)(2)
- FKD(フクダ精工)(1)
三菱マテリアル・OSG(オーエスジー)・NACHI(不二越)・FKD(フクダ精工)
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
6(2)
6.5(2)
6.8(2)
7(2)
7.5(2)
14.5(1)
15(1)
15.5(1)
25.5(2)
26(2)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

EXゴールドドリル 一般加工用 ロング形 EX-GDXL
OSG(オーエスジー)¥7,498~税込¥8,248~1本当日出荷から9日以内出荷高剛性パラボリック溝により、直径の7~10倍までの深穴加工も可能です。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):○、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):◎、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングねじれ角(°)38シャンク形状ストレートシャンクドリル径公差(mm)h8
コバルトハイスショートテーパドリル K-TDS
三菱マテリアル¥16,980~税込¥18,678~1本翌々日出荷コバルトハイスを使用しているので寿命が長く、剛性ある断面形状を採用しているため高能率加工が可能です。ノンコート(無処理)用途銅・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属材質CO-HSS先端角(°)118表面処理ノンコート(無処理)ねじれ角(°)30~32
深穴テーパドリル K-WTS
三菱マテリアル¥6,498~税込¥7,148~1本翌々日出荷深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。用途銅・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属材質CO-HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)37~38
EMCスーパードリル(レギュラー) EMCR
FKD(フクダ精工)¥19,980~税込¥21,978~1本翌々日出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。材質粉末ハイス表面処理TiAlNコーティング先端角度135°リード角30°
VPゴールドドリル 粉末ハイス ロング形 VP-GDXL
OSG(オーエスジー)¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から8日以内出荷高剛性パラボリック溝と高級粉末ハイス+Vコーティングにより、直径の7~10倍までの深穴加工の長寿命を実現します。材質粉末ハイス(高速度鋼)CPM公差h8表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじれ角(°)38適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:〇、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、調質鋼(~35HRC):〇、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、アルミ合金鋳物:〇、マグネシウム合金:〇シャンク形状ストレートシャンクシャンク精度h7