絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 2(3)
- 6(3)
- 6.1(2)
- 6.2(2)
- 6.3(2)
- 6.4(2)
- 6.5(3)
- 6.8(2)
- 7(3)
- 7.1(2)
- 7.5(3)
- 9.6(3)
- 9.7(3)
- 9.8(3)
- 9.9(3)
- 10(6)
- 11.5(2)
- 22(2)
- 25.5(2)
- 26(2)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 2(2)
- 6(3)
- 6.1(2)
- 6.2(2)
- 6.3(2)
- 6.4(2)
- 6.5(3)
- 6.6(2)
- 6.7(2)
- 6.8(3)
- 6.9(2)
- 7(3)
- 7.1(2)
- 7.2(2)
- 7.3(2)
- 7.5(3)
- 10(6)
- 16(2)
- 25(3)
- 32(2)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 125(2)
- 130(1)
- 140(1)
- 145(1)
- 150(7)
- 160(4)
- 165(1)
- 166(1)
- 168(2)
- 170(2)
- 175(1)
- 183(1)
- 186(1)
- 195(1)
- 200(3)
- 210(1)
- 231(1)
- 259(2)
材質
- その他(1)
- コバルトハイス(16)
- ハイス(15)
- 粉末ハイス(3)
- 超硬合金(2)
シャンク形状
- エンドミルシャンク(3)
- ストレートシャンク(13)
溝長(mm)
- 110
- 12(138)
- 14(130)
- 16(158)
- 18(200)
- 20(217)
- 22(169)
- 24(153)
- 30(170)
- 33(167)
- 35(143)
- 36(132)
- 39(147)
- 40(137)
- 43(176)
- 45(139)
- 47(155)
- 75(224)
- 87(152)
- 100(189)
- 150(153)
- 溝長(mm)をもっと見る
表面処理
- その他(4)
- アルミナ系コーティング(1)
- チタン系コーティング(13)
- ノンコーティング(3)
- ホモ処理(2)
その他・アルミナ系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理
ブランド
- NACHI(不二越)(11)
- グーリング(4)
- OSG(オーエスジー)(3)
- ケナメタル(3)
- 三菱マテリアル(3)
- FKD(フクダ精工)(2)
- アークランドサカモト(1)
- タンガロイ(1)
- ユニカ(1)
- 住友電工ハードメタル(1)
- 宇都宮製作所[切削工具](1)
NACHI(不二越)・グーリング・OSG(オーエスジー)・ケナメタル・三菱マテリアル・FKD(フクダ精工)・アークランドサカモト・タンガロイ・ユニカ・住友電工ハードメタル・宇都宮製作所[切削工具]
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

EXゴールドドリル 一般加工用 ロング形 EX-GDXL
OSG(オーエスジー)¥7,498~税込¥8,248~1本当日出荷から9日以内出荷高剛性パラボリック溝により、直径の7~10倍までの深穴加工も可能です。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):○、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):◎、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングねじれ角(°)38シャンク形状ストレートシャンクドリル径公差(mm)h8
テーパー軸ビット TPタイプ・ショート No.1
ユニカ¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から翌々日出荷テーパー軸用アダプター1本で、全サイズの交換が可能。 経済性と作業性に富み、数多くの孔削を必要とする現場に最適。用途コンクリート
鉄工用ドリル
アークランドサカモト¥3,798~税込¥4,178~1本翌々日出荷鉄工、軽合金、合成樹脂、木工等に。広い用途で使用できる汎用ドリル。コーティング効果で長寿命。用途鉄工、軽合金、合成樹脂、木工等
ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理
グーリング¥49,980~税込¥54,978~1本翌々日出荷から20日以内出荷ステンレス鋼加工に最適なドリルです。用途一般鋼、ステンレス、焼き入れ鋼、鋳鉄用その他GV 120材質HSCO表面処理ホモ処理
ハイスドリル ショート/スタブ TiNコート
グーリング¥61,980税込¥68,1781本翌々日出荷から20日以内出荷ステンレス鋼加工に最適なコーティング付きドリルです。用途一般鋼、ステンレス、焼き入れ鋼、鋳鉄用その他GV 120材質HSCOねじれ角(°)130
コバルトハイスショートテーパドリル K-TDS
三菱マテリアル¥16,980~税込¥18,678~1本翌々日出荷コバルトハイスを使用しているので寿命が長く、剛性ある断面形状を採用しているため高能率加工が可能です。ノンコート(無処理)用途銅・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属材質CO-HSS先端角(°)118表面処理ノンコート(無処理)ねじれ角(°)30~32
深穴テーパドリル K-WTS
三菱マテリアル¥6,498~税込¥7,148~1本翌々日出荷深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。用途銅・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属材質CO-HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)37~38
深穴加工ドリル 特長2 ダークマージン
グーリング¥4,898税込¥5,3881本翌々日出荷から20日以内出荷深穴加工定番、高能率加工用(特長2)ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS表面処理ダークマージン![コーティングコバルトプロタイプドリル 宇都宮製作所[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79916149-240626-02.jpg)
コーティングコバルトプロタイプドリル
宇都宮製作所[切削工具]¥4,380~税込¥4,818~1本翌々日出荷ハイスドリルで20Dまでの超深穴加工を実現!アルミナ系コーティングで耐熱性・耐摩耗性向上!ステップフィード不要で20Dの深穴加工が可能となります。用途一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/銅材質コバルトハイス先端角(°)118表面処理AlCrNねじれ角(°)40
EMCスーパードリル(レギュラー) EMCR
FKD(フクダ精工)¥19,980~税込¥21,978~1本翌々日出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。材質粉末ハイス表面処理TiAlNコーティング先端角度135°リード角30°
付刃テーパーシャンクドリル TD
FKD(フクダ精工)¥36,980~税込¥40,678~1本翌々日出荷先端に超硬チップをロー付けしてあり、アルミ合金、鋳鉄などの穴あけに最適です。材質G2(ロー付タイプ)リード角右ネジレ20°
スロアウェイドリル DFSP
ケナメタル¥75,980税込¥83,5781個8日以内出荷経済的な正方形外刃インサートに三角形内刃インサートの優れたセンタリング機能を組み合わせたスローアウェイドリルです。WDシャンク
HTSモジュラードリル シャンク HTS--Basic Shk 2°WN(WD)
ケナメタル¥48,980税込¥53,8781個8日以内出荷H!TSドリル用シャンクフランジ径D(Φmm)25カップリングサイズD113A
VPゴールドドリル 粉末ハイス ロング形 VP-GDXL
OSG(オーエスジー)¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から8日以内出荷高剛性パラボリック溝と高級粉末ハイス+Vコーティングにより、直径の7~10倍までの深穴加工の長寿命を実現します。材質粉末ハイス(高速度鋼)CPM公差h8表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじれ角(°)38適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:〇、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、調質鋼(~35HRC):〇、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、アルミ合金鋳物:〇、マグネシウム合金:〇シャンク形状ストレートシャンクシャンク精度h7
9671_深穴加工ドリル ロング特長2 TiAlNコート
グーリング¥7,998税込¥8,7981本23日以内出荷深穴加工の定番です。硬鋼、合金鋼加工に最適なTiAINトップコーティング付き高能率ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミ、高合金鋼用。材質HSCO先端角(°)130表面処理TiAlNコーティング刃径公差(mm)h8

















![コーティングコバルトプロタイプドリル 宇都宮製作所[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79916149-240626-02.jpg)