絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 9.6(10)
- 9.7(10)
- 9.8(10)
- 9.9(10)
- 10(14)
- 11.05(6)
- 11.1(7)
- 11.2(7)
- 11.3(7)
- 11.4(8)
- 11.5(8)
- 11.6(7)
- 11.7(7)
- 11.8(7)
- 11.9(7)
- 12(10)
- 19(8)
- 20.5(7)
- 21(7)
- 22(9)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 2(2)
- 4(2)
- 5(4)
- 6(9)
- 6.35(6)
- 6.5(2)
- 7(3)
- 7.5(3)
- 9(5)
- 10(18)
- 12(7)
- 13(2)
- 14(3)
- 15(2)
- 16(4)
- 19(3)
- 20(5)
- 25(3)
- 32(3)
- MT2(3)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
材質
- その他(1)
- コバルトハイス(16)
- ハイス(15)
- 合金工具鋼(1)
- 炭素工具鋼(1)
- 粉末ハイス(3)
- 超硬合金(56)
- 鋼(1)
全長(mm)
- 125(2)
- 130(1)
- 140(1)
- 145(3)
- 149(2)
- 150(8)
- 160(13)
- 163(4)
- 165(12)
- 166(7)
- 168(4)
- 170(3)
- 175(4)
- 176(3)
- 180(6)
- 190(2)
- 195(3)
- 200(7)
- 210(4)
- 259(2)
- 全長(mm)をもっと見る
シャンク形状
- エンドミルシャンク(3)
- ストレートシャンク(13)
溝長(mm)
- 110
- 12(319)
- 16(301)
- 18(410)
- 20(582)
- 22(289)
- 24(339)
- 25(290)
- 28(294)
- 30(402)
- 35(309)
- 36(276)
- 40(336)
- 43(298)
- 45(373)
- 47(277)
- 50(394)
- 55(285)
- 60(384)
- 75(347)
- 100(351)
- 溝長(mm)をもっと見る
表面処理
- DLCコーティング(3)
- PVDコーティング(3)
- VCDコーティング(1)
- VCS(VCR)コーティング(1)
- その他(6)
- アルミナ系コーティング(1)
- クロム系コーティング(5)
- チタン系コーティング(29)
- ノンコーティング(10)
- ホモ処理(2)
DLCコーティング・PVDコーティング・VCDコーティング・VCS(VCR)コーティング・その他・アルミナ系コーティング・クロム系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理
ブランド
- モノタロウ(1)
- NACHI(不二越)(14)
- OSG(オーエスジー)(12)
- 三洋工具(9)
- ケナメタル(8)
- RYOCO(菱高精機)(6)
- FKD(フクダ精工)(5)
- 三菱マテリアル(5)
- グーリング(4)
- スターエム(4)
- WIDIN(4)
- 大見工業(3)
- タンガロイ(3)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
- 住友電工ハードメタル(3)
- アークランドサカモト(1)
- サンコーテクノ(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- ユニカ(1)
- Mokuba(小山刃物製作所)(1)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・NACHI(不二越)・OSG(オーエスジー)・三洋工具・ケナメタル・RYOCO(菱高精機)・FKD(フクダ精工)・三菱マテリアル・グーリング・スターエム・WIDIN・大見工業・タンガロイ・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・住友電工ハードメタル・アークランドサカモト・サンコーテクノ・BAHCO(バーコ)・ユニカ・Mokuba(小山刃物製作所)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
ドリルとは資材を加工するために用いる切削工具です。100mm前後の細長い金属に螺旋状の刃が施され、回転させて金属や木材の加工を行います。ドリルの材質は超硬合金とハイスが主流で、近年では高精度な加工に向いている超硬合金ドリルのニーズが高まっています。切削中は刃先に高い熱が生じるため、その熱に耐える性能(耐熱性)や耐摩耗性を備えていることも特徴です。用途によりさまざまな製品があり、広いシーンで用いられる汎用ドリルや鋼・ステンレス鋼向けのドリルなど、選び方次第で一層性能を発揮します。サイズのバリエーションを幅広く、深穴加工にはロングサイズといったように目的に合わせて最適なドリルを選べます。

ビット 木工兼用 先ネジタイプ
(47件のレビュー)¥439~税込¥483~1本当日出荷板及びボードの穴あけに最適、ドリル先端が先ネジタイプですので押さえつけなくてもスムーズな穴あけが可能です。用途一般木材材質S45Cシャンク径(Φmm)6.35先端形状先ネジ式
No.7 インパクトビット ミドル
スターエム(13件のレビュー)¥839税込¥9231本当日出荷用途木工用シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
コンクリートドリルF4
ALPEN(1件のレビュー)¥899~税込¥989~特価1本当日出荷特許取得の先端チップ形状により、非常に高い切削性能を発揮します。 エッジ部分の摩耗が少なく、長寿命も魅力です。用途被削材:コンクリート、御影石、天然石、レンガなど材質刃部:超硬チップシャンクSDSplus適合機種ハンマードリル
SDSplus 快速スクレーパー ショート
Mokuba(小山刃物製作所)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷【狭い場所での作業に最適!! ショートタイプ(全長205mm)新登場!!】。短い全長で取り回しが良く、打撃力が向上!。壁ぎわ、柱周り、立ち上がり部、階段周りなど、狭い場所での作業に適しています。替刃式のため、4種類の替刃(別売)と取り換え可能!用途Pタイル・クッションフロア・長尺シートの張替作業に。屋上の防水材の張替に。軸径(Φmm)15全長(mm)205シャンク形状SDS-plus質量(g)362刃幅(mm)80刃渡り(mm)110
インパクトビット ミドル
スターエム(3件のレビュー)¥899税込¥9891本当日出荷から翌日出荷もっと気軽に穴あけを楽しむ 全サイズ・インパクトドライバ対応のドリル。 ドリル先端が先ネジタイプです。 先ネジの回転力を利用して材にスムーズに穴あけします。 先ネジとケガキ刃を従来ドリルよりも小さくすることで、インパクトドライバ使用時の切削抵抗を抑えバッテリー寿命20%UPします。 穴あけ深さで選べる3タイプ(ショート・ミドル・ロング)シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
EXゴールドドリル 一般加工用 ロング形 EX-GDXL
OSG(オーエスジー)¥7,498~税込¥8,248~1本当日出荷から9日以内出荷高剛性パラボリック溝により、直径の7~10倍までの深穴加工も可能です。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):○、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):◎、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングねじれ角(°)38シャンク形状ストレートシャンクドリル径公差(mm)h8
テーパー軸ビット TPタイプ・ショート No.1
ユニカ¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から翌々日出荷テーパー軸用アダプター1本で、全サイズの交換が可能。 経済性と作業性に富み、数多くの孔削を必要とする現場に最適。用途コンクリート
油穴付き 超硬ドリル 5Dタイプ ADO-5D
OSG(オーエスジー)¥46,980税込¥51,6781本当日出荷から9日以内出荷刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝・切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。 油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)、焼入鋼(45~50HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル、マグネシウム合金の穴あけ
超硬付刃テーパーシャンクドリル
FKD(フクダ精工)¥37,980~税込¥41,778~1本当日出荷から9日以内出荷超硬チップろう付けタイプで経済的です。 優れた超硬合金の特長と、豊富な再研磨回数で高い経済性を維持します。用途被削材:鋳鉄、非鉄金属。
クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅰ ノンコート
RYOCO(菱高精機)¥169,800~税込¥186,780~1本当日出荷から3日以内出荷材質超硬先端角(°)120表面処理ノンコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
鉄工用ドリル
アークランドサカモト¥3,798~税込¥4,178~1本翌々日出荷鉄工、軽合金、合成樹脂、木工等に。広い用途で使用できる汎用ドリル。コーティング効果で長寿命。用途鉄工、軽合金、合成樹脂、木工等
油穴付き 超硬ドリル 8Dタイプ ADO-8D
OSG(オーエスジー)¥32,980税込¥36,2781本当日出荷から9日以内出荷刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝・切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。 ミドルマージンを採用で深穴加工時の安定性を向上。 油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)、焼入鋼(45~50HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル、マグネシウム合金の穴あけ
超硬Vドリル
大見工業¥159,800~税込¥175,780~1本当日出荷から6日以内出荷ドリルの先端中心部にチゼル部が無いため、スラスト荷重が少なく、ワークに喰いつきやすい。加工穴の位置精度が良いので、ポンチ打ちやセンタリングが不要です。高速高送りが可能(MAX0.35mm/rev)で、加工時間が短縮できます。Vドリル独自の直溝の採用により、切屑が分断され切屑処理が容易です。刃先端部に、荒刃・仕上刃を設けた機構(ジャンプ刃)により、Φ精度H7加工が一発で可能になりました。シャンクは、エンドミルと同一の寸法、精度に設計してあるので、ミーリングチャックで使用できます。Vドリル独自の刃型(Φ5以上6枚、Φ5未満4枚)の採用により、セルフガイドの役目をもたせ穴の曲がりを無くしました。仕様ショートサイズ材質超硬被削材砲金、アルミ類、FC全般
オールドリル パワーSDS
サンコーテクノ¥3,298~税込¥3,628~1本3日以内出荷5エッジの頑強な超硬ヘッドで、真円に近い穴あけができます。鉄筋干渉に強い長寿命製品です。用途コンクリ-ト・ブロック・モルタル・石材・デッキプレ-ト(貫通)+コンクリ-トシャンク形状SDS-plus軸RoHS指令(10物質対応)対応
油穴付き超硬ドリル 8Dタイプ ADO-SUS-8D
OSG(オーエスジー)¥36,980税込¥40,6781本当日出荷から4日以内出荷切りくずトラブルや加工硬化による寿命低下といった”ステンレス”の難加工性に対応した”新形状油穴”付き超硬ドリル。 難加工への仕様追求は、ステンレスのみならず、チタン合金加工も可能です。 (1)加工硬化を抑制する切れ味重視の刃先形状。(2)切りくずを細かく分断する新型溝形状。 (3)低発熱・低抵抗を実現する特殊マージン形状。(4)切削油の流量・流速アップで切削熱を高速除去する新型オイルホール”MEGA COOLER”。 (5)耐溶着性・密着強度に優れるWXLコーティング。用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅合金・アルミ合金鋳物・チタン合金・マグネシウム合金での穴あけ加工種別L/D:8D材質超硬合金タイプギャッシュ:R形シンニング表面処理WXLコーティング許容差ドリル直径:h8ねじれ角(°)30油穴ありRoHS指令(10物質対応)対応
コンクリートドリル(SDSplus)
BAHCO(バーコ)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から9日以内出荷幾何学形状のヘッドを採用しており、センタードリルの精密さと迅速性を両立させました。 優れた粉塵除去機能で、耐久性高く熱摩耗を低減します。 迅速な芯だしが可能で平滑面による滑りを防止します。 最先端の形状(4つ端)により鉄筋コンクリートの切削精度が向上しています。適合材煉瓦・鉄筋コンクリート・天然石・人造石適合SDS-plusとHILTI TE-C drive仕様のすべてのハンマードリル
油穴付き 超硬ドリル 15Dタイプ ADO-15D
OSG(オーエスジー)¥26,980~税込¥29,678~1本当日出荷から4日以内出荷刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。ミドルマージンを採用で深穴加工時の安定性を向上。突出し量の長いロングドリルにおいて刃先強度と低抵抗を両立する直線刃形。油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけタイプ15Dねじれ角(°)30直径許容差e8![C型ミドルビット トップマン[工具・金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76113777-260415-02.jpg)
C型ミドルビット
トップマン[工具・金物]¥859~税込¥945~1本3日以内出荷から8日以内出荷鋭い刃先で「止め穴」にも最適。刃先は先三角タイプなので、滑らず位置決めが簡単!。貫通口にバリが出にくい。ケガキ刃をなくした凹曲面切れ刃を採用!。木くずがつまりにくい。複溝式のラセン部。日本製用途少し深めの穴あけに最適なミドルサイズ材質普通鋼軸径(Φmm)六角軸6.35
ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理
グーリング¥49,980~税込¥54,978~1本翌々日出荷から20日以内出荷ステンレス鋼加工に最適なドリルです。用途一般鋼、ステンレス、焼き入れ鋼、鋳鉄用その他GV 120材質HSCO表面処理ホモ処理
ハイスドリル ショート/スタブ TiNコート
グーリング¥61,980税込¥68,1781本翌々日出荷から20日以内出荷ステンレス鋼加工に最適なコーティング付きドリルです。用途一般鋼、ステンレス、焼き入れ鋼、鋳鉄用その他GV 120材質HSCOねじれ角(°)130
コバルトハイスショートテーパドリル K-TDS
三菱マテリアル¥16,980~税込¥18,678~1本翌々日出荷コバルトハイスを使用しているので寿命が長く、剛性ある断面形状を採用しているため高能率加工が可能です。ノンコート(無処理)用途銅・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属材質CO-HSS先端角(°)118表面処理ノンコート(無処理)ねじれ角(°)30~32
深穴テーパドリル K-WTS
三菱マテリアル¥6,498~税込¥7,148~1本翌々日出荷深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。用途銅・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属材質CO-HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)37~38
超硬ストレートドリル
三和製作所(三和バイト)¥19,880税込¥21,8681本5日以内出荷鋼・鋳鉄の高効率加工に特化したドリル。トリプルマージンを採用し高精度加工を実現。新コーティング(ISAコート)を採用し長寿命を実現。
超硬OHノンステップボーラー(8Dタイプ)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥33,980~税込¥37,378~1本3日以内出荷耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!。NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!。高精度先端刃。高精度シャンク、焼バメにも対応!。環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工材質超硬先端角(°)140表面処理THコート給油方式オイルホール有加工穴深さ8Dねじれ角(°)21~34
モジュラードリル KSEM
ケナメタル¥43,980~税込¥48,378~特価1個当日出荷から9日以内出荷インサートの安定性、加工穴の品質、工具寿命の向上を実現する4壁の非常に頑丈なポケットシートを備えています。。スルークーラントを切れ刃に近づけることで、工具寿命を延ばし、加工穴の仕上げを改善し、切り屑除去を向上。材質超硬
油穴付き 超硬ドリル 20Dタイプ ADO-20D
OSG(オーエスジー)¥28,980税込¥31,8781本当日出荷から9日以内出荷刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。ミドルマージンを採用で深穴加工時の安定性を向上。突出し量の長いロングドリルにおいて刃先強度と低抵抗を両立する直線刃形。油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけタイプ20Dねじれ角(°)30直径許容差e8
油穴付き 超硬ドリル 10Dタイプ ADO-10D
OSG(オーエスジー)¥32,980~税込¥36,278~1本当日出荷から9日以内出荷刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。ミドルマージンを採用で深穴加工時の安定性を向上。突出し量の長いロングドリルにおいて刃先強度と低抵抗を両立する直線刃形。油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけタイプ10Dねじれ角(°)30直径許容差e8




























![C型ミドルビット トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76113777-260415-02.jpg)














![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562931-260813-02.jpg)
![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562906-260813-02.jpg)
![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562922-260813-02.jpg)