絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 15.1(1)
- 15.2(1)
- 15.3(1)
- 15.4(1)
- 15.5(1)
- 15.6(2)
- 15.7(2)
- 15.8(2)
- 15.9(2)
- 16(1)
- 17.5(3)
- 18(3)
- 22.5(1)
- 23(1)
- 23.5(1)
- 33.5(1)
- 34(1)
- 34.5(1)
- 35(1)
- 37(1)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 5(1)
- 20(3)
- 25(2)
- 32(2)
- 42(1)
- MT2(2)
- MT4(1)
溝長(mm)
- 130
- 12(37)
- 13(35)
- 14(45)
- 16(58)
- 18(54)
- 20(67)
- 22(53)
- 24(27)
- 25(20)
- 26(23)
- 30(24)
- 34(18)
- 40(27)
- 43(33)
- 47(34)
- 51(20)
- 63(19)
- 75(25)
- 87(24)
- 94(25)
- 溝長(mm)をもっと見る
シャンク形状
- エンドミルシャンク(5)
- ストレートシャンク(1)
材質
- コバルトハイス(5)
- ハイス(4)
- 粉末ハイス(1)
- 超硬合金(1)
表面処理
- DLCコーティング(1)
- チタン系コーティング(4)
- ノンコーティング(2)
- ホモ処理(2)
DLCコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理
全長(mm)
- 194(3)
- 205(1)
- 207(1)
- 210(1)
- 230(3)
- 250(1)
- 275(1)
194・205・207・210・230・250・275
ブランド
- EIKO(栄工舎)(1)
- NACHI(不二越)(4)
- OSG(オーエスジー)(1)
- 三菱マテリアル(4)
EIKO(栄工舎)・NACHI(不二越)・OSG(オーエスジー)・三菱マテリアル
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
15.6(2)
15.7(2)
15.8(2)
15.9(2)
17.5(3)
18(3)
34(1)
34.5(1)
35(1)
37(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

AG-SUSドリルレギュラ
NACHI(不二越)(3件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から5日以内出荷ステンレス鋼の加工に最適なドリルです。 耐熱性と耐摩耗性に優れたAGコートにより安定した穴加工ができます。用途オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX公差h7先端角(°)135ねじれ角強ねじれ
EXゴールドドリル 一般加工用 ロング形 EX-GDXL
OSG(オーエスジー)¥8,298税込¥9,1281本当日出荷から9日以内出荷高剛性パラボリック溝により、直径の7~10倍までの深穴加工も可能です。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):○、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):◎、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングねじれ角(°)38シャンク形状ストレートシャンクドリル径公差(mm)h8
KMC2テーパードリル
三菱マテリアル¥8,498税込¥9,3481本当日出荷から3日以内出荷難削材の穴あけに最適です。直径許容差はJIS B0401のh8によるものとなります。用途鋳鉄/合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼材質KMC2刃形右ネジレ21~34°表面処理ホモ処理
コバルトハイスショートテーパドリル K-TDS
三菱マテリアル¥39,980~税込¥43,978~1本翌々日出荷コバルトハイスを使用しているので寿命が長く、剛性ある断面形状を採用しているため高能率加工が可能です。ノンコート(無処理)用途銅・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属材質CO-HSS先端角(°)118表面処理ノンコート(無処理)ねじれ角(°)30~32
深穴テーパドリル K-WTS
三菱マテリアル¥9,898~税込¥10,888~1本翌々日出荷深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。用途銅・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属材質CO-HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)37~38