絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 1.7(5)
- 3.36(5)
- 3.39(5)
- 3.4(10)
- 3.42(5)
- 3.44(5)
- 3.45(5)
- 3.46(5)
- 3.5(9)
- 3.53(5)
- 3.54(5)
- 3.55(6)
- 3.56(5)
- 3.58(5)
- 3.59(5)
- 3.6(5)
- 3.61(5)
- 3.62(5)
- 3.65(5)
- 3.7(7)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 3(8)
- 4(48)
- 6(6)
- 8(4)
- 10(3)
- 12(3)
- 16(1)
- 20(2)
溝長(mm)
- 20
- 12(37)
- 13(35)
- 14(45)
- 16(58)
- 18(54)
- 22(53)
- 24(27)
- 25(20)
- 26(23)
- 30(24)
- 34(18)
- 40(27)
- 43(33)
- 47(34)
- 51(19)
- 63(19)
- 75(25)
- 87(24)
- 94(25)
- 溝長(mm)をもっと見る
シャンク形状
- エンドミルシャンク(15)
- ストレートシャンク(3)
材質
- コバルトハイス(10)
- ハイス(52)
- バナジウムハイス(1)
- 粉末ハイス(50)
表面処理
- DLCコーティング(1)
- その他(40)
- アルミナ系コーティング(2)
- チタン系コーティング(15)
- ノンコーティング(1)
DLCコーティング・その他・アルミナ系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
全長(mm)
- 43(1)
- 52(48)
- 54(1)
- 55(2)
- 56(2)
- 57(2)
- 60(5)
- 62(2)
- 65(2)
- 72(2)
- 75(1)
- 82(2)
- 92(2)
- 100(2)
- 110(1)
- 120(1)
- 150(1)
43・52・54・55・56・57・60・62・65・72・75・82・92・100・110・120・150
ブランド
- EIKO(栄工舎)(8)
- FKD(フクダ精工)(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(39)
- NACHI(不二越)(4)
- OSG(オーエスジー)(5)
- THECUT(1)
- TZ(2)
- イワタツール(1)
- ビックツール(1)
- 三菱マテリアル(5)
EIKO(栄工舎)・FKD(フクダ精工)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・NACHI(不二越)・OSG(オーエスジー)・THECUT・TZ・イワタツール・ビックツール・三菱マテリアル
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
3.4(10)
3.5(9)
3.55(6)
3.58(5)
3.59(5)
3.6(5)
3.61(5)
3.62(5)
3.65(5)
3.7(7)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS
OSG(オーエスジー)(43件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から8日以内出荷材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)35~40
バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ミディアム刃
三菱マテリアル(11件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から9日以内出荷新形状とバイオレットコーティングによりステンレス材を高能率・長寿命で加工できます。用途高精度加工・ステンレス材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金ドリルのシンニング形状Xシンニングドリル先端角度(°)135
AG-SUSドリル ショート
NACHI(不二越)(16件のレビュー)¥839~税込¥923~1本当日出荷から5日以内出荷ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金先端角(°)135ねじれ角強ねじれ直径許容差h7
SG-ESS ショートドリル
NACHI(不二越)(9件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
EXゴールドドリル 一般加工用 スタブ形 EX-GDS
OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から9日以内出荷高剛性溝フォームとスタブ溝長により、高能率・高精度でタップの下穴や旋盤加工用として最適です。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、調質鋼(35~45HRC):○(3D~4D以外)、工具鋼(SKD・SKS):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ合金鋳物(AC):○、インコネル:○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)25シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
AG-SUSドリルレギュラ
NACHI(不二越)(3件のレビュー)¥829~税込¥912~1本当日出荷から4日以内出荷ステンレス鋼の加工に最適なドリルです。 耐熱性と耐摩耗性に優れたAGコートにより安定した穴加工ができます。用途オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX公差h7先端角(°)135ねじれ角強ねじれ
EXゴールドドリル 一般加工用 ミディアム形 EX-GDN
OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から8日以内出荷スタブとレギュラの中間溝長で、小径でも直径4倍までのノンステップ高速加工を実現します。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
VPゴールドドリル 調質鋼用 粉末ハイス スタブ形 VPH-GDS
OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から8日以内出荷40~50HRCの調質鋼加工に高いコストパフォーマンスを発揮します。材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM公差h8精度h7表面処理Vコーティングねじれ角(°)30
DLC ハイスドリル(DLCHD)
NACHI(不二越)(2件のレビュー)¥749~税込¥824~1本当日出荷から3日以内出荷アルミニウム合金の高能率加工が可能です。 低摩擦係数のDLCコート(世界で初めて工具に採用)によりドリルは先への溶着が少なく高能率加工が可能。 安定した加工寿命!特殊な溝形状の採用により切りくず排出性が優れ、切りくずづまりの発生を防止。 高精度エンドミルシャンクの採用により安定した加工精度を実現。用途アルミニウム・アルミニウム合金・アルミニウム合金鋳物・アルミニウム合金ダイキャスト・銅合金材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h7先端角(°)135表面処理DLCコートねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X型シンニングシャンク形状エンドミルシャンク
フラットザグリドリル
EIKO(栄工舎)¥6,798税込¥7,4781本当日出荷から翌々日出荷先端フラット、ネジレ角25°用途ワーク面斜部、穴あけ可材質粉末ハイス表面処理TiAlN外径公差(mm)0/-0.03
穴面取りドリル Vコート 粉末ハイス ロングシャンク VP-LS-LDS
OSG(オーエスジー)¥6,598税込¥7,2581本当日出荷から4日以内出荷先端角は90度で懐の深い部分への面取り加工に最適です。材質高級粉末ハイス(XPM)表面処理Vコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)20適合被削材種低炭素鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、調質鋼(センタリング用~35HRC:◎・35~45HRC:〇、面取り用35~45HRC:◎)、ステンレス鋼:〇、工具鋼:〇、鋳鉄:〇、ダクタイル鋳鉄:〇、銅合金:〇、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇、チタン合金:〇シャンク形状ストレートシャンク先端角α(°)90先端角公差(°)90±1
3枚刃汎用ミディアムエンドミル
三菱マテリアル¥1,298税込¥1,4281本翌々日出荷から3日以内出荷2枚刃に近いチップスペースを持ち、さらに断面積は2枚刃より大きく剛性がある為、重切削用として使用する事が可能です。用途炭素鋼/合金鋼/鋳鉄材質コバルトハイス刃数3枚刃ねじれ角(°)30
スターティングドリル
EIKO(栄工舎)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷から翌々日出荷TiNコート付スターティングドリル用途位置決め・面取り加工材質コバルトハイス表面処理TiN角度公差0/-2°
EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 3.33
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥1,798税込¥1,9781本翌々日出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)52直径(Φmm)3.33溝長(mm)20先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)4
EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 3.47
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥1,798税込¥1,9781本翌々日出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)52直径(Φmm)3.47溝長(mm)20先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)4
EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 3.7
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥1,098税込¥1,2081本3日以内出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)52直径(Φmm)3.7溝長(mm)20先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)4
EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 3.53
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥1,988税込¥2,1871本翌々日出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)52直径(Φmm)3.53溝長(mm)20先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)4
EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 3.37
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥1,798税込¥1,9781本翌々日出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)52直径(Φmm)3.37溝長(mm)20先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)4
EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 3.36
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥1,798税込¥1,9781本翌々日出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)52直径(Φmm)3.36溝長(mm)20先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)4
EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 3.46
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥1,798税込¥1,9781本翌々日出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)52直径(Φmm)3.46溝長(mm)20先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)4
EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 3.48
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥1,798税込¥1,9781本翌々日出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)52直径(Φmm)3.48溝長(mm)20先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)4
EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 3.34
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥1,798税込¥1,9781本翌々日出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)52直径(Φmm)3.34溝長(mm)20先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)4
EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 3.63
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥1,988税込¥2,1871本翌々日出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)52直径(Φmm)3.63溝長(mm)20先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)4
EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 3.64
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥1,988税込¥2,1871本翌々日出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)52直径(Φmm)3.64溝長(mm)20先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)4
EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 3.52
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥1,988税込¥2,1871本翌々日出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)52直径(Φmm)3.52溝長(mm)20先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)4
EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 3.59
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥1,988税込¥2,1871本翌々日出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)52直径(Φmm)3.59溝長(mm)20先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)4
EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 3.65
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥1,898税込¥2,0881本翌々日出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)52直径(Φmm)3.65溝長(mm)20先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)4
EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 3.39
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥1,798税込¥1,9781本翌々日出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)52直径(Φmm)3.39溝長(mm)20先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)4
EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 3.69
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥1,988税込¥2,1871本3日以内出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)52直径(Φmm)3.69溝長(mm)20先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)4
EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 3.54
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥1,988税込¥2,1871本翌々日出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)52直径(Φmm)3.54溝長(mm)20先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)4
EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 3.51
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥1,988税込¥2,1871本翌々日出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)52直径(Φmm)3.51溝長(mm)20先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)4
EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 3.43
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥1,798税込¥1,9781本翌々日出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)52直径(Φmm)3.43溝長(mm)20先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)4
EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 3.49
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥1,798税込¥1,9781本翌々日出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)52直径(Φmm)3.49溝長(mm)20先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)4
EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 3.67
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥1,988税込¥2,1871本翌々日出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)52直径(Φmm)3.67溝長(mm)20先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)4
EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 3.5
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥989税込¥1,0881本翌々日出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)52直径(Φmm)3.5溝長(mm)20先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)4
EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 3.32
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥1,798税込¥1,9781本翌々日出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)52直径(Φmm)3.32溝長(mm)20先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)4