絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 1.2
- 2(40)
- 2.5(31)
- 3(45)
- 3.3(25)
- 4(46)
- 5(45)
- 5.2(32)
- 5.5(29)
- 6(48)
- 6.9(24)
- 7(25)
- 8(44)
- 8.5(40)
- 9(33)
- 9.5(31)
- 10(43)
- 10.5(31)
- 11(31)
- 12(42)
- 13(31)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 1.5(2)
- 2.34(1)
- 3(16)
- 5(3)
- 6(2)
溝長(mm)
- 0.4(1)
- 1.5(3)
- 8(8)
- 10(1)
- 12(2)
- 15(2)
- 16(4)
- 18(1)
- 30(1)
シャンク形状
- エンドミルシャンク(22)
- ストレートシャンク(3)
材質
- コバルトハイス(10)
- ハイス(15)
- バナジウムハイス(3)
- 粉末ハイス(2)
表面処理
- DLCコーティング(1)
- その他(1)
- アルミナ系コーティング(1)
- チタン系コーティング(16)
- ノンコーティング(6)
DLCコーティング・その他・アルミナ系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
全長(mm)
- 35(2)
- 40(8)
- 42(2)
- 43.5(1)
- 44(2)
- 50(2)
- 52(1)
- 55(5)
- 60(2)
- 100(1)
35・40・42・43.5・44・50・52・55・60・100
ブランド
- NACHI(不二越)(7)
- イワタツール(6)
- OSG(オーエスジー)(6)
- 三菱マテリアル(4)
- THECUT(2)
- ミニター(1)
NACHI(不二越)・イワタツール・OSG(オーエスジー)・三菱マテリアル・THECUT・ミニター
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
2(40)
3(45)
4(46)
5(45)
6(48)
8(44)
8.5(40)
9(33)
10(43)
12(42)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS
OSG(オーエスジー)(43件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から9日以内出荷材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)35~40
バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ミディアム刃
三菱マテリアル(11件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から9日以内出荷新形状とバイオレットコーティングによりステンレス材を高能率・長寿命で加工できます。用途高精度加工・ステンレス材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金ドリルのシンニング形状Xシンニングドリル先端角度(°)135
AG-SUSドリル ショート
NACHI(不二越)(16件のレビュー)¥869税込¥9561本当日出荷から10日以内出荷ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金先端角(°)135ねじれ角強ねじれ直径許容差h7
SG-ESS ショートドリル
NACHI(不二越)(9件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷から10日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃
三菱マテリアル(14件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から3日以内出荷新形状とメーカ独自のバイオレットコーティングにより、ステンレス材を高能率・長寿命で加工できます。用途ステンレスの高精度加工材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金ドリルのシンニング形状Xシンニング給油方式外部ドリル先端角度(°)135
EXゴールドドリル 一般加工用 スタブ形 EX-GDS
OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から4日以内出荷高剛性溝フォームとスタブ溝長により、高能率・高精度でタップの下穴や旋盤加工用として最適です。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、調質鋼(35~45HRC):○(3D~4D以外)、工具鋼(SKD・SKS):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ合金鋳物(AC):○、インコネル:○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)25シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
AG-SUSドリルレギュラ
NACHI(不二越)(3件のレビュー)¥899税込¥9891本当日出荷から5日以内出荷ステンレス鋼の加工に最適なドリルです。 耐熱性と耐摩耗性に優れたAGコートにより安定した穴加工ができます。用途オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX公差h7先端角(°)135ねじれ角強ねじれ
ネクサスドリル スタブ形 NEXUS-GDS
OSG(オーエスジー)(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から9日以内出荷WDIコーティングにより、外周マージン摩耗を抑制し、高速領域での長寿命を実現した、ステンレス鋼、軟鋼、アルミニウム合金、銅合金などに最適なドリルです。材質高バナジウムハイスタイプスタブ形表面処理WDIコーティングドリルのシンニング形状フォーファセットポイントねじれ角(°)35~40適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:〇、ステンレス鋼:◎、銅合金:◎、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:〇シャンク精度h7直径許容差h8
EXゴールドドリル 一般加工用 ミディアム形 EX-GDN
OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷から4日以内出荷スタブとレギュラの中間溝長で、小径でも直径4倍までのノンステップ高速加工を実現します。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
バイオレット高精度ドリル ショート
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から9日以内出荷新開発のバイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。用途汎用高精度加工表面処理バイオレットコーティングドリルのシンニング形状Xシンニング
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 ミディアム形 EX-SUS-GDN
OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷から8日以内出荷ステンレス鋼、軟鋼、銅合金などに最適です。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、銅合金(Cu):◎、アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、マグネシウム合金(AZ91D):○材質高バナジウムハイス(HSSE)先端角(°)140表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状フォーファセットポイントシャンク径公差h7ねじれ角(°)35~40シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
VPゴールドドリル 調質鋼用 粉末ハイス スタブ形 VPH-GDS
OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷から8日以内出荷40~50HRCの調質鋼加工に高いコストパフォーマンスを発揮します。材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM公差h8精度h7表面処理Vコーティングねじれ角(°)30
DLC ハイスドリル(DLCHD)
NACHI(不二越)(2件のレビュー)¥829税込¥9121本当日出荷から3日以内出荷アルミニウム合金の高能率加工が可能です。 低摩擦係数のDLCコート(世界で初めて工具に採用)によりドリルは先への溶着が少なく高能率加工が可能。 安定した加工寿命!特殊な溝形状の採用により切りくず排出性が優れ、切りくずづまりの発生を防止。 高精度エンドミルシャンクの採用により安定した加工精度を実現。用途アルミニウム・アルミニウム合金・アルミニウム合金鋳物・アルミニウム合金ダイキャスト・銅合金材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h7先端角(°)135表面処理DLCコートねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X型シンニングシャンク形状エンドミルシャンク
AGパワーセミロングドリル
NACHI(不二越)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から5日以内出荷耐摩耗性に優れたAGコートの採用により長寿命化を実現。 ノンステップ溝形状により剛性を維持したまま切りくず排出性を向上。材質コバルトハイス表面処理AGコーティングシャンク形状ストレートシャンク
ステンレス用エンドミルシャンクドリル
THECUT¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から3日以内出荷X形シンニングの採用により高精度の穴あけ加工を実現 エンドミルシャンクやショート刃長により高剛性と高い加工能率を実現 各種ステンレスから一般鋼・鋳鉄・アルミなど幅広い材種に対応仕様穴加工・シンニング先端角(°)125表面処理TiNコーティング
TiNコーティング NCエンドミルシャンクドリル
THECUT¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から4日以内出荷材質コバルトハイス表面処理G(TiNコーティング)ドリルのシンニング形状Xシャンク形状エンドミルシャンク加工内容穴加工
ドリル HS S柄 30SGD
イワタツール¥7,898税込¥8,6881本当日出荷から翌々日出荷材質HSS刃数2角度(°)30表面処理ノンコートシャンク形状エンドミルシャンク角度小数30小径長(Φmm)0.5
ドリル HS S柄 20SGD
イワタツール¥7,998税込¥8,7981本当日出荷から翌々日出荷材質HSS刃数2角度(°)20表面処理ノンコートシャンク形状エンドミルシャンク角度小数20小径長(Φmm)0.5