絞り込み
ブランド
- ON SEMICONDUCTOR
- VISHAY(5)
- 新電元(1)
- SEMTECH(1)
- DFRobot(1)
- フェアチャイルド(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

TVS DIODE 6V 10.3V AXIAL
ON SEMICONDUCTOR¥70税込¥771個3日以内出荷仕様【パワーライン保護】なしその他【一方向チャンネル】1電流(A)【ピークパルス(10/1000μs)】48.5電圧(V)【逆スタンドオフ】6【ブレークダウン】最小6.67【クランピング@Ipp】10.3RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~150(TJ)実装タイプスルーホールパッケージ/ケースDO-204AC、DO-15、アキシャルピークパルスパワー消費(W)500
『ディスクリート』には他にこんなカテゴリがあります
- ディスクリートその他関連用品
- トランジスタ
- ダイオード