絞り込み
ブランド
- ムラテックKDS
- Z-LASER(14)
- Y'sGOD(9)
- テクノ販売(9)
- エスコ(6)
- マイト工業株式会社(6)
- タジマツール(TJMデザイン)(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- トプコン(3)
- SK(新潟精機)(3)
- BOSCH(ボッシュ)(3)
- STS(3)
- シンワ測定(1)
- マイゾックス(1)
- マキタ(1)
- パナソニックEWエンジニアリング(1)
- YAMASIN(1)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](1)
「照射ライン」から絞り込む

リチウムイオン充電池(ATL-96/66/46シリーズ用)
ムラテックKDS¥4,298税込¥4,7281個当日出荷充電時間目安:約5時間(LTB-3CH使用時)用途ATL-96/66/46シリーズ用の電源に。トラスコ品番128-0470厚さ(mm)24縦(mm)35横(mm)53
傾斜調整ベース
ムラテックKDS¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷三脚に取り付けるとライン固定モード搭載のレーザー墨出器で傾斜ライン照射が簡単に行えます。傾斜角度の目安になる角度目盛付です。用途任意の傾斜ライン照射作業に。トラスコ品番128-0472質量(g)428
フロアレーザー用シフティングベース
ムラテックKDS¥6,598税込¥7,2581個4日以内出荷フロアレーザー専用。台座への取付けをサポートするマグネット付。用途フロアレーザー(FL-1RGN・FL-1N)の交換用シフティングベースとして。仕様マグネット付寸法(mm)116×88×113色ブラック品番対応本体:フロアレーザー(FL-1RGN・FL-1N)質量(g)110
収納ケース13
ムラテックKDS¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷持ち運びに便利なキャリングベルト付き。別売の南京錠が使える鍵穴付仕様。用途レーザー墨出し器(DSLP-90RG)用の収納ケース。収納・持ち運びに。適合機種DSLP-90RG材質外装:PP-GF20寸法(mm)306×268×281色グリーン/ブラック質量(g)2400保護等級IP66相当
リチウムイオン充電池5
ムラテックKDS¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷電池残量が分かりやすい電池残量表示付き。用途レーザー墨出し器(DSLP-90RG)用のリチウムイオン電池。寸法(mm)74×34質量(g)163電圧(V)DC7.2温度範囲(℃)充電温度範囲:0~+40対応充電器AC-PD20W充電時間約3.5時間バッテリー容量(Ah)3.45バッテリー容量(mAh)3450動作温度範囲(℃)(-)20~+60
急速充電用PDアダプター
ムラテックKDS¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷レーザー墨出し器(DSLP-90RG)にも使えるLTB-5用の急速充電用PDアダプター。用途レーザー墨出し器(DSLP-90RG)にも使えるLTB-5用の急速充電用PDアダプター。付属品USB Type-Cケーブル寸法(mm)37×27質量(g)86ケーブル長(m)1対応リチウムイオン充電池(LTB-5)用充電器
電池蓋
ムラテックKDS¥879税込¥9671個3日以内出荷ミントグリーンレーザーRGL901用電池ホルダーです。用途ミントグリーンレーザーRGL901用電池蓋に。トラスコ品番631-8997適合機種RGL901材質本体:ABS樹脂高さ(mm)38品名電池蓋縦(mm)10横(mm)77サイズ(mm)77×10×38
電池ホルダー
ムラテックKDS¥349税込¥3841個3日以内出荷ミントグリーンレーザーRGL901用電池ホルダーです。用途ミントグリーンレーザーRGL901用電池ホルダーに。トラスコ品番631-8998適合機種RGL901材質本体:ABS樹脂高さ(mm)30品名電池ホルダー縦(mm)27横(mm)59サイズ(mm)59×27×30
トラッキングベースセット
ムラテックKDS¥49,980税込¥54,9781セット翌々日出荷お手持ちのレーザーを追尾ユニットにすることができます。 一人で簡単に地墨合わせが行えます。 専用受光器を置いて追尾ボタンを押すだけです。 着脱しやすいマグネットアダプター付です。用途レーザー墨出器用の追尾台として。トラスコ品番250-1265セット内容自動追尾ユニット(TRC-1)、マグネットアダプター、追尾用受光器(LRV-5RGT)、受光器用クランプ、単4形アルカリ乾電池×3本(TRC-1用)、単4形アルカリ乾電池×4本(受光器用)、キャリングバック、取扱説明書厚さ(mm)122質量(kg)1.3電源単4形アルカリ乾電池3本(TRC-1)、単4形アルカリ乾電池4本(受光器)時間追尾:約20秒縦(mm)129横(mm)122受光精度±1.5mm防塵・防滴IP54作業範囲(m)3~20連続動作時間約3.5時間(約500回)無線距離(m)約20