絞り込み
照射ライン
照射ライン
矩十字・横全周(1)
照射ライン
縦・横(1)
ブランド
  • ムラテックKDS
  • モノタロウ(1)
  • タジマツール(TJMデザイン)(155)
  • シンワ測定(53)
  • STS(33)
  • テクノ販売(33)
  • Y'sGOD(32)
  • マイト工業株式会社(21)
  • マイゾックス(19)
  • Z-LASER(19)
  • BOSCH(ボッシュ)(18)
  • エスコ(16)
  • マキタ(11)
  • VOICE(11)
  • 京セラインダストリアルツールズ(11)
  • HUT(11)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](11)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • SK(新潟精機)(6)
  • JEFCOM(ジェフコム)(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラインレーザープロジェクター5 ムラテックKDS

    ラインレーザープロジェクター5

    ムラテックKDS
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    マーキングできない場所にレーザーでガイドラインをくっきり表示します。 3ヵ所の回転部分があるため、上下、左右、360度あらゆる方向へラインを照射可能です。 台座がマグネットになっているため、簡単に取付可能です。
    用途石こうボードや木材などの切断の際の目印として、材料をそろえる際の位置あわせガイドとして、機械設置の際の位置表示に、傾斜(斜め)取付けの際のラインに付属品ACアダプター、取付用プレート、六角レンチトラスコ品番363-4531寸法(mm)62×55×40質量(g)167光源635nm赤色半導体レーザー角度調整範囲360°(上下・左右全周にわたって微調整可)指示精度ライン:±1mm/5m(直線性)ライン照射角(°)130作業範囲(m)最大10(作業環境により異なる)使用時間(時間)(操作)約5000RoHS指令(10物質対応)対応光出力(mW)5以下動作温度範囲(℃)-5~45
  • ラインレーザープロジェクター5+ ムラテックKDS

    ラインレーザープロジェクター5+

    ムラテックKDS(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    マーキングできない場所にレーザーでガイドラインをくっきり表示します。 3ヶ所の回転部分があるため、上下、左右、360度あらゆる方向へラインを照射可能です。 台座がマグネットになっているため、簡単に取付可能です。
    用途作業現場での位置決め、ケガキ作業に付属品ACアダプター、取付用プレート、六角レンチトラスコ品番777-7787寸法(mm)60×55×40質量(g)167光源635nm赤色レーザー指示精度ライン:±1mm/5m(直線性)ライン照射角(°)120RoHS指令(10物質対応)対応光出力(mW)1以下
  • ラインレーザープロジェクター5RG ムラテックKDS

    ラインレーザープロジェクター5RG

    ムラテックKDS(1件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷
    マーキングできない場所にレーザーでガイドラインをくっきり表示します。 3ヶ所の回転部分があるため、上下、左右、360度あらゆる方向へラインを照射可能です。 台座がマグネットになっているため、簡単に取付可能です。 マーキングできない場所にレーザーでガイドラインをくっきり表示します。 3ヶ所の回転部分があるため、上下、左右、360度あらゆる方向へラインを照射可能です。 台座がマグネットになっているため、簡単に取付可能です。
    用途石こうボードや木材などの切断の際の目安として、石こうボードや木材などの切断の際の目印として付属品ACアダプター、取付用プレート、六角レンチトラスコ品番773-6517寸法(mm)60×55×40質量(g)167光源532nm緑色半導体レーザー、515nm緑色半導体レーザー動作温度-10℃~+50℃指示精度ライン:±1mm/5m(直線性)ライン照射角(°)120RoHS指令(10物質対応)対応光出力(mW)(532nm緑色半導体レーザー)5以下、(515緑色半導体レーザー)1以下)動作温度範囲(℃)-10~50
  • フロアレーザーグリーンN ムラテックKDS

    フロアレーザーグリーンN

    ムラテックKDS
    39,980税込43,978
    1セット
    4日以内出荷
    地墨合わせを簡単スピーディに。割付け位置の墨出しなども、クルっと回してピタっと決定。微調整ネジを回すことでレーザーライン交点(基準点)を動かさずに本体の方向を左右に微調整することができる。
    用途床や壁の墨出しに90°と45°のラインが簡単にわかる。付属品収納ケース・単3形アルカリ乾電池3本・シフティングベース質量(g)340(電池含む)種類レーザー光:90°ライン・45°ライン使用温度範囲(℃)(-)5~40電源単3形アルカリ乾電池または充電池3本精度90°±0.017°(±1.5mm/5m)連続使用時間(時間)乾電池:約3、充電池:約5※全点灯時光源可視光半導体レーザー波長(nm)517ライン幅(5m地点)2.5レーザークラスクラス3R(JIS C6802:2014)サイズ(mm)125×64×98作業範囲(m)屋内使用時:約10光出力(mW)5以下レーザー光色緑色
  • LPC5ロッドクランプ ムラテックKDS

    LPC5ロッドクランプ

    ムラテックKDS
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    レベルプレーナー専用受光器をアルミスタッフなどに固定できます。
    用途レベルプレーナー専用受光器のアルミスタッフ固定用に仕様LR300、LR200専用トラスコ品番167-2443厚さ(mm)66質量(g)190縦(mm)66横(mm)180
  • リチャージャブルバッテリーN ムラテックKDS

    リチャージャブルバッテリーN

    ムラテックKDS
    1,898税込2,088
    1組(4本)
    当日出荷
    KDSレーザー墨出器専用です。
    用途KDSレーザー墨出器の電源として仕様単三形ニッケル水素充電池4本セットトラスコ品番167-2472質量(g)120
  • ラインレーザープロジェクター ムラテックKDS

    ラインレーザープロジェクター

    ムラテックKDS
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    ひとつの光源で360°照射できるコーンミラー採用しています。 マーキングできない場所にレーザーでガイドラインをくっきり表示します。 3ヶ所の回転部分があるため、上下、左右、360度あらゆる方向へラインを照射可能です。
    用途壁際でのレーザー照射に(壁際約5mmの照射可能)、石こうボードや木材などの切断の際の目印として、材料をそろえる際の位置あわせガイドとして、機械設置の際の位置表示に、傾斜(斜め)取付けの際のラインにセット内容ACアダプター、取付用プレート、六角レンチ材質本体:鋳物質量(g)170電源ACアダプター精度±1mm/5m(直線性)光源可視半導体レーザー縦(mm)63横(mm)65ライン幅(5m地点)約2光出力1mW以下レーザー安全基準クラス2(JIS C6802:2014)動作温度範囲(℃)-5~+45
  • リアルグリーンレーザーATL-100RG ムラテックKDS

    リアルグリーンレーザーATL-100RG

    ムラテックKDS
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    リアルグリーンレーザー採用で低温時でも安定した見やすいラインを照射します。軽量・コンパクトで操作が簡単です。
    用途屋外対応。トラスコ品番835-5081セット内容キャリングケース、単3形アルカリ乾電池2本材質ABS樹脂質量(kg)0.692018年トラスコ掲載ページ1 2011
  • レーザー墨出し器 受光器・三脚付 ムラテックKDS

    レーザー墨出し器 受光器・三脚付

    ムラテックKDS
    249,800税込274,780
    1セット
    欠品中
    IP66相当の高耐久仕様の為いかなる方向からの粉塵や噴流水に耐え、高輝度を超えるハイパワー(100%)は業界最高クラスの明るさ。明るさは3段切替可能で、約140mの長い水平距離で作業可能(※作業環境により異なります)。本体の揺れや衝撃を検知し、お知らせを行う衝撃検知警告機能付き。ライン固定モード搭載なのでリモコンを使用すると任意の勾配を設定できる。耐久性抜群の収納ケース付き。
    用途間仕切などの位置決めや、天井の通り芯出し。屋外工事での墨出や、機械設置などの位置決めに。付属品三脚(LEC-3)・収納ケース(CASE-13)・専用リモコン・単4アルカリ乾電池×4本・リチウムイオン電池(LTB-5)・急速充電用アダプター&USB・Tyoe-Cケーブル(AC-PD20W)寸法(mm)155×173×235質量(g)2400(電池含む)電源リチウムイオン電池(LTB-5)またはACアダプター(LBC-4)精度±1mm/10m※低感度モード時のライン精度は仕様とは異なります。直角精度90°±0.012※低感度モード時のライン精度は仕様とは異なります。保護等級IP66光源可視光半導体レーザー波長(nm)ライン:520(緑色)/地墨:650(赤色)自動補正範囲約±5°制動方式電子整準方式ライン幅(5m地点)約2mm※作業環境により異なります。あくまで目安値となります。バッテリー容量(Ah)3.45光出力5mW以下安全規格レーザー安全規格:クラス3R(JIS6802:2018)作業範囲(m)屋内使用時:約10・受光器使用時:水平:約70/垂直:約25 ※作業環境により異なります。あくまで目安値となります。連続動作時間100%:約2.5時間/65%:約4時間/35%:約8時間 ※全点灯時アラーム傾斜アラーム:約±5°以上でレーザー光点滅およびアラーム音動作温度範囲(℃)(-)10~+40水平回転範囲360°全周にわたって微調整可照度角水平ライン:360°/たちライン:約130°
  • リチウムイオン充電池(ATL-96/66/46シリーズ用) ムラテックKDS

    リチウムイオン充電池(ATL-96/66/46シリーズ用)

    ムラテックKDS
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    充電時間目安:約5時間(LTB-3CH使用時)
    用途ATL-96/66/46シリーズ用の電源に。トラスコ品番128-0470厚さ(mm)24縦(mm)35横(mm)53
  • 傾斜調整ベース ムラテックKDS

    傾斜調整ベース

    ムラテックKDS
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    三脚に取り付けるとライン固定モード搭載のレーザー墨出器で傾斜ライン照射が簡単に行えます。傾斜角度の目安になる角度目盛付です。
    用途任意の傾斜ライン照射作業に。トラスコ品番128-0472質量(g)428
  • バッテリーチャージャーN ムラテックKDS

    バッテリーチャージャーN

    ムラテックKDS
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷
    ACアダプター一体型です。
    用途RB-4N(ニッケル水素充電池)の充電に仕様RB-4N専用充電器トラスコ品番167-3988質量(g)95寸法(縦×横×厚さ)(mm)110×70×25
  • 防滴レーザーレシーバーグリーンD ムラテックKDS

    防滴レーザーレシーバーグリーンD

    ムラテックKDS
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    グリーンレーザー用のレーザーレシーバーです。ラインが見えづらい明るい現場でも作業可能です。
    用途ラインが見えずらい、明るい現場での作業可能トラスコ品番114-1581適合機種ATL-25G/ATL-45G/ATL-55G/ATL-46RG/ATL-66RG/ATL-96RG/ATL-100RG/DSL-900RGセット内容積層型9Vアルカリ乾電池×1厚さ(mm)26材質/仕上ABS樹脂質量(g)170保護等級IP56縦(mm)140横(mm)68測定範囲(m)1.5~25受光精度レーザーラインの中心から±1.0mm以内
  • オートラインレーザー66RG ムラテックKDS

    オートラインレーザー66RG

    ムラテックKDS
    119,800税込131,780
    1台
    当日出荷
    付属品収納ケース、レーザーゴーグル(GLG1)、リチウムイオン充電池(LTB-3)、充電器(LBC-2)、単3形アルカリ乾電池×4本(モニター用)、ゴムキャップ×3(滑りやすい現場や内装床材を傷つけるおそれがある場合にご使用ください)質量(kg)約0.97(電池含む)電源リチウムイオン充電池または単3アルカリ乾電池4本または充電器本体寸法(mm)122×115×195精度±1mm/10m直角精度90°±0.012°機能約±2.5°以上でレーザー光点滅およびアラーム音光源可視光半導体レーザー電池寿命(通常使用で約)連続約1.5時間波長(nm)520nm(緑色)、地墨650nm(赤色)自動補正範囲約±2.5°受信可能距離約1.5m~25m(専用レシーバー)制動方式磁気制動方式ライン幅(5m地点)約2mm防塵防水性能IP54光出力1mW以下設置場所屋外対応無償補償期間1年(盗難・火災補償)レーザークラス2(JIS C 6802:2014)作業範囲(m)約10m(屋内モード)、約25m(屋外モード・受光器使用時)回転微調整範囲(°)360(全周にわたって微調整可)動作温度範囲(℃)-10℃~+40℃
  • リチウムイオン充電池 ムラテックKDS

    リチウムイオン充電池

    ムラテックKDS(2件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷
    仕様DSL-92RG専用トラスコ品番779-8148質量(g)140種類電池パックRoHS指令(10物質対応)対応
  • オートラインレーザー ムラテックKDS

    オートラインレーザー

    ムラテックKDS
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    材質ABS樹脂電源単3アルカリ乾電池×2本(付属)精度±1mm/7m自動補正範囲±3°縦(mm)150横(mm)80電池寿命連続約15時間ライン幅(mm)約2mm/5mレーザークラスクラス1M動作温度範囲(℃)-50~+40
  • 防滴レーザーレシーバー ムラテックKDS

    防滴レーザーレシーバー

    ムラテックKDS
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    赤色レーザー墨出器専用。 表示:赤色ダイオード(上下2個)青色ダイオード(中央1個) 中心検出表示:青色ダイオード点灯及びブザー連続音によりお知らせ 精度:レーザーラインの中心から±1.0mm以内 電源:アルカリ乾電池(9V)※マンガン乾電池も使用可 連続動作時間:約30時間 オートパワーオフ時間:約10分(手動電源オフも可) 防塵・防滴IP56 レシーバークランプ付
    トラスコ品番475-6495質量(g)170寸法140×68×26mm
  • CXライン10RGN ムラテックKDS

    CXライン10RGN

    ムラテックKDS
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷
    コーンプリズム採用で水平が全周照射できるコンパクトレーザーです。縦ライン1本、水平360°照射です。温度特性に優れたリアルグリーンレーザーダイオード採用です。傾けてレーザーが照射できる、ライン固定モードがあります。アルカリ乾電池とACアダプター(別売)の2WAY電源です。鉄骨等に取付可能なマグネットマウントセット付きです。レーザー用三脚に取付可能なマグネットマウントセット付きです。
    用途間仕切の位置決めに。水平・垂直の基準出しや確認に。機械の設置などに。付属品単3形アルカリ乾電池×4本、コンパクトキャリングバック、マグネットマウントセットトラスコ品番685-9190材質本体:ABS樹脂幅(mm)68グリーンサイズ三脚取付部:1/4インチ高さ(mm)100奥行(mm)91規格レーザー安全:クラス2(JIS C6802:2014)電源単3形アルカリ乾電池×4本(付属)またはACアダプター(別売)精度±1.5mm/5m保護等級IP54光源可視半導体レーザー波長(nm)515自動補正範囲±4°縦(mm)100横(mm)68制動方式磁気制動方式電池寿命連続約7時間ライン幅(mm)約2/5m光出力(mW)1以下照射ライン縦1方向・水平全周動作温度範囲(℃)-10~+35(結露なきこと)
  • フロアレーザー用シフティングベース ムラテックKDS

    フロアレーザー用シフティングベース

    ムラテックKDS
    6,598税込7,258
    1個
    4日以内出荷
    フロアレーザー専用。台座への取付けをサポートするマグネット付。
    用途フロアレーザー(FL-1RGN・FL-1N)の交換用シフティングベースとして。仕様マグネット付寸法(mm)116×88×113ブラック品番対応本体:フロアレーザー(FL-1RGN・FL-1N)質量(g)110
  • フロアレーザーN ムラテックKDS

    フロアレーザーN

    ムラテックKDS
    31,980税込35,178
    1セット
    4日以内出荷
    地墨合わせを簡単スピーディに。割付け位置の墨出しなども、クルっと回してピタっと決定。微調整ネジを回すことでレーザーライン交点(基準点)を動かさずに本体の方向を左右に微調整することができる。
    用途床や壁の墨出しに90°と45°のラインが簡単にわかる。付属品収納ケース・単3形アルカリ乾電池3本・シフティングベース質量(g)340(電池含む)種類レーザー光:90°ライン・45°ライン使用温度範囲(℃)(-)5~40電源単3形アルカリ乾電池または充電池3本精度90°±0.017°(±1.5mm/5m)連続使用時間(時間)乾電池:約9、充電池:約10※全点灯時光源可視光半導体レーザー波長(nm)635ライン幅(5m地点)2.5レーザークラスクラス3R(JIS C6802:2014)サイズ(mm)125×64×98作業範囲(m)屋内使用時:約10光出力(mW)1以下レーザー光色赤色
  • 収納ケース13 ムラテックKDS

    収納ケース13

    ムラテックKDS
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    持ち運びに便利なキャリングベルト付き。別売の南京錠が使える鍵穴付仕様。
    用途レーザー墨出し器(DSLP-90RG)用の収納ケース。収納・持ち運びに。適合機種DSLP-90RG材質外装:PP-GF20寸法(mm)306×268×281グリーン/ブラック質量(g)2400保護等級IP66相当
  • リチウムイオン充電池5 ムラテックKDS

    リチウムイオン充電池5

    ムラテックKDS
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    電池残量が分かりやすい電池残量表示付き。
    用途レーザー墨出し器(DSLP-90RG)用のリチウムイオン電池。寸法(mm)74×34質量(g)163電圧(V)DC7.2温度範囲(℃)充電温度範囲:0~+40対応充電器AC-PD20W充電時間約3.5時間バッテリー容量(Ah)3.45バッテリー容量(mAh)3450動作温度範囲(℃)(-)20~+60
  • 急速充電用PDアダプター ムラテックKDS

    急速充電用PDアダプター

    ムラテックKDS
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    レーザー墨出し器(DSLP-90RG)にも使えるLTB-5用の急速充電用PDアダプター。
    用途レーザー墨出し器(DSLP-90RG)にも使えるLTB-5用の急速充電用PDアダプター。付属品USB Type-Cケーブル寸法(mm)37×27質量(g)86ケーブル長(m)1対応リチウムイオン充電池(LTB-5)用充電器
  • レーザー墨出し器 ムラテックKDS

    レーザー墨出し器

    ムラテックKDS
    239,800税込263,780
    1セット
    翌々日出荷
    IP66相当の高耐久仕様の為いかなる方向からの粉塵や噴流水に耐え、高輝度を超えるハイパワー(100%)は業界最高クラスの明るさ。明るさは3段切替可能で、約140mの長い水平距離で作業可能(※作業環境により異なります)。本体の揺れや衝撃を検知し、お知らせを行う衝撃検知警告機能付き。ライン固定モード搭載なのでリモコンを使用すると任意の勾配を設定できる。耐久性抜群の収納ケース付き。
    用途間仕切などの位置決めや、天井の通り芯出し。屋外工事での墨出や、機械設置などの位置決めに。付属品収納ケース(CASE-13)・専用リモコン・単4アルカリ乾電池×4本・リチウムイオン電池(LTB-5)・急速充電用アダプター&USB・Tyoe-Cケーブル(AC-PD20W)寸法(mm)155×173×235質量(g)2400(電池含む)電源リチウムイオン電池(LTB-5)またはACアダプター(LBC-4)精度±1mm/10m※低感度モード時のライン精度は仕様とは異なります。直角精度90°±0.012※低感度モード時のライン精度は仕様とは異なります。保護等級IP66光源可視光半導体レーザー波長(nm)ライン:520(緑色)/地墨:650(赤色)自動補正範囲約±5°制動方式電子整準方式ライン幅(5m地点)約2mm※作業環境により異なります。あくまで目安値となります。バッテリー容量(Ah)3.45光出力5mW以下安全規格レーザー安全規格:クラス3R(JIS6802:2018)作業範囲(m)屋内使用時:約10・受光器使用時:水平:約70/垂直:約25 ※作業環境により異なります。あくまで目安値となります。連続動作時間100%:約2.5時間/65%:約4時間/35%:約8時間 ※全点灯時アラーム傾斜アラーム:約±5°以上でレーザー光点滅およびアラーム音動作温度範囲(℃)(-)10~+40水平回転範囲360°全周にわたって微調整可照度角水平ライン:360°/たちライン:約130°
  • ミントグリーンレーザー901 ムラテックKDS

    ミントグリーンレーザー901

    ムラテックKDS
    99,980税込109,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ギラつきを抑えたミントグリーンレーザータイプです。ラインの明るさを1~100%の間で調整できる調光機能付です。従来機よりラインを素早く整準させるクイックダンピングシステムを採用しています。キャリングケースはIP66相当の高耐久仕様です。操作パネル上で電池残量を3段階表示します。電池とAC電源が使える2WAY電源仕様です。360°全周微調整が可能です。
    用途間仕切などの位置決めに。天井の通り芯出しに。機械設置などの位置決めに。付属品キャリングケース(ベルト付):CASE-12、レーザーゴーグル:GLG-1、単3形ニッケル水素充電池:RB-4N、充電器 QC-650材質本体カバー:ABS樹脂、台座:アルミ幅(mm)114ブルー高さ(mm)195奥行(mm)123電源単3形アルカリ乾電池(Ni-MH充電池)4本またはACアダプター精度±1mm/7.5m直角精度90°±0.017°保護等級IP54光源可視光半導体レーザー取付部5/8インチ波長(nm)505自動補正範囲約±2°縦(mm)195横(mm)114制動方式磁気制動方式電池寿命約2.5時間(全点灯時)安全規格レーザー:クラス2(JIS C6802:2018)ライン幅(mm)約2(/5m)光出力(mW)1以下照射ライン縦4方向・水平全周方向動作温度範囲(℃)-10℃~+40℃
  • 電池蓋 ムラテックKDS

    電池蓋

    ムラテックKDS
    879税込967
    1個
    3日以内出荷
    ミントグリーンレーザーRGL901用電池ホルダーです。
    用途ミントグリーンレーザーRGL901用電池蓋に。トラスコ品番631-8997適合機種RGL901材質本体:ABS樹脂高さ(mm)38品名電池蓋縦(mm)10横(mm)77サイズ(mm)77×10×38
  • 電池ホルダー ムラテックKDS

    電池ホルダー

    ムラテックKDS
    349税込384
    1個
    3日以内出荷
    ミントグリーンレーザーRGL901用電池ホルダーです。
    用途ミントグリーンレーザーRGL901用電池ホルダーに。トラスコ品番631-8998適合機種RGL901材質本体:ABS樹脂高さ(mm)30品名電池ホルダー縦(mm)27横(mm)59サイズ(mm)59×27×30
  • 電子整準リアルグリーン901N ムラテックKDS

    電子整準リアルグリーン901N

    ムラテックKDS
    169,800税込186,780
    1台ほか
    当日出荷
    ギラつきを抑えたミントグリーンレーザータイプです。振動の多い現場に強い電子整準タイプです。電池残量がわかるインジケーター付リチウムイオン充電池を搭載しています。AC電源も使用可能な2WAY電源タイプです。キャリングケースはIP66相当の高耐久仕様です。
    用途間仕切などの位置決めに。天井の通り芯出しに。機械設置などの位置決めに。
  • 電子整準リアルグリーン93N ムラテックKDS

    電子整準リアルグリーン93N

    ムラテックKDS
    199,800税込219,780
    1台ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    視認性に優れたリアルグリーンレーザーです。専用アプリ(KDS Laser App)をダウンロードすればスマートフォンがリモコン替わりとしてご使用できます。振動の多い現場に強い電子整準タイプです。電池残量がわかるインジケーター付リチウムイオン充電池を搭載しています。AC電源も使用可能な2WAY電源タイプです。スマートフォンでラインの明るさ調整が可能です。キャリングケースはIP66相当の高耐久仕様です。
    用途間仕切などの位置決めに。天井の通り芯出しに。機械設置などの位置決めに。
  • DSL-93RGNトラッキングベースセット ムラテックKDS

    DSL-93RGNトラッキングベースセット

    ムラテックKDS
    239,800税込263,780
    1セット
    翌々日出荷
    自動で地墨合わせができるトラッキングベースセット付です。視認性に優れたリアルグリーンレーザーです。専用アプリ(KDS Laser App)をダウンロードすればスマートフォンがリモコン替わりとしてご使用できます。振動の多い現場に強い電子整準タイプです。電池残量がわかるインジケーター付リチウムイオン充電池を搭載しています。AC電源も使用可能な2WAY電源タイプです。スマートフォンでラインの明るさ調整が可能です。キャリングケースはIP66相当の高耐久仕様です。
    用途間仕切などの位置決めに。天井の通り芯出しに。機械設置などの位置決めに。トラスコ品番553-6244
  • DSL-901RGNトラッキングベースセット ムラテックKDS

    DSL-901RGNトラッキングベースセット

    ムラテックKDS
    219,800税込241,780
    1セット
    翌々日出荷
    自動で地墨合わせができるトラッキングベースセット付です。ギラつきを抑えたミントグリーンレーザータイプです。振動の多い現場に強い電子整準タイプです。電池残量がわかるインジケーター付リチウムイオン充電池を搭載しています。AC電源も使用可能な2WAY電源タイプです。キャリングケースはIP66相当の高耐久仕様です。
    用途間仕切などの位置決めに。天井の通り芯出しに。機械設置などの位置決めに。トラスコ品番553-6246
  • ミントグリーンレーザー 本体のみ ムラテックKDS

    ミントグリーンレーザー 本体のみ

    ムラテックKDS
    73,980税込81,378
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    ギラつきを抑えたミントグリーンレーザータイプです。ラインの明るさを1~100%の間で調整できる調光機能付です。従来機よりラインを素早く整準させるクイックダンピングシステムを採用しています。キャリングケースはIP66相当の高耐久仕様です。操作パネル上で電池残量を3段階表示します。電池とAC電源が使える2WAY電源仕様です。360°全周微調整が可能です。
    用途間仕切などの位置決めに。天井の通り芯出しに。機械設置などの位置決めに。
  • ミントグリーンレーザー 受光器三脚付 ムラテックKDS

    ミントグリーンレーザー 受光器三脚付

    ムラテックKDS
    92,980税込102,278
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
    ギラつきを抑えたミントグリーンレーザータイプです。ラインの明るさを1~100%の間で調整できる調光機能付です。従来機よりラインを素早く整準させるクイックダンピングシステムを採用しています。キャリングケースはIP66相当の高耐久仕様です。操作パネル上で電池残量を3段階表示します。電池とAC電源が使える2WAY電源仕様です。360°全周微調整が可能です。受光器:LRV-4RG、三脚:LEC-4M付です。
    用途間仕切などの位置決めに。天井の通り芯出しに。機械設置などの位置決めに。
  • LTB-3H用充電器 ムラテックKDS

    LTB-3H用充電器

    ムラテックKDS
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番266-8881
  • トラッキングベースセット ムラテックKDS

    トラッキングベースセット

    ムラテックKDS
    159,800税込175,780
    1セット
    当日出荷
    温度特性に優れたリアルグリーンレーザーダイオード採用です。傾けてもレーザーが照射できるライン固定モード搭載です。傾斜調整ベース:TAB-1(別売)。リチウムイオン充電池/アルカリ乾電池/AC電源が使える3WAY電源です。一人で簡単に地墨合わせが行えます。専用受光器を置いて追尾ボタンを押すだけです。着脱しやすいマグネットアダプター付です。
    用途間仕切の位置決めに。天井通り芯に。機械の設置などに。
  • トラッキングベースセット ムラテックKDS

    トラッキングベースセット

    ムラテックKDS
    49,980税込54,978
    1セット
    当日出荷
    お手持ちのレーザーを追尾ユニットにすることができます。 一人で簡単に地墨合わせが行えます。 専用受光器を置いて追尾ボタンを押すだけです。 着脱しやすいマグネットアダプター付です。
    用途レーザー墨出器用の追尾台として。トラスコ品番250-1265セット内容自動追尾ユニット(TRC-1)、マグネットアダプター、追尾用受光器(LRV-5RGT)、受光器用クランプ、単4形アルカリ乾電池×3本(TRC-1用)、単4形アルカリ乾電池×4本(受光器用)、キャリングバック、取扱説明書厚さ(mm)122質量(kg)1.3電源単4形アルカリ乾電池3本(TRC-1)、単4形アルカリ乾電池4本(受光器)時間追尾:約20秒縦(mm)129横(mm)122受光精度±1.5mm防塵・防滴IP54作業範囲(m)3~20連続動作時間約3.5時間(約500回)無線距離(m)約20
  • スーパーレイ66A受光器・三脚付 ムラテックKDS

    スーパーレイ66A受光器・三脚付

    ムラテックKDS
    79,980税込87,978
    1台
    翌日出荷
    リチウムイオン充電池、AC電源、乾電池が使える3WAY電源です。 盗難火災補償付(ユーザー登録が必要)です。
    用途間仕切の位置決めに、機械の設置等にトラスコ品番167-2424セット内容レーザー墨出器:ATL-46、単3アルカリ乾電池×4本、9Vアルカリ乾電池、ACアダプター、レーザーゴーグル、ゴムキャップ×3個、LTB3H 8591、LTB3SET 8591材質本体カバー:ABS樹脂幅(mm)122質量(kg)2.4奥行(mm)115電源リチウムイオン充電池、単3形アルカリ乾電池または充電池x4本、ACアダプター精度±1mm/10m直角精度90°±0.012°保護等級IP54光源可視半導体レーザー波長(nm)ライン:635 地墨:650自動補正範囲約±2.5°電池寿命(時間)連続約4縦(mm)195制動方式磁気制動方式ライン幅(5m地点)約2mmレーザー安全基準クラス2M動作温度範囲(℃)-10~+40
  • スーパーレイ66A ムラテックKDS

    スーパーレイ66A

    ムラテックKDS
    69,980税込76,978
    1台
    翌日出荷
    リチウムイオン充電池(別売)、AC電源、乾電池が使える3WAY電源です。 盗難火災補償付(ユーザー登録が必要)です。
    用途間仕切の位置決めに、機械の設置等にトラスコ品番167-3991セット内容単3アルカリ乾電池×4本、ACアダプター、レーザーゴーグル、ゴムキャップ×3個材質本体カバー:ABS樹脂幅(mm)122奥行(mm)115電源リチウムイオン充電池、単3形アルカリ乾電池または充電池x4本、ACアダプター精度±1mm/10m直角精度90°±0.012°保護等級IP54光源可視半導体レーザー波長(nm)ライン:635 地墨:650自動補正範囲約±2.5°電池寿命(時間)連続約4縦(mm)195制動方式磁気制動方式ライン幅(5m地点)約2mmレーザー安全基準クラス2M動作温度範囲(℃)-10~+40
  • オートラインレーザー25RG受光器三脚付 ムラテックKDS

    オートラインレーザー25RG受光器三脚付

    ムラテックKDS
    74,980税込82,478
    1台
    当日出荷
    盗難・火災補償付(購入日から1年間)
    付属品収納ケース、レーザーゴーグル(GLG1)、ACアダプター、単3形アルカリ乾電池×4本(モニター用)、ゴムキャップ×3(滑りやすい現場や内装床材を傷つけるおそれがある場合にご使用ください)仕様傾斜アラーム:約±3°でレーザー光点滅質量(kg)約1.0(電池含む)電源単3アルカリ乾電池または充電池4本、ACアダプター本体寸法(mm)113×113×173光源可視光半導体レーザー自動補正範囲約±3°制動方式磁気制動方式防塵・防滴IP54ライン幅(mm)約2/5mレーザークラス2(JIS C 6802:2014)レーザー波長(nm)520(緑色)、地墨650(赤色)精度(mm/m)±1/10使用場所屋外対応作業範囲(m)屋内モード約10/屋外モード約25(受光器使用時)光出力(mW)1以下回転角度(°)本体:360、全周にわたって微調整可動作温度範囲(℃)-10~40連続点灯時間(時間)全点灯時:約6.5(乾電池使用時)レーザー光色たちライン、水平ライン、地墨点
  • オートラインレーザー25RG ムラテックKDS

    オートラインレーザー25RG

    ムラテックKDS
    55,980税込61,578
    1台
    当日出荷
    盗難・火災補償付(購入日から1年間)
    付属品収納ケース、レーザーゴーグル(GLG1)、ACアダプター、単3形アルカリ乾電池×4本(モニター用)、ゴムキャップ×3(滑りやすい現場や内装床材を傷つけるおそれがある場合にご使用ください)仕様傾斜アラーム:約±3°でレーザー光点滅質量(kg)約1.0(電池含む)電源単3アルカリ乾電池または充電池4本、ACアダプター本体寸法(mm)113×113×173光源可視光半導体レーザー自動補正範囲約±3°制動方式磁気制動方式防塵・防滴IP54ライン幅(mm)約2/5mレーザークラス2(JIS C 6802:2014)レーザー波長(nm)520(緑色)、地墨650(赤色)精度(mm/m)±1/10使用場所屋外対応作業範囲(m)屋内モード約10/屋外モード約25(受光器使用時)光出力(mW)1以下回転角度(°)本体:360、全周にわたって微調整可動作温度範囲(℃)-10~40連続点灯時間(時間)全点灯時:約6.5(乾電池使用時)レーザー光色たちライン、水平ライン、地墨点

墨打器/墨差し』には他にこんなカテゴリがあります

レーザー墨出器