「校正証明書」から絞り込む

デジタル紫外線強度計 セパレート式
シンワ測定¥22,980税込¥25,2781台当日出荷セパレート式。液晶表示を見ながら受光部を光源に向け、最適な位置で測定することができます。 ピークホールド機能。測定を開始してからの最高値をホールドすることができるので読み取りに便利です。 収納ケース付。用途紫外線強度の管理、確認に材質本体:ABS樹脂、カバー:ゴム測定範囲0~20.00mW/cm2質量(g)219(電池含)電源9V乾電池 1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)最小表示(分解能)レンジ0~400.0μW/cm2:0.1μW/cm2レンジ0~4000μW/cm2:1μW/cm2レンジ0~20.00mW/cm2:0.01mW/cm2本体寸法(mm)表示側:130×72×30、受光側:164×50×32精度レンジ0~400.0μW/cm2:±16.2μW/cm2レンジ0~4000μW/cm2:±162μW/cm2レンジ0~20.00mW/cm2:±1.62mW/cm2測定レンジレンジ0~400.0μW/cm2レンジ0~4000μW/cm2レンジ0~20.00mW/cm2測定波長290~390nm(UVA~UVB対応)使用温湿度範囲温度:0~40℃ 湿度:70%以下RoHS指令(10物質対応)対応