春木屋 かりがね 200g x5春木屋
福寿園 伊右衛門 抹茶入り煎茶 100g x12伊右衛門
JAかごしま 知覧茶 翠 100g x10JAかごしま茶業
JA福岡 八女煎茶 詩織 100gx12JA福岡
大井川茶園 茶工場自慢の知覧茶 150g大井川茶園
芳香園製茶 炭焼き六条麦茶 280g x20放香堂
国太楼 特蒸し味が濃い静岡茶 100gx12国太楼
JAかごしま 知覧茶 極 100gx10JAかごしま茶業
国産茶葉100%使用 杜仲茶 3g×50包 農薬無散布 ダイエット 抗酸化ディーエーピーネットワーク
国太楼 深蒸し 一番摘み 掛川茶 100g x12国太楼
春木屋 春のあけぼの 100g x50春木屋
掛川市農業 静岡の茶草場農法 掛川茶白 100gx20掛川市農業
深むし緑茶3本セット333g×3本葉桐
茶問屋深むし緑茶333g葉桐
静岡茶ゴールド2本セット100g×2本葉桐
静岡やぶきた深むし茶500g葉桐
静岡特蒸深むし茶100g葉桐
国太楼 一番摘みプレミアム味が濃い静岡茶 100gx12国太楼
葉桐 特蒸 深むし茶 100gx10葉桐