茶葉は、乾燥したお茶の葉です。ポットや急須を使って淹れることで、香り高く新鮮なお茶を提供することができます。緑茶、ウーロン茶など、産地や種類によって異なる風味を楽しめるのも特徴です。お茶の選び方や保存方法、湯飲みなどに関する知識を持つことで、さらにお茶を楽しむことができます。水出し用の茶葉を使うと、冷水でもお茶を作ることができます。
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • お徳用煎茶 山形屋

    お徳用煎茶

    山形屋(18件のレビュー)
    1,698税込1,834
    1袋(200g)
    当日出荷
    このお値段でこのお味。心を配ってお詰め致しました。
    最適温度(℃)80~90種類煎茶
  • 春木屋 かりがね 200g x5 春木屋

    春木屋 かりがね 200g x5

    春木屋
    2,098税込2,266
    1箱(200g×5個)
    欠品中
    「かりがね」とは、玉露や高級煎茶の製茶工程で出る茎や葉脈などを選別したものをいい、茎茶(くきちゃ)、棒茶(ぼうちゃ)とも呼ばれる。特に、玉露や高級煎茶からの茎茶は、雁が音(かりがね) と呼ばれ、高級茎茶にあたり、茎だけが持つ独特の風味と甘味が特徴のお茶。
    種類茎茶
  • 上煎茶 山形屋

    上煎茶

    山形屋(5件のレビュー)
    989税込1,068
    1パック(100g)
    当日出荷
    深むし茶 最適温度70℃
    種類煎茶
  • 特上煎茶 山形屋

    特上煎茶

    山形屋(1件のレビュー)
    1,498税込1,618
    1袋(100g)
    当日出荷
    種類煎茶
  • 福寿園 伊右衛門 抹茶入り煎茶 100g x12 伊右衛門

    福寿園 伊右衛門 抹茶入り煎茶 100g x12

    伊右衛門
    7,498税込8,098
    1箱(100g×12個)
    4日以内出荷
    香りよい煎茶に抹茶をブレンドした鮮やかな色とコクのある味わいです。
    種類煎茶アズワン品番65-0481-43
  • JAかごしま 知覧茶 翠 100g x10 JAかごしま茶業

    JAかごしま 知覧茶 翠 100g x10

    JAかごしま茶業
    5,998税込6,478
    1箱(100g×10個)
    4日以内出荷
    鹿児島県南九州市知覧町産の厳選された茶葉のみで製造したやや深むしタイプの煎茶。お茶の色は濃く、上質な旨味と爽やかな香りが楽しめる飲み口のよい知覧茶。商品の表面にある「かごしま茶」マークは、鹿児島茶の標章茶規格基準に合格した証。「かごしまブランド」マークは、かごしまブランド品として高い評価を受けている農畜産物の市場や消費者に対するブランド産地の誇りと品質を保証する責任の証です。
    種類煎茶
  • 芳香園製茶 炭焼き六条麦茶 280g x20 放香堂

    芳香園製茶 炭焼き六条麦茶 280g x20

    放香堂
    9,998税込10,798
    1箱(280g×20個)
    5日以内出荷
    国産六条大麦を使用し、じっくりと芯までこんがり焙煎した炭焼き麦茶です。煮出しや水出しどちらでも濃い水食を出し、炭焼きならではの香ばしいかおりと麦茶のさっぱりとした口当たりをお楽しみ頂けます。
    種類麦茶
  • 大井川茶園 茶工場自慢の知覧茶 150g 大井川茶園

    大井川茶園 茶工場自慢の知覧茶 150g

    大井川茶園
    1,898税込2,050
    1箱(150g×3個)
    欠品中
    鹿児島県を代表する知覧産深むし茶です。被覆栽培により一週間前後太陽を遮って育てたかぶせ茶は渋みが少なく深みのある旨みを多く含みます。若緑色の鮮やかな水色と、さわやかな香りが特徴で、地元知覧の工場で働く人たちも毎日飲んでいるおすすめの緑茶です。保存に便利なチャック付き袋です。
    用途高温多湿を避け、移り香にご注意ください。種類知覧茶
  • 静岡特蒸深むし茶100g 葉桐

    静岡特蒸深むし茶100g

    葉桐
    29,980税込32,378
    1ケース(100g×30個)
    4日以内出荷
    一般的な深むし茶よりも長時間蒸しあげることで、甘味を引き出した飲みやすくマイルドな後味が特長の深むし茶です。飲みやすく何杯も飲めるお茶。
    原材料緑茶(静岡県産)
  • 国太楼 特蒸し味が濃い静岡茶 100gx12 国太楼

    国太楼 特蒸し味が濃い静岡茶 100gx12

    国太楼
    7,298税込7,882
    1ケース(100g×12個)
    3日以内出荷
    深蒸し茶発祥の地、静岡県菊川産のやぶ北品種にこだわり、深蒸し茶の特長でもある「味の濃さ」を活かすように仕上げました。
    タイプ常温入数1セット(12個入)
  • 国太楼 深蒸し 一番摘み 掛川茶 100g x12 国太楼

    国太楼 深蒸し 一番摘み 掛川茶 100g x12

    国太楼
    14,980税込16,178
    1箱(100g×12個)
    4日以内出荷
    芽が芽生えたころのやわらかい芽は香り高く旨味が濃厚です。深蒸し製法によりさらに深い味わいと爽やかな香りに仕上げました。
  • 春木屋 春のあけぼの 100g x50 春木屋

    春木屋 春のあけぼの 100g x50

    春木屋
    23,980税込25,898
    1箱(100g×50個)
    4日以内出荷
    抹茶入りの茎茶でございます。静岡県産の茎茶に宇治抹茶をブレンドしております。茎のさわやかな香りに抹茶のまろやかな風味が漂います。手頃な価格で日常茶としておすすめでございます。
    種類茎茶
  • 京都茶農協 茶処逸撰 京都府産 宇治茶 100g x12 相楽物産

    京都茶農協 茶処逸撰 京都府産 宇治茶 100g x12

    相楽物産
    7,998税込8,638
    1箱(100g×12個)
    4日以内出荷
    京都産の煎茶を使用。爽やかな渋みとまろやかな味わいが特徴です。
    種類煎茶
  • 掛川市農業 静岡の茶草場農法 掛川茶白 100gx20 掛川市農業

    掛川市農業 静岡の茶草場農法 掛川茶白 100gx20

    掛川市農業
    9,998税込10,798
    1個(100g×20個)
    5日以内出荷
    「農業と生物多様性が同じ方向を向いて両立している世界的にも極めて稀な事例」と高く評価され、2013年、国際連合食糧農業機関(FAQ)から世界36カ所のひとつにして茶畑としては日本で唯一の「世界農業遺産」(GIAHS)に認定されました。草刈場の確保、作業の手間などが大変な作業ですが、お茶の味や香りをよくするため、品質の良いお茶作り技術として今もなお継承され行われています。こちらの商品は、世界農業遺産に認定され育てられた茶葉(1番茶&2番茶)を100%使用し、地元JAで製造からパッケージまでおこなった、混じり気なし安全安心の「世界農業遺産の掛川茶」です。
  • 深むし緑茶3本セット333g×3本 葉桐

    深むし緑茶3本セット333g×3本

    葉桐
    87,980税込95,018
    1ケース(999g×15個)
    5日以内出荷
    製茶問屋だからできる品質と価格の日常茶。 「仕上茶(火入れ工程・茶葉のみをしっかり選別したお茶)」で、お茶問屋が手掛けるお得な3本セット。
    種類煎茶原材料緑茶(静岡県産)
  • 茶問屋深むし緑茶333g 葉桐

    茶問屋深むし緑茶333g

    葉桐
    59,980税込64,778
    1ケース(333g×30個)
    6日以内出荷
    熱湯でも、冷水出しでも。 製茶問屋だからできる品質と価格の日常茶。 「仕上茶(火入れ工程・茶葉のみをしっかり選別したお茶)」で、熱湯でサッと出せて、緑鮮やかな水色と、マイルドな香味が特長です。
    種類煎茶原材料緑茶(静岡県産)
  • 静岡茶ゴールド2本セット100g×2本 葉桐

    静岡茶ゴールド2本セット100g×2本

    葉桐
    39,980税込43,178
    1ケース(200g×30個)
    5日以内出荷
    静岡牧之原産の2番摘み深むし茶。 熱湯でサッと淹れても香りよくスッキリとした味わいを楽しめます。
    種類緑茶原材料緑茶(静岡県産)
  • 静岡やぶきた深むし茶500g 葉桐

    静岡やぶきた深むし茶500g

    葉桐
    74,980税込80,978
    1ケース(500g×25個)
    6日以内出荷
    熱湯でも美味しいを追求。甘く渋味の少なく仕立てた深むし茶。ポットのお湯をそのまま使用し淹れても香りよくご賞味いただけます。
  • 奥井海生堂 梅風味昆布茶揃い 5人前x10 奥井海生堂

    奥井海生堂 梅風味昆布茶揃い 5人前x10

    奥井海生堂
    3,398税込3,670
    1ケース(5個×10袋)
    3日以内出荷
    おめでたい席にぴったりな梅風味の昆布茶です。
    タイプ常温入数1セット(10個入)
  • 国太楼 一番摘みプレミアム味が濃い静岡茶 100gx12 国太楼

    国太楼 一番摘みプレミアム味が濃い静岡茶 100gx12

    国太楼
    10,980税込11,858
    1ケース(100g×12個)
    3日以内出荷
    深蒸し茶の原点・菊川産一番茶を100%使用。菊川では昭和20年代に深蒸し製法が始まり濃厚なお茶を生み出しました。本品は原点ならではの濃厚な旨味がある荒茶に火入れを行い濃厚なコク、火入れにより香りと甘みが味わえます。
    タイプ常温入数1セット(12個入)
  • 葉桐 特蒸 深むし茶 100gx10 葉桐

    葉桐 特蒸 深むし茶 100gx10

    葉桐
    9,998税込10,798
    1ケース(100g×10個)
    3日以内出荷
    静岡産100%の深むし煎茶です。緑鮮やかな水色・マイルドな味わいが特徴です。
    タイプ常温入数1セット(10個入)
茶葉入れ特集
おすすめ人気ランキング
茶葉