絞り込み
被着材の素材
- PP・PE(4)
- シリコーン(2)
- 軟質塩ビ(1)
- 金属(32)
主なワーク
- 3次元形状(9)
- パネル・フレーム(9)
- パーツ(57)
- 大面材(7)
適合用途
- 低VOC(15)
- 耐衝撃(14)
- 速乾(9)
- 防水・耐水・屋外(14)
ブランド
- コニシ
- 3M(スリーエム)(54)
- AICA(アイカ工業)(3)
- Devcon(デブコン)(1)
- goot(太洋電機産業)(2)
- HAKKO(白光)(2)
- Three Axis(5)
- WAKI(和気産業)(2)
- アルテコ(ALTECO)(14)
- エスコ(13)
- スリーボンド(39)
- セメダイン(42)
- タイルメント(3)
- ヘルメチック(9)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](87)
- 日本ヘルメチックス(2)
- 東亞合成(11)
- 染めQ(旧テロソン)(2)
- 関西ポリマー研究所(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
エコマーク認定(3)

アロンアルフア(一般用)
コニシ(66件のレビュー)¥339~税込¥373~1本(2g)当日出荷強力。 スピード接着用途金属模型・プラ模型の制作。電化製品・機械類の組立。アクセサリー部品や小物類の接着や補修。 金属・合成ゴム・硬質プラスチック・磁器の急ぎの接着に。成分シアノアクリレート系主成分シアノアクリレート系被着材の素材プラスチック、金属、合成ゴム主なワークパーツ
ボンドG17
コニシ(256件のレビュー)¥239~税込¥263~1本(20mL)ほか当日出荷トルエン、キシレン、可塑剤を使用していません。 速乾。 強力。 耐衝撃。 仮止不要。 用途広い。 作業性良好。 ゴム系多用途型として最も標準的。用途合成ゴム、皮革、金属板、布、木、陶磁器、硬質プラスチックの強力接着に。 上記の材料と木材・スレート・PC板・コンクリートの接着に。成分クロロプレン系ゴム溶剤形色淡黄色タイプノントルエン使用温度範囲(℃)-20~60粘度範囲(mPa・s)1500~3500主な用途合成ゴム、皮革、金属、硬質プラスチック、木改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性耐衝撃危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃、速乾被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
アロンアルフア EXTRA 速効多用途
コニシ(16件のレビュー)¥509~税込¥560~1本(2g)ほか当日出荷接着速度を速めた高性能液が幅広い素材の接着を可能にしました。 液残量が一目でわかり、使用時には立てておける新容器を採用しています。用途プラスチック・金属・合成ゴム・軟質ビニール・木材・陶磁器などの接着。 難接着素材であるEPDMも接着可能。成分シアノアクリレート(95%以上)種別化学反応形接着剤色透明質量(g)21タイプ低粘度型使用温度範囲(℃)10~35能力【接着できないもの】ポリエチレン系樹脂、ポリプロピレン系樹脂、シリコーン樹脂、フッ素系樹脂、PET系樹脂、発泡スチロール、【強く接着できない条件】接着面同士が密着しないとき、接着面が小さいとき(メガネフレームなど)、メッキ面、【ひび割れ、溶けることがあるもの】アクリル樹脂、ポリカーボネート樹脂、ポリスチレン樹脂主成分シアノアクリレート系主な用途プラスチック、金属、合成ゴム、軟質ビニール、木材、陶磁器危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
アロンアルフア (プロ用耐衝撃)
コニシ(49件のレビュー)¥899~税込¥989~1本(20g)ほか当日出荷耐衝撃。耐振動。中粘度。強力。用途金属、陶磁器、硬質プラスチック、合成ゴムの接着。モーター周辺部品。セラミック部品。スポーツ用品。仕様中粘度型成分シアノアクリレート系色透明時間固着時間(23℃)/10秒粘度中粘度主な用途金属、セラミック、プラスチック、合成ゴム危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐衝撃、耐振動危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
ボンドGクリヤー
コニシ(95件のレビュー)¥279~税込¥307~1本(20mL)ほか当日出荷から6日以内出荷接着後も皮膜は柔軟性を保つので、布や皮の風合いをそのまま残せます。用途柔らかいものの接着に(皮革・合成ゴム・ウレタンフォーム・布・紙など)。 レザークラフト。 家具や建具の補修。 バッグや靴、スポーツ用品の補修。成分SBR系溶剤形危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
アロンアルフアEXTRAゼリー状
コニシ(6件のレビュー)¥638~税込¥702~1本(4g)ほか当日出荷から4日以内出荷多少のすき間や凹凸面、しみ込みやすい木材や陶器にも接着可能です。立てられて押しやすい新容器です。ネジこみ簡単開封が可能です。ハイスピード接着タイプです。ゼリー状なので充填接着が可能です。用途靴・革製品の補修、電化製品・機械類の組立と補修に。仕様高粘度型成分シアノアクリレート系色透明質量(g)22主成分シアノアクリレート系主な用途プラスチック、金属、合成ゴム、皮、木材、陶磁器危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類固着時間(秒)3(23℃)危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
アロンアルフア(ゼリー状)
コニシ(35件のレビュー)¥389~税込¥428~1本(4g)ほか当日出荷タレない。用途広い。しみ込まない。 多少のスキ間や凸凹面、しみこみやすい木材や陶器にも使える瞬間接着剤。用途金属模型・プラ模型の制作。 電化製品・機械類の組立と補修。成分シアノアクリレート系色透明主な用途プラスチック、金属、合成ゴム、木材、陶磁器、電気部品危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性タレない、しみ込まない、用途広い危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
ウルトラ多用途SU
コニシ(105件のレビュー)¥579~税込¥637~1本(10mL)ほか当日出荷新ポリマー採用で今までにない速硬化と透明性を実現 無溶剤(トルエンを使用しない)なので、環境と健康に優しい用途金属・硬質プラスチック・木材・コンクリートの強力接着に。広範囲の材料に使えます。屋内・屋外・凹凸面・水回りでの接着と補修に バッグ・衣服・靴・家具・スポーツ用品・家電製品・自動車・バイク・自転車・フック、表札、プレートの取付け主成分シリル化ウレタン樹脂危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ウルトラ多用途SU プレミアム ソフト
コニシ(69件のレビュー)¥549~税込¥604~1本(10mL)ほか当日出荷従来品では接着しづらかったポリプロピレンやポリエチレンなどのプラスチックにも接着が可能です。硬化後も弾力があり、曲げや衝撃に対し柔軟な強度を発揮します。また透明性を実現し接着する際にはみだしても目立たなく便利です。曲げ、耐水性、耐熱性、耐振動性、耐衝撃性にすぐれています。凸凹面でも接着が可能です。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
アロンアルフア EXTRA 耐衝撃
コニシ(14件のレビュー)¥599税込¥6591個(2g)当日出荷衝撃が伝わりやすい金属などへの接着力を大幅に向上しました。 金属・セラミック・モーター周辺部などの衝撃や振動のかかりやすい部分にも威力を発揮します。用途プラスチック・金属・合成ゴム・木材・陶磁器。仕様中粘度型成分シアノアクリレート系色透明質量(g)21時間固着時間(23℃)/10秒粘度中粘度主な用途プラスチック、金属、合成ゴム、木材、陶磁器危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐衝撃、耐振動危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
ボンド 高性能コンクリート用
コニシ(14件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1個(120mL)ほか当日出荷から翌々日出荷耐熱性・耐水性・耐衝撃性にすぐれる。弾力性。充てん性。高粘度用途屋内外コンクリートと金属・タイル・木・硬質プラスチックの接着に。 各種タイル・フック・プレート 階段ノンスリップ ドアフォン 屋外用木枠成分変成シリコーンエポキシ樹脂系色調グレー危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐熱性、耐水性、耐衝撃性、弾力性、充てん性、高粘度適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
アロンアルフアプロ用(No.1ハイスピード)
コニシ(13件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1本(20g)ほか当日出荷強力・ハイスピード接着・低粘度・軟質塩化ビニールOK用途合成ゴム・軟質および硬質塩化ビニール・ABS・金属の接着 電子・機械部品・メッキ製品の接着に成分シアノアクリレート系被着材の素材金属主なワークパーツ
ボンド 壁クロス用
コニシ(18件のレビュー)¥399税込¥4391本(60g)当日出荷水性・接着力大・速乾・反った紙もスピード装着用途ビニルコートをした壁紙・壁クロス・塩化ビニル系壁紙の接着に成分変性EVA系エマルジョン形主な用途ビニルコートをした壁紙・壁クロス・塩化ビニル系壁紙の接着に危険物の類別非危険物適合用途速乾主なワークパーツ
ボンドGPクリヤー
コニシ(64件のレビュー)¥899~税込¥989~1本(170mL)ほか当日出荷ポリプロピレンをプライマーなしで接着できる。各種プラスチック製品の接着・補修に。用途ポリプロピレン樹脂。 ポリエチレンシート・ナイロンシート。 ABS樹脂。 FRP。 皮革・ゴム・布・木などの接着。成分SBR系溶剤形主な用途プラスチック、皮、ゴム、布、木標準使用量70~150g/m2(片面あたり)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材PP・PE主なワーク大面材、パーツ
速乾ボンド G17Z
コニシ(39件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1缶(1kg)ほか当日出荷トルエン、キシレン、可塑剤を使用していません。 速乾。 耐熱。 強力。 耐衝撃。 仮止不要。 用途広い。 作業性良好。 ゴム系多用途型として最も標準的。用途合成ゴム、皮革、金属板、布、木、陶磁器、硬質プラスチックの強力接着に。 上記の材料と木材・スレート・PC板・コンクリートの接着に。成分クロロプレン系ゴム溶剤形危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ボンド木工用速乾 らくらく750
コニシ(7件のレビュー)¥999税込¥1,0991個(750g)当日出荷ホルムアルデヒド・フタル酸エステル系可塑剤は使用していません。 乾燥後は透明になり、刃物を傷めずに切削加工ができます。 JIS F☆☆☆☆規格品です。 日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品です。 塗布幅を自在にとることができます。用途木工作業全般。 建築内装木工事・建具製作。成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形色乳白色質量(g)821使用温度範囲(℃)2℃以上主な用途木工用環境対応健康住宅対応。ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していない。JAIA 4VOC基準適合。改正建築基準法(JIS対応)F★★★★(JIS K6804)危険物の類別非危険物適合用途低VOC主なワークパーツ
ウルトラ多用途SUプレミアム ハード
コニシ(21件のレビュー)¥599~税込¥659~1本(10mL)ほか当日出荷から翌々日出荷ガッチリ固まり、硬化後は衝撃や荷重に対してしっかり強度を発揮します。金属・ガラス・コンクリート、タイル・陶磁器など硬い素材の超強力接着に最適です。幅広い被着体に対応する多用途性を持ち、屋内・屋外・凹凸面・水回りでの状況下でも優れた接着強さを発揮します。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
アロンアルフア プロ用速効多用途
コニシ(6件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本(20g)ほか当日出荷木材・陶磁器などにもしみ込み前に超速接着用途アクセサリー、小物類、木製家具、陶器の置物、プラスチック模型、部品、金属類など幅広い用途に。仕様低粘度型成分シアノアクリレート(95%以上)種別化学反応形接着剤色透明タイプ低粘度型使用温度範囲(℃)10~35能力【接着できないもの】ポリエチレン系樹脂ポリプロピレン系樹脂シリコーン樹脂フッ素系樹脂PET系樹脂発泡スチロール【強く接着できない条件】接着面同士が密着しないとき接着面が小さいとき(メガネフレームなど)メッキ面【ひび割れ、溶けることがあるもの】アクリル樹脂ポリカーボネート樹脂ポリスチレン樹脂主成分シアノアクリレート系主な用途プラスチック、金属、合成ゴム、木材、陶磁器、塩化ビニール、厚紙危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
サイレックス
コニシ(13件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本(120mL)当日出荷高機能。耐熱。耐寒。耐衝撃。弾力性。速硬化。用途広い。 凹凸面の接着もOK 熱・水・ショックに強い。 無溶剤タイプの接着剤の為、塩素ガスは発生しません。用途ナイロン・ステンレス・FRP・ガラスの強力接着に。硬質材・軟質材を問わず、広範囲の材料を強力に接着します。屋内外・凹凸面・水回りでの接着 フックや表札など壁面への接着 膨張係数の異なる材料同士の接着成分変成シリコーン樹脂系無溶剤形危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
木工用多用途
コニシ(11件のレビュー)¥399~税込¥439~1本(50g)ほか当日出荷木材、布、皮、紙同士の接着と片面が金属、プラスチックであっても接着出来ます。 接着スピードが速く、水性なので作業性が良いです。 片面に医湯に塗り、すぐにはり合わせて圧着し、静置するだけの簡単接着です。成分ビニル共重合樹脂系エマルジョン形タイプ水性・速乾種類水性形接着剤主な用途木、皮、布、紙、塩ビ、金属危険物の類別非危険物被着材の素材金属主なワークパーツ
アロンアルフアプロ用(No.5ゼリー状)
コニシ(8件のレビュー)¥879~税込¥967~1本(20g)ほか当日出荷超高粘度のゼリー状でタレない、しみ込まない。用途木材、合板、集成材、化粧板の接着。 家具、建具に。 内装用木材に。 飾り枠・額縁の製作・接着に。 建築模型に。成分シアノアクリレート系色透明主な用途金属、木材、硬質プラスチック危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
ボンド雨どい用
コニシ(37件のレビュー)¥479税込¥5271本(100g)当日出荷透明。速乾。中粘度。塗布性良好。用途塩化ビニル製の雨どい・パイプ・波板の接着と補修に。成分塩化ビニル樹脂系溶剤形主な用途塩化ビニル製の雨どい・パイプ・波板の接着と補修に危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性適合用途速乾主なワークパーツ
速乾ボンドG103
コニシ(33件のレビュー)¥869~税込¥956~1本(170mL)ほか当日出荷から5日以内出荷速乾 強力 仮止不要 軟質塩ビOK 耐油性あり用途工業用途での軟質塩化ビニルと合成ゴム・金属の接着成分ニトリルゴム系溶剤形改正建築基準法(JIS対応)F★★★★改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合危険物の類別第四類特性耐油危険物の性状非水溶性適合用途速乾被着材の素材金属、軟質塩ビ主なワーク大面材、パーツ
ボンドK120
コニシ(40件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本(170mL)ほか当日出荷から7日以内出荷耐衝撃 耐はく離 高粘度用途金属板とコンクリートや木下地の接着 コンクリート・モルタル面への金属・木材・吸音テックスの接着 コンクリート階段と金属製ノンスリップの接着 断熱材取付用アンカーピンとコンクリートや金属下地(ダクト)の接着成分酢酸ビニル樹脂系溶剤形危険等級Ⅲ危険物の類別第二類
ボンド木工用速乾
コニシ(13件のレビュー)¥289~税込¥318~1本(50g)ほか当日出荷速乾タイプ(乾燥時間が「ボンド木工用」の約半分)です。 水性。 乾燥後、白色半透明になります。用途木・紙・布などのスピード接着に。成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形色乳白色使用温度範囲(℃)2℃以上エコマーク認定認定主な用途木、紙、布環境対応ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していません。危険物の類別非危険物適合用途速乾主なワークパーツ
水中ボンドE380
コニシ(25件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1セット(900g)ほか当日出荷水中でも硬化 2液混合型 完全乾燥のできない所に最適用途水中・湿潤面充てん接着用 水回りタイルのはがれ 排水管の水漏れ適合用途防水・耐水・屋外、低VOC主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
ボンドスーパーステン
コニシ(6件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本(333mL)当日出荷弾力性 耐振性 耐熱性 耐寒性 簡単施工用途内装壁とステンレス板の接着。ステンレス製笠木の補強。表面強度の弱い材料同士の接着。成分変成シリコーン樹脂系無溶剤形トラスコ品番103-6173色ホワイトタイプ湿気硬化型使用温度範囲(℃)-40~120本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)51×320改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆粘度(Pa・s)900~1300危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.506kgRoHS指令(10物質対応)対応特性弾力性、耐振性、耐熱性、耐寒性適合用途耐衝撃主なワークパーツ
アロンアルフア(プラスチック用)
コニシ(9件のレビュー)¥599~税込¥659~1本(2g)ほか当日出荷2液接触型。専用プライマーにより、ポリエチレン・ポリプロピレンが接着できます。用途プラスチック、金属、合成ゴム、軟質ビニール、ポリエチレン、ポリプロピレンの接着。成分シアノアクリレート系主な用途プラスチック、金属、合成ゴム、軟質ビニール、ポリエチレン、ポリプロピレン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材金属、PP・PE主なワークパーツ
多用途屋外用 333ml
コニシ¥1,498税込¥1,6481本当日出荷エポキシ樹脂の耐候性と変成シリコーン樹脂の多用途性を併せ持ちます。 健康住宅対応しています。 広範囲な接着性能を発揮する弾力性のある接着剤です。 耐水性があり、屋外で使用できます。用途石材・タイル・コンクリート・金属の接着に、コンクリートのひび割れ補修に成分変成シリコーン・エポキシ樹脂系トラスコ品番752-0433材質主成分:変成シリコーン・エポキシ樹脂系色ライトグレー容量(mL)333質量(g)532主な用途石材・タイル・コンクリート・金属の接着に、コンクリートのひび割れ補修に改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOV基準適合危険物の類別非危険物特性耐水性適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材金属、シリコーン主なワークパーツ
アロンアルフア (プロ用No.3)
コニシ(20件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981箱(20g×5本)当日出荷強力。中粘度。スピード接着。用途木材、合板、集成材、化粧板の接着。 建築模型、パネルの制作に。 家具製作の仮止め、取り付けに。仕様木工用成分シアノアクリレート系主な用途木材、硬質プラスチック、金属危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
ボンド ホーロー補修用
コニシ(32件のレビュー)¥469~税込¥516~1セット(8g)ほか当日出荷2液混合型。耐水性。耐熱性。用途ホーロー製の洗面台・置物などのカケ・割れ。 冷蔵庫塗装鋼板のキズ。成分エポキシ樹脂系セット内容A剤+B剤 8g主な用途ホーロー製の洗面台・置物危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類混合比主剤:硬化剤=1:1特性耐水性、耐熱性危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
ビニル用ボンド
コニシ(15件のレビュー)¥249~税込¥274~1本(20mL)ほか当日出荷速乾。柔軟性。淡黄色透明。用途軟質塩化ビニル(フィルム・シート)同士の接着。 軟質塩化ビニルと木・金属・布・紙などの接着。 塩ビレザー製のバッグ・靴の補修。 軟質塩化ビニル製の玩具やボール、テーブルクロス、傘、雨具の補修に。成分塩化ビニル樹脂系溶剤形色淡黄色透明危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
アロンアルフア(木工用)
コニシ(1件のレビュー)¥389~税込¥428~1本(2g)ほか当日出荷から7日以内出荷強力。高粘度。スピード接着。 しみ込みやすい材質(バルサ材・ベニヤ・陶器)も強力に接着。用途プラスチック、金属、合成ゴム、木材、陶磁器の接着。工作から家具の小面積補修まで、木材の種類を問わずに使えます。成分シアノアクリレート系エコマーク認定認定粘度高粘度主な用途プラスチック、金属、合成ゴム、木材、陶磁器危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
ボンドMOS8
コニシ(16件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1セット(200g)ほか当日出荷シリコンポリマーとエポキシ樹脂を主成分とした、2液混合型。常温硬化タイプの高性能型接着剤。ゴム・プラスチックの接着に最適です。耐熱・耐寒・耐振動・耐衝撃に優れています。凹凸面でも接着が可能です。メンブランチューブ採用。用途ステンレス、アルミ、FRP、工業用ゴムなどの接着・充填に。 難接着材であるエンジニアリングプラスチック・工業用ゴムの接着成分A剤(主剤)/変成シリコーン樹脂、3級アミン100%B剤(硬化剤)/エポキシ樹脂100%色淡黄白色(混合物)可使時間(分)50以内(冬5℃)/10以内(20℃)/10以内(夏30℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐熱、耐寒、耐振動、耐衝撃硬化時間(最低限、固定する時間)12時間以上(冬5℃)/4時間以上(20℃)/3時間以上(夏30℃)(実用強度に達する時間)約16時間後(冬5℃)/約8時間後(20℃)/約5時間後(夏30℃)危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材シリコーン主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
ボンドEセット
コニシ(51件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1箱(15g×10セット)ほか当日出荷充てん性。高耐久性。高耐水性。2液混合型。 90分硬化開始。 5分硬化型より接着力や耐水性に優れます。用途スポーツ・レジャー用品の修理 陶磁器製品の補修 照明器具の部分補修 工芸品の組立 各種金属・タイル・陶磁器・ガラス成分エポキシ樹脂系色淡色透明危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
床職人KU928C-Xアプリパック
コニシ(17件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本(600mL)ほか当日出荷簡易塗布。省ゴミ。湿気硬化型。床鳴防止。 使いやすく破棄が容易なアプリパック。用途木質フローリング仕上げ材と木質下地材の接着。 床暖房用木質材の接着。 鋼製束・プラ束の施工。成分ウレタン樹脂系無溶剤形規格JAIA 4VOC基準適合主な用途木材環境対応健康住宅対応製品改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、JIS A5536、A5550危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類適合用途低VOC主なワークパーツ
アロンアルフア(スティックエクストラ)
コニシ(4件のレビュー)¥649~税込¥714~1本(2g)ほか当日出荷先端が斜めにカットされていて、塗布口が大きいから逆に固まりません。固まらないから長くお使いいただけます。極少量塗布可能。強力。スピード接着。用途金属・陶磁器・硬質プラスチック・木材の接着に。小物類・ネイル・クラフトアートプラスチック模型成分シアノアクリレート系主成分シアノアクリレート系主な用途プラスチック、金属、合成ゴム、木材、陶磁器危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
『知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方』には他にこんなカテゴリがあります
- 両面テープ
- 接着剤