9ページ目: 接着剤

354件中 321~354件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 紫外線硬化型接着剤3523(LX-3521) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    紫外線硬化型接着剤3523(LX-3521)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥75,980税込¥83,578
    1本(1L)
    7日以内出荷
    紫外線による硬化が非常に早く、優れた耐湿性とガラエポ等のプラスティックに良好な接着性を示します。LCDパネルやプリント基板とフレキシブル配線との接続部補強、コイル巻線の固定、端子のシール等に最適です。優れた柔軟性と強靭性を有する為、高い耐振動・衝撃性を発揮します。
    色こはく主成分嫌気性引張剪断強度(N/mm2)19粘度(mPa・s)16000~24000危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐振動、耐衝撃危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)69適合プライマー7071表面硬化(秒)10適合用途耐衝撃主なワークパーツ
  • 紫外線硬化型接着剤3504(LI-504) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    紫外線硬化型接着剤3504(LI-504)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥91,980税込¥101,178
    1本(1L)
    7日以内出荷
    速固着性や、外側のはみ出し部の完全硬化が求められる、電気モーターのフェライトとメッキ材料との接着や、スピーカーハードウェア―部品、装飾部品などの接着に適しています。
    色こはく主成分嫌気性引張剪断強度(N/mm2)10粘度(mPa・s)800~1300危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)75適合プライマー7649表面硬化(秒)35主なワークパーツ
  • 紫外線硬化型接着剤3052(LID-1316) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    紫外線硬化型接着剤3052(LID-1316)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥76,980~税込¥84,678~
    1本(1L)ほか
    7日以内出荷
    嫌気硬化性を有しており、プライマー7649との併用で瞬間接着が可能です。耐熱性が高く、車載用の圧電素子の部品接着やモーターハウジングとマグネット接着等に最適です。
    色淡黄色主成分嫌気性引張剪断強度(N/mm2)≧15粘度(mPa・s)2750~5000危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)83適合プライマー7649表面硬化(秒)10主なワークパーツ
  • 紫外線硬化型接着剤385 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    紫外線硬化型接着剤385

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥289,800税込¥318,780
    1箱(250mL×10本)
    7日以内出荷
    ガラス・プラスティック・金属・セラミックなどのほとんどの材料の接着が可能であり、リレー端子のシール、フェライトの接着、自動車ガラスとヒンジの接着等に使用されています。
    色こはく硬度(バーコール)30主成分嫌気性伸び(%)200粘度(mPa・s)3000~7000危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合プライマー7649主なワークパーツ
  • 紫外線硬化型接着剤366 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    紫外線硬化型接着剤366

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥75,980税込¥83,578
    1本(1L)
    7日以内出荷
    嫌気硬化性を有しており、プライマー7649tの併用で瞬間接着が可能です。プリント基板とコイル、圧電素子の振動板とセラミック、ケースとマグネット等生産ラインのタクトをより早める事が出来ます。
    色淡黄色主成分嫌気性引張剪断強度(N/mm2)10粘度(mPa・s)5000~10000危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)74適合プライマー7649表面硬化(秒)25主なワークパーツ
  • 水性接着剤 FT1000NF 3M(スリーエム)

    水性接着剤 FT1000NF

    3M(スリーエム)
    ¥129,800税込¥142,780
    1セット(4缶)
    8日以内出荷
    水性の安全性と溶剤系並みの速着性を両立しています。塗布後30~60秒で貼り合わせ可能タックが発現します。(23℃)溶剤を使用していないため、引火の心配が無く作業環境が安全です。
    用途フォーム材、ファブリック材、木質材などの接着に。主成分アクリル樹脂危険物の類別非危険物適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ、3次元形状
  • ロックタイト 嫌気性フランジシール剤 510 50ml ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ロックタイト 嫌気性フランジシール剤 510 50ml

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)
    ¥44,980税込¥49,478
    1セット(10本)
    当日出荷
    耐熱、耐薬品性に優れた嫌気性フランジシール剤です。
    用途高温にさらされるフランジシールに、剛性フランジ用 、硬化樹脂は硬い仕様【推奨硬化促進剤】7649トラスコ品番814-8155色赤容量(mL)50質量(g)55使用温度範囲(℃)-55~200主成分合成樹脂粘度ペースト危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • 嫌気性封着剤 中強度タイプ スリーボンド

    嫌気性封着剤 中強度タイプ

    スリーボンド
    ¥3,998税込¥4,398
    1本(50g)
    当日出荷
    中強度です。高粘度です。
    用途取り外しもするボルト、ナットの中強度固定トラスコ品番813-0518使用温度範囲(℃)-40~150液色赤容量(g)50粘度(mPa・s[cP])2500[2500]危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
  • 嫌気性封着剤 中強度タイプ スリーボンド

    嫌気性封着剤 中強度タイプ

    スリーボンド
    ¥19,980税込¥21,978
    1本(250g)
    3日以内出荷
    中強度です。中粘度です。
    用途取り外しもするボルト、ナットの中強度固定使用温度範囲(℃)-40~150液色赤粘度(mPa・s[cP])650[650]主なワーク3次元形状
  • 瞬間接着剤 NO1702 スリーボンド

    瞬間接着剤 NO1702

    スリーボンド(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1本(20g)
    3日以内出荷
    低粘度瞬間接着材です
    用途金属用トラスコ品番813-0563液色無色粘度(mPa・s[cP])35.0主成分シアノアクリレート粘度低粘度主な用途金属、陶磁器、ゴム、プラスチック危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
  • スコッチ 強力瞬間接着剤 耐衝撃 3M(スリーエム)

    スコッチ 強力瞬間接着剤 耐衝撃

    3M(スリーエム)
    ¥489税込¥538
    1個(2g)
    欠品中
    衝撃に強い瞬間接着剤です。
    用途金具、部品、靴の接着補修。トラスコ品番363-0901色透明タイプ低粘度型使用温度範囲(℃)-20 ~80主成分シアノアクリレート・合成ゴム主な用途木材、紙、陶磁器、皮、硬質プラスチック、合成ゴム、金属危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.002L特性耐衝撃固着時間(秒)20(25℃)危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃、速乾
  • 石材張り用接着剤 タイルメント

    石材張り用接着剤

    タイルメント(1件のレビュー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1セット
    翌々日出荷
    JAIA 4VOC基準適合。湿潤面硬化形エポキシ樹脂系接着剤。化学反応形無溶剤タイプ。指定可燃物(可燃性固体類)。
    用途適用箇所:屋内の壁面 適用下地:モルタル木ゴテ仕上げ面、PC板、合板、ボード類(石こうボードは除く) 適用仕上げ材:石材(600角/厚さ20mmまで)、陶磁器質タイル仕様浮かし厚5mm以下(塗布厚約1~5mm)トラスコ品番366-8142セット内容主剤10kg+硬化剤10kg質量(kg)22.42JIS規格A 5548 タイプⅠ F★★★★主成分(主剤)エポキシ樹脂、(硬化剤)ポリアミドアミン可使時間(分)40以内/23℃標準使用量1.6~2.5kg/m2(平滑面の場合)改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合外観(主剤)淡いピンク色 パテ状、(硬化剤)淡いグリーン色 パテ状張付け可能時間(分)30以内/23℃塗布面積(m2/kg)0.4~0.6(平滑面の場合)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類適合用途低VOC主なワークパーツ
  • アクリル系構造用接着剤 392 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    アクリル系構造用接着剤 392

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥15,980税込¥17,578
    1本(300mL)
    当日出荷
    プライマー7923との併用により20秒で硬化します。 万能タイプアクリル系接着剤(1液)です。 速硬化タイプで耐衝撃、冷熱サイクル性に優れており、メッキ面でも強力に接着します。
    用途スピーカーマグネット・プラマグ等、基板・コルク、軽量扉等。仕様併用プライマー/7923色半透明質量(g)394危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐衝撃、冷熱サイクル性危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • LOCTITE アクリル系構造用接着剤 330 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE アクリル系構造用接着剤 330

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)
    ¥159,800税込¥175,780
    1箱(10本×300mL)
    欠品中
    万能タイプアクリル系接着剤(1液)です。 速硬化性で耐候性に優れています。 高い耐衝撃性、耐はく離強度、耐疲労性、耐薬品性、耐湿性、耐温性をもっています。
    用途タイル、ビニールレザー、床銅板、側壁材、アルミ板、化粧板、銘板、複合材、マグネット、基板、断熱材等。仕様併用プライマー/7386色琥珀色使用温度範囲(℃)-55~100固着時間(分)5適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • 瞬間接着剤 エスコ

    瞬間接着剤

    エスコ
    ¥2,120税込¥2,332
    1個
    翌日出荷
    用途金属・ゴム・プラスチックに被着材の素材金属主なワークパーツ
  • 一般用瞬間接着剤 エスコ

    一般用瞬間接着剤

    エスコ
    ¥535税込¥589
    1個(2g)
    翌々日出荷
    エスコ品番EA936A-2主な用途ゴム、金属、硬質プラスチック、陶磁器危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量2mL危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
  • ゼリー状瞬間接着剤 エスコ

    ゼリー状瞬間接着剤

    エスコ
    ¥1,820税込¥2,002
    1個
    翌々日出荷
    エスコ品番EA936BA-3主な用途木材、金属、ゴム、プラスチック危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
  • 嫌気性強力封着剤 スリーボンド

    嫌気性強力封着剤

    スリーボンド
    ¥20,980税込¥23,078
    1個(250g)
    6日以内出荷
    可とう性を付与しており、剥離接着力が高く金属部品等の面接着に使用できます。 -40℃以下~150℃(耐熱タイプは200℃)程度の温度範囲(目安)で使用できます。 1359Dは高粘土タイプです。
    危険物の類別非危険物主なワーク3次元形状
  • 工業用接着剤 3M(スリーエム)

    工業用接着剤

    3M(スリーエム)
    ¥149,800税込¥164,780
    1箱(0.147L×36本)
    8日以内出荷
    難接着素材のEPDMゴムの接着力に優れた接着剤です。初期接着力が高く、耐水性に優れます。
    用途EPDM、合成ゴム、フェルト、金属、木などの接着色黒容量(L)0.147基材SBR主な用途EPDM、合成ゴム、フェルト、金属、木などの接着危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量148mL特性耐水性、耐過可塑剤性危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ、3次元形状
  • ホットメルト接着剤 7399 耐衝撃用途 3M(スリーエム)

    ホットメルト接着剤 7399 耐衝撃用途

    3M(スリーエム)
    ¥66,980税込¥73,678
    1箱(5kg)
    欠品中
    特に低温度で高い接着力、耐衝撃性があります。 高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
    用途ポリエチレン、ポリプロピレンの接着仕様入れ目:5kg色乳白色質量(g/本)30適合スプレーガン3M ホットメルトアプリケーターTCQ寸法(Φmm×Lmm)15×203主成分ポリプロピレン難燃性UL-94:V-2引張せん断接着強さ(MPa)0.8剥離接着強さ(kN/m)2.7/180°危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量5kg接着時間(秒)45適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾被着材の素材金属、PP・PE主なワークパーツ、3次元形状
  • ホットメルト接着剤 3797 電気用途 3M(スリーエム)

    ホットメルト接着剤 3797 電気用途

    3M(スリーエム)
    ¥66,980税込¥73,678
    1箱(5kg)
    85日以内出荷
    耐熱性、電気特性に優れます。 高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
    用途プラスチックの接着に最適仕様入れ目:5kg色乳白色質量(g/本)8.5適合スプレーガン3M ホットメルトアプリケーターTC寸法(Φmm×Lmm)15×51主成分ポリプロピレン難燃性UL-94:V-2引張せん断接着強さ(MPa)2.5剥離接着強さ(kN/m)4.3/180°危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量5kg接着時間(秒)30適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾被着材の素材金属、PP・PE主なワークパーツ、3次元形状
  • ホットメルト接着剤 3M(スリーエム)

    ホットメルト接着剤

    3M(スリーエム)
    ¥169,800税込¥186,780
    1箱(5kg)
    94日以内出荷
    耐熱性、難燃性に優れます。 高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
    仕様入れ目:5kg色茶褐色質量(g/本)8.5適合スプレーガンScotch-Weld(TM) ホットメルトアプリケーターTC寸法(Φmm×Lmm)15×51主成分ポリアミド難燃性UL-94:V-0引張せん断接着強さ(MPa)4.8剥離接着強さ(kN/m)7.8/180°危険物の類別非危険物接着時間(秒)25適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾被着材の素材金属主なワークパーツ、3次元形状
  • ホットメルト接着剤 3M(スリーエム)

    ホットメルト接着剤

    3M(スリーエム)
    ¥87,980税込¥96,778
    1箱(10kg)
    5日以内出荷
    耐衝撃性に優れます。 高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
    用途プラスチックの接着、ガラスの仮固定、オレフィンラミネート紙の接着仕様入れ目:10kg色白色半透明質量(g/本)40適合スプレーガンScotch-Weld(TM) ホットメルトアプリケーターPG2寸法(Φmm×Lmm)26×76主成分EVA難燃性UL-94:V-2引張せん断接着強さ(MPa)2.6剥離接着強さ(kN/m)7.1/180°危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量10kg接着時間(秒)40適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾被着材の素材金属主なワークパーツ、3次元形状
  • ホットメルト接着剤 低温塗布タイプ 3M(スリーエム)

    ホットメルト接着剤 低温塗布タイプ

    3M(スリーエム)
    ¥46,980税込¥51,678
    1箱(10kg)
    5日以内出荷
    120℃の低温塗布タイプなので、熱に弱い材料を痛めにくく、低臭で、火傷の心配が少ないです。 高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
    用途段ボール化粧箱の封緘、緩衝材の接着、紙工品の製作仕様入れ目:10kg材質EVA色黄褐色質量(g/本)40適合スプレーガンScotch-Weld(TM) ホットメルトアプリケーターPG2-LT寸法(Φmm×Lmm)26×76難燃性UL-94:V-2引張せん断接着強さ(MPa)3.7剥離接着強さ(kN/m)7.8/180°危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量10kg接着時間(秒)35適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾被着材の素材金属主なワークパーツ、3次元形状
  • ホットメルト接着剤 3748V0 難燃用途 3M(スリーエム)

    ホットメルト接着剤 3748V0 難燃用途

    3M(スリーエム)
    ¥78,980税込¥86,878
    1箱(5kg)
    8日以内出荷
    ポリプロピレン・ポリエチレンといった難接着プラスチックから金属、木材まで幅広い被着体に対応している3Mのホットメルト接着剤の代表製品です。 高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
    用途ポリプロピレン・ポリエチレンを含むプラスチック・木材・段ボール紙・フェルトなどの接着、電子部品等の固定、ワイヤーハーネスの固定仕様入れ目:5kg色黄白色質量(g/本)30適合スプレーガン3M ホットメルトアプリケーターTCQ寸法(Φmm×Lmm)15×203主成分ポリプロピレン難燃性UL-94:V-0引張せん断接着強さ(MPa)1.5剥離接着強さ(kN/m)7.5/180°危険等級その他のものアズワン品番64-5137-69危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量5kg接着時間(秒)45適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾被着材の素材金属、PP・PE主なワークパーツ、3次元形状
  • ホットメルト接着剤 3M(スリーエム)

    ホットメルト接着剤

    3M(スリーエム)
    ¥87,980税込¥96,778
    1箱(10kg)
    5日以内出荷
    高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
    用途金属の仮止め、プラスチック・木材の接着仕様入れ目:10kg色黄褐色質量(g/本)40適合スプレーガン3M ホットメルトアプリケーターPG2寸法(Φmm×Lmm)26×76主成分EVA引張せん断接着強さ(MPa)5.2剥離接着強さ(kN/m)7.8/180°危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量10kg接着時間(秒)45適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾被着材の素材金属主なワークパーツ、3次元形状
  • ホットメルト接着剤 3738 木材用 3M(スリーエム)

    ホットメルト接着剤 3738 木材用

    3M(スリーエム)
    ¥41,980税込¥46,178
    1箱(5kg)
    8日以内出荷
    高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
    用途パーティクルボード、合板など柔らかい木材の接着、板紙の接着、その他材料の一時固定仕様入れ目:5kg色黄褐色質量(g/本)30適合スプレーガン3M ホットメルトアプリケーターAE2寸法(Φmm×Lmm)12×305主成分EVA難燃性UL-94:V-2引張せん断接着強さ(MPa)2.5剥離接着強さ(kN/m)7.1/180°危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量5kg接着時間(秒)50適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾被着材の素材金属主なワークパーツ、3次元形状
  • 構造用接着剤 Scotch-Weld IW3450 3M(スリーエム)

    構造用接着剤 Scotch-Weld IW3450

    3M(スリーエム)
    ¥229,800税込¥252,780
    1箱(3kg×2組)
    7日以内出荷
    高接着、高耐熱に優れています。 常温硬化可能ですが、加熱硬化することで耐熱性と耐薬品性を高めることができます(硬化条件:60℃×30分)
    用途金属(鉄・アルミニウム・その他)の接着色白/黄褐色基材主剤:エポキシ樹脂、硬化剤:アミン容量(kg)3引張せん断接着強さ(MPa)アルミ:33危険等級Ⅲ/Ⅲ危険物の類別第四類/第四類危険物の品名第三石油類/第四石油類危険物の数量909g/1666g特性耐熱性、耐薬品性危険物の性状非水溶性/非水溶性適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • LOCTITE ネジロック剤 089 GRADE AA ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE ネジロック剤 089 GRADE AA

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥159,800税込¥175,780
    1箱(50mL×10本)
    7日以内出荷
    高強度タイプ。小口径のボルト、ナット、スタッドボルトの固定とシールに使用できます。溶接・鋳物・及び粉末金属部品の巣穴シールの目的に使用できます。MIL-S- 22473E、ASTM D5363
    用途小口径ボルト、ナットの高強度後浸透塗布可仕様(推奨硬化促進剤)7471、7649色緑使用温度範囲(℃)-55~150破壊トルク/脱出トルク(Nm)6/8.5~42.4主成分嫌気性粘度(mPa・s)10~25危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
  • LOCTITE ネジロック剤 210 RED ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE ネジロック剤 210 RED

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥319,800税込¥351,780
    1箱(250mL×10本)
    7日以内出荷
    高強度のロックとシールに適します。加熱によりはみ出し部も硬化します。低粘度の為後浸透も可能です。
    用途亜鉛クロメート、黄銅などのねじの固定及びはめ合い用に最適です。仕様高強度適合(推奨硬化促進剤)7471、7649色赤使用温度範囲(℃)-55~100破壊トルク/脱出トルク(Nm)15/15主成分嫌気性粘度(mPa・s)8危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
  • LOCTITE 紫外線・可視光硬化型接着剤 3851 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 紫外線・可視光硬化型接着剤 3851

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥269,800税込¥296,780
    1箱(250mL×10本)
    7日以内出荷
    特に耐水、耐湿性に優れた接着剤です。プラスティックへの接着性が良好で、高い柔軟性を持っている為、ヒートサイクル等による歪の発生が少なくなります。
    用途接着部にUVがあたらない個所が有る構造的又は装飾目的などのガラスと金属の接着に適します。仕様紫外線硬化型適合(推奨硬化促進剤)7649色淡黄色主成分嫌気性硬化方式嫌気硬化付加引張剪断強度(N/mm2)8~26粘度(mPa・s)3000~7000危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐水、耐湿危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)68表面硬化(秒)12適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパーツ
  • LOCTITE 534 ST19GREN/SP ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 534 ST19GREN/SP

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱(19g×5本)
    7日以内出荷
    成形ガスケットの固着が可能な嫌気性フランジシール剤です。 ガスケット表面に塗布する事で、ガスケットの位置合せ中に剥がれたりすることは有りません。
    仕様(推奨硬化促進剤)7471、7649色紫色、ロウ状半固形主成分嫌気性外観スティックタイプ危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類蛍光性有り
  • パワークラック異板地(イタンジ) ニットー[塗装・養生・内装用品]

    パワークラック異板地(イタンジ)

    ニットー[塗装・養生・内装用品]
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1缶(16kg)ほか
    3日以内出荷
    超高強度繊維を配合し、柔軟性がありかつ、強度のあるジョイントを作る事ができる。 ファイバーテープと併用することにより、優れた強度を発揮する。 非常に割れにくく、金属・プラスチック製のコナー材などへの接着性が非常に良い。 耐水性に優れ、外部のジョイントに使用できる。 乾燥が早い。
    用途モルタル・石膏ボード(ベベルエッジ)・木部・サンディングボードの目地処理、外部モルタルのクラック処理色グレータイプ乾燥型主成分炭酸カルシウム、超高強度繊維危険物の類別非危険物特性耐水性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工面積(m2)30/4kg(厚さ0.2mm)適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパーツ
  • アルテコ瞬間接着剤 KLASS(クラス/旧:極東産機)

    アルテコ瞬間接着剤

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    ¥7,698税込¥8,468
    1パック(8本)
    5日以内出荷
    金属、ゴム、硬質プラスチック等の接着に使用できる低粘度接着剤です。 保管パック入20g業務用サイズで接着剤を使いきるまで安全に保管できます。
    容量(g)20主な用途金属、ゴム、硬質プラスチック危険物の類別非危険物被着材の素材金属主なワークパーツ

『知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方』には他にこんなカテゴリがあります

接着剤