アドブルー(AdBlue®)尿素水タンク給液サービス 注文ステップ

13,831件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED6 2WAYフラットマーカーランプNEO 24V JET INOUE(ジェットイノウエ)LED6 2WAYフラットマーカーランプNEO 24VJET INOUE(ジェットイノウエ)(6件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
フラットマーカーにホワイトダウンライトを搭載した2WAYタイプ新登場!超高輝度LED採用で驚異の明るさ!!
用途電装パーツ/サイドマーカーねじピッチ(mm)70寸法(縦×横×高さ)(mm)46×85×32
2連オールLEDリアコンビネーションランプ KOITO(小糸製作所)2連オールLEDリアコンビネーションランプKOITO(小糸製作所)(4件のレビュー)
27,980税込30,778
1個
当日出荷
日本初! 大・中型トラック用一体式 オールLEDリアコンビネーションランプ ※2016年1月生産車(全長6m超車両)から義務付けとなるバックランプ2個付に対応UN(ECE)部品認証取得品KOITO配光技術により斬新なデザインを実現、後続車からの視認性を大幅アップ!Smart&Stylish 洗練された新デザインで個性をアピール! 画期的なオールインワン!!【省電力】 【長寿命】 LED寿命40,000h 【作業性向上】 白熱タイプと取付互換当該LEDリアコンビネーションランプ及びオプション品は、2010年以降に発売された車両を対象とします。トレーラー(被牽引車)に装着された場合は保証対象外となります。大型車・中型車の区分については、車両についている車検証をご確認下さい。ふそう・UDトラックス車は、別途、コネクタ変換ハーネスが必要です。日野車は、別途、ウォーニングキャンセラーが必要となります。ウォーニングキャンセラーをご使用の場合、省電力化が損なわれる場合があります。バックランプは、別途、バックランプ用分岐ハーネスが必要となります。2連LEDリアコンビネーションランプ内蔵リフレックスリフレクターの反射部の最も外側の縁が、自動車の最も外側から400mm(小糸推奨385mm)を超える場合は、別途、同梱のリアリフレックスリフレクターを取り付けて下さい。
レッド質量(g)1760消費電力(W)テール:1.8、ストップ:3.7、ターン:24.9、バック:2.8電球の種類LED
クイーンスターライトバスマーカー 24V JET INOUE(ジェットイノウエ)クイーンスターライトバスマーカー 24VJET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
LED12個を効果的に配置し、ムラの無い輝き!!
ねじピッチ(mm)60消費電力(mA)75LED2835SMD12pcs関連資料配線方法(例)(0.4MB)直径×高さ(mm)88×76
LED6 スターライトバスマーカー零(ゼロ)カラーレンズ 12/24V JET INOUE(ジェットイノウエ)LED6 スターライトバスマーカー零(ゼロ)カラーレンズ 12/24VJET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
超高輝度LED。特殊なレンズ構造により鮮やかな拡散発光で路面まで明るく照射。耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用。防塵防水IP67取得!ノイズ対策済み!!24V大型トラック~12V軽自動車まで対応!!
用途電装パーツ/サイドマーカーねじピッチ(mm)約60寸法(高さH×幅W)(mm)77×80LED使用数(個)6電球の種類LED
汎用フロアマット JET INOUE(ジェットイノウエ)汎用フロアマットJET INOUE(ジェットイノウエ)(29件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
当日出荷から4日以内出荷
トラック用運転席側汎用フロアマットです。
用途内装パーツ材質表PP/裏PVC
ハロゲンバルブ H3 24V70W JET INOUE(ジェットイノウエ)ハロゲンバルブ H3 24V70WJET INOUE(ジェットイノウエ)(10件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
定格電力(W)70
汎用サイドミラー カシムラ汎用サイドミラーカシムラ(32件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
補修用汎用タイプミラーです。破損した場合の補修やスペアミラーに最適。
適合車種トラック、一般車両
ハロゲンバルブ H7 24V KOITO(小糸製作所)ハロゲンバルブ H7 24VKOITO(小糸製作所)(7件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
タイプH7適合一般ヘッドランプクリア定格電力(W)70定格電圧(V)24口金PX26dガラス球形式T11
リフレックスリフレクター(トレーラー用) KOITO(小糸製作所)リフレックスリフレクター(トレーラー用)KOITO(小糸製作所)(6件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
仕様ECE部品認証取得品材質オール樹脂製規格UN部品認証取得品面積(有効反射)10499mm2
ワイパーアームカバー OHNO(大野ゴム工業)ワイパーアームカバーOHNO(大野ゴム工業)(17件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
パーツNo.LA01-67-395C
バックランプ エスワイエスバックランプエスワイエス(14件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から6日以内出荷
トラック用のバックランプです。
大型車新ISO用チューブレスバルブ TIPTOP大型車新ISO用チューブレスバルブTIPTOP(7件のレビュー)
719税込791
1本
当日出荷
新ISO規格ホイール対応のチューブレスバルブ。
材質ニッケル穴径(Φmm)16
大型後部反射器 ゼブラ 全反射(ECE R70) 信和自動車工業大型後部反射器 ゼブラ 全反射(ECE R70)信和自動車工業(3件のレビュー)
6,498税込7,148
1組(2枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ECE部品認証(ECE R70)取得商品。 トラック、トラクター用全反射タイプの大型後部反射器になります。
用途車両総重量7t以上の貨物車には、『大型後部反射器』の装着が義務付けられています。
バルブ 5LED 電球タイプ ソケット式 BA15S/S-25 12-30V モノタロウバルブ 5LED 電球タイプ ソケット式 BA15S/S-25 12-30Vモノタロウ(5件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
LEDをガラスで覆ったタイプのDC12-30V、BA15S(S-25)の交換用LED電球です。バックランプやマーカーランプの電球に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12-30V車用寸法(mm)53×25定格電力(W)1.2明るさ(Lm)138LED使用数(個)5
ホーンスイッチ(自動戻り式) JET INOUE(ジェットイノウエ)ホーンスイッチ(自動戻り式)JET INOUE(ジェットイノウエ)(12件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
スイッチより手をはなすと自動でOFFになります。
用途サウンドパーツ仕様1系統タイプON-OFF自動戻り定格DC12V・40A以下・MAX480W、DC24V・35A以下・MAX840W寸法A(mm)幅約16×高約29.5×奥行28.5(突起除く)
200万画素小型リアカメラ(12-24V) ミラー型7インチモニターセット ケーブル15m付き 大型車対応 ブロードウォッチ200万画素小型リアカメラ(12-24V) ミラー型7インチモニターセット ケーブル15m付き 大型車対応ブロードウォッチ(3件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット
当日出荷
・トラックやバスその他大型車両の後方の安全を確認・12-24V対応の小型カメラで幅広い大型車種に対応・ミラータイプ7インチモニターでフロント周りをスッキリ設置
用途・200万画素 ・12-24V対応・ケーブル15m ・バックカメラ画角約140°(対角) ・IP67相当・ミラー取付け7インチモニター付属品モニター・バックカメラ・延長ケーブル・電源直結コード(1本)・変換ケーブル・バックカメラスタンド固定用ビス、両面テープ・カメラホルダー、カメラホルダー用両面テープサイズLCD:7 インチ質量(g)約360、約40(ケーブル・スタンド含む)電源(V)DC12-24電源DC12V/1A本体寸法(mm)約23×23×25(ケーブル・スタンド除く)信号形式AHD対応画像:鏡像本体サイズ(mm)約250×110×40(ケーブル部除く)解像度200万画素、1024×600出力信号形式:AHDコネクタ信号:M12 - 4 ピン航空コネクタ動作温度(℃)マイナス20~50、0~50関連資料説明書 差し替え(0.93MB) 説明書 差し替え(0.93MB)防水保護等級IP67相当画角レンズ:約140°(対角)最低照度(Lux)0.01
NEWハローマット JET INOUE(ジェットイノウエ)NEWハローマットJET INOUE(ジェットイノウエ)(22件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷から9日以内出荷
足元を飾る、オシャレなフロアマット!!ハローマットに新型ギガ用登場!!右側(運転席側)単品。裏面ノンスリップ加工。水洗いOK。
用途内装パーツ
ソケットコード 5本入 JET INOUE(ジェットイノウエ)ソケットコード 5本入JET INOUE(ジェットイノウエ)(8件のレビュー)
499税込549
1セット(5本)
当日出荷
A-1/G-1バスマーカーランプのソケット内部パーツです。
口金BA15S
ホイールナットマーカー(インジケーター) 矢印タイプ モノタロウホイールナットマーカー(インジケーター) 矢印タイプモノタロウ
1,098税込1,208
1袋(10個)ほか
当日出荷
国土交通省は、「自動車の点検及び整備に関する手引き」を改正し、ホイールナットマーカー等を活用した点検方法を新たに導入しました。 矢印の向きででホイールナットの緩みが一目瞭然! トラックやバスのホイールナットに取り付け、矢印の向きの変化により振動などによるナットのゆるみの有無がわかります。 視認性が高く、目立つイエロー
用途トラックホイールナットのゆるみチェックに材質PE厚さ(mm)1.5イエロー溶解温度(℃)125
エアタンク ブラック JET INOUE(ジェットイノウエ)エアタンク ブラックJET INOUE(ジェットイノウエ)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
エアホーン用エアータンク。2.5L/6.0Lタイプの2タイプエアホースは高圧ゴムホース(内径6mmΦ)用と付属で高圧ナイロンチューブ用のニップル付き。
用途サウンドパーツブラック最高使用圧力120(PSI)
COMBIシートカバータイプ汎用座面 JET INOUE(ジェットイノウエ)COMBIシートカバータイプ汎用座面JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
シートカバーCOMBIシリーズ、座面のみの汎用タイプの登場。CONBIシートカバーSETでご利用の方にとって、劣化しやすい座面だけを交換できる便利アイテム。また座面カバーだけを利用したい方にもオススメです。
材質表面:PVC/インナー:ポリエステル綿取扱説明書取付け方法(0.1MB)
LED3 ミニフラットマーカーNEO 12/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ)LED3 ミニフラットマーカーNEO 12/24V共用JET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
小型ミニフラットマーカーランプをハイパワー化。 小型ながら驚異の明るさを実現。 LED独自のシャープな輝きで注目度120%!LEDならではの省エネ設計です。
用途サイドマーカーとして寸法(mm)44.5×84×20電球の種類LED
流星マーカー (DC24V) 槌屋ヤック流星マーカー (DC24V)槌屋ヤック(13件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ガラスレンズのLEDマーカー
用途DC24V車専用付属品フランジナットM5(2個)直径(Φmm)90高さ(mm)94質量(g)約150タイプボルトアース規格意匠登録:第4484753号コード長さ(m)140(0.5sq)本体質量(g)約220コード長さ(mm)約140(0.3sq)材質(レンズ)ガラス材質(ベース)PP・鉄質量(g/個)約220取付ピッチ(mm)60定格電圧変動範囲DC20~32V主材質(本体)PP、(リング)ABS・メッキ、(レンズ)ガラス材質(リング)ABSLED使用数(個)11
エマージェンシーチェーン SCC JAPANエマージェンシーチェーンSCC JAPAN(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1袋
4日以内出荷
ラチェット式で簡単取り付け雪道でタイヤがスタックした際の緊急脱出用として効果を発揮するワンタッチ装着チェーン。車に積んでおくといざという時に安心。取り付け時ジャッキアップが不要。ラチェット式なので簡単装着可能。
種別緊急脱出用チェーン
JB 激光 LED角BIGマーカー JB(日本ボデーパーツ工業)JB 激光 LED角BIGマーカーJB(日本ボデーパーツ工業)(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から4日以内出荷
抜群の視認性で車幅を確認 パワーアップして極限の明るさを実現 薄型タイプで広い照射範囲 レンズ脱着式(基板には防水処理を施しています)
質量(g)約80環境温度範囲(℃)-20~65防水性IP65
チェックリンク イエロー TIPTOPチェックリンク イエローTIPTOP(2件のレビュー)
9,398税込10,338
1袋(50個)
当日出荷
走行時による振動や衝撃から起こるナットの緩みを一目で確認することができます。 樹脂のスプリング性能により、ナットの緩みを防止することができます。 融解温度を超えるような異常時(ハブやブレーキ発熱状態等)のチェックにもなります。
用途トラック用ナット緩みチェック用溶解温度(℃)125材質バージンポリマー
閃光車高灯 槌屋ヤック閃光車高灯槌屋ヤック(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
インナーレンズ全体を発光させる特殊導光板を採用した車高灯。 DC12V/24V共用。
定格電圧(V)DC12/24材質(本体)ABS(レンズ)アクリル厚さ(mm)22材質(本体)ABS質量(g)約60タイプコードアース電圧(V)DC12/24定格電圧DC12/24V外径×高さH(Φmm×mm)119×30本体質量(g)約60定格電圧 DC VDC12/24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119×30×22コード長さ(mm)各200(0.5sq)材質(レンズ)アクリル質量(g/個)約60取付ピッチ(mm)80定格電流(mA)(DC14V時)約180(DC28V時)約90定格電圧変動範囲DC10~32V主材質(本体)ABS(レンズ)アクリルLED使用数(個)10
バネカン特小 L215 信和自動車工業バネカン特小 L215信和自動車工業(10件のレビュー)
1,598税込1,758
1個ほか
当日出荷
用途アオリの固定に適合2t車材質SS400表面処理三価ユニクロメッキ適合品番68BANEQ・68BANEUT・07BANEUTM
トラック用日よけ(サンシェード) JET INOUE(ジェットイノウエ)トラック用日よけ(サンシェード)JET INOUE(ジェットイノウエ)(11件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
太陽光や温度を和らげ、簡易的にプライベートを守る定番品!車内温度上昇を抑える効果があります。【消臭&断熱+UVカット】光触媒効果でニオイを分解!!断熱素材で車内温度を抑制!!取り付け簡単!吸盤付きでワンタッチ装着!
用途その他アクセサリー付属品取付用吸盤×2
ルミナスルーセントバルブ バスマーカー用 s25 シングル BA15s 12v/24v兼用 竹村商会ルミナスルーセントバルブ バスマーカー用 s25 シングル BA15s 12v/24v兼用竹村商会(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から翌々日出荷
トラック野郎の理想を叶えるLEDバルブです。特殊レンズを採用する事によって、明るく綺麗に拡散します。光った時にLEDのチップが見える事もありません。
用途サイドマーカー・バックランプ・ウインカー等寸法(mm)Φ19×35消費電力(W)2口金BA15s対応電圧(v):12/24消費電流(A)12v/0.16・24v/0.08
トラック用ロープフック(ツリバリ型) 鉄/生地 信和自動車工業トラック用ロープフック(ツリバリ型) 鉄/生地信和自動車工業(1件のレビュー)
169税込186
1個ほか
当日出荷
形状ツリバリ型
マーカーランプステー Z型 信和自動車工業マーカーランプステー Z型信和自動車工業
309税込340
1枚ほか
当日出荷
形状Z型
コネクタ変換ハーネス KOITO(小糸製作所)コネクタ変換ハーネスKOITO(小糸製作所)
2,998税込3,298
1セット(2本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
オールLEDリアコンビネーションランプ オプション品 コネクタ変換ハーネス
用途LED-RCL車両取付用 専用ハーネス
プラグソケット KOITO(小糸製作所)プラグソケットKOITO(小糸製作所)(12件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
用途トラック・トレーラー・産業車両用適合トラック、トレーラー、産業車両用
パネル・シグナルランプ(ネジ式・サシ込式)  24V KOITO(小糸製作所)パネル・シグナルランプ(ネジ式・サシ込式) 24VKOITO(小糸製作所)(7件のレビュー)
999税込1,099
1箱(10個)
当日出荷
用途パネル、メーターランプクリアタイプシングル球定格電圧(V)24
ハロゲンバルブ H3 24V KOITO(小糸製作所)ハロゲンバルブ H3 24VKOITO(小糸製作所)(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
クリア定格電力(W)55
クランクハンドル 信和自動車工業クランクハンドル信和自動車工業(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から翌々日出荷
用途スペアタイヤの取付・取り外しの際に使用する材質形状丸棒(16Φ)黒(塗装付)
LED庫内灯(KO灯-Lシリーズ) 小林総研LED庫内灯(KO灯-Lシリーズ)小林総研(7件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
ほとんどの国産トラック従来蛍光灯取付け加工なしで交換可能なリニューアルタイプ 従来の蛍光灯より長寿命!トラックの振動にも強い! 蛍光灯に比べて5倍以上の長寿命で電球切れの心配不要です。交換の手間、コストを大幅に削減できます。 通気性を保ちながら、水分を通さない「通気シート」と完全密封Oリングで、本体内部に発生する結露まで防止する防水仕様。冷凍バン・冷蔵バンにも最適です。 レンズ効果により庫内くまなく照らします。 国内大手車体メーカーでも標準装備として導入済みの信頼性と実績があります。
用途トラックの荷物室、ショーケース内の照明、キャンピングカーの室内灯、船舶用の室内灯・行燈など仕様アダプタ無しLED高輝度チップ型白色LED材質(本体・レンズ・露出取付け用アダプタ)ポリカーボネイト樹脂使用温度範囲(℃)-30~+80定格電圧(V)DC12/24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×182×23寿命約40000時間防塵防水性能IP65相当 JIS D 0203-1994に規定するS2規格(噴水試験)に合格入力電圧範囲(V)DC11~32電球の種類LED
RL-01 LEDハイパワーワイドアングルルーム球 3D 31 JET INOUE(ジェットイノウエ)RL-01 LEDハイパワーワイドアングルルーム球 3D 31JET INOUE(ジェットイノウエ)(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ハイパワーワイドアングルLED搭載で驚異の明るさ!!微電流カット機能搭載!!ゆっくり消灯するタイプのルームランプにもお使いいただけます。大型放熱板を採用し、安定した性能を持続します。
ホワイト消費電流(mA)DC24V 約60mA(約1.4W)サイズ(mm)Φ10.5×31
トラック用品・パーツ