アドブルー(AdBlue®)尿素水タンク給液サービス 注文ステップ

13,831件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トラック用ロープフック(ストレート型) 鉄(生地) 信和自動車工業トラック用ロープフック(ストレート型) 鉄(生地)信和自動車工業(2件のレビュー)
189税込208
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
形状ストレート型表面処理生地/油引き
サイドバンパー用エンドキャップ 信和自動車工業サイドバンパー用エンドキャップ信和自動車工業(2件のレビュー)
159税込175
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
用途トラックのサイドバンパー部(角パイプ用)に装着する為のキャップ材質樹脂
防水トグルスイッチ 伊原電子工業防水トグルスイッチ伊原電子工業(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
IS-401WPは、IS-451WPをコンパクトにした仕様のスイッチです.スイッチ本体を樹脂で被膜した構造で、特殊な防水加工を施しており専用の防水キャップとの併用で防水効果があります。野外及び多湿な場所での取付に利用いたでけます。
使用温度範囲(℃)-20~60(凍結不可)定格電圧(V)DC12 10A定格電流(A)AC125 10A防水性JIS防雨形(IP63対応)
LED 丸型 ミニワークランプ 3インチ WL-27 JET INOUE(ジェットイノウエ)LED 丸型 ミニワークランプ 3インチ WL-27JET INOUE(ジェットイノウエ)(15件のレビュー)
1,298税込1,428
1台
欠品中
お求めやすい価格で使いやすいワークランプが登場。
寸法(mm)Φ83×33定格電流(A)DC12V/約0.6、DC24V/約0.24、DC80V/約0.13使用電圧範囲(V)DC12~80
角型マーカー用交換レンズ JET INOUE(ジェットイノウエ)角型マーカー用交換レンズJET INOUE(ジェットイノウエ)(4件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から6日以内出荷
ジェットイノウエ製角型マーカーランプ用補修レンズです
用途電装パーツ材質ガラス
DC12V→DC24 昇圧コンバーター JET INOUE(ジェットイノウエ)DC12V→DC24 昇圧コンバーターJET INOUE(ジェットイノウエ)(10件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
乗用車用電源DC12Vをトラック用DC24Vに昇圧変換。12V車で24V車用の電装品の使用が可能です。
用途電装パーツ定格入力電圧(V)DC12定格出力電圧(V)DC24ピンク材質(本体)アルミ出力電圧(V)DC24入力電圧(V)DC12出力電流(A)(連続最大)2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×58×25
シャーシUボルト座金 信和自動車工業シャーシUボルト座金信和自動車工業(3件のレビュー)
589税込648
1個ほか
当日出荷
材質鉄、黒塗装ボルト径16適合品番24160824~0848・24160030~0060
工具箱取付ステー スチール製(小) 信和自動車工業工具箱取付ステー スチール製(小)信和自動車工業(15件のレビュー)
2,798税込3,078
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
仕様スチール、ステン、FRP共通適合本体633500A、633750A材質スチール寸法(mm)300×300×60タイプ表面処理カチオン塗装+ブラック塗装
LEDバルブ H4 10-60V JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDバルブ H4 10-60VJET INOUE(ジェットイノウエ)
4,998税込5,498
1セット
当日出荷
ヘッドライトに多用されるH4タイプのハイパワー高輝度LEDバルブ!DC10~60Vまで幅広く対応!クーリングファン内臓で熱にも強い!!2個入1セット
用途外装/電装
i・マーカー洗浄スプレー NichEri・マーカー洗浄スプレーNichEr(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
簡単にマーキングが消せる洗浄スプレー。
容量(mL)300
マーカーランプステー(L型/2段用) 信和自動車工業マーカーランプステー(L型/2段用)信和自動車工業(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
マーカーランプ2段の取付が可能です
材質SUS304長さL(mm)200表面処理#400板厚t(mm)1.5
リフレックスリフレクター CATEYEリフレックスリフレクターCATEYE
579税込637
1組(2枚)
当日出荷
日本国内製造の高精度反射板により、車両のヘッドランプを反射し、夜間に高い視認効果を発揮します。両面テープ貼り付け式のため、施工性に優れます。ECE認証済み品
用途トラック、バス、トレーラーの車両後部への貼り付け後続車へ自車の存在を認識させることで追突事故対策にお使いいただけます。高さ(mm)7.3質量(g)40外径(Φmm)59.8取付け方法両面テープ貼り付け色(本体)
ポンプヤンキーホーン JET INOUE(ジェットイノウエ)ポンプヤンキーホーンJET INOUE(ジェットイノウエ)(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
電子ホーンのように簡単に取り付けができるエア式ヤンキーホーン登場!!ステンレス製クロミウム表面被覆により、クリアなサウンドと低音と高音によるハーモニーを奏でます。取り付けは電子ホーン同様で楽々。
用途サウンドパーツ仕様【バキューム力】約0.09≦0.1mps付属品40Aガードリレー、直電30Aヒューズ付材質ステンレスクロームメッキ配線接続赤線(+)黒線(-)青線(信号線)取扱説明書ポンプ式電子ホーン取付説明書(0.2MB)音響パワーレベル(dB)(ホーン)約86/≦95
LEDワークライト(作業灯)  角型 (IP67/IP69K 防水) 信和自動車工業LEDワークライト(作業灯) 角型 (IP67/IP69K 防水)信和自動車工業(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
小型・中型・大型トラック走行時の路肩灯として、また荷台での夜間作業灯としてご使用いただけます。 CE/ROHSヨーロッパ環境規制の認証商品です。(EMC電磁環境適合品)※IP69K追加取得済
付属品角度調節ステー×1、ボルト(L65mm)×1、ナット(L65mm用)×1、スプリングワッシャー(L65mm用)×1、ボルト(L25mm)×1、ナット(L25mm用)×1、スプリングワッシャー(L25mm用)×1形状角型材質(本体)アルミタイプ-電圧(V)9~32(DC12/24対応)光源LED防塵防水性能IP67/IP69K材質(レンズ)ポリカーボネート(プラスチック)LED寿命(時間)50000防水保護等級IP67/IP69K電球の種類LED
危険四角マークマグネット 東洋マーク製作所危険四角マークマグネット東洋マーク製作所
2,198税込2,418
1枚
当日出荷
形状四角厚さ(mm)1取付方式マグネット
リラックスベットマット トラック用 JET INOUE(ジェットイノウエ)リラックスベットマット トラック用JET INOUE(ジェットイノウエ)(6件のレビュー)
7,998税込8,798
1枚
当日出荷
通気性のよいメッシュ地を表面に採用! 特殊四つ折りタイプで4t車から大型車までご使用いただけます。 使いやすい四角カーブ加工。 表地はご家庭で洗濯でき、衛生的です。 折り返して使用が可能なめ、530×300mmの部分のみすべて表地です。
用途内装パーツ材質(表地・裏地)ポリエステル100%、(中材)中反発ウレタン厚さ(mm)約43全長×全幅W(mm)約2190×約530
DCDCコンバーター Meltec(大自工業)DCDCコンバーターMeltec(大自工業)(7件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷
トラックのDC24Vの電源を→DC12Vに変換して12Vカー用品が使えます。 [メモリー電源] カーオーディオ等のメモリー機能を保持します。(本製品の電源スイッチが常にONの状態) [保護回路] 入力側過電圧保護回路 入力側低電圧保護回路 入力側逆接保護回路(ヒューズ) [3系統の出力端子を装備] アクセサリーソケット(保護キャップ付き) カープラグ型専用DC12V出力端子 陸式ターミナルカーオーディオ等の電源用出力端子 USBポート携帯型デジタルプレイヤー等の電源用出力端子 [クーリングファン付(ED-160/320のみ]
定格入力電圧(V)DC24定格出力電圧(V)DC12.8±0.2使用温度範囲(℃)0~40コード長さ(mm)約1450保護回路入力電流保護回路内蔵(ヒューズ)、過負荷保護回路内蔵、過電圧保護回路内蔵出力端子(3系統)ACCソケット、陸式ターミナル、USBポート入力電圧範囲(V)DC21~30高電圧カット(V)30±1低電圧カット(V)18.5±1待機電流(無負荷時)OFF時/30mA、ON時/150mA
ペリスコミラー 大東プレス工業ペリスコミラー大東プレス工業(21件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
曲率半径R300材質SPCC枠番V-025取付ステー付シャフト径(Φmm)16レンズL-047外径(mm)240×140有効寸法(mm)223×123
バックランプ ドーワバックランプドーワ(15件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から7日以内出荷
LED付トグルスイッチ 24V ON-OFF JET INOUE(ジェットイノウエ)LED付トグルスイッチ 24V ON-OFFJET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から4日以内出荷
パイロットランプの点灯がスイッチONとなっていることを知らせるトグルスイッチLEDの発光は夜間において、眩しすぎず暗すぎない絶妙な明るさで、LEDカラーはブルー・グリーン・レッドをご用意配線を繋げるプラグは3か所とも同じ方向を向き、配線処理をする際やコンパクトに取り付けしたい時などに重宝。24V車専用
用途電装パーツ仕様1系統電源DC24V寸法A(mm)幅26×高25.5×奥行12(突起除く)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26×60×17.5定格(A)約10(最大瞬間20ノブ長さ(mm)26
s25 LED ダブル球  BAY15d 12v/24v兼用 竹村商会s25 LED ダブル球 BAY15d 12v/24v兼用竹村商会(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
選ばれる3つのポイント選ばれるポイント1つ目【幅広い電圧に対応!】竹村商会のs25ダブル球は、トラックのみだけでなく 車、バイクにも使えるように12v24v兼用で生産しています!選ばれるポイント2つ目【減光機能内蔵!】ブレーキに特化したバルブです! ブレーキを踏んだ時に限界まで明るくなりますが 負担を減らすために30分ほどで減光します!選ばれるポイント3つ目【明暗の差がハッキリ!】ブレーキはスモールの8倍近い消費電力なので 明暗の差がハッキリと分かります!
用途ブレーキランプ専用寸法(mm)Φ18×40レッド消費電力(W)ブレーキ10/スモール1.2口金BAY15d対応電圧(v):12/24
LEDテープライトチップ1段タイプ 5m 防水 12v 専用 竹村商会LEDテープライトチップ1段タイプ 5m 防水 12v 専用竹村商会(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌々日出荷
選ばれるポイント1つ目!【コスパ最高】安いのに明るくて高品質!騙されたと思って、まずはお試しください!選ばれるポイント2つ目!【取り付けが簡単】配線付き、両面テープ付きなので商品が届いたら簡単に取り付けが可能です!選ばれるポイント3つ目!【幅広いジャンルで使える】トラックは24vですが、12v用もあるので幅広いジャンルでご使用が可能です!
用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。幅(mm)10厚さ(mm)3長さ(m)5消費電力(W)80対応電圧(v):12消費電流(A)7配線方式両側両面テープ両面テープ付き防水性ジェル防水
カッティングステッカー 積載量シートセット JET INOUE(ジェットイノウエ)カッティングステッカー 積載量シートセットJET INOUE(ジェットイノウエ)
799税込879
1セット
当日出荷
最大積載量を表示するステッカー。黒文字/白文字、4桁/5桁のタイプをご用意。 合わせ別バージョンとして、数字を個別に貼り付けるタイプをご用意しました。
用途その他アクセサリ寸法(縦×横)(mm)積載量シート:38×240/数字32×24
LEDレーザーダウンライト JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDレーザーダウンライトJET INOUE(ジェットイノウエ)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
直線ラインで地面を照射!車幅の確保やフォークリフトなどの接触防止ライトなど使用方法は様々!角度調節ブラケットで自由自在に照射角度を設定できます。
用途電装パーツ動作電圧(V)DC10~60消費電力(mA)12V/245、24V/135、48V/110寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×42×47ねじピッチ(mm)45~60照射距離(m)2.2(高さ1M地点より地面へ向けての照射)材質本体/アルミ、ブラケット/スチール
クイーンスターライトカラーバスマーカー 24V JET INOUE(ジェットイノウエ)クイーンスターライトカラーバスマーカー 24VJET INOUE(ジェットイノウエ)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
LED12個を効果的に配置し、ムラの無い輝き!!
ねじピッチ(mm)60消費電力(mA)75LED2835SMD12pcs取扱説明書配線方法(例)(0.4MB)直径×高さ(mm)88×76
泥除け用ステンレス板 JET INOUE(ジェットイノウエ)泥除け用ステンレス板JET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)
5,598税込6,158
1枚
当日出荷から4日以内出荷
走行時における泥除けのバタ付きを抑えつつ鮮やかに飾る鏡面仕上げのステンレス板は、車両後方イメージをガラリと変えます。
用途外装パーツ材質/仕上SUS304#800
LEDハイマウントストップランプ 信和自動車工業LEDハイマウントストップランプ信和自動車工業(3件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
小型設計で他社製品と同格規格サイズで取付穴ピッチも同じです。 小型保冷車両はもちろん、12V車両(例:コープ生協車両)にもおすすめです。 UN規格認証取得商品。
幅(mm)25【コード】黒/赤高さ(mm)20ねじピッチ(mm)108横(mm)18コード長さ(cm)15
U字フック 大(座板付) 信和自動車工業U字フック 大(座板付)信和自動車工業(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1組ほか
当日出荷
リフレクター (反射板)スクエアタイプ 180×40mm JET INOUE(ジェットイノウエ)リフレクター (反射板)スクエアタイプ 180×40mmJET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
安全のお供にジェットイノウエのリフレクター!!Eマーク認証取得両面テープで簡単取付!!
厚さ(mm)7.5(両面テープ含む)寸法(mm)180×40
ミラーピボット 大東プレス工業ミラーピボット大東プレス工業(6件のレビュー)
479税込527
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
ミラー取り付け用のピボット金具です。
20t超ステッカー SUN20t超ステッカーSUN(3件のレビュー)
429税込472
1枚
当日出荷
寸法(Φmm)130
Y-44リング 槌屋ヤックY-44リング槌屋ヤック(8件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
マーカー用パーツ
付属品取付ビス適合CE-130B、CV-124、Y-44、Y-45、YT-L45材質PP材質(本体)PP材質(ベース)PP主材質PP
サイドランプ ドーワサイドランプドーワ(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
マーカーステー(メッキ) JB(日本ボデーパーツ工業)マーカーステー(メッキ)JB(日本ボデーパーツ工業)(9件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から5日以内出荷
LEDワークランプ 角型 JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDワークランプ 角型JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
明るさと省エネのの最高峰!LEDワークランプ!クリアな光を放ち作業効率を最大化!!路肩等・フォグランプ・庫内灯等様々な用途に合わせてお使いいただけます!12V/24V車対応で発光色は使い勝手の良い6000ケルビンのホワイト!スポット拡散のいいとこ取りをした新型レンズを採用し、理想的な光の広がりを実現!!
用途外装/電装材質本体:アルミ/ステー:ステンレス電圧(V)作動:DC12~最大32色温度(K)6000防塵防水性能IP67
マーカーランプステー(Z型/2段用) 信和自動車工業マーカーランプステー(Z型/2段用)信和自動車工業
999税込1,099
1個
当日出荷
マーカーランプ2段の取付が可能です
材質SUS304長さL(mm)200表面処理#400板厚t(mm)1.5
ケーブルチェーンクロス SCC JAPANケーブルチェーンクロスSCC JAPAN
7,498税込8,248
1箱(10本)
当日出荷から4日以内出荷
JB LEDクリスタルSマーカー 24V 黒ベース 黄レンズ/黄色 ライセンス球仕様 JB(日本ボデーパーツ工業)JB LEDクリスタルSマーカー 24V 黒ベース 黄レンズ/黄色 ライセンス球仕様JB(日本ボデーパーツ工業)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
クリアな光で明るさパワーUP! マーカーリングの膨らみが無くスタイリッシュ! 環境にやさしい省電力長寿命 CREE製 LED6個搭載
質量(kg)0.12消費電力(W)0.9定格電流(A)0.38
タイヤチェーン カム付合金鋼チェーン トラック・バス用 SCC JAPANタイヤチェーン カム付合金鋼チェーン トラック・バス用SCC JAPAN
27,980税込30,778
1ペア
4日以内出荷
3点カムロック付でらくらく 軽量合金鋼クロスに、サイドカム3点ロックをプラス 耐摩耗性に優れ、一般鋼チェーンと同価格ラッチフック採用による、簡単な装着性より進化した一品 SCC開発ニッケルマンガン合金鋼チェーン。 6mmリンククロス。 深雪・登坂に適したカム付合金チェーン サイドバンド不要 耐久性2倍 深雪走行向き 合金鋼使用 JISタイプに比べ約30%軽量
付属品タイヤチェーン本体、取扱説明書、専用バッグ、L字レンチ
フェリーフック Φ20 信和自動車工業フェリーフック Φ20信和自動車工業
2,498税込2,748
1組ほか
当日出荷
鍛造品
用途トラックと船床を固定するために使用形状丸棒(20Φ)
トラック用品・パーツ