カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • トラック用品
      • トラック用品・パーツ
        • トラック電装(56)

トラック用品・パーツ :「24v 6w」の検索結果

アドブルー(AdBlue®)尿素水タンク給液サービス 注文ステップ

関連キーワード
  • 24v6w
  • 24v6w led
56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニチュア電球 24V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)ミニチュア電球 24V(ブリスターパック)KOITO(小糸製作所)(3件のレビュー)
269税込296
1パック(2個)
当日出荷
口金BA9sガラス球形式G14クリア適合ミニチュア球タイプシングル球定格電力(W)6定格電圧(V)24
交換用電球 24V シングル G18 日本製 モノタロウ交換用電球 24V シングル G18 日本製モノタロウ(30件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(10個)
当日出荷
Made in Japanの高品質商品です。 ライセンス、パーキング、ストップランプに使用できます。 シングル球でクリアで10個入りパックです。
用途ポジション、ライセンス、パーキングランプ適合タイプシングル球
パネル、メーター用電球 24V STANLEY(スタンレー電気)パネル、メーター用電球 24VSTANLEY(スタンレー電気)(14件のレビュー)
859税込945
1箱(10個)
当日出荷
タイプシングル球クリア
シングル球G18/BA15s 24V STANLEY(スタンレー電気)シングル球G18/BA15s 24VSTANLEY(スタンレー電気)(17件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(10個)
当日出荷
タイプシングル球
シングル球BA9s 24V(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)シングル球BA9s 24V(ブリスターパック)STANLEY(スタンレー電気)(3件のレビュー)
399税込439
1パック(2個)
当日出荷
用途パネル、メーターランプ口金BA9sガラス球形式G14クリア全長(mm)26タイプシングル球定格電力(W)6定格電圧(V)24
交換用耐震電球 24V シングル G18 日本製 モノタロウ交換用耐震電球 24V シングル G18 日本製モノタロウ(37件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(10個)
当日出荷
Made in Japanの高品質商品です。
用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ適合バス・トラック用特殊電球定格電力(W)12他社参考品番(STANLEY)A4151他社参考品番(KOITO)3640
パネル・シグナルランプ 24V KOITO(小糸製作所)パネル・シグナルランプ 24VKOITO(小糸製作所)(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(10個)
当日出荷
タイプシングル球クリア定格電圧(V)24口金BA9s
交換用電球 24V シングル G18 モノタロウ交換用電球 24V シングル G18モノタロウ(1件のレビュー)
899税込989
1箱(10個)
当日出荷
トラックの補修用交換電球です。
用途トラックの交換用電球として適合ライセンスランプ(番号灯)クリアタイプシングル球定格電圧(V)24口金BA15s本体寸法(mm)37.5xΦ19ガラス球形式G18
耐震電球 24V STANLEY(スタンレー電気)耐震電球 24VSTANLEY(スタンレー電気)(8件のレビュー)
1,798税込1,978
1箱(10個)
当日出荷
用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ適合バス・トラック用特殊電球
JB輝ら アクリルマーカー黒リム 鉛フリー球 JB(日本ボデーパーツ工業)JB輝ら アクリルマーカー黒リム 鉛フリー球JB(日本ボデーパーツ工業)(2件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
ブラックリムのJB輝ら アクリルマーカー消費電力が少なく、レンズはカドミウムフリー!電球は鉛フリーの環境に優しい素材を採用!衝撃に強く割れにくい上、軽量化された実用性の高いマーカーです!
用途電装パーツ仕様ギボシ付、メッキ部品は3価クロム材質レンズ:カドミウムフリー樹脂/本体:PP寸法(直径Φ×高さH)(mm)83.5×76レンズ色電球24V6W 球(鉛フリー)取付ピッチ(mm)60色(本体)ブラック
LEDライトバー ワークライト 防水 12V-24V 兼用 作業灯 MAD MAX(マッドマックス)LEDライトバー ワークライト 防水 12V-24V 兼用 作業灯MAD MAX(マッドマックス)(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
LEDライトバー18連 ワークライト 防水 54W 12V-24V 兼用 作業灯。トラックの車幅灯やトラック荷台での夜間作業に最適!防水仕様となっていますので水に濡れても大丈夫です。ボディーはアルミ製となっており耐久性に優れております。12V、24Vに対応していますので普通車からの電源で使用可能!キャンプや夜釣りなどアウトドアで活躍する事間違いなし!【商品仕様】サイズ:縦約95mmx横約230mmx厚約64mm本体重量:約660g配線長:約380mm本体材質:アルミ製LED:CREEチップ 18pcs x3w消費電力:54W付属品:ステー・ボルト動作電圧:DC 10-30V 12v 24v防水性能:IP67LEDバルブ寿命:約50.000時間以上【適合車種】汎用
付属品ステー・ボルト材質(本体)アルミ製本体質量(g)約470消費電力36W寸法(縦×横×厚さ)(mm)79×163×64防塵防水性能IP67配線長約220mmLEDCREEチップ 12pcs x3w動作電圧DC 10-30V 12v 24v適合車種汎用LED寿命(時間)約50000以上LED使用数(個)6防水性IP67
ウェッジベース電球  24V STANLEY(スタンレー電気)ウェッジベース電球 24VSTANLEY(スタンレー電気)(28件のレビュー)
659税込725
1箱(10個)
当日出荷
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプタイプシングル球クリア定格電圧(V)24
ウェッジベース電球 24V KOITO(小糸製作所)ウェッジベース電球 24VKOITO(小糸製作所)(6件のレビュー)
769税込846
1箱(10個)
当日出荷
タイプシングル球クリア定格電圧(V)24
バルブ 24V(交換用電球) DJ(ドライブジョイ)バルブ 24V(交換用電球)DJ(ドライブジョイ)(1件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷から3日以内出荷
トップマーカーランプ 球付き 槌屋ヤックトップマーカーランプ 球付き槌屋ヤック(3件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
ガラスレンズのスタンダードマーカー
用途DC24V車専用付属品フランジナットM5(2個)
丸ミニストロボ 12V/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ)丸ミニストロボ 12V/24V共用JET INOUE(ジェットイノウエ)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
小型なのにハイパワーなLEDマーカー。ストロボ点灯パターンは17種類に及び、複数個接続した際に同期させることができますDIY的な取り付けに最適で、関節照明やダウンライト、アンドンやマーカー内に使用できます。12V/24V車共用。
用途電装パーツクリア消費電力(W)(3W相当×LED6PCS=)約18相当配線方式赤:プラス、黒:アース、白:点滅パターン切り替え/同期取扱説明書(0.17MB)連結最大10個まで接続可能動作電圧(V)10~30(瞬間最大35)
LED6 ワークランプ 角型 18W JET INOUE(ジェットイノウエ)LED6 ワークランプ 角型 18WJET INOUE(ジェットイノウエ)(4件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
DC9V~DC36V対応!!放熱性に優れたアルミボディの採用で軽量かつ堅牢。ライセンス認証LEDを採用しEマークを取得しています。防水/防塵IP6/7。ノイズ対策を実施しています。
材質本体/アルミ、レンズ/プラスチック、ステー&ボルト/ステンレス寸法(mm)H80XW110XD50質量(g)約460g消費電力DC12V時約1.5A(約18W)、 DC24時約0.75A(約18W)入力電圧(V)DC9~DC36定格出力(W)18光源LED色温度(K)6000明るさ18W1000lmLED使用数(個)6電球の種類LED
ライトバー ワークライト シングルタイプ LED 12V/24V兼用 作業灯 MAD MAX(マッドマックス)ライトバー ワークライト シングルタイプ LED 12V/24V兼用 作業灯MAD MAX(マッドマックス)(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
ライトバー ワークライト シングルタイプ LED6連 18W 12V/24V兼用 作業灯。 12V/24V兼用なので幅広い車両にご使用頂けます。 トラックの車幅灯やトラック荷台での夜間作業に最適!。 コンパクトなのでフロントグリルの中にセットしてデイライトとしても使用可能!。 キャンプや夜釣りでも大活躍する事間違いなし。 IP67相当の防水で急に雨などが降ってもご安心してご使用頂けます。
材質本体:アルミ合金、ステー:鉄発光色ホワイト材質(レンズ)PCレンズ動作電圧DC12/24V兼用適合車種12V/24V兼用防水性IP67
LEDワークライト ミニ角 6灯 18W カシムラLEDワークライト ミニ角 6灯 18Wカシムラ(6件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。 防塵・防水仕様IP67対応。 EMC EN50498準拠試験対応。ノイズの発生を抑えた設計回路、他機器へのノイズによる影響を防いだ設計。 ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。 長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。 DC12/24V車対応。
付属品角度調節ステー×1個、六角ボルト×1本、25mmボルト×1本、12mmボルト×4本、25mmボルト用ナット×1個、平ワッシャー×4個、スプリングワッシャー×1個材質(本体)アルミ合金+酸化防止塗装、(レンズ)アクリル、(ステー)金属+酸化防止塗装、(ボルト・ナット)ステンレス幅(mm)97白色高さ(mm)103質量(g)640奥行(mm)75入力電圧(V)DC12/24光源LED最大消費電力(W)16色温度(K)6000LED色白色連続点灯時間24時間防塵防水性能IP67コード長さ(cm)45防水仕様IP67明るさ1440ルーメン(メーカー理論値)、18W仕様(3W LED×6個)LED使用数(個)6本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)97×103×75電球の種類LED
路肩灯用交換LEDバルブ JET INOUE(ジェットイノウエ)路肩灯用交換LEDバルブJET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
丸型路肩灯及び白熱球式ワークランプに装着されている白熱球と交換が可能なCOBバルブです!
用途電装パーツ適合使用推奨商品:小糸製丸型路肩灯、板橋製フルメッキ路肩、JB製小型角ワークランプDS-022・026等材質アルミクロームメッキ口金BA15S消費電力(mA)約250(約6W)色温度(K)6000相当LED色ホワイト外径(mm)74推奨機器小糸製丸型路肩灯、板橋製フルメッキ路肩灯、JB小型角ワークランプDS-022/026等動作電圧(V)DC24
LED蛍光管ソケットコード JET INOUE(ジェットイノウエ)LED蛍光管ソケットコードJET INOUE(ジェットイノウエ)
449税込494
1個
当日出荷
ジェットイノウエ製LED蛍光管用の取付部材です。
用途電装パーツ適合ジェットイノウエ製LED蛍光管(529792)タイプ8Wサイズ用
WL-21 LED6ワークランプ 角型18W JET INOUE(ジェットイノウエ)WL-21 LED6ワークランプ 角型18WJET INOUE(ジェットイノウエ)(5件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
ジェットイノウエワークランプシリーズにワイドなLED6ワークランプ登場!さまざまなシーンでご使用いただけます!
付属品取付ネジ材質本体/アルミニウム ステー等/ステンレス形状角型質量(g)約475消費電力DC12V時 約1.6A(約18W)/DC24V時 約0.8A(約18W)定格出力(W)18光源LED色温度(K)6000相当防塵防水性能IP68相当定格作動電圧(V)DC9~DC32製品サイズ(mm)横155×縦45×奥51明るさ(Lm)18W/1000lmLED使用数(個)6電球の種類LED
LEDラインライト・スラントロング(室内灯)/白 KOITO(小糸製作所)LEDラインライト・スラントロング(室内灯)/白KOITO(小糸製作所)
6,698税込7,368
1個
当日出荷
角度を付けたスラントタイプのLEDラインライトです。コーナー部に取り付ける際に必要だったブラケットは不要です。ウィング車の場合、ウィングオープン時には作業灯として作業領域を明るく照射します。スクリュー固定式で安心して取付できます。
用途スラントロングは連結してライン状で使用可能です。ロングタイプ・ショートタイプを組み合わせての使用も可能です。セット内容本体1個質量(g)235使用温度範囲(℃)-20~+70定格電圧(V)24定格出力(W)6適合品番81LEDLL1H(入力ハーネス)/81LEDLLCH(中間ハーネス)発光色保護等級IP65相当光源LED 26灯明るさ(Lx)160
ルーシッドバルブ バスマーカー用 s25 シングル BA15s 12v/24v兼用 竹村商会ルーシッドバルブ バスマーカー用 s25 シングル BA15s 12v/24v兼用竹村商会
999税込1,099
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
【こだわり抜いた3つのポイント】【POINT.1”熱からチップを守る特殊レンズ”】ルーシッドバルブのS25シングルバスマーカー用バルブは、熱からチップを守るために、特殊なレンズを採用しています。この特殊レンズは、チップが熱によって影響を受けることを防ぎ、耐久性を向上させます。【POINT.2”綺麗に拡散”】ルーシッドバルブのS25シングルバスマーカー用バルブは、特殊なレンズを採用しています。この特殊レンズは、熱からチップを効果的に保護するだけでなく、光を美しく均一に拡散します。その結果、バルブが放つ光は明るく、鮮明に拡散し、周囲に均一に広がります。【POINT.3”幅広い電圧に対応”】ルーシッドバルブのS25シングルバスマーカー用バルブは、12Vと24Vの両方に対応しており、トラックはもちろんのこと、乗用車、単車、そして旧車など、あらゆる種類の車両で幅広くご使用いただけます。純正の電球と交換するだけなので、誰でも簡単に取り付けが可能です。
用途サイドマーカー・バックランプ・ウインカー等寸法(mm)Φ15×45ホワイト電圧(V)12/24消費電力(W)6(1個)口金BA15s明るさ(Lm)570(1個)
LSL-1012B LED作業灯(横長)10V-80V 共通 18W JB(日本ボデーパーツ工業)LSL-1012B LED作業灯(横長)10V-80V 共通 18WJB(日本ボデーパーツ工業)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
横長タイプのLED作業灯DC12V/DC24V/DC48V共用(許容入力電圧範囲:DC10V~DC80V)3WハイパワーLEDを6個搭載(消費電力13W)ランプ全体で1060ルーメンを発揮!!魚眼レンズ角度設定により幅広く遠くまで照射!角度:両側の2個(120度)、真中4個(80度)に設定取付ブラケット、ボルト類は錆びにくいステンレス製を使用しています
用途電装パーツ材質本体:アルミ合金、レンズ:PMMA電流(A)12V時:1.11/24V時:0.52/48V時:0.26消費電力(W)18入力電圧(V)DC12/24/48対応環境負荷物質:SOC4対応使用環境温度(℃)-20~50光束(Lm)1060寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)50×160×38LED使用数(個)OSRAM製3W×6粒
LED6 リフレクターNEO24V Wタイプ JET INOUE(ジェットイノウエ)LED6 リフレクターNEO24V WタイプJET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から4日以内出荷
リフレクターにハイパワーSMD搭載!両面テープで貼るだけの簡単取付!日野NEWプロフィア(H19.6~)のステップにも取付できます!
用途配線方法 赤線⇒明るい(+)電源/黄線⇒暗い(+)電源/黒線⇒(-)アース ※結線部分は確実に絶縁して下さい。※明るいと暗いを同時に使用した場合は明るいが優先になります。材質レンズ/PC、本体/ABS定格DC24V 赤線的50mA(1.2W)/黄線約20mA(0.5W)本体サイズ(mm)外径Φ57.3×厚さ14電球の種類LED
JB輝ら アクリルマーカー白リム JB(日本ボデーパーツ工業)JB輝ら アクリルマーカー白リムJB(日本ボデーパーツ工業)
599税込659
1個
3日以内出荷
白リムのJB輝ら アクリルマーカー消費電力が少なく、レンズはカドミウムフリー!電球は鉛フリーの環境に優しい素材を採用!衝撃に強く割れにくい上、軽量化された実用性の高いマーカーです!
用途電装パーツ仕様ギボシ付、メッキ部品は3価クロム材質レンズ:カドミウムフリー樹脂/本体:PP寸法(直径Φ×高さH)(mm)83.5×76電球24V6W 球(鉛フリー)取付ピッチ(mm)60
LEDワークライト(小型作業灯)/7cm角型 6W×4灯 IP67/IP69K 信和自動車工業LEDワークライト(小型作業灯)/7cm角型 6W×4灯 IP67/IP69K信和自動車工業(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
温度管理システム付(ハウジングが75度に達したとき自動的に光出力を落とし、オーバーヒートを防止し製品寿命を延ばします。Eマーク認証商品になります。ノイズが他の機器に影響を与えず、他の機器からもノイズの影響を受けない耐性のある商品です。
用途小型・中型・大型トラック走行時の路肩灯として、また荷台での夜間作業灯・バックランプとしてもご使用いただけます。付属品角度調節ステー×1、ボルトL45mm×1、ゆるみ止めナット(L45mm用)×1、ボルト(L25mm)×1、ゆるみ止めナット(L25mm用)×1形状角型材質(本体)アルミ電圧(V)10-30光源LED防塵防水性能IP67/IP69K材質(レンズ)ポリカーボネート(プラスチック)防水保護等級IP67/IP69K電球の種類LED
LEDワークライト 小型フラット型 ModesLEDワークライト 小型フラット型Modes
3,500税込3,850
1個
当日出荷
用途自動車やトラックの荷台に材質(本体)アルミ質量(g)210電圧(V)DC10~30消費電力(W)6取付ボルト8mm寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×74×30(ステー部除く)材質(レンズ)アクリル樹脂明るさ(Lm)1050材質(ステー)ステンレス防水IP69
Pトップマーカーランプ 槌屋ヤックPトップマーカーランプ槌屋ヤック
589税込648
1個
当日出荷から3日以内出荷
カドミウムを使用しない樹脂製レンズのPトップマーカー。
用途DC24V車専用付属品フランジナットM5(2個)材質(本体)PP、(リング)PP、(レンズ)アクリル質量(g)約100コード長さ(mm)約140 (0.5sq)使用電球(推奨)DC24V/BA15s 12W1個(DC12Vで使用する場合の推奨電球:BA15s 6W1個 )定格電流(mA)約500(DC28V時)定格電圧範囲(V)DC20~32
LEDシグナルランプ(連続点灯) KOITO(小糸製作所)LEDシグナルランプ(連続点灯)KOITO(小糸製作所)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
ランプ以外にコントロールユニットが不要。樹脂レンズ、ボディの採用で軽量化を実現。ランプの厚さが約33mmと薄型で、車体側のスペースが最小限ですみます。他光源による面発光方式と長年培った自動車用灯具技術を応用したレンズステップにより、高い視認性を確保。消費電力は6Wで白熱球の約1/6
寸法(mm)155×120×33.5質量(kg)0.2消費電力(W)6
LEDワークライト(作業灯) 丸型 スイッチ付  (IP67/IP69K防水) 信和自動車工業LEDワークライト(作業灯) 丸型 スイッチ付 (IP67/IP69K防水)信和自動車工業(1件のレビュー)
5,388税込5,927
1個
当日出荷
ON・OFFスイッチ付のLED作業灯になっております。
付属品角度調節ステ×1、ボルト(L55mm)×1、ナット(L55mm用)×1、スプリングワッシャー(L55mm用)×1、ボルト(L25mm)×1、ナット(L25mm用)×1、スプリングワッシャー(L25mm用)×1適合EMC(電磁環境適合)品幅(mm)41.5高さ(mm)133(スイッチ・端子部分は含まず)タイプスイッチ付奥行(mm)107電圧(V)10~30(DC12/24対応)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)107×41.5×133(スイッチ・端子部分は含まず)光源LED材質(ハウジング)アルミ合金色温度(K)6000防塵防水性能IP67/IP69K(防水)材質(レンズ)ポリカーボネート(プラスチック)LED寿命(時間)30000各種認証CE・ROHS・IP69K・ECE-R10防水保護等級IP67/IP69K(防水)ビーム角度(°)60(Flood beam)電球の種類LEDハウジング色ブラック
LEDソフトモール用リレー 12/24V共用 5A JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDソフトモール用リレー 12/24V共用 5AJET INOUE(ジェットイノウエ)
899税込989
1個
欠品中
主にLEDソフトモールを対象とした小型なLED用点灯/点滅リレー。DC12V/24V共用点灯/点滅の切替が可能で、点滅パターンを複数搭載!!また、点滅速度を調整することができますLED製品で定格以内であればLEDソフトモール以外にも使用可能
用途電装パーツ切替方式点灯・点滅5パターン電圧(V)DC12/DC24寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)34×13×6定格電流(A)MAX5
角型4灯式タイプ2:ロー専用 KOITO(小糸製作所)角型4灯式タイプ2:ロー専用KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1個
当日出荷
薄暮~夜間の視認性を大幅にUPさせ安全性を向上。LED化による長寿命・省電力で昼間点灯実施にも貢献します。 圧倒的な明るさと最適配光で安全走行をサポートします。UN(ECE)部品認証取得品3年保証光源寿命:約50,000時間(ハロゲン較約50倍) 明るさ :750lm(ハロゲン比較約3倍) 消費電力:16W(ハロゲン比較約1/4) 色温度 :5500K(ハロゲン:3000K)※ロービーム1灯あたり※数値は規格値であり、保証値ではありません。本製品はハイビームのみ/ロービームのみをユニット交換された場合でも法規上問題はありません。本製品は電球交換式ハロゲンヘッドランプユニットと同等の交換性を持たせた24V車専用 角型 4灯式 LEDヘッドランプユニットです。本製品は2004年以降に生産された路線バスへの取付けは確認しておりますが、それ以外の車両についてはブラケット等に干渉して取り付かないものもございます。【オプション品】※オプション品はオールグラスシールドビーム(SB)からLEDヘッドランプユニットに交換する際に必要となります。※電球交換式ハロゲンヘッドランプユニットからLEDヘッドランプユニットに交換する際は不要です。※角型 4灯式のタイプ2:ハイ/ロー兼用のオールグラスシールドビーム(SB)とLEDヘッドランプユニットは、 端子配列が異なる為車両配線状態のままで接続すると異常点灯となります。 正しく点灯させる為、端子配列を変換する「変換コネクター」または「変換用中間コード」を必ずご使用下さい。 「変換用中間コード」はヘッドランプ後部のスペースが確保できない車両にご使用下さい。
定格電力(W)16光源LED色温度(K)5500(ハロゲン:3000)光源寿命約50,000時間(ハロゲン比較約50倍)光束(Lm)750(ハロゲン比較約3倍)
スイッチ付ハイパワーLEDサーチライト JB(日本ボデーパーツ工業)スイッチ付ハイパワーLEDサーチライトJB(日本ボデーパーツ工業)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
防水スイッチ付のLEDサーチライトランプ全体で2340ルーメンを発揮しますランプ近辺で作業中でも、灯体裏側の防水スイッチでONーOFFが可能!DC12V/DC24V/DC48V共用縦方向での耐震性能は7G相当!灯体・スイッチ両方共に防水性能IP67で、トラックから特殊車両・船舶でも使用可能!!取付ブラケット・ボルト類は錆びにくいステンレス製!!
用途電装パーツ材質本体:アルミダイキャスト、レンズ:樹脂電流(A)12V時:3.4/24V時:1.7/48V時:0.8消費電力(W)40(省エネ設計)入力電圧(V)DC12/24/48レンズ拡散色温度(K)6500LED色ホワイト使用環境温度(℃)-20~50入力電圧許容範囲(V)DC10~80光束(Lm)2340LED使用数(個)OSRAM製ハイパワーLED10W×6粒防水性IP67耐震性7G相当
角型マーカーランプ 前方開閉式 JET INOUE(ジェットイノウエ)角型マーカーランプ 前方開閉式JET INOUE(ジェットイノウエ)(15件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から4日以内出荷
レトロな雰囲気の角型マーカーランプ。ガラスレンズタイプ。
用途電装パーツ付属品BA9S G-14(24V/6W)バルブ付き材質取付用ボルト/銅、ネジ・ナット/ステンレス、カバー/ステンレス、ベース/ステンレス、レンズ/ガラスねじピッチ(mm)70電球BA9S24V6W寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)42.5×82.5×12
耐震クリアーバルブ JET INOUE(ジェットイノウエ)耐震クリアーバルブJET INOUE(ジェットイノウエ)
269税込296
1セット(2個)
4日以内出荷
フィラメントをアームで固定し、振動による球切れを少なくしました。
LEDラインライト・スラントロング(室内灯)白 KOITO(小糸製作所)LEDラインライト・スラントロング(室内灯)白KOITO(小糸製作所)
6,698税込7,368
1個
5日以内出荷
角度を付けたスラントタイプのLEDラインライトです。コーナー部に取り付ける際に必要だったブラケットは不要です。 ウィング車の場合、ウィングオープン時には作業灯として作業領域を明るく照射します。スクリュー固定式で安心して取付できます。 スラントロングは連結してライン状で使用可能です。ロングタイプ・ショートタイプを組み合わせての使用も可能です。
質量(g)235使用温度範囲(℃)-20~+70定格電力(W)6定格電圧(V)24適合品番81LEDLL1H(入力ハーネス)/81LEDLLCH(中間ハーネス)発光色保護等級IP65相当光源LED 26灯明るさ(Lx)160左右区別両側
LEDシグナルランプ(点滅発光) KOITO(小糸製作所)LEDシグナルランプ(点滅発光)KOITO(小糸製作所)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
ランプ以外にコントロールユニットが不要。樹脂レンズ、ボディの採用で軽量化を実現。ランプの厚さが約33mmと薄型で、車体側のスペースが最小限ですみます。他光源による面発光方式と長年培った自動車用灯具技術を応用したレンズステップにより、高い視認性を確保。消費電力は6Wで白熱球の約1/6
寸法(mm)155×120×33.5質量(kg)0.2使用温度範囲(℃)-30~80消費電力(W)6光源LED閃光数(min-1[回/分])300電球の種類LED
トラック用品・パーツ