1,011件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レザーウエア用アメダス1500(プロテクティブスプレー) コロンブス(COLUMBUS)レザーウエア用アメダス1500(プロテクティブスプレー)コロンブス(COLUMBUS)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(180mL)
当日出荷
レザーウェア用防水・防汚スプレーです。 フッ素樹脂が通気性を損なうことなく防水・撥油・防汚効果を与えます。 ツヤ革等の天然皮革靴やその他の革製品、布地、人工皮革にも使えます。 帯電防止剤の配合により摩擦による静電気の発生を抑え、ホコリの付着を防止します。
成分フッ素樹脂・石油系炭化水素危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.127L危険物の性状非水溶性
ブレーキエア抜きSET DAYTONA(デイトナ)ブレーキエア抜きSETDAYTONA(デイトナ)(8件のレビュー)
2,698税込2,968
1セット
当日出荷
油圧関連の作業は一般的には特殊作業ですが、デイトナがラインナップする工具は、特殊な機材が無い一般の方から使用して頂ける便利品が多数。もちろん、プロも使用する御用達品!ケーブル関連は自分でメンテナンス方法を覚えれば、作業もできるようになるのでチャレンジしてください!
付属品ホース(Φ5×Φ8×800mm)、ホースジョイント、ホースクリップ(2個)、メガネレンチ(8/10mm)タンク容量(mL)800危険物の類別非危険物
2POTインジェクターセット DAYTONA(デイトナ)2POTインジェクターセットDAYTONA(デイトナ)(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
バイクは走行の度に各部で摩耗や消耗をしています。素材や環境によって最適なものを使用すると、円滑でスムーズな動きとなり快適に走行することができます。
セット内容2POTワイヤーインジェクター、80mLワイヤーオイル危険物の類別非危険物
PSE 10W-40 1L A.S.HPSE 10W-40 1LA.S.H(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
究極の部分合成油を目指しして開発された高性能部分合成オイルです。 通常の部分合成油は炭化水素系化学合成油と鉱物油をミックスさせて作られていますが、ASH PSEオイルは、エステル化学合成油と鉱物油をミックスさせるという最新鋭の技術を用いました。 エステルを使用することで、これまでの部分合成油よりも格段に油膜強度があがり、優れた油温・油圧の安定性を発揮します。
用途2輪・4輪共用エンジンオイル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
タンクリペアKIT KITACOタンクリペアKITKITACO
15,980税込17,578
1セット
予約販売
ガソリンタンク内の錆、沈殿物を一掃、アメリカのシェアNo1.を誇る錆取り剤です。 錆だらけのタンク内壁を清浄、錆取り、そして内壁を錆、腐食から保護するコーティングまで行え、ガソリンタンクを復帰させます。
危険物の類別非危険物
RACING COOLANT ORGANIC elf MOTORACING COOLANT ORGANICelf MOTO(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1本(1L)ほか
当日出荷から翌々日出荷
C2 CHAIN LUBE ROAD MOTULC2 CHAIN LUBE ROADMOTUL(19件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(150mL)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ストリート走行からレース走行までオンロードバイクに幅広く対応する、強力粘着・スプレータイプの粘着性チェーンオイル(無色)。 高速・高回転時にも優れた粘着力を保ち、オイルの飛散を防止するだけでなく、 潤滑性・防水性・防錆性に優れ、チェーンを長期間良好な状態に保ちます。Oリング・Xリング・Zリングにも対応。
用途スプレー式2輪(オンロード)用、チェーン潤滑用(スポーツ系)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類
ラスターネオ (ポリマーコーティング) CARVEKラスターネオ (ポリマーコーティング)CARVEK(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1本(420mL)
当日出荷
塗装のプロが開発したコーティング剤抜群の撥水持続力・汚れ落ち性が向上塗料・塗装のプロであるカーベックが、長年にわたり蓄積してきた知識と経験を存分に注ぎ込み完成させたラスターネオは、ポリマー施工をしながら汚れ落ち効果も十分に期待できる新世代ポリマーです。施工時間短縮で作業効率が上がる長年の研究の結果生まれたラスターネオは、滑らかな塗り心地とサラッとした拭き上げ感を併せもった次世代ポリマーです。拭き取り性がよく、施工レベルが安定拭き取り性がよいということは拭き残しがないということ。安定した施工レベルをお約束します。守備範囲の広いオールラウンドプレーヤー濃色車、淡色車、ソリッド、メタリック、新車、中古車、全てのボディにマッチ。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.21L危険物の性状非水溶性
デポジットクリーナー(ガソリン添加剤) Kawasakiデポジットクリーナー(ガソリン添加剤)Kawasaki(9件のレビュー)
699税込769
1本(100mL)
9日以内出荷
エンジンの燃焼室、燃料系統の洗浄(4ストロークガソリン車専用)
成分ポリエーテルアミン(EPA)、石油系溶剤使用方法ガソリンタンク容量10L毎に本品を1本注入してください。(目安として、排気量250cc以上400cc未満は本品1本、400cc以上の場合は2本を注入する)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
キャブクリーナー 泡タイプ スズキキャブクリーナー 泡タイプスズキ(24件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(420mL)
当日出荷
キャブレターの燃焼室などに付着したカーボンスラッジ、ガム質等の頑固な汚れを強力に溶解、除去が出来、キャブレターの作動を円滑にします。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.336L危険物の性状非水溶性
ヤマルーブ 180 チェーンオイル(ドライ) YAMAHA(ヤマハ)ヤマルーブ 180 チェーンオイル(ドライ)YAMAHA(ヤマハ)(9件のレビュー)
1,098税込1,208
1本(180mL)
当日出荷
二輪メーカーが企画製作したケミカル類。 内容量は、ユーザーの使い勝手を考慮し、常備用、携行用としても便利な180mL。 使用用途が解りやすいカラーピクトグラム&説明を表記。 リーズナブルな価格設定。 シールチェーン、オープンチェーン用ドライタイプのチェーンオイルです。 フッ素樹脂配合により耐摩耗性、耐熱性に優れ高粘度による飛散も少ない2輪車に最適です。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性
モチュール(Motul) 7100 4T 10W40 1L 112871 MOTULモチュール(Motul) 7100 4T 10W40 1L 112871MOTUL
2,798税込3,078
1個(1L)
当日出荷
用途バイク用分類エンジンオイルエンジンタイプ4ストロークエンジン用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLベースオイル100%化学合成危険物の性状非水溶性
山城謹製 YK-057 ロールマイクロファイバークロス 山城山城謹製 YK-057 ロールマイクロファイバークロス山城
1,398税込1,538
1個(50カット)
翌々日出荷
「今までありそうでなかった」「こんな商品が欲しかった」という、ライダーの声を取り入れ心を込め謹んで開発したブランドです。バイク整備に便利なちょっと変わった工具やツーリングシーンで便利なアイテムなど、今までのバイクライフで+αを加えることで、利便性と快適性を追い求めました。日常の掃除や拭き取りに便利な、ロールタイプのマイクロファイバークロス(50カット入り)。水分や汚れをサッと拭き取れる使いやすい素材で、洗車・キッチン・洗面所・車内・オフィスなど幅広いシーンで活躍します。1枚ずつ切り取れるロール式で、必要な分だけ使えてとても便利。毎日の掃除にちょうどいい、家庭用にぴったりの定番アイテムです。
グレー寸法(cm)(1枚)30×30危険物の類別非危険物
ヤマルーブ スーパーチェーンクリーナー YAMAHA(ヤマハ)ヤマルーブ スーパーチェーンクリーナーYAMAHA(ヤマハ)
1,498税込1,648
1本(500mL)
当日出荷
チェーンに付着した泥、スラッジ、劣化したオイルやグリス等を強力に洗浄します。 チェーン及びチェーンまわりに付着した頑固な油汚れを、特殊な化学成分の作用により、すばやく手軽にクリーニングします。 シールチェーンのOリングにも影響なく使えます。 無臭タイプですので、いやなにおいがありません。 ブラシ付き
用途二輪車のシールチェーン等、各種チェーンの洗浄、ホイル等に飛び散ったチェーンオイルの洗浄(業務用)仕様ブラシ付成分石油系溶剤、噴射剤他形式エアゾール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.35L危険物の性状非水溶性
EK チェーンルブ オイルタイプ EKチェーンEK チェーンルブ オイルタイプEKチェーン
1,898税込2,088
1本
5日以内出荷
オンロード(一般公道使用)&オフロードを走行するユーザーにおすすめ。オフロードレースにも使用可能。 オイルベースで無色 透明。従来品より耐摩耗性が向上、飛散が劇的に少なくなりました。 また、スプレーノズルを細くし給油のコントロール性も向上!
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.12L危険物の性状非水溶性
バイオリキッドパワー Twin AirバイオリキッドパワーTwin Air(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個(1L)
当日出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
7100 4T 20W50 MOTUL7100 4T 20W50MOTUL(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1缶(1L)ほか
当日出荷から3日以内出荷
7100 4T 20W50は、スポーツバイクやロードバイク、オフロードバイクなど様々なタイプのバイクに使用可能で、 特に、大口径の単気筒エンジンやVツインなどの2気筒エンジンを搭載する車輌での使用に最適です。
用途4サイクル2輪用(スポーツ系)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA2RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
Dr.アルマイトJr(Aキット) CARVEKDr.アルマイトJr(Aキット)CARVEK(2件のレビュー)
26,980税込29,678
1セット
6日以内出荷
「Dr.アルマイトJr.」はアルマイト加工に必要な器機と、施工のノウハウを1つにまとめてパッケージ化した、画期的なアルマイト加工DIYキットです。リーズナブルな価格で誰でも手軽にアルマイト加工が始められるよう開発されていますので、是非一度お試し下さい。
黒灰 [ターマックブラック] ・黒紺 [ギャラクシーブラック] ・赤 [パッションレッド] ・青 [バケーションブルー] ・茶 [ベアーブラウン] ・緑 [グリングリーン] ・紫 [トスカーナパープル] ・黄 [クレオパトライエロー] ・橙 [サンライズオレンジ] ・桃 [モンローピンク]セット内容1.マイティー槽 2.マティー槽受け皿 3.冷却材 4.電源配線 5.アルミ線 6.クリップ 7.ハンガーバー 8.スポット大 9.タイマー 10.鉛板 11.温度計 12.電解液 13.封孔剤 14.カビ防止剤 15.アルマイト染料(10色)容量各色/5L分危険物の類別非危険物
Verity スーパーチェーンオイル SD20 Verity(ベリティ)Verity スーパーチェーンオイル SD20Verity(ベリティ)(13件のレビュー)
1,698税込1,868
1本(480mL)
当日出荷
ボロンナイト+フッソ配合 化学合成チェーンオイルボロンナイト+フッソが優れた耐摩耗性と極圧性を発揮カラーチェーン対応、無色透明タイプOリング OK飛び散り難く、べた付き難いセミドライタイプ粘着剤をカットしながらも飛び散りを抑え、チェーンカバー等が汚れ難い。噴霧した直後は低粘度なのでチェーン各部へ浸透し、素早く乾きベタ付き難い。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.076Lベースオイル化学合成油(ボロンナイト+フッソ配合)危険物の性状非水溶性
フォグアウト(シールド・ゴーグルレンズ用曇り止め剤) RSタイチフォグアウト(シールド・ゴーグルレンズ用曇り止め剤)RSタイチ
1,198税込1,318
1個(50mL)
当日出荷
2種類の特殊界面活性剤の効果によって、くもりの原因である空気中にある水分の再凝縮を防止し、その効果は長時間持続します。 予め塗布面を中性洗剤等で洗浄しておくことにより、より高い撥水効果を発揮します。
危険物の類別非危険物
プラオイルジョッキ 2L DAYTONA(デイトナ)プラオイルジョッキ 2LDAYTONA(デイトナ)
789税込868
1個
当日出荷
初心者からプロまで、あらゆるオイル交換作業からクーラント交換まで使いやすい工具を多数ラインナップしました!
ブレーキフルード BF4(DOT4) GRN 210ml ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]ブレーキフルード BF4(DOT4) GRN 210mlACTIVE(アクティブ)[バイク部品](10件のレビュー)
999税込1,099
1本(210mL)
3日以内出荷
規格DOT4危険物の類別非危険物
エアフィルタークリーナー(粉末洗浄剤) MOTOREX(モトレックス)エアフィルタークリーナー(粉末洗浄剤)MOTOREX(モトレックス)(5件のレビュー)
3,598税込3,958
1缶(800g)
当日出荷
エアフィルターは常に外気からのゴミの侵入を防いでいます。不純物や油で汚れたエアフィルターでは、エンジン不調を起こしかねません。洗浄やメンテナンスをして正常に機能するように保つことが大切です。
希釈水3Lに対して100g(キャップ1杯=約13g)危険物の類別非危険物
ミニステック 補充用 大橋産業(BAL)ミニステック 補充用大橋産業(BAL)(17件のレビュー)
889税込978
1セット
当日出荷
チューブレスタイヤの完全修理!
仕様原付・オートバイセット内容エコセメント、ミニステック(3個)質量(g)35危険等級釘穴(mm)5危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.008L危険物の性状非水溶性
フロントフォークオイル HYPERPRO(ハイパープロ)フロントフォークオイルHYPERPRO(ハイパープロ)(15件のレビュー)
1,890税込2,079
1本(500mL)ほか
3日以内出荷から93日以内出荷
粘度指数VI-400。温度上昇による減衰力低下を防ぎます。低摩擦で高い消泡性を持つ、高性能フォークオイルです。
危険物の類別非危険物
ヤマルーブ マッドプルーフ YAMAHA(ヤマハ)ヤマルーブ マッドプルーフYAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(500mL)
6日以内出荷
オフロード走行前に前後フェンダー、サイドカバー等泥付着の可能性のある部分にスプレーし、走行時の泥や粘土質の付着を抑制。走行後、水洗いで簡単に落とす事ができます。 倒立バルブの採用で逆さまでも使用でき、溶剤が残りません。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.2L危険物の性状非水溶性
ヤマルーブ スーパーバイクワックス YAMAHA(ヤマハ)ヤマルーブ スーパーバイクワックスYAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(500mL)
7日以内出荷
メンテナンスの基本となるプロユースアイテム 耐候性、撥水性が長時間持続するだけでなく、水アカ、ピッチ等の汚れも落とせます。
危険物の類別非危険物
ヤマルーブ 180 プラスチック光沢復活剤 YAMAHA(ヤマハ)ヤマルーブ 180 プラスチック光沢復活剤YAMAHA(ヤマハ)(14件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(180mL)
当日出荷
二輪メーカーが企画製作したケミカル類。 内容量は、ユーザーの使い勝手を考慮し、常備用、携行用としても便利な180mL。 使用用途が解りやすいカラーピクトグラム&説明を表記。 リーズナブルな価格設定。 フェンダーやステップ周り、エアクリーナーボックスなど、劣化して白くなったプラスチック製品のツヤを蘇らせます。従来のワックスにはないきれいなツヤが長時間維持できます。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.054L危険物の性状非水溶性
ホワイトチェーンルーブPRO LAVEN(ラベン)ホワイトチェーンルーブPROLAVEN(ラベン)(15件のレビュー)
2,098税込2,308
1本(420mL)
当日出荷
業務用サイズのホワイトグリス。シールチェーンほか、あらゆるチェーンのグリスアップに使用できます。
用途シールチェーン/ノーマルチェーン/ワイヤーケーブル/クラッチ・ブレーキレバー/自動車のドアヒンジに効果を発揮。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.168L危険物の性状非水溶性
ガスケットリムーバー DAYTONA(デイトナ)ガスケットリムーバーDAYTONA(デイトナ)(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1個(420mL)
当日出荷
金属パーツの洗浄に欠かせない脱脂&洗浄ケミカル。汚れの種類や状態によって使い分けることをおススメします。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
Verity 2FC S Verity(ベリティ)Verity 2FC SVerity(ベリティ)
18,980税込20,878
1本(20L)
4日以内出荷
2ST専用オイル。せん断安定性、燃焼性に優れたロースモークのオイル。コストパフォーマンスも高い。
用途2輪用。2サイクルエンジン用。JASO規格FCベースオイル部分合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
タイヤウェルド(二輪車用) 武蔵ホルトタイヤウェルド(二輪車用)武蔵ホルト(42件のレビュー)
2,398税込2,638
1本(300mL)
当日出荷
パンクしたその場で直せる。空気も同時に注入されます。チューブレス、ラジアルタイヤに最適です。
危険物の類別非危険物
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル RACING 0W-30 ホンダPro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル RACING 0W-30ホンダ
3,998税込4,398
1個
当日出荷から4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。レースで培ったノウハウをフィードバックし、低粘度ながら高温、高負荷時にしっかりとした油膜を保ち、ハイパフォーマンスエンジンの性能を最大限に発揮できるHondaの最高級低フリクションオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISLSAE0W-30ベースオイル化学合成油JASO規格MA危険物の性状非水溶性
タンクのサビ取り・サビ止め液 MOTOWNタンクのサビ取り・サビ止め液MOTOWN(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から11日以内出荷
タンクのサビ取り・サビ止め液タンク内のサビを除去・処理後に防錆被膜を形成タンク内の頑固なサビを落とし、サビの発生を抑えます。5~20倍(最大20L)に希釈濃度を変えて使え経済的。安全性に優れ、塗装・メッキ・金属面を侵しません。
用途使用方法---------------------------------------1:火気に充分注意し、タンクからガソリンを抜き取ります。車体からタンクを取り外し フューエルコック、フィルター、パッキン等タンクの付属パーツを取り外して下さい。2:液漏れのないようゴム栓やガムテープ等でしっかりと栓をして下さい。3:中性洗剤を使用して、タンク内を洗浄して下さい。4:60~80度のお湯で、頑固なサビの場合で5~10倍。程度の軽い場合で20倍に希釈し、タンクに注入して下さい。 処理時間:5倍希釈で約4時間、10倍希釈で約8時間、20倍希釈で約24時間が目安です。 処理中に時々タンクをゆすって混ぜると反応が促進されます。タンクに対して液が少ない場合は裏返したり、傾けたりしてタンク内にムラなくいきわたるようにして下さい。5:サビが浮いて、除去できているかを確認後、栓を外し液を捨てて下さい。 サビ取りが不充分と思える場合は、さらに数時間お試し下さい。6:水でタンク内を充分に洗浄し、ドライヤー等を使用して、温風で完全に乾燥させて下さい。7:乾燥後に車体に取付け、速やかにガソリンを満タンにして下さい。希釈倍率5~20倍危険物の類別非危険物
シリンジ DAYTONA(デイトナ)シリンジDAYTONA(デイトナ)
429税込472
1個
当日出荷
細かな作業に適した小型シリンジ。オイルや添加剤など、少ない量の液体を測るときに便利です。グリスを詰めて、細かい部分のグリスアップに最適。容量:1ml本体:PVC ゴム部分:ブタジエンゴム
用途少ない量の液体を測るときに便利なミニシリンジ手を汚す事なく細部のグリスアップも可能容量:1ml本体:PVC ゴム部分:ブタジエンゴム容量(mL)1危険物の類別非危険物
ヤマルーブ RS4GP 10W-40 YAMAHA(ヤマハ)ヤマルーブ RS4GP 10W-40YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1本(1L)ほか
当日出荷から9日以内出荷
ヤマハ独自の技術・ノウハウとMotoGP使用オイルのテクノロジーを、市販車向けにフィードバックしたフラッグシップオイル。 高性能化学合成油と添加剤の選定・配合により、高負荷・高回転での過酷な条件に耐えうる油膜保持性と優れたせん断安定性で長期間安定した潤滑性能を発揮します。 さらに徹底したロス馬力低減により、モアパワーと優れたスロットルレスポンスを実現しました。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル化学合成油JASO規格MA2関連資料RS4GP性能説明(0.42MB) BikeJIN RS4GP記事掲載(実業之日本社発行)(0.43MB)危険物の性状非水溶性
プログロス GX-1 ペンギンプログロス GX-1ペンギン
11,980税込13,178
1缶
当日出荷
「プログロス」のストロングポイント、抜群の初期光沢がUPしました。 クォークポリマー採用で粒子が細かく、塗膜表面がより平滑で光沢に優れています。 濃度23%でも、スムーズなモップさばきが可能です。 アクリル系ポリマーとポリエチレンワックスの組み合わせにより、汚れの付きにくい塗膜が形成されます。
用途化学床材の表面保護と艶出し。トラスコ品番454-3337材質主成分:アクリル系樹脂エマルジョン容量(L)18標準使用量1200~1800(m2)/18L(1回塗り)危険物の類別非危険物
710 2T MOTUL710 2TMOTUL(7件のレビュー)
4,498税込4,948
1缶(1L)ほか
当日出荷から翌々日出荷
710 2Tは、2ストローク・バイク用エンジンオイルの最高峰モデルである MOTUL 800 2T FACTORY LINE 並みの強力な油膜特性を保ちつつ、 ガソリンとの混合性能を向上して分離給油型2ストローク・エンジンにも適応させた分離・混合両用の2ストローク・バイク用100%化学合成オイルです。 アンチ・スモーク性能とアンチ・デポジット性能に最も厳しい、JASO FD規格を取得。 さらには、エステルを配合することにより、燃焼時のスモークとデポジットの発生を最小限に抑えます。 オンロード/オフロードの区別を問わず、高回転のスポーツバイクからスクーターまで 多くの2ストローク・バイクに幅広く適応するだけでなく、競技レベルでの使用にも十分に耐える性能を誇ります。
用途2サイクル2輪用(スポーツ系)タイプAPI TC、JASO FD、ISO L-EGD危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
800 2T FACTORY LINE OFF ROAD MOTUL800 2T FACTORY LINE OFF ROADMOTUL(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1缶(1L)ほか
当日出荷から翌々日出荷
OFF ROADは、ファクトリーチームの為に開発された、100%化学合成の2ストローク・モーターサイクル用エンジンオイル。 ESTER Core(R)テクノロジーの採用により、信頼性や耐摩耗性に妥協すること無く出力向上を達成。 鋭いピックアップ性能を要求される本製品は、様々な使用条件下での耐乳化性に優れ、高い油膜特性により極限状況下でも高い潤滑性能を発揮します。
用途2サイクル2輪(オフロード)用(競技系)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ブレーキフルード BF4(DOT4) GRN 500ml ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]ブレーキフルード BF4(DOT4) GRN 500mlACTIVE(アクティブ)[バイク部品](2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
危険物の類別非危険物

バイク用品』には他にこんなカテゴリがあります

バイク用オイル・ケミカル・洗車