絞り込み
定格消費電力(W)
ブランド
- モノタロウ(2)
- TOTO(186)
- INAX(LIXIL)(171)
- Panasonic(パナソニック)(124)
- ミナミサワ(24)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(13)
- カクダイ(12)
- アサヒ衛陶(12)
- Janis(ジャニス工業)(12)
- 東芝(8)
- さつき(7)
- GAONA(ガオナ)(6)
- ダイワ化成(6)
- フローバル(4)
- LIXIL(3)
- Haier(ハイアール)(2)
- ミヤコ(2)
- TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品](2)
- サンコー[日用品](2)
- SFA(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
2ページ目: トイレ用品
特価
本日10月6日(火)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
普通便座
INAX(LIXIL)¥5,998~税込¥6,598~1台ほか4日以内出荷から9日以内出荷「安心」「信頼」のISO抗菌仕様の便座。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】形状前丸規格ISO抗菌機能本体ワンタッチ着脱フタの有無便フタ:あり
ホテル向けシャワートイレUSシリーズ
INAX(LIXIL)¥88,980~税込¥97,878~1個当日出荷から19日以内出荷節電・メンテナンス性の高い、バスルーム内に設置できるシャワートイレです。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】形状先丸質量(kg)約4.5周波数(Hz)50/60タンク容量(L)0.68温度(℃)(温水)約38定格消費電力(W)165安全装置温度ヒューズ、高温感知スイッチ、空焚防止フロートスイッチ電源コード(m)有効長さ5.3(アースコード付)給水方式水道直結式ヒーター容量(W)150操作パネル壁リモコン型年間消費電力量(kWh/年)大型共用便座:172(節電機能切時:239)、小型便座:168(節電機能切時:233)吐水量(L/min)(おしり)0.3~0.5、(ビデ)0.35~0.5給水圧力(MPa)0.05(流動時)、0.75(静止時)温水貯蔵方式貯湯式
フラッシュマン リカバリー2/TEA99/100改装用
ミナミサワ¥54,980~税込¥60,478~1個当日出荷「フラッシュマン リカバリー2」は、独自の改装方法で埋込内部に直接センサーを設置するため、「洗浄管の短い現場」や「洗浄管の無いライニングユニットタイプ小便器」などにも設置可能になりました。色シルバータイプ後付け使用温度範囲(℃)周囲:1~50(凍結防止機能「入」の場合-5まで)、水温:1~40方式作動弁:パイロット型電磁弁機能手動洗浄:背面の「手動ボタン」を1回押すごとに本洗浄時間吐水、連続吐水可能、簡易凍結防止:気温が3℃未満になると、気温に応じて10~30分ごとに本洗浄時間吐水「入」「切」いずれかの設定が可能(出荷時設定「切」)保証期間1年外装ABS樹脂(塗装)、ステンレスプレート(アクリルセンサー窓)点滅赤LEDが1秒間隔で常時点滅(電池消耗告知)センサー感知方式赤外線反射方式給水圧力最低水圧:0.05MPa(流動時)が必要、最高水圧:0.74MPa設定項目前洗浄:(有/無)スイッチで設定可能、本洗浄:スイッチにより便器の種類(淀掛け洗浄方式/スプレッダー洗浄方式)を設定し吐水時間は(標準/長め)スイッチで切り替え、タイマー洗浄:最終使用の24時間後に自動洗浄吐水量(L/min)出荷時設定で1回あたり約2(0.1MPa)適合メーカーTOTO待機時間(動作)前洗浄「有」の場合2秒間、「無」の場合6秒間洗浄方式フラッシュバブル式
フラッシュマンリカバリー3 AC100Vタイプ
ミナミサワ¥48,980税込¥53,8781個4日以内出荷既設のセンサー部に直接設置。設備を活かしてコスト低減。施工の手間軽減色シルバー適合本体シリーズ名TOTO:US301C・US401C、INAX:AWU802・AWU505機能洗浄:前洗浄の有無、本洗浄の吐水時間を設定可能、設備保護洗浄:最終使用から24時間ごとに洗浄、凍結防止機能:外気が低温になると気温に応じて間欠吐水し、凍結を防止使用電源(V)AC100(50/60Hz、蓋内の既設電源を利用)外装ステンレスプレート洗浄水量(L)淀掛け洗浄:約1.5~2.3(標準)、約2~3.4(長め)洗浄方式淀掛け洗浄、スプレッダー洗浄適合水圧(MPa)最低水圧0.05(動水圧)、最高水圧0.75(静水圧)
ホテル向けシャワートイレUシリーズ
INAX(LIXIL)¥75,980~税込¥83,578~1個14日以内出荷から18日以内出荷ユニットバス空間に合わせやすいシンプルなシルエット。バスルーム内に設置できるシャワートイレです。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】形状先丸質量(kg)約4.5周波数(Hz)50/60安全装置高温感知スイッチ(サーミスタ)電源コード(m)有効長さ:5.3(アースコード付)給水方式水道直結式操作パネル袖リモコン型給水圧力(MPa)0.05(流動時)、0.75(静止時)温水貯蔵方式給水・給湯混合式
普通便座(前割)
INAX(LIXIL)¥7,198税込¥7,9181個4日以内出荷から22日以内出荷使い勝手やお掃除しやすさを考えた機能を備え、ラインアップも豊富です。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】仕様固定式形状前割フタの有無便フタ:あり
LIXIL シャワートイレRTシリーズ
INAX(LIXIL)¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷から9日以内出荷便座をいつも適温に保ちます。ニオイの強弱を感知して脱臭力を自動調整します。本体に操作パネルがないため狭いスペースにも取り付けられます。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】形状先丸質量(kg)3.6周波数(Hz)50/60温度(℃)(温水)32~40定格消費電力(W)350安全装置温度ヒューズ電源コード(m)有効長さ :1.2(漏電保護機能、アースコード付)給水方式水道直結式操作パネル壁リモコン型快適機能暖房便座、スローダウン便座、便座ヒーターオートOFF、着座センサー、点字対応、便座ヒーターオートOFF、Wパワー脱臭、コードレスリモコン、スーパー節電、電源スイッチ、そでなしデザイン年間消費電力量(kWh/年)164(節電機能切時:228)吐水量(L/min)(おしり)0.27~0.57、(ビデ)0.45~0.65脱臭脱臭カートリッジによる化学吸着方式給水圧力(MPa)0.05(流動時)、0.75(静止時)温水貯蔵方式貯湯式
ウォシュレット(温水洗浄便座)Kシリーズ
TOTO(7件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷強力に脱臭して快適が続く。 スタンダードなウォッシュレット。形状前丸質量(kg)約4.7消費電力(W)【脱臭装置】標準モード:約1.7、パワーモード:約5.3定格電圧(V)交流100(50/60Hz)タンク容量(L)約0.49方式【脱臭装置】O2脱臭定格消費電力(W)318寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)473×531×168安全装置【洗浄装置】温度ヒューズ/温度過昇防止器(自動復帰式バイメタル)/空焚き防止フロートスイッチ、【温風乾燥装置】-、【暖房便座】温度ヒューズ電源コード(m)1.0(漏電保護プラグ、アース線付)機能共通機能+脱臭・オートパワー脱臭温度調節範囲(℃)【洗浄装置】(温水)切/約35~40、【温風乾燥装置】(温風)-、【暖房便座】(表面)切/約28~36(スーパーおまかせ節電時:約26)使用周囲温度(℃)0~40吐出水量(L/min)おしり洗浄/約0.27~0.43、ビデ洗浄/約0.29~0.43操作パネル袖リモコン型供給水温(℃)0~35給水圧力(MPa)最低必要水圧/0.05(流動時)、最高水圧/0.75(静止時)温水貯蔵方式貯湯式
フラッシュマン リカバリー2/TEA95L/96L改装用
ミナミサワ¥54,980~税込¥60,478~1個当日出荷「フラッシュマン リカバリー2」は、独自の改装方法で埋込内部に直接センサーを設置するため、「洗浄管の短い現場」や「洗浄管の無いライニングユニットタイプ小便器」などにも設置可能になりました。仕様感知距離:感知窓より50cm以内(調整可能)色シルバータイプ後付け使用温度範囲(℃)1~40(水温)方式作動弁:パイロット型電磁弁機能手動洗浄:背面の「手動ボタン」を1回押すごとに本洗浄時間吐水、連続吐水可能、簡易凍結防止:気温が3℃未満になると、気温に応じて10~30分ごとに本洗浄時間吐水「入」「切」いずれかの設定が可能(出荷時設定「切」)使用周囲温度(℃)1~50(凍結防止機能「入」の場合-5まで)保証期間1年外装ABS樹脂(塗装)、ステンレスプレート(アクリルセンサー窓)点滅赤LEDが1秒間隔で常時点滅(電池消耗告知)センサー感知方式赤外線反射方式給水圧力最低水圧:0.05MPa(流動時)が必要、最高水圧:0.74MPa洗浄水量(L)約1.5~2.3(淀掛け洗浄/標準)、約2~3.4(淀掛け洗浄/眺め)設定項目前洗浄:(有/無)スイッチで設定可能、本洗浄:スイッチにより便器の種類(淀掛け洗浄方式/スプレッダー洗浄方式)を設定し吐水時間は(標準/長め)スイッチで切り替え、タイマー洗浄:最終使用の24時間後に自動洗浄吐水量(L/min)約2(0.1MPa/出荷時設定で1回あたり)適合メーカーTOTO待機時間(動作)前洗浄「有」の場合2秒間、「無」の場合6秒間
ビデ用ノズル先端
INAX(LIXIL)¥529税込¥5821個当日出荷【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】適合2016年モデルサティスG及ビSタイプ用、サティスGタイプ(DVG200型)、サティスSタイプ(DVS700型、DVS600型)、New PASSO(EA20型)、センシア アリーナ色ホワイト
おしり用ノズル先端
INAX(LIXIL)¥739税込¥8131個当日出荷【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】適合2016年モデルサティスG及ビSタイプ用、サティスGタイプ(DVG200型)、サティスSタイプ(DVS700型、DVS600型)、New PASSO(EA20型)、センシア アリーナ色ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)
スローダウン機構付暖房便座(標準)
INAX(LIXIL)(4件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷から10日以内出荷本体ワンタッチ着脱や洗剤に強いPP樹脂製を採用し、清掃性バツグン。便座の着脱が簡単にできるので、便器とのすき間掃除にも困りません。 バタンッ!!と閉じてしまうことなく静かにゆっくり閉じて安心・快適のスローダウン便座機能付。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】材質PP樹脂形状前丸幅(mm)412質量(kg)約2.5高さ(mm)131タイプ標準使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)504定格消費電力(W)45安全装置(暖房便座)温度ヒューズ電源コード(m)有効長さ1.2機能本体ワンタッチ着脱、便フタワンタッチ着脱、暖房便座、スローダウン便座温度調節(暖房便座)無段階切替定格電源AC100V(50/60Hz)年間消費電力量(kWh/年)128省エネ基準達成率(%)110適合便器一般洋風便器(BL認定品)・トイレーナR・C-P13S・C-P13P・C-19・C-P145S表面温度(℃)切(室温)~約36
温水洗浄便座 瞬間式
東芝¥27,980税込¥30,7781台6日以内出荷お湯切れの心配がなく、水道水圧の低いご家庭でも安定した水勢で洗浄できる瞬間式の温水洗浄便座です。通常のおしり洗浄に加えて集中洗浄モードを搭載。水の飛び散りを抑えながらパワフルに洗浄します。本体にほこりがつきにくいように、フルカバーの便座フタを採用。取っ手付きで開閉がしやすい仕様です。仕様【吐水方式】水ポンプにより吐水質量(kg)約4.5色パステルアイボリー消費電力(W)1250(温水ヒーター1200、便座ヒーター50)コード長さ(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)466×530×128安全装置サーモスタット、温度ヒューズヒーター【温水ヒーター】セラミックヒーターメモリー機能〇 温水温度・水勢・ノズル位置など調整方式水温:3段階+切、水勢い:おしりビデ各5段階、便座:3段階+切使用可能給水圧力(MPa)0.05~0.75省エネ基準達成率(%)160(目標)洗浄水量(L)おしり:0.31~0.46/分、ビデ:0.3~0.42/分(水ポンプの回転数を変えて水勢調節)
普通便座(固定)
INAX(LIXIL)¥6,698税込¥7,3681個4日以内出荷から9日以内出荷使い勝手やお掃除しやすさを考えた機能を備え、ラインアップも豊富です。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】仕様固定式形状前丸フタの有無便フタ:あり
トラップ着脱式ストール小便器(床排水)
INAX(LIXIL)¥36,980~税込¥40,678~1台4日以内出荷から8日以内出荷男性小用時において、洋風便器より使い勝手がよく、ハネ防止にも効果的です。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】タイプ一般地・寒冷地(室内暖房流動)用排水方式床排水鉛管・塩ビ管洗浄水量(L)1(スーパーAI節水)-4排水芯(mm)220(180)洗浄方式スプレッダー洗浄
おしり用ノズル先端
INAX(LIXIL)¥529~税込¥582~1個4日以内出荷から5日以内出荷おしり用ノズル先端。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】色ホワイト
フラッシュマン リカバリー1 AC100Vタイプ
ミナミサワ¥59,980~税込¥65,978~1個当日出荷から5日以内出荷フラッシュマン(リカバリー1)は既設の設備を活かしたシンプルな改装方法で、廃番となってしまった壁埋め込み式小便器を低コスト・短工期で復旧させます。付属品センサー本体、止水栓付専用バルブ、洗浄管 (直管150mm、30mm偏芯曲管)、封水金具、交換用フタ、パネル、パッキン、単3アルカリ乾電池2本仕様感知距離:感知窓より50cm以内(調整可能)、角度:下向き20℃色シルバー質量(g)540タイプ後付け使用温度範囲(℃)周囲:1~50(凍結防止機能「入」の場合-5まで)、水温:1~40電源AC100V(50/60Hz)外径×高さH(Φmm×mm)74×135(円筒状)方式作動弁:パイロット型電磁弁機能手動洗浄:背面の「手動ボタン」を1回押すごとに本洗浄時間吐水、連続吐水可能、簡易凍結防止:気温が3℃未満になると、気温に応じて10~30分ごとに本洗浄時間吐水「入」「切」いずれかの設定が可能(出荷時設定「切」)保証期間3年外装ABS樹脂(塗装)、黄銅(クロムメッキ仕上げ)点滅赤LEDが1秒間隔で常時点滅(電池消耗告知)センサー感知方式赤外線反射方式給水圧力最低水圧:0.05MPa(流動時)が必要、最高水圧:0.74MPa設定項目前洗浄:(有/無)スイッチで設定可能、本洗浄:スイッチにより便器の種類(淀掛け洗浄方式/スプレッダー洗浄方式)を設定し吐水時間は(標準/長め)スイッチで切り替え、タイマー洗浄:最終使用の6時間後に自動洗浄、その後は24時間未使用ごとに自動洗浄吐水量(L/min)出荷時設定で1回あたり約1.5~2.3(0.1MPa)適合メーカーTOTO待機時間(動作)前洗浄「有」の場合2秒間、「無」の場合6秒間
普通便座(便フタなし・固定)
INAX(LIXIL)¥5,598~税込¥6,158~1台4日以内出荷から9日以内出荷本体ワンタッチ着脱や洗剤に強いPP樹脂製を採用し、清掃性抜群。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】機能本体ワンタッチ着脱フタの有無便フタ:なし
前丸便座
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥5,998税込¥6,5981個翌日出荷から翌々日出荷スライド式便座取付具でエロンゲートサイズにも使用可。 ワンタッチ着脱 ソフト閉止材質ポリプロピレン形状前丸サイズ兼用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×570×70機能ワンタッチ着脱、ソフト閉止フタの有無便フタ:あり
スローダウン機構付フタ付前丸便座
INAX(LIXIL)(1件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1台5日以内出荷から10日以内出荷本体ワンタッチ着脱や洗剤に強いPP樹脂製を採用し、清掃性バツグン。 ゆっくり閉じて安心・快適のスローダウン便座・便フタ機能をラインアップ。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】形状前丸機能本体ワンタッチ着脱、スローダウン便座フタの有無便フタ:あり






































![折りたたみ式補助便座 サンコー[日用品] 折りたたみ式補助便座 サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04888988-260917-02.jpg)