764件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コーナーバッファー のりなし(10本1セット) タイセイコーナーバッファー のりなし(10本1セット)タイセイ
1,198税込1,318
1セット(10本)
3日以内出荷
のりなしタイプの防水層破断防止緩衝材コーナーバッファーを使用することにより、現場打ちコンクリートの熱膨張による防水層の破断を保護、防止します。
用途防水層立上り入隅部など材質発泡ポリエチレンタイプのりなし長さ(mm)1500
溶接金網(線径×ピッチ)6.0×100×100 (サイズ)1000×2000mm トーアミ溶接金網(線径×ピッチ)6.0×100×100 (サイズ)1000×2000mmトーアミ
17,980税込19,778
1セット(10枚)
4日以内出荷
コンクリートの補強材として土木建築の基礎、床、壁などの多様な用途に使用されています。労務工数の削減・工期の短縮。鉄筋量の節減・建物耐久性の向上。配筋精度が正確・配筋作業が容易。配線、配管工事が容易。
用途コンクリートひび割れ防止用/獣害柵用寸法(幅W×長さL)(mm)1000×2000線径(Φmm)6網目(mm)100×100質量(kg)8.88/枚
スピードコン BiCスピードコンBiC
8,898税込9,788
1袋(100個)
4日以内出荷
ツメ状突起が丸セパレーターねじを正確につかむことにより脱落しません。
サイズW5/16タイプ面落ち
スラブポインター わたなべスラブポインターわたなべ
29,980税込32,978
1ケース(100セット)
5日以内出荷
パチッとワンプッシュ取付鉄筋への取付に工具はいりません。取付可能鉄筋径「D13D16D19D22」錆びにくい防錆鋼材を使用純かぶり対応楽早い簡単なレベル決めピンは柔軟性と復元力をもつ樹脂を採用。接触してもすぐに起き上がります。ピンの取り外しは引き抜くだけです。
用途天端のレベル出し用(※別紙カタログの使用方法をご確認下さい。)品番SP-1622適合径範囲鉄筋:D16・D19・D22
ドライバー わたなべドライバーわたなべ
8,498税込9,348
1個
5日以内出荷
レベルポインターのご使用にあたり、専用ドライバーをお使いいただくと、レベルの調整が楽な姿勢で簡単に行えます。ノブ上面に気泡管が付いています(専用ドライバー写真Aの部分)
用途レベルポインター専用ドライバー
キソ止水プレート(30m分入/鉄筋D13対応) 城東テクノキソ止水プレート(30m分入/鉄筋D13対応)城東テクノ
15,980税込17,578
1セット
5日以内出荷
基礎打継ぎ部分からの水・シロアリの侵入をガード。
適合鉄筋D13セット内容キソ止水プレート30m(15m×2巻)、クリップ50コ(10コ/袋×5袋)材質キソ止水プレート:亜鉛めっき鋼板、クリップ:PP(軟質部:エラストマー)キソ止水プレート:シルバー、クリップ:イエロー
水抜栓(塩ビパイプΦ75対応) 城東テクノ水抜栓(塩ビパイプΦ75対応)城東テクノ
999税込1,099
1個
当日出荷
湿気・シロアリをシャットアウトできる多機能水抜き。
仕様【排水時間】降雨:2mm/時間×5時間×8畳間、雨量:2×5×3600×3600/1000000=129.6kg、透水性:40kg/h(500Pa時)、排水時間:約3.3時間=130/40=3.25、【透湿量】透湿抵抗:5m2・s・Pa/μg、防湿性:5/0.19=33、面積:0.00283m2、透湿量:1/5×0.00283×60×60=2μg材質PPグレー
ダンネツパット 軸足 乾産業ダンネツパット 軸足乾産業
2,898税込3,188
1袋(100本)
4日以内出荷
ダンネツパット 乾産業ダンネツパット乾産業
3,398税込3,738
1袋(50個)ほか
4日以内出荷
断熱材の同時打込み法に最適
針穴(mm)4
アルウォーク用 手すり柱 ホーシン(HOSHIN)アルウォーク用 手すり柱ホーシン(HOSHIN)
2,998税込3,298
1本
5日以内出荷
手すり等の設置基準改正に伴う適合位置にクランプが2箇所取付けされています。 軽量で作業効率が大幅UPします。
付属品単クランプ2個、単管キャップ1個材質アルミ製質量(kg)1.7長さ(m)1.0
SPモルタル ホーシン(HOSHIN)SPモルタルホーシン(HOSHIN)
5,498税込6,048
1袋(10kg)ほか
当日出荷から5日以内出荷
プレミックスタイプなので水で練るだけで使用できます。(砂、セメント不要) 簡単に削って成型可能です。完全硬化するまで、コテ・ヘラ・カッター等で削って成形ができます。 接着力、防水性に優れています。
用途土木、建築、設備、配管関係など、幅広い分野に使用可能で、コンクリート二次製品の補修にも性能を発揮します。配合粉体:1kg、水:300g圧縮強度(N/mm2)7日:14.0以上、14日:20.0以上、28日:25.0以上接着強度(N/mm2)7日:0.60以上、14日:0.80以上、28日:1.00以上
釘付Pコマ 乾産業釘付Pコマ乾産業
39税込43
1個
4日以内出荷
天井下の釘処理が簡単です。特殊なリングネイルです。外し易い釘ベースになっています。
サイズW5/16
釘抜型インサート 3N 乾産業釘抜型インサート 3N乾産業
59税込65
1個
4日以内出荷
釘が本体より出ていない為、安全で安定して打込みができます。コンパネ取りはずしと共に釘が抜けるのがこの製品の特長です。釘処理が簡単ノロ止め膜がついています。
高さ(mm)埋設:28.5ボルト径W3/8引抜強度KN(kgf)10.6(1080)
ガードフェンスクランプ GFC-1型 国元商会ガードフェンスクランプ GFC-1型国元商会
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
フェンスと横パイプを内側から簡単に固定できます。
タイプGFC-1型仕上高耐食性めっき鋼板/ユニクロ(銀色)ナット平径(mm)17
クランプ付Hチャック 国元商会クランプ付Hチャック国元商会
1,998税込2,198
1個
当日出荷
この金具ひとつで、単管斜控パイプ(Φ48.6)を、H形鋼に簡単に固定できます。
仕上高耐食性めっき鋼板/溶融亜鉛めっきボルト平径(mm)21
フェンスサポートU型 国元商会フェンスサポートU型国元商会
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
横パイプやクランプ、番線がいっさい不要です。 フェンスの内側から安全に取り付けられます。 上も下も、取り付け取り外しは、ボルト1本でスピーディ。
仕上溶融亜鉛めっき
スーパーメジ S型(キャップ無しタイプ) 藤本産業スーパーメジ S型(キャップ無しタイプ)藤本産業(2件のレビュー)
12,980税込14,278特価
1ケース(50本)ほか
当日出荷から15日以内出荷
目地本体部が瀝青繊維質で硬度があるので揺れ、フラつきがなく、少量のモルタル部分固定で設置できます。 また、数か所の部分固定で済むため、施工時間が大幅に削減できます。 モルタル固定が樹脂キャップより下の位置で少量で固定できるため、伸縮目地両側の打設コンクリートに十分な厚みを持たせることができ、平行クラックの発生が極めて少なく耐久性に優れます。 長さは2mでワイヤーメッシュと同寸法のため、カットロスや継ぎ足しの手間を軽減できます。
長さ(mm)2000
KSツナギーノ 国元商会KSツナギーノ国元商会
28,980税込31,878
1箱(100個)
3日以内出荷
ラップしたセパレータ―に取付け、電動工具で締め付けるだけの簡単施工。 突然の寸法変更にも素早く対応出来ます。 開放型の為、先行して取付けたセパレータに後から簡単に施工できます。 (予めセパレータを金物に通す必要がありません) 仮固定用の板バネを装備している為、寸法の微調整が容易です。また、本締めも片手で可能です。
用途セパレーター接続金具
KSポインター 国元商会KSポインター国元商会
47,980税込52,778
1セット(100組)ほか
3日以内出荷
純かぶり対応。(横筋取付けの場合) インパクトドライバーでの施工可能。(100ピッチの配筋でも、らくらくインパクト施工) ワンタッチで天端出しが可能。 優れた復元力のレベルバー。(圧送ホース等が接触しても、しっかりと起き上がります) 縦筋・横筋どちらでも取付可能。(レベルバーの差し込み位置で対応) NETIS 登録番号KK-100101-VE
用途天端のレベルポイント決めにボルト平径(mm)17
KSハネセパソケット 国元商会KSハネセパソケット国元商会
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
適合W5/16用仕上有色クロメート(金色)
KSパネル浮かし 国元商会KSパネル浮かし国元商会
24,980税込27,478
1セット(50個)
4日以内出荷
D10~D35の鉄筋に取り付けられます。 鉄筋の当たり面が幅広で安定し、型枠を浮かした状態で確実に保持します。
タイプ万能型許容荷重(N[kgf])294[30]適合径範囲鉄筋D13~D35
当板 60角パイプ用 コンドーテック当板 60角パイプ用コンドーテック(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1袋(100個)
欠品中
型式K-W質量(kg)0.238
KT マルチタイ コンドーテックKT マルチタイコンドーテック
13,980税込15,378
1箱(50本)
当日出荷
ホンタイの締め過ぎによるパネルの浮き、脱型後の浪打ち現象がありません。
サイズ(mm)5/16×150
カンロク セパレーター協同組合カンロクセパレーター協同組合(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1箱(100個)
当日出荷
6通り以上の組み合わせを簡単ロック。
用途土間止め型枠、スラブ段差型枠、PCスラブからのスラブ引き段差型枠の浮かし、鉄骨などからのセパ引き、フラットバーなどの固定。組合対応セパW5/16×セパW5/16、セパW5/16×鉄筋D10、セパW5/16×鉄筋D13、鉄筋D10×鉄筋D10、鉄筋D10×鉄筋D13
発泡目地棒 片テーパータイプ プラテック発泡目地棒 片テーパータイププラテック(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1箱(100本)ほか
3日以内出荷
あらかじめ穴あけをしなくても施工可能です。表面が平滑なのでコンクリートの付着が少なく剥離性が良いので仕上りが綺麗。 吸湿性が木製と比べてかなり低いので吸湿膨張乾燥収縮の心配がない。 寸法精度が良く仕上りが正確で均一。 低発泡製品なので木材と同じ様にカッターやノコギリで簡単にカット出来ます。
用途コンクリートの壁面に目地を取る為の材料。仕様目地棒(両テーパー)材質ポリスチレン樹脂の発泡体(リサイクル材料100%使用)長さ(mm)2000エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号6131018
NSP・KR型枠(45・50mm)クロスクランプ NSPNSP・KR型枠(45・50mm)クロスクランプNSP
31,980税込35,178
1箱(10個)
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用部材。深基礎、高基礎等の型枠多段積み固定用金具。型枠多段積みの水平方向の通り出し。(垂直方向も設置可)シャコ万力の代用として。シャコ万力では留めることができなかった鋼管(60 角)や単管(Φ48.6)を垂直(水平)に固定できます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の型枠2段積みから使用可能です。すでに設置されている縦バタ(横バタ)に引掛けてボルトを締めるだけ。鋼管タテ・ヨコ、ヨコ・タテのいずれも取付可能です。インパクトで締めるだけの簡単設置。材質亜鉛鋼板、樹脂、ユニクロメッキ関連資料(4.08MB)
コーナーバッファー のり付き タイセイコーナーバッファー のり付きタイセイ
189税込208
1本
3日以内出荷
片面ノリ付きタイプの防水層破断防止緩衝材コーナーバッファーを使用することにより、現場打ちコンクリートの熱膨張による防水層の破断を保護、防止します。
用途防水層立上り入隅部など仕様片面のり付材質発泡ポリエチレン長さ(mm)2000
コーナーバッファー のり付き(10本1セット) タイセイコーナーバッファー のり付き(10本1セット)タイセイ
1,698税込1,868
1セット(10本)
3日以内出荷
片面ノリ付きタイプの防水層破断防止緩衝材コーナーバッファーを使用することにより、現場打ちコンクリートの熱膨張による防水層の破断を保護、防止します。
用途防水層立上り入隅部など仕様片面のり付材質発泡ポリエチレン長さ(mm)2000
ジャッキダッコ 乾産業ジャッキダッコ乾産業
449税込494
1個
5日以内出荷
ジャッキベースにクランプが取付可能になります。地盤が不安定な足場や段差のある足場補強に最適です。室内システムの上部補強にも適応します。PP製 軽量(40g)D29の鉄筋にも使用可能ですが、強度が変動しますのでご注意下さい。
用途1ジャッキベースにジャッキダッコを取り付ける。2クランプと短観パイプを取付け確実に締め付ける。3補強用(スジカイ等)単管パイプ取付完了。オレンジサイズD32摘要48.6Φ引張強度(kg)145~155
剥離剤 バンノールS水性 環境対応型 東海建商剥離剤 バンノールS水性 環境対応型東海建商
12,980税込14,278
1缶
4日以内出荷
フックセパレーター(45mm用) 東海建商フックセパレーター(45mm用)東海建商
18,980税込20,878
1箱(100個)
4日以内出荷
パネルをしっかりとつかみます。
用途鋼製型枠用セパレーター。(BPパネル用)
折れるロックマン(50mm用) 東海建商折れるロックマン(50mm用)東海建商
15,980税込17,578
1箱(200個)ほか
4日以内出荷
脱枠後のパネル受部分は折り取ることが可能です。
用途鋼製型枠用セパレーター。(バンノーパネル用)
半セパ 50巾 東海建商半セパ 50巾東海建商
17,980税込19,778
1箱(400個)
4日以内出荷
用途鋼製型枠用セパレーター。(バンノーパネル用)幅(mm)【型枠】50
KR型枠(50mm)50段セパ2 NSPKR型枠(50mm)50段セパ2NSP
6,198税込6,818
1束(10個)
3日以内出荷から15日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)用のベタ基礎一体打ち用幅決めセパレーター。外周部の基礎幅、段差を確保できます。捨てコンの上にBSハーフ吊巾止金具を釘打ち固定して、その間に等間隔に並べるだけで簡単。釘打ちせずフリーにする事で、鉄筋が干渉する時は動かす事が出来、鉄筋組立後に設置する事も出来ます。スリットが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。従来品と比べて、防錆仕様となり、錆びにくいので長期保管に適しています。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)のベタ基礎一体打ち用幅決めセパレーター。外周部分に使用します。材質亜鉛鋼板厚さ(mm)型枠:50
NSP型枠(45mm)45段セパ2 NSPNSP型枠(45mm)45段セパ2NSP
6,198税込6,818
1束(10個)
3日以内出荷から15日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用のベタ基礎一体打ち用幅決めセパレーター。外周部の基礎幅、段差を確保できます。捨てコンの上にBSハーフ吊巾止金具を釘打ち固定して、その間に等間隔に並べるだけで簡単。釘打ちせずフリーにする事で、鉄筋が干渉する時は動かす事が出来、鉄筋組立後に設置する事も出来ます。スリットが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。従来品と比べて、防錆仕様となり、錆びにくいので長期保管に適しています。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)のベタ基礎一体打ち用幅決めセパレーター。外周部分に使用します。材質亜鉛鋼板厚さ(mm)型枠:45
ゲルフィットロープ アラオゲルフィットロープアラオ
3,998税込4,398
1本
当日出荷
改質精製したベントナイトの吸収ゲル化による遮水性を活用した、止水材です。
用途止水材に。トラスコ品番489-7226材質ベントナイト系幅(mm)19長さ(m)3
スラブ用スペーサ ブロック 未来樹脂スラブ用スペーサ ブロック未来樹脂
10,980税込12,078
1袋(200個)
5日以内出荷
・ PE材を使用しており、低温時の衝撃にも破損しづらく安心してご利用頂けます。 ・ 高耐圧強度を実現。 カブリ厚40・50・60・70mmに対応。・従来品より大幅に強度アップし、使用可能場所が増大。・軽量で扱い易く、モルタル、ブロックのように簡単に壊れない。・安定した品質で、露出面が少ない形状。
用途・基礎/。ベース筋・梁/大梁・小梁・梁カンザシ筋受・地中梁・土間など
仕上用バッカ―(5本) のりなし フヨー仕上用バッカ―(5本) のりなしフヨー
2,298税込2,528
1組(5本)
6日以内出荷から10日以内出荷
シーリング工事、コーキング施工時に使うコーキングヘラに付けるスポンジ、仕上バッカーです。カッター等でお好みの形に切り貼り付けてご使用ください。・ゴムなし、のりなしタイプ。
仕様のりなし
仕上用バッカ―(5本) ゴム付 のり付 フヨー仕上用バッカ―(5本) ゴム付 のり付フヨー
7,898税込8,688
1組(5本)
6日以内出荷
シーリング工事、コーキング施工時に使うコーキングヘラに付けるスポンジ、仕上バッカーです。カッター等でお好みの形に切り貼り付けてご使用ください。・ゴム付、のり付タイプ。
仕様ゴム付、のり付
仕上用バッカ―(5本) のり付 フヨー仕上用バッカ―(5本) のり付フヨー
2,998税込3,298
1組(5本)
6日以内出荷から10日以内出荷
シーリング工事、コーキング施工時に使うコーキングヘラに付けるスポンジ、仕上バッカーです。カッター等でお好みの形に切り貼り付けてご使用ください。・のり付タイプ。
仕様のり付

工事用品』には他にこんなカテゴリがあります

型枠・基礎工事部材