764件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溶接金網(線径×ピッチ)6.0×150×150 (サイズ)1000×2000mm トーアミ溶接金網(線径×ピッチ)6.0×150×150 (サイズ)1000×2000mmトーアミ
10,980税込12,078
1セット(10枚)
4日以内出荷
コンクリートの補強材として土木建築の基礎、床、壁などの多様な用途に使用されています。労務工数の削減・工期の短縮。鉄筋量の節減・建物耐久性の向上。配筋精度が正確・配筋作業が容易。配線、配管工事が容易。
用途コンクリートひび割れ防止用/獣害柵用寸法(幅W×長さL)(mm)1000×2000線径(Φmm)6網目(mm)150×150質量(kg)6.22/枚
クニシール AB-2505 クニミネ工業クニシール AB-2505クニミネ工業
24,980税込27,478
1箱(5m×4本)
5日以内出荷
アスファルトの粘着性・不透水性とベントナイトの自己シール性を併せ持っています。 膨潤スピートが抑制されていますので、施工後コンクリート打設までの冠水も問題ありません。 半永久的に優れた止水効果を発揮します。 管周りやH鋼廻り等の止水にも効果的です。 補強芯材により施工時などの伸び、ダレを防止。
用途コンクリート打継部(水平面、垂直面)、H鋼廻り、スリーブ管廻り、スラブ部分等長さ(mm)5000幅(mm)25厚さ(mm)5
レベルポインター わたなべレベルポインターわたなべ
15,880税込17,468
1ケース(400個)ほか
5日以内出荷
見やすい目印となっているので、より正確に早く打設することができます。レベル出しの調整方法がネジ式のため微調整が簡単です。ワンタッチ方式では道具不要で簡単に取付けできます。型枠設置後でも取付可能です。天端のレベル出しを行えば、コンクリート打設用のレベル出しはいりません。(レベル出し作業が1回で済みます。)
用途住宅基礎天端のレベル出し用(※別紙カタログの使用方法をご確認下さい。)タイプワンタッチ主筋取付
留め金具 わたなべ留め金具わたなべ
39,980税込43,978
1ケース(60個)
5日以内出荷
住宅戸建基礎鋼製型枠 幅止めセパの代替品 鋼製型枠を釘打ち機を使って簡単に固定することができる金具。繰り返し転用可能で鋼製型枠の新しい固定方式です。
用途鋼製型枠の立ち上げに使う金物。品番P-TKG使用機械マックス ガスネイラGS-738C専用
キソ止水プレート(50m分入/鉄筋D13対応) 城東テクノキソ止水プレート(50m分入/鉄筋D13対応)城東テクノ
19,980税込21,978
1セット
5日以内出荷
基礎打継ぎ部分からの水・シロアリの侵入をガード。
適合鉄筋D13セット内容キソ止水プレート50m(25m×2巻)、クリップ70コ(10コ/袋×7袋)材質キソ止水プレート:亜鉛めっき鋼板、クリップ:PP(軟質部:エラストマー)キソ止水プレート:シルバー、クリップ:イエロー
キソ止水プレート(40m分入/鉄筋D13対応) 城東テクノキソ止水プレート(40m分入/鉄筋D13対応)城東テクノ
17,980税込19,778
1セット
5日以内出荷
基礎打継ぎ部分からの水・シロアリの侵入をガード。
適合鉄筋D13セット内容キソ止水プレート40m(20m×2巻)、クリップ60コ(10コ/袋×6袋)材質キソ止水プレート:亜鉛めっき鋼板、クリップ:PP(軟質部:エラストマー)キソ止水プレート:シルバー、クリップ:イエロー
キソ止水プレート(30m分入/鉄筋D10対応) 城東テクノキソ止水プレート(30m分入/鉄筋D10対応)城東テクノ
14,980税込16,478
1セット
5日以内出荷
基礎打継ぎ部分からの水・シロアリの侵入をガード。
適合鉄筋D10セット内容キソ止水プレート30m(15m×2巻)、クリップ50コ(10コ/袋×5袋)材質キソ止水プレート:亜鉛めっき鋼板、クリップ:PP(軟質部:エラストマー)キソ止水プレート:シルバー、クリップ:ホワイト
水抜きパイプ足場 ホーシン(HOSHIN)水抜きパイプ足場ホーシン(HOSHIN)
14,980税込16,478
1本
5日以内出荷
ジャッキ方式により、50Φ~100Φのパイプに使用できます。また、新たに40Φ対応の規格品がラインアップに追加されました。 勾配調整ボルトにより、25度までのパイプ勾配に使用できます。 手すりは、パイプを手すり受けに差込み、ボルトを締め付けるだけの簡単・安全設計です。 ※足場板は番線で固定してください。
用途擁壁の点検補修や、最終検査用の足場として最適です。質量(kg)5.7許容荷重(kN)1.47(150kg)NETIS番号QS-190050-A
FT足場 ホーシン(HOSHIN)FT足場ホーシン(HOSHIN)
9,798税込10,778
1本
5日以内出荷
コンクリート躯体に直接取り付け可能です。 上下2ヶ所にフォームタイ及びボルト等で取り付けでき、より安全に作業ができます。 また、下部は長穴になっていますので、上下の取り付け間隔は自由に設定できます。 (450mm~900mmピッチ) 傾斜角度の調節が自在で、逆3分勾配~約9分勾配まで使用できます。 専用フックを取り付ける事により、横バタにも取り付けできます。
用途型枠の解体、及び最終検査用足場に最適です。許容荷重(kN)1.96(200kg)
アルウォーク専用フック ホーシン(HOSHIN)アルウォーク専用フックホーシン(HOSHIN)
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
仕様アルウォーク/FT足場共通
サポート整理台 ホーシン(HOSHIN)サポート整理台ホーシン(HOSHIN)
36,980税込40,678
1台
11日以内出荷
各種サポート・角バタ・単管・長尺木材などの梱包台として使用できます。 段積みができ、狭い場所でも有効に利用できます。 衝撃やひずみに強く耐久性抜群です!! 支柱差込方式により使用しない時は場所をとりません。 支柱は、サポート整理台中央に収納ができます。
用途長尺資材の整理・保管・梱包・運搬用に最適!材質亜鉛処理材質量(kg)30/台内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1180×850×650積載荷重(t)パレット:1、段積みする場合(1段目は1、2段目は0.5)外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1390×1060×853
垂直アルミステップ ホーシン(HOSHIN)垂直アルミステップホーシン(HOSHIN)
22,980税込25,278
1本ほか
5日以内出荷
全てのたて込み簡易土留に対応可能。 アルミ製で超軽量。(標準高さ2.4mで約12kg)※標準高さは、フック上端までの長さです。 連結式により高さは自由に組合わせできます。(連結部材0.7m、1.0m)※連結部材は10 個まで接続して使用可能です。
用途開削構内を安全に昇降できます。
フラットコン BiCフラットコンBiC
4,998税込5,498
1袋(25個)ほか
4日以内出荷
Pコン穴埋処理栓面合せタイプボンドを付けて、埋めるだけ
タイプ面合せ
ASグリップスペーサー V型 D19-22仕様 アートスペースASグリップスペーサー V型 D19-22仕様アートスペース(3件のレビュー)
86税込95
1個
8日以内出荷
V型は脱型後、仕上げの景観を損なわない点接点です。かぶりを円錐状にすることによりコンクリートがまわりやすくなります。ガラス繊維補強GRCを採用し、80N/mm2以上を実現しており荷重による変形・割れ・温度変化による品質の変化はほとんどありません。ASグリップスペーサーは、打設コンクリートと同系なので付着力が優れ、鉄筋コンクリート構造になじむスペーサーです。鉄筋径・かぶり(H)・タイプ(V・W・Fのいずれか)を指定してください。D10以外は鉄筋が兼用しています。D25-D32はD25-D29-D32を兼用します。
仕様鉄筋:D19-22
ASグリップスペーサー V型 D10仕様 アートスペースASグリップスペーサー V型 D10仕様アートスペース
86税込95
1個
8日以内出荷
V型は脱型後、仕上げの景観を損なわない点接点です。かぶりを円錐状にすることによりコンクリートがまわりやすくなります。ガラス繊維補強GRCを採用し、80N/mm2以上を実現しており荷重による変形・割れ・温度変化による品質の変化はほとんどありません。ASグリップスペーサーは、打設コンクリートと同系なので付着力が優れ、鉄筋コンクリート構造になじむスペーサーです。鉄筋径・かぶり(H)・タイプ(V・W・Fのいずれか)を指定してください。D10以外は鉄筋が兼用しています。D25-D32はD25-D29-D32を兼用します。
仕様鉄筋:D10
成形伸縮目地材 エキスパンタイ TE型25(付着層タイプ) タイセイ成形伸縮目地材 エキスパンタイ TE型25(付着層タイプ)タイセイ
2,198税込2,418
1本ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
要求されるすべてを満たしたファーストクラスの伸縮目地材。様々な役目を持ったステージから構成された「TE」型は、それらの複合する効果によって抜群の力を発揮します。したがって、可逆性、防水性など、伸縮目地に要求されるすべてを、十二分に満たした最高傑作といえます。凍害や雪による加圧にも耐え、耐摩耗性、絶縁性、耐熱性に優れたプラスチックを、さらに耐候性能に優れたEPDMゴムで覆うことにより、高性能な製品に変身しました。省力化・無公害工法で、工期を短縮し安全性もアップ!6つの素材のメリットを組み合わせて製品化!耐久・耐候・耐熱性、防水性、耐薬品性バツグン!フレキシブルな追従性で、美しい仕上がり!様々なニーズに応える豊富なバリエーション!選び抜かれた素材で安定した品質を確保。
用途一般ビル、駐車場、寒冷および豪雪地方、シール性を求められる場所(車輌可)、コンクリート目地材仕様湿式付属品直線ジョイント(1.5m当り1ヶ)、ブラケット(1.5m当り3ヶ)長さ(mm)1500タイプ付着層タイプキャップ色本体幅(mm)20キャップ幅(mm)25
KS ハリロック 国元商会KS ハリロック国元商会
10,980税込12,078
1箱(250セット)
4日以内出荷
セパレーターを落とし込み、梁型枠を保持する金具。
許容荷重(kN)7.35(750kgf)
KS グレーチングポスト 国元商会KS グレーチングポスト国元商会
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷
さびに強い溶融亜鉛めっき仕上 ポストからの出っ張りがなく安全
仕上溶融亜鉛めっきボルト平径(mm)21
ツナギヤマセパ(ダブルタイプ) コンドーテックツナギヤマセパ(ダブルタイプ)コンドーテック(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1箱(100本)
6日以内出荷
住宅基礎工事の省力化に最適です。型枠を上下から差し込み固定するための金物です。セパ孔等明けずに使用できます。型枠厚(鉄製パネル:50mm・55mm 木製パネル:57mm・60mm・62mm・72mm)と基礎幅に対応する種類がありますので選択してください。カット付きもありますので下部のセパの取り除きも楽に行えます。
用途住宅用型枠基礎工事 鋼製型枠用、木製型枠用があり基礎工事に使用幅(mm)基礎:180
ヤマセパ(ダブルタイプ)カット付 コンドーテックヤマセパ(ダブルタイプ)カット付コンドーテック
15,980税込17,578特価
1箱(200本)
当日出荷から6日以内出荷
住宅基礎工事の省力化に最適です。型枠を上下から差し込み固定するための金物です。セパ孔等明けずに使用できます。型枠厚(鉄製パネル:50mm・55mm 木製パネル:57mm・60mm・62mm・72mm)と基礎幅に対応する種類がありますので選択してください。カット付きもありますので下部のセパの取り除きも楽に行えます。
用途住宅用型枠基礎工事 鋼製型枠用、木製型枠用があり基礎工事に使用
ヤマセパ(ストレートタイプ) コンドーテックヤマセパ(ストレートタイプ)コンドーテック
23,980税込26,378
1箱(200本)
6日以内出荷
住宅基礎工事の省力化に最適です。型枠を上下から差し込み固定するための金物です。セパ孔等明けずに使用できます。型枠厚(鉄製パネル:43mm 木製パネル:72mm)と基礎幅に対応する種類がありますので選択してください。カット付きもありますので下部のセパの取り除きも楽に行えます。
用途住宅用型枠基礎工事 鋼製型枠用、木製型枠用があり基礎工事に使用
KSガッツ 国元商会KSガッツ国元商会
53,980税込59,378
1セット(100個)
3日以内出荷
鉄筋溶接不可対策用金物の決定版。 あなたの発想で様々な用途が生まれる! 袋状絞り加工により、抜群の強度を発揮。 強度面で安全かつ取り付け簡単、スピーディー。 ボルト締めのため、鉄筋のどの位 置にでも取り付け可能。 長尺セパ代用の施工時に威力を発揮!(コストダウン) 基礎や土間止め型枠の支保エの手間削減に貢献します。
適合径範囲鉄筋D13~D32ボルト対辺(mm)17許容荷重(N[kgf])平行引き:3900[400]、直交引き:1960[200]ボルト締付トルク(N・m)10~15
サンタックセパリング 早川ゴムサンタックセパリング早川ゴム
44,980税込49,478
1箱(1000個)
6日以内出荷から32日以内出荷
仕様体積膨張率:外部/1.8倍(水道水14日浸漬)材質加硫ゴム(クロロプレン系合成ゴム)厚さ(mm)12硬さ内部:53/外部:52肉厚(mm)5形態非膨張ゴム+水膨張ゴム伸び(%)内部:29/外部:610引張強度(MPa)内部:10.5/外部:11.8
KSピンクル 国元商会KSピンクル国元商会
558税込614
1個
3日以内出荷
C形鋼に孔あけがなくなり、現場でのC形鋼の割り振りの管理が楽になります。 孔あけが不要で、緊結するボルト数が従来方式に比べて半分になり、約1.7倍の施工能率の向上が図れます。 地上でピンクルの取り付けを行うので、高所への取り付けボルト・ナットの持ち運びがなくなり、作業性が上がります。 ピンクルの底部にガイドがあり、ナットを締付けると自動的に調芯されC形鋼の芯を固定します。
ボルト対辺(mm)21
KSネオガッツL 国元商会KSネオガッツL国元商会
41,980税込46,178
1セット(100個)
3日以内出荷
セパと鉄筋を挟んで止める。 溶接もできるマルチな金物 太径版ネオガッツ セパと鉄筋を同時に挟み、ボルトを締め込むだけの簡単施工!!工期の大幅な短縮が期待できます。(セパ平行挟み込み) インパクトレンチ等の電動工具で締め付けても、変形しにくい絞り形状です。 ボルトを締め付けるとセパと鉄筋が相互に押し当てられる構造のためガッチリ固定できます。
仕上生地許容荷重(N[kgf])セパ挟み込み500[51]、平行引き:セパ溶接4000[408]、直交引き:セパ溶接2500[255]ボルト締付トルク(N・m)25適合径範囲鉄筋D19~D32(セパ直交挟み込みはD19~D25)ボルト平径(mm)17
KSタイトルーパー 国元商会KSタイトルーパー国元商会
39,980税込43,978
1セット(20本)
3日以内出荷
型枠用チェーン締付け金具 チェーンに引っ掛けて電動工具でボルトを締めるだけ。ターンバックルを手で回す煩わしさから開放されます。 ボルト径は安心の5分を採用。高強度の材料を使用しているため、曲げにも強く、ハードな使用にも耐えられます。 ボルトの平径は一般的な17mm、ロングソケットも不要です。また、ソケットが確実にホールド出来る頭形状です。 チェーンのリンクに直接フックをかけ、1本のチェーンを締付ける方法と、ループ状のチェーン2本を締付ける方法が可能です。 ボルトには粗ネジを採用。キズ等にも強く、コンクリート等によるネジの目詰まりも起こしにくく、また、ケレンも簡単です。
仕様左ネジ仕上有色クロメート(金色)、ユニクロ(銀色)許容荷重(N[kgf])7840[800]ボルト平径(mm)17
KSカドロック 国元商会KSカドロック国元商会
26,980税込29,678
1セット(100個)
3日以内出荷
コーナーの補強と角締め作業が内側からできるため、作業性が向上します。 鋼板のL曲げで剛性大。
用途型枠のコーナー補強に許容荷重(N[kgf])4900[500]
KSネガラミ金物 国元商会KSネガラミ金物国元商会
19,980税込21,978
1セット(20個)
3日以内出荷
柔構造のため振動を吸収し、緩みにくい緊結金物 こだわりの「柔構造」だからずれない!! 置決めと締め付けが同時作業。呑込み部を延長することにより、さらに作業性がアップしました。添えバタでの使用に威力を発揮。 信頼性の高いカーリングナットをボディ内側からしっかり装着。しかもボールネジ採用で、素早い施工。 ハンドル先端には、振動にも緩みにくく接触面の大きい皿バネを装備。 ボディの強度を増す変形に強い全身リブ付き。リブ形状を見直し、さらに強度を増しました。(メーカー比)
仕上溶融亜鉛めっき、ユニクロ(銀色)
KSハネキャップ 国元商会KSハネキャップ国元商会(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1セット(250個)
3日以内出荷
バタ角、単管用鋼製端部キャップ バタに簡単にたたき込め、バネによって抜けにくくなっています。 ノロの侵入を防ぎます。 凹みに指がかかるため、持ち運びに便利です。 バタ材の端部を補強し、変形を防ぎます。
材質(本体)溶融亜鉛めっき材質(バネ)ステンレス
KS本体(クサビ式) 国元商会KS本体(クサビ式)国元商会
18,980税込20,878
1セット(200本)ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
用途セパレーターと型枠を固定して当板をセットする金具
当板 48.6丸パイプ用 コンドーテック当板 48.6丸パイプ用コンドーテック
22,980税込25,278
1袋(100個)
7日以内出荷
型式K-PW質量(kg)0.255
RBねじホンタイ(3形リブ座ナット・SW付) コンドーテックRBねじホンタイ(3形リブ座ナット・SW付)コンドーテック
23,980税込26,378
1袋(100本)
当日出荷から15日以内出荷
塩害対策用Pコーン ナガノ塩害対策用Pコーンナガノ
22,980税込25,278
1ケース(200個)ほか
5日以内出荷
用途メタルフォーム合板12mm土木用
梁ポッター セパレーター協同組合梁ポッターセパレーター協同組合
15,980税込17,578
1箱(250個)
5日以内出荷
サイズW5/16許容荷重(kg)750
発泡角目地棒 プラテック発泡角目地棒プラテック
11,980税込13,178
1箱(50本)ほか
3日以内出荷
あらかじめ穴あけをしなくても施工可能です。表面が平滑なのでコンクリートの付着が少なく剥離性が良いので仕上りが綺麗。 吸湿性が木製と比べてかなり低いので吸湿膨張乾燥収縮の心配がない。 寸法精度が良く仕上りが正確で均一。 低発泡製品なので木材と同じ様にカッターやノコギリで簡単にカット出来ます。
用途コンクリートの水きり用の材料。仕様角目地棒材質ポリスチレン樹脂の発泡体(リサイクル材料100%使用)長さ(mm)2000エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号6131018
(A)セパレーター  3/8 C コンドーテック(A)セパレーター 3/8 Cコンドーテック
4,298税込4,728
1箱(50個)
5日以内出荷から13日以内出荷
用途両面仕上げ用RoHS指令(10物質対応)対応
(A)セパレーター  3/8 BC コンドーテック(A)セパレーター 3/8 BCコンドーテック
3,398税込3,738
1箱(50個)
5日以内出荷から18日以内出荷
用途片面打放し・片面仕上げ用RoHS指令(10物質対応)対応
(A)セパレーター  5/16 KCP Sケース コンドーテック(A)セパレーター 5/16 KCP Sケースコンドーテック
16,980税込18,678
1箱(200個)
4日以内出荷から5日以内出荷
NSP・KR型枠(45・50mm)縦バタクランプ NSPNSP・KR型枠(45・50mm)縦バタクランプNSP
30,980税込34,078
1箱(20個)
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用部材。深基礎、高基礎等の型枠多段積み固定用金具。型枠多段積みの垂直方向の通り出し。シャコ万力の代用として。シャコ万力では留めることができなかった鋼管(60 角)や単管(Φ48.6)を垂直に固定できます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の型枠2段積みから使用可能です。型枠折返し部に引っかけてボルトを締めるだけ。型枠下端でも取付可能です。インパクトで締めるだけの簡単設置。材質亜鉛鋼板、樹脂、ユニクロメッキ厚さ(mm)43 / 【型枠】45・50関連資料(4.08MB)
アルウォークオプション品 内手すりホルダー ホーシン(HOSHIN)アルウォークオプション品 内手すりホルダーホーシン(HOSHIN)
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
アルウォーク内側に手すりを取付けることが可能なオプション品です。天端作業の安全対策に最適です。
付属品Uナット×2、平ワッシャ×2質量(kg)1.1

工事用品』には他にこんなカテゴリがあります

型枠・基礎工事部材