絞り込み
ブランド
連続使用時間
集塵容量
質量(kg)
0.019・0.365・0.5・0.55・0.78・0.9・1・1.1・1.15・1.2・1.3・1.36・1.4・1.5・1.6・1.7・1.8・1.9・2.1・2.15・質量(kg)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 掃除機

673件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スティッククリーナーi10 別売ダストパック アイリスオーヤマ

    スティッククリーナーi10 別売ダストパック

    アイリスオーヤマ
    519税込571
    1個
    当日出荷
    スティッククリーナー(IC-SLDCP9)の使い捨てダストパック(25枚入り)です。
    材質不織布ブルー質量(g)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×160対応機種IC-SLDCP9
  • サイクロンスティック型クリーナー ツインバード

    サイクロンスティック型クリーナー

    ツインバード
    9,098税込10,008
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    なんといっても2.1kgの軽さが魅力。女性やご高齢の方でもかんたんに扱えます。しかも100Wの吸込仕事率でパワーも十分。 2トーンカラーで、上質なデザインに仕上がりました。おしゃれなリビングにも、一人暮らしのお部屋にもぴったりです。 お部屋の広いところのお掃除はスティックタイプでしっかりと。階段や出窓、ソファのすき間やサッシの溝など細かいところはハンディータイプでさっとお掃除。 また、フルフラット構造なので、テーブルやベッドの下など狭いところのお掃除もラクラクこなします。 狭いところや、ホコリのたまりやすいお部屋の隅の掃除に便利なすき間ノズルも付属しています。
    電源タイプコード式集塵方式サイクロン式集塵容量(L)約0.9質量(kg)約2.1付属品すき間ノズル(毛ブラシ付)適合床用吸込口:フロアータイプ( フルフラットタイプ・スイング機構付 )寸法(mm)約230×225×1050電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)450スイッチ(本体/ハンドル)スライドスイッチ 入-切コード長さ(m)約5吸込仕事率(W)100運転音(dB)約75(参考値)
  • 2WAYハンディクリーナー デジタルランド

    2WAYハンディクリーナー

    デジタルランド(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    6日以内出荷
    USB充電式でどこでも充電が可能。コードレスだから快適にお掃除できます。!。ブロワーにもなり、送風でゴミを吹き飛ばします。パソコンのキーボードなどデスク周りのお掃除に。収納に困らない軽量・コンパクトなサイズ感。手にフィットして持ちやすく、ワンタッチで操作も簡単です。フィルターは取り外して水洗いが可能。清潔にお使いいただけます。隙間ノズル、ブラシノズル、吹き出しノズルの3種類のノズル付き!
    付属品ブラシノズル、隙間ノズル、吹き出しノズル、USB充電ケーブル、取扱説明書材質HIPS、PS質量(g)205電源USB充電本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×165×60充電時間(分)10~15充電時間(時間)約4入力電圧5V1A
  • コンパクトクリーナー フカイ工業

    コンパクトクリーナー

    フカイ工業
    2,598税込2,858
    1台
    5日以内出荷
    デスク周りや車内等の気になるところをサッとお掃除。付属のアタッチメントを付け替えることで様々なお掃除シーンに対応!。・本体重量約260gの軽量モデル。・USB Type-C充電で場所を選ばず充電可能。・リチウムイオン電池採用で最大約25分の連続使用が可能。・ノズル2種(スキマ/ブラシ)が付属。・本体排気口に取り付けるブロワー機能を搭載。・リチウムイオン電池1200mAhの大容量ハイパワー。
    バッテリーリチウムイオンバッテリー集塵方式カプセル式集塵容量(mL)70質量(g)約260連続使用時間(分)標準:約25、ターボ:約15充電時間(時間)約3.5付属品隙間ノズル・ブラシノズル・ブロワーノズル・充電用USBケーブル幅(mm)60高さ(mm)250奥行(mm)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×250バッテリー容量(mAh)1200
  • コードレススティッククリーナー 日立

    コードレススティッククリーナー

    日立
    41,980税込46,178
    1台
    当日出荷
    標準質量1.5kgの軽量モデル、軽い力でラクラクお掃除ができるスティッククリーナーです。ジェット3Dファンモーターを搭載、パワフルな吸引力でしっかりゴミを吸い取ります。ヘッドに搭載された7灯の緑色LEDライトが見えにくいゴミを浮かび上がらせるから掃除残しも無し。ヘッドブラシ先端をループ形状にした「からまんブラシ」で髪の毛などが絡まりにくくなり、お掃除はもちろん、面倒なお手入れも簡単になりました。バッテリー充電2.5時間、標準で約40分(強8分)の運転が可能です。
    電源タイプコードレス集塵容量(L)0.15質量(kg)【スティッククリーナー】1.5【ハンディクリーナー】0.97連続使用時間(分)強/約8、自動/約8~約40、標準/約40(パワーヘッド有)60(パワーヘッド無)充電時間(時間)約2.5付属品パワーヘッド、延長パイプ、ACアダプター(PVA-05)、スティックスタンド(アーム)、スティックスタンド(ペース)、お手入れブラシ、ハンディブラシホワイトタイプ充電:ACアダプター、スティックスタンド定格電圧(V)DC21.6コード長さ(m)(ACアダプター)1.6対応お手入れ:ブラシ・ダストケース水洗い可機能シンクロフラップ、ワンタッチ着脱、ペタリンコ構造入力/出力(ACアダプター)AC100V 50-60Hz 0.5A/DC25.7V 0.9A電池カセット式リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)2.27寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【スティッククリーナー】23×23×101【ハンディクリーナー】33×9×18.6ヘッド仕様パワーヘッド、くるっとヘッド、LEDライト、自走式
  • 2WAY サイクロン式スティッククリーナー YAMAZEN(山善)

    2WAY サイクロン式スティッククリーナー

    YAMAZEN(山善)
    6,398税込7,038
    1台
    当日出荷
    スティックとハンディ、2WAYで使える便利な掃除機。隙間の掃除もラクラク、隙間ノズル付き。
    用途ハンディクリーナー、スティック掃除機として。サイクロン/ハンディ/軽い/軽量/ひとり暮らし/新生活/クリーナー/2WAY電源タイプコード式集塵方式サイクロン集塵容量(L)0.5質量(kg)1.45付属品フロアノズル、隙間ノズル、延長管質量(g)1450電源AC100V(50/60Hz)定格電力(W)600吸込仕事率(W)100電源コード(m)約4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24×21.5×105寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)24×21.5×105集塵容量(mL)500
  • スティッククリーナー用使い捨てダストパック アイリスオーヤマ

    スティッククリーナー用使い捨てダストパック

    アイリスオーヤマ(3件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    キャニスティッククリーナー(IC-CSP5)の使い捨てダストパック(25枚入り)です。Ag+(銀イオン)加工により、排気時のニオイを抑えます。
    トラスコ品番206-0486適合機種IC-CSP5-R IC-CSP5-A幅(mm)140高さ(mm)60質量(g)2奥行(mm)140集塵容量(L)0.3
  • 肩掛け式 サイクロンクリーナー 太知ホールディングス

    肩掛け式 サイクロンクリーナー

    太知ホールディングス(2件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1台
    当日出荷
    コンパクトな肩掛けタイプの掃除機。パーツの組替で、フローリングから手の届きにくい棚の上まで対応。フィルタータイプでかんたんごみ捨て。汚れたフィルターは水洗いOK。使用するアタッチメントにより、様々な場所をお掃除できる。
    用途事務所や工場のお掃除に。サイクロン掃除機、ハンディクリーナー、スティック掃除機、スティッククリーナーとして。電源タイプコード式集塵方式サイクロン式吸込仕事率(W)80集塵容量(mL)500質量(g)1150コード長さ(m)約4付属品ジャバラホース、延長パイプ(2本)、接続パイプ(大・小)、床用ノズル、ブラシノズル、すきまノズル、ベルト、取扱説明書幅(mm)150高さ(mm)210タイプ肩掛け奥行(mm)170電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×170×210保証期間お買い上げ日より1年
  • MC-G200P用ホース・パイプセット Panasonic(パナソニック)

    MC-G200P用ホース・パイプセット

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷
    付属品ホース(1本1.8m)、樹脂2本継延長管(1組、各46.5cm)適合MC-G200Pセット内容ホース(1本1.8m)、樹脂2本継延長管(1組、各46.5cm)
  • キャニスター掃除機 パワかるサイクロン 日立

    キャニスター掃除機 パワかるサイクロン

    日立
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷
    強い吸引力で軽々キレイにできるサイクロン式クリーナー。ヘッド幅約23cmの自走式パワフルスマートヘッド搭載,。ごみくっきりライト:見えにくいごみも浮かび上がらせる緑色LEDライト。からまんブラシ:髪の毛などがからまりにくいループ形状のブラシ。からまんプレス構造:ダストケースは髪の毛などがからまりにくくお手入れがラク。ブラシとダストケースは水洗い対応。3つのフィルターと高気密モーターケースで微細なごみも捕集
    用途お部屋や事務所のお掃除に。キャニスター掃除機 クリーナー 軽量 パワフル電源タイプコード式集塵方式サイクロン式吸込仕事率(W)約40~290集塵容量(L)0.25運転音(dB)59~約54質量(kg)(本体)2.5、(本体/ホース/パイプ/ヘッド)3.8電源コード(m)5付属品ハンディブラシ、伸縮すき間用吸口、布用ブラッシングヘッド、ほうきブラシ、延長パイプ、スタンド式充電台、ACアダプター、お手入れブラシ幅(mm)225ライトゴールド高さ(mm)287タイプキャニスター奥行(mm)300電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)約840~140フィルタークリーンフィルター、アレルオフフィルター(抗菌加工)、ウレタンフィルター寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.5×30×28.7捕集効率(%)約99省エネ機能【ecoこれっきり】運転、「中」「弱」自動切替え、アイドリング&ストップ機能ヘッド仕様モーター自走式
  • 充電式サイクロンスティッククリーナー用バッテリー アイリスオーヤマ

    充電式サイクロンスティッククリーナー用バッテリー

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    充電式クリーナーの別売バッテリーです。 使用済みのバッテリーは一般家庭ごみとして捨てず、端子部分をテープで絶縁し、最寄りの「リサイクル協力店」へお持ちください。
    質量(g)185定格電圧(V)DC10.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41×140×31対応機種SCD-120P・SCD-L1P他使用電池リチウムイオン二次電池電池寿命繰り返し充電約1000回バッテリー容量(mAh)1900
  • 紙パック不要 2WAYスティッククリーナー掃除機 YAMAZEN(山善)

    紙パック不要 2WAYスティッククリーナー掃除機

    YAMAZEN(山善)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    スティックとハンディ、2WAYで使える便利な掃除機。 紙パック不要のサイクロン方式。 隙間の掃除もラクラク、隙間ノズル付。 付属品:隙間ノズル、フロアノズル、スティック。
    用途サイクロン掃除機、ハンディクリーナー、ハンドクリーナーとして事務所や工場のお掃除に。電源タイプコード式集塵方式サイクロン式集塵容量(L)0.5質量(kg)1.6付属品隙間ノズル、フロアノズル、スティック電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)240吸込仕事率(W)40
  • 日立 紙パック式掃除機 日立

    日立 紙パック式掃除機

    日立
    21,980税込24,178
    1台
    5日以内出荷
    コンパクト軽量ボディ2.6kgで取り回ししやすい紙パック式クリーナーです。クルッとヘッドを搭載し、グリップハンドルをひねると床用ヘッドの向きがクルッと変わり、すき間などの狭い場所もスムーズにお掃除出来ます。
    集塵方式紙パック吸込仕事率(W)340~約80集じん量(L)1.5運転音(dB)65~約55質量(kg)3.8(標準付属品含む)コード長さ(m)5付属品ホース、床用ヘッド、延長管ライトグレー電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)840~300寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)288×256×214本体寸法(mm)奥行288本体寸法(mm)高さ214保証期間1年本体寸法(mm)幅256適合フィルター【交換用紙パックフィルター】日立純正CV-型用 ※本体にGP-75F1枚が取付られています
  • コードレス掃除機 サイクロンクリーナー&収納スタンドセット 超軽量 YAMAZEN(山善)

    コードレス掃除機 サイクロンクリーナー&収納スタンドセット 超軽量

    YAMAZEN(山善)
    20,980税込23,078
    1セット
    当日出荷
    超軽量980g!コードレス×自走パワーブラシ。軽いけどパワフルなクリーナー。収納スタンド付き。【超軽量モデル】従来モーターのパワーはそのままに軽量化。【自走式パワーブラシ】ヘッドには小型モーターを搭載。サイクロン式+自走式パワーブラシでしっかり吸い込みます。【こだわりのヘッド】ヘッドが前後90度、左右180度に回転。手の届きにくい隙間もお掃除可能。【サイクロン式】フィルターの目詰まりが少なく、吸引力が長続きするのが特徴。【2wayタイプ】ノズルを着脱してスティックとハンディ、2通りの使い方ができます。【お手入れ簡単】ダストカップ、HEPAフィルター、メッシュフィルターは丸洗い可能。
    用途お部屋や車内、フロアのお掃除に。吸引力 スティック クリーナー ハンディ 小型 パワーブラシ スタンド クリーナースタンド 充電式 車内 車 新生活電源タイプコードレス集塵方式サイクロン式集塵容量(L)0.3質量(g)スティッククリーナー時:980、ハンディクリーナー時:650、スタンド:1500連続使用時間(分)(強)約11、(標準)約30充電時間(時間)2.5付属品フロアノズル、ブラシ付きすき間ノズル、延長管、充電アダプター、収納スタンドホワイト出力充電アダプタ:DC18V 0.7A入力充電アダプタ:AC100V-240V 50/60Hz吸込仕事率(W)最大60保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)スティッククリーナー時:21.2×17.5×104.5、ハンディクリーナー時:80×11×43、スタンド:23×25×64ヘッド仕様パワーヘッド
  • ロボット掃除機 太知ホールディングス

    ロボット掃除機

    太知ホールディングス
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷
    自動充電、開始時間設定、音声ガイダンス、掃除範囲指定など欲しい充実の機能を搭載したロボット掃除機。自動運転:掃除の開始~充電までおまかせ。開始時間を設定することでお好みのタイミングで自動スタートすることができます。オート走行モードでは、ジグザグ→スポット→壁沿い→ジグザグ→スポット→壁沿いを反復し、壁や家具などの障害物がある場合はその壁や家具に沿って動きながら2つのサイドブラシでごみや塵をかき出し、部屋全体を掃除します。掃除が終了した時と充電池残量が少なくなった場合、本体は自動的に充電ステーションに戻り充電を行い、次のお掃除に備えます。音声ガイダンス機能搭載:「お掃除を開始します」など状況に応じたガイダンスが流れます。付属のマグシールドで範囲制限:キッチン周りや赤ちゃんが寝ている場所など入ってきてほしくないエリアを、付属のマグネットシールドを使うことで制限できます。水洗いできるダストケース:汚れが気になりだしたら、サッと水洗い。いつでも清潔に使用できます。
    用途自動掃除機、ロボット掃除機として。コードレス/ロボットクリーナー/ゴミ/ホコリ/充電式/スリム/スマート/おしゃれ/プレゼント/ギフト/子ども/赤ちゃん/ベビー/時短付属品サイドブラシ(左右)、集塵フィルター、ACアダプター、充電ステーション、マグネットシールド×2、ブラシ、リモコン、取扱説明書質量(kg)2.6使用環境温度(℃)0~40ACアダプタ(定格出力)直流24V 600mAACアダプタ(定格入力)交流100V 50/60Hz充電池タイプニッケル水素Ni-MH 14.4V 2000mAh直径×高さ(cm)Φ32×8.5運転時間(分)最大約90面積(m2)(稼働)約76.2(47畳相当)
  • パワーハンディークリーナー ハンディージェットサイクロン attrax ツインバード

    パワーハンディークリーナー ハンディージェットサイクロン attrax

    ツインバード(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    家の中も外も、これ一台でお掃除。 ショルダーベルト付属でらくらくお掃除。 ベッドやソファーの下も掃除しやすいフルフラット構造。 0.7Lの大容量ダストケース。 6mのロング電源コード。 ごみ捨てが簡単にできる「ラクステ」機能付き。
    電源AC電源集塵方式サイクロン式(ダストケース式)集塵容量(L)約0.7質量(kg)約1.9(製品のみ)付属品延長パイプ、床用吸込口(タービンブラシ)、すき間ノズル、ブロワカバー、ショルダーベルト、伸縮ホース(ハンドル付)、関節ジョイント、マルチソフトブラシ、アタッチメント収納袋幅(mm)145寸法(mm)約145×290×220(床用吸込口なし)ピンク高さ(mm)220奥行(mm)290電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)750スイッチスライド(ON/OFF)吸込仕事率(W)200電源コード(m)約6.0運転音(dB)75以下アズワン品番65-0436-33
  • スティッククリーナー パワかるスティック 日立

    スティッククリーナー パワかるスティック

    日立
    52,980税込58,278
    1台
    5日以内出荷
    強烈な吸引力を軽々使える軽量1.4kgのサイクロン式クリーナー。ヘッド幅約23cmの自走式パワフルスマートヘッド搭載,。ごみくっきりライト:見えにくいごみも浮かび上がらせる緑色LEDライト。からまんブラシ:髪の毛などがからまりにくいループ形状のブラシ。からまんプレス構造:ダストケースは髪の毛などがからまりにくくお手入れがラク。ブラシとダストケースは水洗い対応。置くだけで充電できるスタンド式充電台付き。連続使用時間:強/約8分、自動/約8分-40分、標準/40分
    用途お部屋や事務所のお掃除に。サイクロンクリーナー サイクロン式 クリーナー コードレス 軽量 スティック ハンディ パワフル付属品ハンディブラシ、伸縮すき間用吸口、布用ブラッシングヘッド、ほうきブラシ、延長パイプ、スタンド式充電台、ACアダプター、お手入れブラシ質量(kg)(スティック時)1.4、(ハンディ時)0.96定格電圧(V)電池:DC21.6集塵容量(L)0.15電源コード(m)1.6電池リチウムイオン電池(内蔵)バッテリー容量(Ah)2集塵方式サイクロン式寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(スティック時)23×23×101、(ハンディ時)9×33.1×18.6充電時間(時間)約2ヘッド仕様自走式ヘッド
  • USB充電式 吸引&送風コードレスハンディクリーナー インターベース

    USB充電式 吸引&送風コードレスハンディクリーナー

    インターベース(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1台
    当日出荷
    吸引と送風の両用で使えるクリーナー!。コードレスタイプ&コンパクトなので自宅や車内、オフィスなどを手軽にいつでもクリーンに。3種類のノズルが付属しています。(スキマ用ノズル、ブラシノズル、吹き出しノズル)。過充電防止機能付き
    用途自宅、車内、オフィス電源充電式集塵方式カプセル式質量(g)280付属品スキマ用ノズル×1、ブラシノズル×1、吹き出しノズル×1、USB充電ケーブルType-C×1、取扱説明書×1幅(cm)16.5入力DC5V/0.5A寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【組立】約16.5×6×15高さ(cm)15主材質PP、PS、不織布、シリコン奥行き(cm)6
  • コードレスハンディクリーナー ヒーローグリーン

    コードレスハンディクリーナー

    ヒーローグリーン
    4,698税込5,168
    1台
    当日出荷
    コンパクトなハンディクリーナー。わずか580gの軽量ボディだから気軽に使えます。ブラシノズル、すきまノズル、延長パイプが付属しており隙間やエアコンの上、サッシの上などもすいすいお掃除が可能です。握りやすい太目のハンドル、親指で楽に押せる電源ボタンなど操作性も良く、それでいてシンプルで愛らしいデザインに仕上がっています。水洗いできる高性能フィルター、運転モード切替(強弱)など、ハンディクリーナーながら機能も充実です。
    電源USB充電式集塵方式カプセル式質量(g)約540(本体のみ)連続使用時間(分)約22充電時間(時間)約2.5~4(USB Type-C)付属品床用ノズル、延長パイプ、すきま&ブラシノズル、収納スタンド、充電用アダプター幅(mm)70高さ(mm)310奥行(mm)70電源(V)DC5/2Aスイッチボタン式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×310RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロボットクリーナー 落下防止・ショックセンサー UVランプ付き ベルソス

    ロボットクリーナー 落下防止・ショックセンサー UVランプ付き

    ベルソス(1件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1台
    当日出荷
    お掃除の負担がグッと軽くなるロボットクリーナー。ゴミを吸い取るだけでなくモップ掛けもできます。 お掃除パターンは便利な6通り。ご使用環境に合わせてお選びください。 自動モード(自動的に方向を変えながら、ランダムに走行し、お掃除します) 念入りモード(念入りにお掃除します。) スポットモード(開始位置を中心に外側に向かって、渦巻き状にお掃除し、中心をずらしながら渦巻き状にお掃除します) 隅っこモード(部屋の隅を走行しながらお掃除します。) マニュアルモード(リモコンの矢印ボタンで手動操作をします。) モップモード(モップで床を拭きながら、自動モードの運転パターンでお掃除します。掃除ブラシの回転は停止し、モップのみの床拭きとなります)。 落下防止センサーを搭載。段差を感知して落下を防止します。 ショックセンサーを搭載。壁や障害物を感知すると自動で方向転換。壁にぶつかってもバンパーで衝撃を吸収します。 UVランプ搭載。タイマー機能付き(30分、60分、90分)
    用途一般家庭用付属品専用ACアダプター/アダプターコード(長さ:約90cm)、リモコン(単四形乾電池×2)、掃除ブラシ×4、取扱説明書(保証書)質量(kg)1.1消費電力(W)15電源ACアダプター 入力:100-240V(50/60Hz) 出力:DC 5V/ 1A連続使用時間(分)90吸引能力1400Pa運転音(dB)65充電時間(時間)4~5充電池タイプリチウムイオン二次電池 DC7.4V 2000mAh本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)300×300×55面積(m2)80(最大クリーニング作業)集塵容量(mL)160
  • サイクロン掃除機 日立グローバルライフソリューションズ

    サイクロン掃除機

    日立グローバルライフソリューションズ(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    強い吸込力!お手入れ簡単のサイクロン式クリーナー。ティッシュペーパーを使えば、立体フィルターなどに付着するごみを軽減して目詰まりを抑えるのでお手入れが簡単にできます。電源コードを引くたびにフィルターを振動させ、付着したチリを落とす[除じん機構]で吸引力の低下を抑えます。
    用途掃除機、クリーナーとして。サイクロン掃除機 サイクロンクリーナー サイクロン式 紙パック不要 コンパクト 軽量 掃除 遠心分離 キャニスター集塵方式サイクロン式吸込仕事率(W)560~80集塵容量(L)0.4運転音(dB)60~66質量(kg)5.4(本体3.9)コード長さ(m)5幅(mm)255ホワイト高さ(mm)219電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)100~200幅(cm)25.5長さ(cm)33高さ(cm)21.9寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)33×25.5×21.9
  • サイクロンスティック型クリーナー ツインバード

    サイクロンスティック型クリーナー

    ツインバード(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    手軽に使える軽量1.7kg 軽くてもしっかり吸える吸込仕事率70W サイクロン式でゴミと空気を分離 1台2役、スティックでもハンディーでも 手元スイッチでかがまなくても操作可能
    電源タイプコード式集塵方式サイクロン式集塵容量(L)約0.6質量(kg)約1.7付属品床用吸込口1、ハンドル1、すき間ノズル1、すき間ノズルホルダー1適合床用吸込口ノーマル(ブラシなし)寸法(mm)約225×155×1020電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)270スイッチスライド(ON/OFF)2箇所本体スイッチ・ハンドルスイッチコード長さ(m)約4.5吸込仕事率(W)70運転音(dB)約75以下(参考値)
  • 紙パック式クリーナー かるパック 日立

    紙パック式クリーナー かるパック

    日立
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    強い吸引力で軽々キレイにできる紙パック式クリーナー。軽量・コンパクト構造で持ち運びがラクラク。ヘッド幅約23cmの自走式パワフルスマートヘッドlight搭載。見えにくいごみを浮かび上がらせる白色LEDライト搭載。からまんブラシ:髪の毛などがからまりにくいループ形状のブラシ。ブラシ水洗い対応
    用途お部屋や事務所のお掃除に。キャニスター掃除機 クリーナー 軽量 パワフル集塵方式紙パック吸込仕事率(W)約120~630集塵容量(L)1.3運転音(dB)66~約60質量(kg)(本体)2.9、(本体/ホース/パイプ/ヘッド)4.4電源コード(m)5付属品パッとブラシ、すき間用吸口、パックフィルターGP-130FS1枚ライトゴールド電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)約230~1180幅(cm)23.6保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.6×35.1×20.2高さ(cm)20.2ヘッド幅(mm)約230ヘッド仕様自走式奥行き(cm)35.1
  • 掃除機ノズル広々すいすい(継ぎ手パイプ付き) アイワ

    掃除機ノズル広々すいすい(継ぎ手パイプ付き)

    アイワ
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    天然馬毛使用でしなやかで家具等にキズをつけにくいです。畳、引き戸レール、階段等のおそうじに便利です。ブラシヘッドを回転できますので用途に応じて使い分けが出来ます。お手持ちの掃除機パイプの内径が32mm~42mmに取付出来ます。
    材質本体・継ぎ手パイプ/ポリプロピレン、ブラシ/馬毛高さ(mm)130質量(g)64縦(mm)34横(mm)125
  • 充電式サイクロンスティッククリーナー 別売排気フィルター(SCD-130,131P専用) アイリスオーヤマ

    充電式サイクロンスティッククリーナー 別売排気フィルター(SCD-130,131P専用)

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    599税込659
    1台
    当日出荷
    サイクロンスティッククリーナーの排気フィルター10枚入です。 マスク素材の3層フィルターにより、花粉・微粒子等をカットします。 Ag+銀イオン加工により、排気時のニオイを抑えます。 1枚の交換目安は2~3か月です。
    質量(g)1.6寸法(幅W×奥行D)(mm)103×1.48対応機種SCD-130P、SCD-131P、SCD-M1P他
  • スキマノズル Panasonic(パナソニック)

    スキマノズル

    Panasonic(パナソニック)
    419税込461
    1個
    当日出荷
  • サイクロンスティック型クリーナー ツインバード

    サイクロンスティック型クリーナー

    ツインバード(4件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    本体は約1.5kg。500mlのペットボトルの水およそ3本分の重さです。軽くて取り回しがらくだから、気づいた時にサッと出して掃除ができます。 ハンドルスティックを外せばハンディタイプに変身する2way仕様。これ一台で、床から棚の上まで幅広くカバーできます。 自立式で立てたまま収納できるので、使わない時もスペースを取りません。サイクロン方式なので、集じん効果が持続します。 また、モーターと吸込口の形状を改良したことで、従来製品TC-5122よりも吸引力がアップ。コンパクトなサイズの中に、しっかりとした性能を搭載しました。
    集塵方式サイクロン式吸込仕事率(W)20集塵容量(L)約0.3運転音(dB)68以下質量(kg)約1.5電源コード(m)約5付属品隙間ノズル、隙間ノズルホルダー仕様床用吸込口:ノーマル幅(mm)約230寸法(mm)約230×155×1050ブラウン高さ(mm)約1050奥行(mm)約170電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)170スイッチスライド式ヘッド仕様床用吸込口:ノーマル
  • 吸塵用細径ノズル ミヤナガ

    吸塵用細径ノズル

    ミヤナガ
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    細く深い穴の清掃に最適です。
    用途穿孔穴に残った切粉除去に。外径:25mm内径:30~38mm集塵機のホースに。トラスコ品番335-5962長さ(mm)320幅(mm)9.5
  • 2WAYスティック&ハンディクリーナー YAMAZEN(山善)

    2WAYスティック&ハンディクリーナー

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1台
    当日出荷
    スティックタイプとハンディタイプで使い分けられる2WAY掃除機。ごみ捨てはダストケースを外して捨てるだけ。コンセントにつないですぐに使えるコード式。収納スペースに困らないスリムな本体。
    用途掃除機として。サイクロン スティック ハンディ 2WAY付属品すきまノズル、フロアノズル、スティック質量(kg)1.5電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)400コード長さ(m)4吸込仕事率(W)70集塵容量(L)0.5保証期間1年集塵方式サイクロン式寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10×10.5×48電源タイプコード式
  • ハンディクリーナー 電池式 YAMAZEN(山善)

    ハンディクリーナー 電池式

    YAMAZEN(山善)(7件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1台
    当日出荷
    手元に置いて便利に使えるコンパクトなハンディクリーナー。軽くて持ちやすいため車のお掃除に最適。コードレスタイプなので持ち運びも簡単。
    用途車の清掃に便利。ハンディ掃除機、ハンディークリーナー、ハンドクリーナー、掃除機として。電源単三アルカリ乾電池×4本(乾電池別売)集塵方式ダストケース式(フィルター集塵式)ダストボックス容量(mL)0.15質量(g)290連続使用時間(分)約35(アルカリ乾電池使用時)付属品隙間ノズル幅(mm)85ホワイト高さ(mm)110奥行(mm)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×200×110使用電池単3形乾電池×4本(別売)アズワン品番64-3284-30
  • 電気ちりとり Neo CCP

    電気ちりとり Neo

    CCP
    6,998税込7,698
    1個
    欠品中
    掃いて集めて、サッと吸引。ロングセラーがさらに使いやすくなった『電気ちりとりNeo』です。フロアワイパーやほうきで集めたゴミを本体前面の吸入口へ掃き寄せると自動で吸引してくれる、お掃除をアシストするアイテムです。ホコリや髪の毛、ペットの抜け毛や猫砂まで対応し、気になった時にすぐ使えるため、日常のこまめな掃除にも活躍します。紙パック式で、衛生的にゴミ捨てが可能。コンパクトで置き場所にも困りません。
    付属品紙パック×5枚(内1枚は本体にセット済み)、クッションシール×8個、ほうき用アタッチメント電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)450本体質量(g)1400(ほうき用アタッチメントは含まず)吸込仕事率(W)60集塵容量(L)0.5電源コード(m)約1.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)311×136×102運転音(dB)80
  • Dyson ハンディ掃除機 V8 Focus Clean(TM) ダイソン

    Dyson ハンディ掃除機 V8 Focus Clean(TM)

    ダイソン
    44,980税込49,478
    1台
    7日以内出荷
    ダイソンのハンディクリーナーHH15(Dyson V8 Focus Clean)は、「ハンディでも妥協しない吸引力」を求める人に向けたモデルです。毎分最大約10万回転のデジタルモーターと独自のサイクロン技術により、微細なホコリやダニ由来の汚れまでしっかり吸引し、使い始めからゴミが溜まるまでパワーが落ちにくいのが特徴です。付属の毛絡み防止スクリューツールは、髪の毛やペットの毛が絡みにくく、布団・ソファ・車内などの掃除に最適。最長約40分の運転時間で、気になる場所をまとめて掃除できます。ゴミ捨てもワンタッチで、ホコリに触れにくい設計です。「リビングの食べこぼし」「寝具のケア」「車内清掃」などにおすすめのハンディ掃除機です。
    セット内容Dyson V8 Focus Clean (HH15)、毛絡み防止スクリューツール、コンビネーションノズル、スクラッチフリーソフトブラシ、延長ホース、アジャスタブル隙間ノズル、充電器性能2 Tier Radial(TM) (ティアーラジアル) サイクロンテクノロジー寸法(mm)144×404×208本体質量(kg)2.15使用時間(分)最長40充電時間(時間)5
  • ハピカル 2wayクリーナー アピックス

    ハピカル 2wayクリーナー

    アピックス
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    軽量&コードレスですぐにお掃除!。持ちやすく使いやすいガンタイプ。クリーナー(吸引)とブロワー(吹き出し)の2WAY機能。豊富なアタッチメントで家中をお掃除。手軽でもしっかり吸引、パワフル仕様。USB Type-c充電。
    電源充電式集塵方式カプセル式集塵容量(L)約0.12質量(g)約340連続使用時間(分)約15充電時間(時間)約3~4付属品クリーナー用アタッチメント(ロングノズル・先端ブラシ)、ブロワー用アタッチメント(ロングノズル・ショートノズル・ワイドノズル)、充電ケーブル幅(mm)205アイボリー高さ(mm)152奥行(mm)62コード長さ(m)0.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約205×62×152電池リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)2バッテリー容量(mAh)1500ケーブル長(cm)USB:約80
  • クリーナー用排気フィルター アイリスオーヤマ

    クリーナー用排気フィルター

    アイリスオーヤマ
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    クリーナー専用の別売排気フィルターです。
    材質フィルター部:PTFE、プラスチック部:ABS、スポンジ部:EPDM寸法(mm)53×53×57質量(g)11対応機種SCD-160P・SCD-P1P・HCD-A1M 他(充電式クリーナー)
  • ウェット&ドライ コードレス ハンディクリーナー (吸水ノズル&ブラシノズル&隙間ノズル付) YAMAZEN(山善)

    ウェット&ドライ コードレス ハンディクリーナー (吸水ノズル&ブラシノズル&隙間ノズル付)

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1台
    当日出荷
    紙パック不要のダストパック方式。乾湿両用。テーブルの上や車の中の掃除に便利な3つのノズル付き。
    用途ハンディクリーナー、ハンディークリーナー、ハンドクリーナー、掃除機として。車に。集塵方式ダストパック方式集塵容量(L)約0.35(吸水量:0.15)質量(kg)0.9連続使用時間(分)15充電時間(時間)約8付属品隙間ノズルセット内容本体、吸水ノズル、隙間ノズル、ブラシノズル、充電アダプター幅(mm)400レッド高さ(mm)110奥行(mm)100電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)1.7電源コード(m)1.7本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×100×110保証期間お買い上げ日より1年
  • 交換用電池 掃除機バッテリー ニカド電池 Panasonic(パナソニック)

    交換用電池 掃除機バッテリー ニカド電池

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
  • 2wayコードレススティッククリーナー クラモ macros(マクロス)

    2wayコードレススティッククリーナー クラモ

    macros(マクロス)
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
    スリムで超軽量な2WAYスティッククリーナー。ロングタイプで使用時は約745gでお掃除ラクラク。USB充電式だから手軽に充電、すぐに使用可能。使用場所に合わせて選べる3種のノズル付属。(フロアノズル/すき間ノズル/2WAYブラシノズル)。ダストケースを外して簡単ゴミ捨て。
    付属品フロアノズル・すき間ノズル・2WAYブラシノズル電源USB充電式(5V1A)本体質量(g)約745(ロング使用時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W75×D115×H400(ロング使用時)充電時間(時間)(満充電)約3~4充電池タイプ内蔵:リチウムイオン電池 7.4V 2000mAh集じん量(L)約300m稼働時間(分)約20(無負荷時)※時間は使用環境によって異なります。
  • 充電式ハンディクリーナー Shark(シャーク)[家電]

    充電式ハンディクリーナー

    Shark(シャーク)[家電]
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    スリムに見えて、中身はパワフル。スリムで軽いボディからは想像できない吸引力でゴミをサッとすばやく取り除く。毎日が気持ちよくなる充電式ハンディクリーナー
    電源充電式集塵方式ダストカップ質量(g)本体:約620運転時間約24分(バッテリー2個使用時)充電時間約2.5時間セット内容本体、リチウムイオンバッテリー×2、充電ドック(Wバッテリー用/ノズル収納1ポケット)、マルチノズル、隙間用ノズル、布団用ノズル幅(mm)53.5(使用時)、105(収納時)グレイ高さ(mm)419.1(使用時)、383(収納時)奥行(mm)60.96(使用時)、229(収納時)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【使用時】419.1×53.5×60.96 【収納時】383×105×229保証期間3年(メーカー保証2年+公式オンラインストア保証1年) ※リチウムイオンバッテリーは保証対象外です。充電時間(時間)約2.5
  • EZ3743用フィルター Panasonic(パナソニック)

    EZ3743用フィルター

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    適合本体EZ3743
  • 充電式クリーナー 7.2V 紙パック式 マキタ

    充電式クリーナー 7.2V 紙パック式

    マキタ(10件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    紙パック式!新・フロントカバー採用 ボタンを押せばフロントカバーがオープン。ゴミ捨てが更に手軽になりました。 ワンタッチスイッチ! 「連続運転」が可能。持ち方が自由になり、高い所や狭い所、階段などのお掃除が快適。 2スピード機能付 リチウムイオンバッテリ搭載 プロ用充電工具と同じバッテリを採用。リチウムならではの優れた特性に加え、多種多彩な充電工具との使い回しも可能です。 1充電あたりの連続使用時間(強)約8分/(標準)約16分 継ぎ足し充電が可能 メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。 長期保存に強い 自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。
    電源タイプコードレス集塵容量(mL)(ダストバッグ)500、(紙パック)330充電時間(分)約30本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)984×113×146(ノズル付)バッテリーリチウムイオン商品タイプ本体+バッテリー
掃除機