絞り込み
取付穴径(Φmm)
22~24・22~25・22~26・22~27・22~28・23~27・24~26・24~35・25~27・25~38・27~32・28・30~38・32・33~35・33~36・35・35~39・35~40・36~38・取付穴径(Φmm)をもっと見る
給電方法
電池式・電源式・電源式/電池式
吐水口高さ(mm)
100~149・150~199・200~・~99
使用地区
一般地・寒冷地
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
自動水栓選定ガイド

自動水栓とはセンサーによって水を吐出する水栓のことです。直接手を触れず、衛生的に手を洗うことができます。
お使いの水栓を自動水栓に切り替える際は、以下のポイントをチェックしながら、適切なタイプのものを選びましょう。

POINT1
給電方法で選ぶ
自動水栓には電気が必要です。コンセントがある場合は電源式、ない場合は電池式を選びます。
POINT2
使用場所で選ぶ
洗面所はベーシックなもの、キッチンはオシャレなデザインのものが好まれます。
POINT3
取付方法で選ぶ
既存の水栓に取り付ける後付け式と、丸ごと取り替える交換式があります。
自動水栓以外で選ぶ
半非接触の水栓や、レバーハンドル等の取り付けパーツでの対策も可能です。
291件中 281291
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レバーハンドルセット PZ78 KVKレバーハンドルセット PZ78KVK
2,498税込2,748
1セット
5日以内出荷
仕様下げ吐水用付属品ビス、キャップ適合KM500・KF500タイプ(上げ吐水用はZ78A)
ワンタッチレバーハンドル KVKワンタッチレバーハンドルKVK
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
ワンタッチレバーハンドル長短切換タイプ KVKワンタッチレバーハンドル長短切換タイプKVK
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
適合ほとんどのメーカーに取付できます。長さ(mm)120
小型電気温水器 センサー水栓つき 篝(かがり) カクダイ小型電気温水器 センサー水栓つき 篝(かがり)カクダイ(1件のレビュー)
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
水温を約13~16℃上げる温水器ですので、4℃の水が供給されている場合、約17~20℃になります。 瞬間式なので、タンクに貯めた水を温める必要がなく、連続使用人数に制限がありません。 最高吐出温度を約40℃までに制限し、連続して1分間吐出すると自動的に止水する安全設計です。 飲用使用可能です。 単水栓取付アダプター107-812で穴径35ミリに取付けできます。
用途自動吐水・止水式の小型電気温水器(センサー水栓つき)です。タイプその他(電気温水器)取付方式全交換(台付)電源(V)AC100(50/60Hz)適合場所洗面所取付穴径(Φmm)22~28、厚5~30使用地区一般地吐水口長さ(mm)109検知距離(mm)約50~100ミリ給電方式電源式水栓タイプその他
埋込みシャワー単水栓 INAX(LIXIL)埋込みシャワー単水栓INAX(LIXIL)
25,980税込28,578
1個
当日出荷
呼び径(mm)13機能逆止弁付水栓タイプ自閉水栓
シャワー切替レバー(ビス付き) KVKシャワー切替レバー(ビス付き)KVK
719税込791
1個
4日以内出荷
吐水切換レバー KVK吐水切換レバーKVK
999税込1,099
1個
4日以内出荷
切換レバー KVK切換レバーKVK
999税込1,099
1個
4日以内出荷
シャワー切換レバー部一式 KVKシャワー切換レバー部一式KVK
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
吐水切換レバーハンドル KVK吐水切換レバーハンドルKVK
839税込923
1個
4日以内出荷
自閉式立水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)自閉式立水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
自閉機構を組込んだ、経済的で衛生的な水栓です。公共用、営業用などにご使用ください。 ハンドルを押せば吐水し、設定した吐水が経過すれば止水します。
呼び径(mm)13仕様節水水栓ねじサイズPJ1/2水栓タイプ自閉水栓
手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集