絞り込み
取付穴径(Φmm)
22~24・22~25・22~26・22~27・22~28・24~26・24~35・25~27・25~38・27~32・28・30~38・32・33~36・35・35~39・35~40・36~38・46
ブランド
KVK・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・カクダイ・INAX(LIXIL)・ミナミサワ・GAONA(ガオナ)・TOTO・RELIANCE(リラインス)・バイタル・DELMAN(デルマン)
「水栓タイプ」から絞り込む

取替用自動水栓 リフレッシュオートマージュA
INAX(LIXIL)¥44,980~税込¥49,478~1個当日出荷から4日以内出荷既存水栓からの取替にも配慮し、既設の資源を有効活用。給水元を止めずに新しい自動水栓へ取替できます。取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13電源(V)AC100適合場所洗面所取付穴径(Φmm)32±2~36±2使用地区一般地適合工具専用:KG-23吐水口長さ(mm)固定108吐水口高さ(mm)86給電方式電源式吐水口節水泡沫
自動水栓 オートマージュA
INAX(LIXIL)¥52,980~税込¥58,278~1個当日出荷から5日以内出荷手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。 凹凸が少なく清潔感のあるデザインで、頭頂部についた水滴は根元まで垂れずに洗面器に落ちるように配慮しています。 混合水栓逆止弁付取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13使用工具KG-23適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061流量(L/min)約2.5(吐水)使用地区一般地吐水口長さ(mm)108給電方式電源式
キッチン用 タッチレス水栓 ハンドシャワー付
INAX(LIXIL)¥56,980税込¥62,6781台4日以内出荷から5日以内出荷タッチレス操作で、手が汚れていても止水しやすいので従来よりも省エネ効果抜群です。仕様逆止弁、整流&スポット微細シャワー、シャワー切替、ハンドシャワー付、上面施工質量(kg)5.5取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13適合場所キッチン取付穴径(Φmm)37±2ホース長さ(mm)350吐水口長さ(mm)自在239吐水口高さ(mm)145給電方式電源式水栓タイプ混合栓
センサー水栓
カクダイ(2件のレビュー)¥48,980税込¥53,8781個当日出荷電磁弁、電池ボックスは本体内蔵タイプ 電池交換の際は電池を抜いて30秒以上放置してから新しい電池を装着します。その際センサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後3秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。用途自動吐水・止水式の台付けセンサー水栓です。取付方式全交換(台付)使用温度範囲(℃)室温、水温:1~50電源(V)AC100(50/60Hz)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA C-533電源リチウム電池CR-P2使用圧力(MPa)0.1~0.7適合場所洗面所取付穴径(Φmm)22~28使用地区一般地電池寿命約2年流量約9.5L/分適合寸法(mm)穴径25~28、厚さ10~30吐水口長さ(mm)123吐水口高さ(mm)56検知距離(mm)吐水口より約30~170給電方式電池式電池寿命(年)約2水栓タイプ単水栓
台付自動水栓 アクアオート(単水栓、発電、ワンプッシュ)
TOTO¥68,980税込¥75,8781台当日出荷ソフトフロー、発電タイプ、ワンプッシュ仕様【操作方法(水の出し方)】手を差し出す【ハンドシャワーの有無】無【吐水切替の有無】無【TOTOマーク位置】スパウト右側【逆止弁/VB】無【排水栓】ワンプッシュ式【連結管】樹脂ホース長さ(mm)スパウト:105種類自動水栓取付方式全交換(台付)電源発電適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061形態(吐水)ソフト取付穴径(Φmm)35使用地区一般地吐水口高さ(mm)84給電方式電源式水栓タイプ単水栓
自動水栓デルマン
バイタル¥42,980税込¥47,2781台当日出荷感染予防と節水効果。 コンビニ市場シェアNo.1(メーカー調べ) 水跳ねが少なく節水効果の高い泡沫吐水。 一般のご家庭にもどうぞ。 AC電源式。用途デッキタイプの洗面を手動から自動へ取付方式全交換(台付)使用温度範囲(℃)1~50以内呼び径G1/2電源(V)AC100±10%(50/60Hz)消費電力(W)1以下使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75耐圧(MPa)1.75/分適合場所洗面所使用流体上水(氷結、ゴミ等の異物の混入がないこと)使用湿度範囲90RH以下取付穴径(Φmm)24~35(推奨Φ28)表示LED異常検知時:→青色LED点滅(2回/秒)使用水温(℃)1~50以内吐水口長さ(mm)130吐水口高さ(mm)140グリーン購入法適合給電方式電源式水栓タイプ単水栓
自動水栓 オートマージュ グースネックタイプ 手動スイッチ付
INAX(LIXIL)¥56,980~税込¥62,678~1個4日以内出荷から18日以内出荷手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。 動作空間を広く確保できるグースネックタイプ。先端スイッチは車いすの方にも見やすく、操作がしやすい配置です。 混合水栓逆止弁付取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13電源(V)AC100(50/60Hz)使用工具KG-4適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061使用地区一般地吐水口長さ(mm)151給電方式電源式
自動水栓 オートマージュA 手動・湯水切替スイッチ付
INAX(LIXIL)¥86,980税込¥95,6781個4日以内出荷から5日以内出荷手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。 凹凸が少なく清潔感のあるデザインで、スイッチや頭頂部についた水滴は根元まで垂れずに洗面器に落ちるように配慮しています。 混合水栓逆止弁付取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13電源(V)AC100(50/60Hz)使用工具KG-23適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061使用地区一般地吐水口長さ(mm)108吐水口高さ(mm)108給電方式電源式水栓タイプ混合栓
センサー混合栓
カクダイ(1件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781個当日出荷電磁弁、電池ボックスは本体内蔵 湯水調節つまみを反時計回りで温度が下がり、時計回りで温度が上がります。 電池交換の際は電池を抜いて30秒以上放置してから新しい電池を装着します。その際センサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後3秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。用途自動吐水・止水式の壁付けセンサー水栓です。取付方式全交換(台付)使用温度範囲(℃)室温、水温:1~50規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA C-551電源リチウム電池CR-P2使用圧力(MPa)0.1~0.7適合場所洗面所取付穴径(Φmm)25~38使用地区一般地電池寿命約2年流量約8.5L/分適合寸法(mm)穴径25~28、厚さ10~30吐水口長さ(mm)123吐水口高さ(mm)94.5検知距離(mm)吐水口より約30~170給電方式電池式水栓タイプ混合栓
自動水栓 オートマージュMX
INAX(LIXIL)¥62,980~税込¥69,278~1個5日以内出荷手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。継ぎ目のないシンプルなデザインです。 混合水栓逆止弁付取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061流量(L/min)約2.5(吐水)使用地区一般地吐水口長さ(mm)127吐水口高さ(mm)187給電方式電源式
自動水栓パイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥41,980税込¥46,1781個当日出荷下向きパイプと取替えて使用します。 手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 ●全自動システム 赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。連続自動吐水の場合は本体上面に差し出された手を感知して連続自動吐水、再び差し出すと自動止水します。 ●市販アルカリ乾電池使用…乾電池は市販のアルカリ乾電池(単3×2本)を使用しているので入手が容易です。 ●長寿命…1日に100回の使用で、乾電池寿命は約2年間です。(乾電池寿命は、使い方(使用頻度)や周囲の温度によっては短くなったり長くなったりします。また、同梱の電池は動作確認用の為、動作期間を保証するものではありません。) ●パイプ外径が16mm,17mm,19mmの水栓に適合します。用途キッチン・洗面・手洗いのパイプ交換用として。取付方式全交換(台付)呼び径(給水部)W26山20電源DC3(単3型乾電池×2本)適合場所キッチン/洗面/手洗い機能【自動止水】(下面)物体を1分間連続感知したとき、自動的に止水、(上面)連続自動吐水してから1分後に自動的に止水取付穴径(Φmm)32使用環境温度(℃)0~50(屋内)使用地区一般地水質(使用可能)水道水電池寿命100回/日として約2年。(アルカリ乾電池使用)使用水温(℃)水道:0~60(凍結不可)感知距離(mm)(下面)センサー:約50~100、(上面)センサー:約10~30検知時間(秒)(下面)間隔:約0.5、(上面)間隔:約0.5吐水口長さ(mm)204吐水口高さ(mm)37検知距離(mm)上面:10~30、下面:約100給電方式電池式給水圧力(MPa)最低水圧:0.05(流動圧)、最高水圧:0.75(静水圧)電池寿命(年)100回/日として約2(アルカリ乾電池使用)水栓タイプ単水栓/混合栓
自動水栓(手洗用)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥42,980税込¥47,2781個欠品中手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 ●全自動システム…赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。 ●市販アルカリ乾電池使用…乾電池は市販のアルカリ乾電池(単3×4本)を使用しているので入手が容易です。 ●長寿命…1日に100回の使用で、乾電池寿命は約2年間です。(乾電池の特性上、周囲温度が低い場合には、2年以内でも作動しなくなる場合があります。また、同梱されている乾電池は動作確認用です。お早めに新しい乾電池にお取替えください。) ●DC・AC兼用タイプです。AC100Vでご使用になる場合は別売のACアダプター(MEY500-10S)をご購入下さい。用途手洗い用の水栓として。取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13呼び径取付ねじ G(PF)1/2電源アルカリ電池 単3(LR6)×4本適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)24~26使用地区一般地検知時間(秒)0.5吐水口長さ(mm)126吐水口高さ(mm)76検知距離(mm)初期設定距離は約50~150の間で自動調整給電方式電池式水栓タイプ単水栓
自動水栓 SuiSui (単水用、壁付)
ミナミサワ¥28,980税込¥31,8781台当日出荷壁型単水栓用の自動水栓です。壁付けの水栓を取り外し、専用止水栓を設置することで取付けられます。複雑な器具組み立てが不要で、電池式なので電源工事が不要です。小中学校や工場の手洗い場などでの採用が多いです。用途手洗い場、シンクなどの手動式水栓を自動式へ交換取付方式全交換(壁付)使用温度範囲(℃)周囲:1~50、水温:1~40呼び径PJ1/2電源リチウム電池2CR5(DC6V)1個方式作動弁:パイロット型電磁弁適合場所洗面所外装ABS樹脂(クロムメッキ仕上げ)点滅赤LEDが点滅(電池交換告知)センサー感知方式赤外線反射方式使用地区一般地吐水口長さ(mm)175吐水口高さ(mm)100グリーン購入法適合給電方式電池式適合水圧(MPa)最高水圧:0.7(7.1kgf/cm2)、最低必要水圧:0.05(0.5kgf/cm2)電池寿命(年)約3(1日100回の使用:吐水+止水で1回とする)水栓タイプ単水栓
自動水栓デルマン
DELMAN(デルマン)¥38,980税込¥42,8781台3日以内出荷新登場!業界初のスペック「単3×2本」で電池寿命約6年! 台付き用、後付け専用モデル 水ためや洗い物に便利な手動ボタン付き用途学校や公共施設など様々な施設に仕様【凍結予防機能】気温3℃以下で、20分毎に5秒間の吐水取付方式全交換(台付)使用温度範囲(℃)1~50以内呼び径G1/2電源単三アルカリ電池×2本使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75耐圧(MPa)1.75(1分間)適合場所洗面所使用流体上水(氷結、ゴミ等の異物の混入がないこと)取付穴径(Φmm)24~35表示LED異常検知時→LED点滅(1回/3秒)、電圧低下時→LED点滅(1回/1秒)使用地区一般/寒冷地共用使用水温(℃)1~50以内グリーン購入法適合給電方式電池式電池寿命(年)約6(1日100回)水栓タイプ単水栓
自動水栓 オートマージュA 手動スイッチ付
INAX(LIXIL)¥54,980~税込¥60,478~1個4日以内出荷から5日以内出荷手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。 凹凸が少なく清潔感のあるデザインで、スイッチや頭頂部についた水滴は根元まで垂れずに洗面器に落ちるように配慮しています。 混合水栓逆止弁付取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13電源(V)AC100(50/60Hz)使用工具KG-23適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061使用地区一般地吐水口長さ(mm)108給電方式電源式
自動水栓デルマン
DELMAN(デルマン)¥34,980税込¥38,4781台3日以内出荷新登場!業界初のスペック「単3×2本」で電池寿命約6年! 壁付け用、後付け専用モデル 水ためや洗い物に便利な手動ボタン付き用途学校の流し台や手洗い場などにタイプ泡沫取付方式全交換(壁付)呼び径PJ1/2電源単三アルカリ電池×2本適合場所洗面所使用地区一般/寒冷地共用防水性IPX5グリーン購入法適合給電方式電池式水栓タイプ単水栓
壁付センサー水栓 E1704
KVK¥38,980税込¥42,8781個当日出荷蛇口に触れずに吐水、止水取付方式全交換(壁付)電源アルカリ乾電池(単三)×2センサー赤外線反射方式適合場所洗面所使用流体1~40℃の上水道JIS規格JISB2061使用環境温度(℃)1~40使用地区一般地使用環境湿度(%)90以下吐出水量止水弁による流量調節可能給電方式電池式給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.05/最高水圧:0.75電池寿命(年)2(月4000回の使用で)水栓タイプ単水栓
取替用乾電池式自動水栓オートマージュ
INAX(LIXIL)¥37,980税込¥41,7781個当日出荷取替えが簡単な節水性の高い乾電池式の自動水栓。学校などの改修に最適です。 横水栓からの取替えが簡単な配線不要の乾電池式の自動水栓です。 手を近づけるとセンサーが感知して自動的に吐水。水の無駄使いを防ぎます。 水栓に手が触れないので衛生面にも優れています。取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13電源アルカリ乾電池単3形×2本適合場所洗面所(学校等公共施設)JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)46使用地区一般地吐水口長さ(mm)136給電方式電池式電池寿命(年)月4000回の使用で約2(省エネモード 12時間/日使用時)水栓タイプ混合栓
水すい 単水栓用 SS1Hシリーズ
ミナミサワ¥33,980税込¥37,3781個当日出荷壁型単水栓用の自動水栓です。壁付けの水栓を取り外し、専用止水栓を設置することで取付けられます。複雑な器具組み立てが不要で、電池式なので電源工事が不要です。小中学校や工場の手洗い場などでの採用が多いです。用途手洗い場、シンクなどの手動式水栓を自動式へ交換付属品本体、止水栓付きアダプタ、リチウム電池(2CR5)色シルバー取付方式全交換(壁付)使用温度範囲(℃)周囲:1~50、水温:1~40呼び径PJ1/2電源リチウム電池2CR5(DC6V)1個方式作動弁:パイロット型電磁弁適合場所洗面所/手洗い場機能手動:「出」スイッチを押すと30秒間吐水(手動吐水)、手動:「止」スイッチを3秒以上押すと2分間自動吐水を停止、手動:「出」スイッチを1秒以上押すと解除保証期間3年外装ABS樹脂(クロムメッキ仕上げ)点滅赤LEDが点滅(電池消耗告知)センサー感知方式赤外線反射方式使用地区一般地電池寿命約3年(1日100回の使用:吐水+止水で1回とする)グリーン購入法適合適合メーカーTOTO給電方式電池式適合水圧(MPa)最高水圧:0.7(7.1kgf/cm2)、最低必要水圧:0.05(5kgf/cm2)電池寿命(年)約3(1日100回の使用:吐水+止水で1回とする)水栓タイプ横水栓
水すい 単水栓用 SS1Vシリーズ
ミナミサワ(1件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781個当日出荷既設の手動式の水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。 電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換付属品本体、アダプタ、リチウム電池(2CR5)色シルバー取付方式全交換(台付)使用温度範囲(℃)周囲:1~50、水温:1~40呼び径PJ1/2電源リチウム電池2CR5(DC6V)1個方式作動弁:パイロット型電磁弁適合場所洗面所機能手動:「出」スイッチを押すと30秒間吐水(手動吐水)、手動:「止」スイッチを3秒以上押すと2分間自動吐水を停止、手動:「出」スイッチを1秒以上押すと解除取付穴径(Φmm)22~28保証期間3年外装ABS樹脂(クロムメッキ仕上げ)点滅赤LEDが点滅(電池消耗告知)センサー感知方式赤外線反射方式使用地区一般地電池寿命約3年(1日100回の使用:吐水+止水で1回とする)吐水口長さ(mm)122吐水口高さ(mm)43グリーン購入法適合適合メーカーTOTO給電方式電池式適合水圧(MPa)最高水圧:0.7(7.1kgf/cm2)、最低必要水圧:0.05(5kgf/cm2)電池寿命(年)約3(1日100回の使用:吐水+止水で1回とする)水栓タイプ単水栓
センサー水栓 AC100V仕様 ロング
KVK¥59,980~税込¥65,978~1個4日以内出荷サッと吐水・サッと止水 コンパクトボディ 幅広い取付穴に対応可能取付方式全交換(台付)電源(V)AC100適合場所洗面所JIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)22~25使用地区一般地給電方式電源式
自動横水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥35,980税込¥39,5781個当日出荷手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 【全自動システム】赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。 【市販アルカリ乾電池使用】乾電池は市販のアルカリ乾電池(単3×4本)を使用しているので入手が容易です。 【長寿命】1日に100回の使用で、乾電池の寿命は約2年間です。(乾電池の特性上、周囲温度が低い場合には、2年以内でも作動しなくなる場合があります。また、付属の乾電池は保管日数により寿命が短くなっている事があります。)用途洗面・手洗い用の水栓仕様ストレーナ、流量調節弁付取付方式全交換(壁付)呼び径(mm)13呼び径PJ1/2弁仕様パイロット方式パルス通電開閉弁電源アルカリ乾電池 単3形×4本(DC6V)適合場所洗面所表示機能電池切れ/LED(赤)点滅止水能力1分間連続感知時に自動止水使用地区一般地電池寿命56000サイクル以上(100回/日 2年相当)周囲温度(℃)0~60の屋内感知距離(mm)最大/50~120(自動感知調節)検知時間(秒)0.5以内洗浄機能手を感知している間は吐水・感知しなくなって1秒後に止水使用可能給水圧力(MPa)0.05~0.75検知距離(mm)自動感度調整 約100給電方式電池式水栓タイプ単水栓
自動水栓 SuiSui Mix(混合用、継手付)
ミナミサワ¥59,980税込¥65,9781台4日以内出荷既設の洗面所などの混合水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換(ポップアップ引棒付き)取付方式全交換(台付)呼び径PJ1/2電源単3アルカリ乾電池×2本適合場所洗面所取付穴径(Φmm)22-28使用地区一般地吐水口高さ(mm)50グリーン購入法適合給電方式電池式水栓タイプ混合栓
自動水栓 SuiSui Mix(混合用、継手付)
ミナミサワ¥58,980税込¥64,8781台4日以内出荷既設の洗面所などの混合水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換取付方式全交換(台付)呼び径PJ1/2電源単3アルカリ乾電池×2本適合場所洗面所取付穴径(Φmm)22-28使用地区一般地吐水口高さ(mm)50グリーン購入法適合給電方式電池式水栓タイプ混合栓
自動水栓 SuiSui Mix(混合用、小型電気温水器付)
ミナミサワ¥159,800税込¥175,7801台4日以内出荷既設の洗面所などの混合水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換(電気温水器付き)取付方式全交換(台付)呼び径PJ1/2電源リチウム電池2CR5(DC6V)1個適合場所洗面所取付穴径(Φmm)22-28使用地区一般地吐水口高さ(mm)43グリーン購入法適合給電方式電池式水栓タイプ混合栓
自動水栓 SuiSui Mix(立型混合水栓用)
ミナミサワ¥58,980税込¥64,8781台4日以内出荷既設の洗面所などの混合水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換取付方式全交換(台付)呼び径PJ1/2電源リチウム電池2CR5(DC6V)1個適合場所洗面所取付穴径(Φmm)22-28使用地区一般地吐水口高さ(mm)43グリーン購入法適合給電方式電池式水栓タイプ混合栓
自動水栓 SuiSui Mix(立型混合水栓用)
ミナミサワ¥52,980税込¥58,2781台4日以内出荷既設の洗面所などの混合水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換取付方式全交換(台付)呼び径PJ1/2電源リチウム電池2CR5(DC6V)1個適合場所洗面所取付穴径(Φmm)22-28使用地区一般地吐水口高さ(mm)43グリーン購入法適合給電方式電池式水栓タイプ混合栓
自動水栓 SuiSui (単水用、台付、引棒付)
ミナミサワ¥45,980税込¥50,5781台4日以内出荷既設の手動式の水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。 電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換(ポップアップ引棒付き)取付方式全交換(台付)呼び径PJ1/2電源単3アルカリ乾電池×2本適合場所洗面所取付穴径(Φmm)22-28使用地区一般地吐水口高さ(mm)50グリーン購入法適合給電方式電池式水栓タイプ単水栓
台付自動水栓 アクアオート(サーモ、湯水切り替え、AC100V)
TOTO¥229,800税込¥252,7801セット3日以内出荷ソフトフロー、湯水切替取付方式全交換(台付)電源(V)AC100適合場所洗面所取付穴径(Φmm)28使用地区一般地吐水口高さ(mm)158給電方式電源式水栓タイプ単水栓
小型電気温水器 センサー水栓つき 239-004シリーズ
カクダイ¥84,880~税込¥93,368~1個8日以内出荷から11日以内出荷水温を約13~16℃上げる温水器ですので、4℃の水が供給されている場合、約17~20℃になります。瞬間式なので、タンクに貯めた水を温める必要がなく、連続使用人数に制限がありません。同梱の専用水栓(センサー水栓)と組合わせて使用します。(専用水栓以外は使用できません。)最高吐出温度を約40℃までに制限し、連続して1分間吐出すると自動的に止水する安全設計です。飲用使用可能です。高精度な制御や微弱な電波を取り扱う電子機器・医療機器の近くで使用しないでください。誤作動などの影響を与え事故の原因となる恐れがあります。質量(kg)(温水器本体)1.6取付方式全交換(台付)使用温度範囲(℃)室温:1~40電源(V)AC100使用圧力(MPa)0.06(流動圧)~ 0.75(静水圧)温度(℃)吐出:供給水温に約13~16加温(0.2MPa 時、最高約40)定格消費電力(W)1242ヒーター(W)1240(瞬間式)安全装置高温感知スイッチ、温度ヒューズ、流量センサー適合場所洗面所電源コード(m)1(漏電保護プラグ、アース線付き)ヒーターセラミックヒーター流量(L/min)約1(0.2MPa時)取付穴径(Φmm)22~28・厚5~35使用地区一般地使用水温(℃)1~35(一般上水道・凍結不可)検知距離(mm)センサー:センサー部より約50~100設置寸法(mm)洗面台取付穴設置可能範囲:穴径22~28、はさみ込み厚5~35(※単水栓取付アダプター107-812で穴径35ミリに取付けできます。)給電方式電源式連続吐出時間1分水栓タイプその他
センサー水栓 713シリーズ
カクダイ¥79,980税込¥87,9781個8日以内出荷白塗装仕上げ。713-358ACアダプター付き。電磁弁、電池ボックスは本体外付け。取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13電源単3形アルカリ電池4個適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)33~36・厚5~35使用地区一般地アズワン品番64-6486-70吐水口高さ(mm)135給電方式電池式水栓タイプその他
センサー水栓 713シリーズ
カクダイ¥81,980税込¥90,1781個8日以内出荷白塗装仕上げ。713-358ACアダプター付き。電磁弁、電池ボックスは本体外付け。引棒付き(Φ4mm)。取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13電源単3形アルカリ電池4個適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)33~36・厚5~35使用地区一般地アズワン品番64-6486-69吐水口高さ(mm)135給電方式電池式水栓タイプその他
センサー水栓 オールドブラス 713シリーズ
カクダイ¥77,980税込¥85,7781個8日以内出荷713-358ACアダプター付き。電磁弁、電池ボックスは本体外付け。色オールドブラス取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13電源単3形アルカリ電池4個適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)33~36・厚5~35使用地区一般地アズワン品番64-6486-67吐水口高さ(mm)135給電方式電池式水栓タイプその他
センサー水栓 713シリーズ
カクダイ¥64,980税込¥71,4781個8日以内出荷713-358ACアダプター付き。電磁弁、電池ボックスは本体外付け。取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13電源単3形アルカリ電池4個適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)33~36・厚5~35使用地区一般地アズワン品番64-6486-66吐水口高さ(mm)135給電方式電池式水栓タイプその他
センサー水栓 オールドブラス 713シリーズ
カクダイ¥81,980税込¥90,1781個8日以内出荷713-358ACアダプター付き。電磁弁、電池ボックスは本体外付け引棒付き(Φ4mm)。色オールドブラス取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13電源単3形アルカリ電池4個適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)33~36・厚5~35使用地区一般地アズワン品番64-6486-65吐水口高さ(mm)135給電方式電池式水栓タイプその他
センサー水栓 713シリーズ
カクダイ¥71,980税込¥79,1781個8日以内出荷713-358ACアダプター付き。電磁弁、電池ボックスは本体外付け。引棒付き(Φ4mm)。取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13電源単3形アルカリ電池4個適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)33~36・厚5~35使用地区一般地アズワン品番64-6486-64吐水口高さ(mm)135給電方式電池式水栓タイプその他
小型電気温水器 239シリーズ
カクダイ¥119,800~税込¥131,780~1個8日以内出荷水温を約13~16℃上げる温水器ですので、4℃の水が供給されている場合、約17~20℃になります。 瞬間式なので、タンクに貯めた水を温める必要がなく、連続使用人数に制限がありません。 同梱の専用水栓(センサー水栓)と組合わせて使用します。(専用水栓以外は使用できません。) 最高吐出温度を約40℃までに制限し、連続して1分間吐出すると自動的に止水する安全設計です。 飲用使用可能です。付属品センサー水栓質量(kg)(温水器本体)1.6取付方式全交換(台付)使用温度範囲(℃)室温:1~40電源(V)AC100使用圧力(MPa)0.06(流動圧)~ 0.75(静水圧)温度(℃)吐出:供給水温に約13~16加温(0.2MPa時、最高約40℃)定格消費電力(W)1242ヒーター(W)1240(瞬間式)安全装置高温感知スイッチ、温度ヒューズ、流量センサー適合場所洗面所電源コード(m)1(漏電保護プラグ、アース線付き)ヒーターセラミックヒーター流量(L/min)約1(0.2MPa時)取付穴径(Φmm)22~28、厚5~30電気代の目安年間:約1600円(1日24回20秒/回吐出時、電気料金22.5円/kWhの場合)使用地区一般地使用水温(℃)1~35(一般上水道・凍結不可)検知距離(mm)センサー:センサー部より約50~100設置寸法(mm)洗面台取付穴設置可能範囲:穴径22~28、はさみ込み厚5~35(※単水栓取付アダプター107-812で穴径35ミリに取付けできます。)給電方式電源式連続吐出時間1分水栓タイプその他
自動横水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥51,980税込¥57,1781台翌日出荷手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 【全自動システム】赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。 【市販アルカリ乾電池使用】電源は市販アルカリ乾電池(単3×2本)を使用しているので入手が容易です。 【長寿命】1日に100回の使用で、乾電池寿命は約2年間です。 (乾電池寿命は、使い方(使用頻度)や周囲の温度によっては短くなったり長くなったりします。また、同梱の電池は動作確認用のため、動作期間を保証するものではありません。 【自動止水機能】手や物体を1分間連続感知すると自動的に止水します。 【吐水・止水】自動水栓部内のセンサーが吐水口下の手を約0.5秒で感知し、吐水します。 また、感知しなくなって約1秒で自動止水します。用途洗面・手洗い場の水栓として取付方式全交換(壁付)呼び径(mm)13呼び径給水部:PJ1/2電源アルカリ乾電池(単3×2本)適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061使用地区一般地電池寿命100回/日として約2年(アルカリ乾電池使用)感知距離(mm)センサー:約10~90検知時間(秒)(間隔)0.5以内給電方式電池式水栓タイプ単水栓
立水栓(ワイヤレススイッチ付)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥99,980税込¥109,9781台翌々日出荷手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。(自動止水するため止め忘れの心配もありません。) 小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 使用する人に合あわせて自由自在に設置場所を変えられるワイヤレススイッチを採用しています。 コントローラーの作動電力は、AC100Vです。停電時等にAC100Vの供給が止まった場合は、バックアップ電源としてアルカリ乾電池(単3×2本 別売)でも作動させることが可能です。 停電時等にバックアップ電池が消耗していて使用できない場合のために、栓棒(緊急用強制開放ねじ※緊急措置として水を出せる状態にするもの)を搭載しました。用途洗面・手洗い場の水栓として取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13呼び径給水部:G1/2電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)待機時:0.5、動作時:5適合場所洗面所機能自動止水:吐水してから5分後に自動止水JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~26最高使用温度(℃)給湯機:40以下使用地区一般地感知距離(mm)最大:約90~100吐水口高さ(mm)112給電方式電源式/電池式水栓タイプ単水栓
シングル混合栓(センサー式)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥129,800~税込¥142,780~1台翌日出荷から翌々日出荷手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 シャワーヘッドで整流吐水・シャワー吐水に切替えできるボタン付き。 また、シャワーヘッドは引き出し可能です。引き出ししにくい場合は、シャワーホースに手を添えて操作してください。スプレー式でシンク洗い等にも便利です。 レバーが上がっている状態でのみ下記のセンサーが作動し、吐水ができます。 エコセンサー【無意識に節水】…センサーが手などを感知している間のみ吐水します。出し止め操作が不要で簡単に節水できます。上センサー操作による吐水中の場合、エコセンサーは無効となります。感知距離は約50mm~約150mmです。(赤外線を用いた距離センサーを採用)安全の為、50℃以上のお湯が出ない設定になっています。(50℃以上を検知した場合は、強制的に止水し、サーモランプが赤色(LED)点滅します。)エコセンサーでの吐水が1分間続くと、自動的に止水し、サーモランプが黄色(LED)点滅します。検知物などをセンサー感知範囲から移動し、再び差し出すと、再吐水できます。 上センサー【連続吐水時に活用】…手をかざすと、水の出し止めができます。水栓に触れずに操作できるので衛生的です。感知距離は、約20mm~約50mmです。(赤外線を用いた距離センサーを採用)出しっぱなし防止の為、吐水から5分間続くと、自動的に止水します。 トップライト【LED照明】…吐水時に手元を明るく照らします。 サーモランプの色や光方で水温や吐水状態を確認できます。 エコセンサーの感度をさげたい時、検知距離を短くしたい場合、サーモランプを点滅させたくない場合は電源ボックス内のスイッチで調整が可能です。用途キッチンの水栓として。取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13呼び径給水部:G1/2電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)待機時:0.5、動作時:最大2適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)35~39最高使用温度(℃)給湯機:60以下使用地区一般地感知距離(mm)【上センサー】約20~50、【下センサー】約50~150検知時間(秒)(間隔)0.5以内吐水口高さ(mm)167給電方式電源式水栓タイプ混合栓