絞り込み
取付穴径(Φmm)
22~24・22~25・22~26・22~27・22~28・24~26・24~35・25~27・25~38・27~32・28・30~38・32・33~36・35・35~39・35~40・36~38・46
ブランド
KVK・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・カクダイ・INAX(LIXIL)・ミナミサワ・GAONA(ガオナ)・TOTO・RELIANCE(リラインス)・バイタル・DELMAN(デルマン)
3ページ目: 交換式
「水栓タイプ」から絞り込む

(寒)シングルレバー式シャワー付混合栓(センサー付)(eレバー)マットブラック
KVK¥139,800税込¥153,7801個4日以内出荷eレバー。センサー。吐水口回転規制110°。用途寒冷地用仕様eレバー、保証書、センサー、快適シャワー、省施工、節湯A1、節湯C1、節湯AB、吐水口回転規制110°色マットブラック取付方式全交換(台付)電源(V)AC100適合場所キッチンJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)35~39使用地区寒冷地吐水口高さ(mm)185給電方式電源式水栓タイプ混合栓
(寒)シングルレバー式シャワー付混合栓(センサー付)(eレバー)マットホワイト
KVK¥139,800税込¥153,7801個4日以内出荷eレバー。センサー。吐水口回転規制110°。用途寒冷地用仕様eレバー、保証書、センサー、快適シャワー、省施工、節湯A1、節湯C1、節湯AB、吐水口回転規制110°色マットホワイト取付方式全交換(台付)電源(V)AC100適合場所キッチンJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)35~39使用地区寒冷地吐水口高さ(mm)185給電方式電源式水栓タイプ混合栓
シングルレバー式シャワー付混合栓(センサー付)(eレバー)マットブラック
KVK¥99,980税込¥109,9781個4日以内出荷eレバー。センサー。吐水口回転規制110°。仕様eレバー、保証書、センサー、快適シャワー、省施工、逆止弁、節湯A1、節湯C1、節湯AB、吐水口回転規制110°色マットブラック取付方式全交換(台付)電源(V)AC100適合場所キッチンJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)35~39使用地区一般地吐水口高さ(mm)185給電方式電源式水栓タイプ混合栓
シングルレバー式シャワー付混合栓(センサー付)(eレバー)マットホワイト
KVK¥99,980税込¥109,9781個4日以内出荷eレバー。センサー。吐水口回転規制110°。仕様eレバー、保証書、センサー、快適シャワー、省施工、逆止弁、節湯A1、節湯C1、節湯AB、吐水口回転規制110°色マットホワイト取付方式全交換(台付)電源(V)AC100適合場所キッチンJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)35~39使用地区一般地吐水口高さ(mm)185給電方式電源式水栓タイプ混合栓
立水栓(タッチ式)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥77,980税込¥85,7781台翌々日出荷手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 ●タッチセンサー ・吐水口本体に触れることで、吐水・止水ができます。 ・吐水してから約6秒後に自動的に止水します。 ・吐水温度は40℃以下でご使用ください。用途洗面・手洗い用の水栓色シルバー取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13呼び径G1/2電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)待機時:9.6mW 動作時:最大1074mW適合場所洗面所機能吐水してから約6秒後に自動的に止水JIS規格JIS B 2061最大消費電力(W)動作時:2.3取付穴径(Φmm)22~26使用環境温度(℃)1~40使用地区一般地使用水水道水使用水温(℃)0~40(凍結不可)検知時間(秒)ボディにタッチしてから1秒以内に離すと吐水吐水口高さ(mm)112給電方式電源式給水圧力(MPa)最低水圧:0.05(流動圧)、最高水圧:0.75(静水圧)待機時消費電力(W)1.2水栓タイプ単水栓
シングル混合栓(タッチ式)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥99,980税込¥109,9781台翌々日出荷手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 ●タッチ検出部 ・スパウトに手を触れると、水の出し止めができます。 ・出しっぱなし防止のため、吐水から5分間続くと、自動的に止水します。再びスパウトに手を触れると再吐水できます。 ●使用方法 レバーを上げ、手を吐水口本体のタッチ検出部に触れると水が出ます。 ・再度手を触れると、止まります。 ・触れ続けていると動作しません。 【タッチで出し止め】ボディに軽くタッチするだけで吐水・止水ができます。約5分間で自動的に止水します。 【吐水温度を色で表示】吐水温度によって、青、緑、黄色、オレンジ、赤(警告表示)の光でお知らせします。 【引出しホース1.1m】ヘッドが引き出せますので、台所シンクの隅々まで洗い流せます。 【シャワー水流切り替え】広い面を洗い流すのに適したシャワー吐水、水音を抑え、真っすぐ綺麗に水を出す整流吐水の切り替えが出来ます。 【吐水パイプ回転規制】吐水パイプが後ろまで回らないので安心。アイランドキッチンなどで不用意にパイプを回して床が水浸しに、なんてことになりません。 【リングレバー】レバーハンドルがリング状になっていて、操作がしやすい。用途台所用の水栓色黒取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13呼び径G1/2対辺(mm)取付ロックナット:38電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)待機時:9.6mW 動作時:最大1074mW適合場所キッチンホース長さ(m)1.1JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)35~40使用地区一般地検知時間(秒)0.1以上~1未満吐水口高さ(mm)157給電方式電源式水栓タイプ混合栓
シングル混合栓(タッチ式)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥98,980税込¥108,8781台翌々日出荷手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 ●タッチ検出部 ・スパウトに手を触れると、水の出し止めができます。 ・出しっぱなし防止のため、吐水から5分間続くと、自動的に止水します。再びスパウトに手を触れると再吐水できます。 ●使用方法 レバーを上げ、手を吐水口本体のタッチ検出部に触れると水が出ます。 ・再度手を触れると、止まります。 ・触れ続けていると動作しません。 【タッチで出し止め】ボディに軽くタッチするだけで吐水・止水ができます。約5分間で自動的に止水します。 【吐水温度を色で表示】吐水温度によって、青、緑、黄色、オレンジ、赤(警告表示)の光でお知らせします。 【引出しホース1.1m】ヘッドが引き出せますので、台所シンクの隅々まで洗い流せます。 【シャワー水流切り替え】広い面を洗い流すのに適したシャワー吐水、水音を抑え、真っすぐ綺麗に水を出す整流吐水の切り替えが出来ます。 【吐水パイプ回転規制】吐水パイプが後ろまで回らないので安心。アイランドキッチンなどで不用意にパイプを回して床が水浸しに、なんてことになりません。 【リングレバー】レバーハンドルがリング状になっていて、操作がしやすい。用途台所用の水栓色シルバー取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13呼び径G1/2対辺(mm)取付ロックナット:38電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)待機時:9.6mW 動作時:最大1074mW適合場所キッチンホース長さ(m)1.1JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)35~40使用地区一般地検知時間(秒)0.5吐水口長さ(mm)255吐水口高さ(mm)157給電方式電源式水栓タイプ混合栓
キッチン用 タッチレス水栓 ハンドシャワー付 乾電池式
INAX(LIXIL)¥56,980~税込¥62,678~1台4日以内出荷タッチレス操作で、手が汚れていても止水しやすいので従来よりも省エネ効果抜群です。電源工事不要な乾電池式です。用途キッチン用シングルレバー混合水栓として。水道、キッチン、台所、蛇口に。材質メッキ質量(g)4000呼び径(mm)13適合場所キッチン取付穴径(Φmm)37±2ホース長さ(mm)350吐水口長さ(mm)自在239水栓タイプ混合栓
自動水栓横形パイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥41,980税込¥46,1781個当日出荷上向きパイプと取替えて使用します。 手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 ●全自動システム 赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。連続自動吐水の場合は本体上面に差し出された手を感知して連続自動吐水、再び差し出すと自動止水します。 ●市販アルカリ乾電池使用…乾電池は市販のアルカリ乾電池(単3×2本)を使用しているので入手が容易です。 ●長寿命…1日に100回の使用で、乾電池寿命は約3年間です。(乾電池寿命は、使い方(使用頻度)や周囲の温度によっては短くなったり長くなったりします。また、同梱の電池は動作確認用の為、動作期間を保証するものではありません。) ●パイプ外径が16mm,17mm,19mmの水栓に適合します。用途キッチン・洗面・手洗いのパイプ交換用として。取付方式全交換(台付)呼び径(給水部)W26山20電源DC3(単3型乾電池×2本)適合場所キッチン/洗面/手洗い機能【自動止水】(下面)物体を1分間連続感知したとき、自動的に止水、(上面)連続自動吐水してから1分後に自動的に止水使用環境温度(℃)0~50(屋内)使用地区一般地水質(使用可能)水道水電池寿命100回/日として約2年。(アルカリ乾電池使用)使用水温(℃)水道:0~60(凍結不可)感知距離(mm)(下面)センサー:約50~100、(上面)センサー:約10~30検知時間(秒)(下面)間隔:約0.5、(上面)間隔:約0.5検知距離(mm)上面:10~30、下面:約100給電方式電池式給水圧力(MPa)最低水圧:0.05(流動圧)、最高水圧:0.75(静水圧)電池寿命(年)100回/日として約2(アルカリ乾電池使用)水栓タイプ単水栓/混合栓
自動水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥69,980税込¥76,9781台翌日出荷手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 ●エコセンサー【無意識に節水】 ・センサーが手などを感知している間のみ吐水します。 ・出し止め操作が不要で簡単に節水出来ます。 ・感知距離は、約50mm~約100mmです。(赤外線を用いた距離センサーを採用) ・エコセンサーでの吐水が1分間続くと、自動的に止水し、サーモランプが黄色(LED)点滅します。手などをセンサー感知範囲から移動し、再び差し出すと、再吐水できます。 ●ON/OFFセンサー【連続吐水時に活用】 ・やかんやおけなどの水ための場合など、水を出したままにしたい時に活用できます。 ・手をかざすと、水の出し止めができます。水栓に触れずに操作できるので衛生的です。 ・感知距離は、約20mm~約50mmです。(赤外線を用いた距離センサーを採用) ・出しっぱなし防止のため、吐水から1分間続くと、自動的に止水します。 ●トップライト【LED照明】 ・吐水時に手元を明るく照らします。用途洗面・手洗い用の水栓取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13呼び径G1/2電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)待機時:0.8、動作時:最大4適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)35~40使用地区一般地検知時間(秒)約0.5以内吐水口高さ(mm)108検知距離(mm)【エコセンサー】約50~100 【ON/OFFセンサー】約20~50給電方式電源式水栓タイプ単水栓
サーモ付自動洗面混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥92,980税込¥102,2781台翌々日出荷手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 【サーモスタット機能】本製品は、サーモスタットの働きで混合栓の温度を一定に保つ混合栓です。 エコセンサー【無意識に節水】 ●センサーが手などを感知している間のみ吐水します。 ●出し止め操作が不要で簡単に節水出来ます。 ●感知距離は約50mmから約100mmです。(赤外線を用いた距離センサーを採用) ●安全のため、50℃以上のお湯が出ない設定になっています。(50℃以上を検知した場合は、強制的に止水し、サーモランプが赤色(LED)点滅します。) ●エコセンサーでの吐水が1分間続くと、自動的に止水し、サーモランプが赤色(LED)点滅します。手などをセンサー感知範囲から移動し、再び差し出すと、再吐水できます。 ON/OFFセンサー【連続吐水時に活用】 ●やかんやおけなどへの水ための場合など、水を出したままにしたい時に便利です。 ●手をかざすと、水の出し止めができます。 ●水栓に触れずに操作できるので衛生的です。 ●感知距離は約20mm~約50mmです。(赤外線を用いた距離センサーを採用) ●安全のために、50℃以上のお湯が出ない設定になっています。(50℃以上を検知した場合は、強制的に止水し、サーモランプが赤色(LED)点滅します。) ●出しっぱなし防止のため、吐水から1分間続くと、自動的に止水します。 トップライト【LED照明】 ●吐水時に手元を明るく照らします。用途洗面・手洗い用の混合栓取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13呼び径G1/2電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)待機時:0.8、動作時:最大4適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)35~40使用環境温度(℃)0~60止水能力自動止水機能:下面:物体を1分間連続感知した時自動的に止水、上面:連続自動吐水してから1分後に自動的に止水使用地区一般地水質使用可能:水道水使用水温(℃)0~60(凍結不可)検知時間(秒)(間隔)0.5以内吐水口高さ(mm)108センサー感知範囲下面:約50~100mm、上面:約10~40mm検知距離(mm)【エコセンサー】約50~100mm 【ON/OFFセンサー】約20~50mm給電方式電源式給水圧力(MPa)最低水圧0.05(流動圧)~0.75(静水圧)水栓タイプ混合栓
ツインズ/自動水栓付きシングルレバー混合栓
ミナミサワ¥69,980税込¥76,9781個8日以内出荷既存のシングルレバー混合栓を取り替えます。自動栓側(水のみ)で手洗いが可能になり、シングルレバーは以前のまま、お湯水でご利用いただけます。用途病院やオフィス、ご家庭のシングルレバー混合栓を自動機能付きに交換付属品自動水栓本体、固定用座金、ジョイント、ファスナー、シングルレバー混合栓色シルバー取付方式全交換(台付)使用温度範囲(℃)周囲:1~50、水温:1~40電源単3アルカリ乾電池×2本方式作動弁:パイロット型電磁弁適合場所キッチン機能手動:「出」スイッチを押すと30秒間吐水(手動吐水)、手動:「止」スイッチを3秒以上押すと2分間自動吐水を停止、手動:「出」スイッチを1秒以上押すと解除取付穴径(Φmm)36~38保証期間1年外装キャップ、スパウト(クロムメッキ)、ボディ(樹脂塗装)点滅赤LEDが点滅(電池消耗告知)センサー感知方式赤外線反射方式使用地区一般地電池寿命約3年(1日100回の使用:吐水+止水で1回とする)吐水口高さ(mm)混合栓207、自動水栓140グリーン購入法適合適合メーカーTOTO給電方式電池式適合水圧(MPa)最高水圧:0.7MPa(7.1kgf/cm2)、最低必要水圧:0.05MPa(5kgf/cm2)水栓タイプ混合栓
浄水器付シングルレバー式シャワー付混合栓(eレバー・センサー付)
KVK¥149,800税込¥164,7801個4日以内出荷センサー、浄水器、NFSシャワー 水受けトレー付き取付方式全交換(台付)電源(V)AC100適合場所キッチンJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)35~39使用地区一般地吐水口高さ(mm)232給電方式電源式水栓タイプ混合栓
浄水器専用シングルレバー式シャワー付混合栓(eレバー・センサー付)
KVK¥99,980税込¥109,9781個4日以内出荷センサー、浄水器、NFSシャワー 水受けトレー付き取付方式全交換(台付)電源(V)AC100適合場所キッチンJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)35~39使用地区一般地吐水口高さ(mm)232給電方式電源式水栓タイプ混合栓
(寒)流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓(L型センサー付)eレバー
KVK¥95,980税込¥105,5781個4日以内出荷センサー、NFSシャワー 水受けトレー付き用途寒冷地用取付方式全交換(台付)電源(V)AC100適合場所キッチンJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)35~39使用地区寒冷地吐水口高さ(mm)232給電方式電源式水栓タイプ混合栓
流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓(L型センサー付)eレバー
KVK¥83,980税込¥92,3781個4日以内出荷センサー、NFSシャワー 水受けトレー付き取付方式全交換(台付)電源(V)AC100適合場所キッチンJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)35~39使用地区一般地吐水口高さ(mm)232給電方式電源式水栓タイプ混合栓
流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓(グースセンサー付)eレバー
KVK¥99,980~税込¥109,978~1個4日以内出荷センサー 浄水器 快適シャワー取付方式全交換(台付)電源(V)AC100適合場所キッチンJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)35~39使用地区一般地吐水口高さ(mm)185給電方式電源式水栓タイプ混合栓
センサー水栓 マットカラー 電源式
KVK¥69,980税込¥76,9781個4日以内出荷サッと吐水・サッと止水 コンパクトボディ 幅広い取付穴に対応可能取付方式全交換(台付)電源(V)AC100適合場所洗面所使用地区一般地給電方式電源式水栓タイプ単水栓
センサー水栓 電池式 ロング
KVK¥64,980~税込¥71,478~1個4日以内出荷サッと吐水・サッと止水 コンパクトボディ 幅広い取付穴に対応可能取付方式全交換(台付)電源単三電池適合場所洗面所JIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)22~25使用地区一般地給電方式電池式水栓タイプ単水栓
センサー水栓 電池式 ロング
KVK¥49,980~税込¥54,978~1個4日以内出荷サッと吐水・サッと止水 コンパクトボディ 幅広い取付穴に対応可能仕様給水専用タイプロング、単水栓取付方式全交換(台付)電源単三電池温度範囲(℃)1~40適合場所洗面所JIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)22~25使用地区一般地給電方式電池式水栓タイプその他
センサー水栓 電池式
KVK¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷サッと吐水・サッと止水 コンパクトボディ 幅広い取付穴に対応可能仕様給水専用タイプコンパクト取付方式全交換(台付)電源単三電池温度範囲(℃)1~40適合場所洗面所JIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)22~25使用地区一般地吐水口高さ(mm)41給電方式電池式水栓タイプ単水栓
センサー水栓 AC100V仕様
KVK¥53,980税込¥59,3781個4日以内出荷サッと吐水・サッと止水 コンパクトボディ 幅広い取付穴に対応可能仕様給水専用タイプコンパクト取付方式全交換(台付)電源(V)AC100温度範囲(℃)1~40適合場所洗面所JIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)22~25使用地区一般地吐水口高さ(mm)41給電方式電源式水栓タイプ単水栓
自動水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥69,980税込¥76,9781個翌々日出荷手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 ●全自動システム…赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。 ●市販アルカリ乾電池使用…乾電池は市販のアルカリ乾電池(単3×4本)を使用しているので入手が容易です。 ●長寿命…1日に100回の使用で、乾電池寿命は約2年間です。(乾電池の特性上、周囲温度が低い場合には、2年以内でも作動しなくなる場合があります。また同梱されている乾電池は動作確認用です。お早めに新しい乾電池にお取替えください。) ●DC・AC兼用タイプです。AC100Vでご使用になる場合には別売のACアダプター(MEY500-10S)をご購入下さい。用途洗面・手洗い用の水栓付属品定流量弁付(約4L/min)仕様ボルト式、フレキ【連続吐水時間】最大1分(使用者の手を1分間以上連続感知した時に自動閉止)取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13呼び径取付ねじ G1/2弁仕様自己保持型電磁弁方式(パイロット方式パルス通電開閉弁)電源アルカリ乾電池 単3形(LR6)×4本適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)27~32最高使用温度(℃)使用水温0~40(凍結不可)40度以上でご使用の場合は電磁弁(MEY501-3X-13)に交換してください。使用地区一般地感知距離(mm)約50~150の間で自動調整検知時間(秒)0.5給電方式電池式給水圧力(MPa)0.05~0.75電池寿命(年)100回/日として約2(アルカリ乾電池使用)水栓タイプ単水栓
自動横水栓(発電仕様)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥87,980税込¥96,7781個翌日出荷手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 ●全自動システム…赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。 ●LED証明…LEDライトが泡沫水流をあわく光らせます。 ●発電仕様…水流を利用した超小型高効率水力発電機により、全自動システムの稼働に必要な電力をまかないます。発電した電力は、発電ユニットに蓄電されます。5秒間の吐水【流量:4L/分】を1日10回以上の頻度で使用して頂ければ、電池交換作業の頻度が少なく、長く使用して頂けます。 ●バックアップ電池…全自動システムの稼働に必要な電力が足りない場合、一時的に電力を補う役割をします。(出荷時、発電ユニットは蓄電されていませんので、初期作動の際は、バックアップ電池の電力を使用します。)バックアップ電池は、市販のリチウム電池(単3形×4本)を使用しており、大型電気店などでお求めいただけます。緊急の場合は、市販のアルカリ乾電池(単3形)やマンガン乾電池(単3形)でも作動しますが、電池寿命が短い為、お早めにリチウム電池(単3形)にお取替えください。用途洗面・手洗い用の水栓取付方式全交換(壁付)呼び径(mm)13消費電力(W)(待機時)0.3、(動作時)最大3適合場所洗面所流量(L/min)3~4取付穴径(Φmm)33~36使用環境温度(℃)1~40使用地区一般地使用水温(℃)0~40(凍結不可)供給水質水道水感知距離(mm)50~150(自動調節)検知時間(秒)0.5給電方式電池式給水圧力(MPa)0.05(流動圧)、0.75(静水圧)
自動横水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥61,980税込¥68,1781個翌々日出荷LEDライトが泡沫水流をあわく光らせます。 専用ACアダプター付属。手洗い用。取付方式全交換(壁付)呼び径(mm)13適合場所洗面所使用地区一般地給電方式電源式
サーモ付自動洗面混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥83,980税込¥92,3781個翌々日出荷手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 本製品は、サーモスタットの働きで混合水の温度を一定に保つ混合栓です。 ●全自動システム…赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。 ●市販アルカリ乾電池使用…乾電池は市販のアルカリ乾電池(単3×4本)を使用しているので入手が容易です。 ●長寿命…1日に100回の使用で、乾電池寿命は約2年間です。(乾電池の特性上、周囲温度が低い場合には2年いないでも作動しなくなる場合があります。また、同梱の乾電池は動作確認用です。お早めに新しい乾電池にお取替えください。) 水栓内のセンサーが吐水高下の手を約0.5秒以内で感知します。感知しなくなったら約1秒後に自動止水します。自動止水機能は約1分間連続感知すると自動止水します。用途洗面・手洗い用の混合栓仕様DC、AC兼用タイプ、電磁弁/パイロット方式パルス通電開閉弁取付方式全交換(壁付)呼び径(mm)13呼び径R(PT)1/2電源DC6(アルカリ乾電池単3形×4本)適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)24~26表示機能(電池切れ)LED<赤>点滅止水能力1分間連続感知時に自動止水使用地区一般地電池寿命56000サイクル以上(100回/日・2年相当)周囲温度(℃)0~60の屋内感知距離(mm)50~120(自動感度調節)検知時間(秒)0.25吐水口高さ(mm)76検知距離(mm)初期設定距離 約50~150mmの間に自動調節洗浄能力手を感知している間は吐水・感知しなくなって1秒後に止水給電方式電池式給水圧力(MPa)0.05~0.75水栓タイプ混合栓
自動立水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷仕様ストレーナ付取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13呼び径PJ1/2弁仕様パイロット方式パルス通電開閉弁電源アルカリ乾電池 単3形×4本(DC6V)適合場所洗面所取付穴径(Φmm)22~27表示機能電池切れ/LED(赤)点滅止水能力1分間連続感知時に自動止水電池寿命56000サイクル以上(100回/日 2年相当)周囲温度(℃)0~60の屋内感知距離(mm)最大/50~120(自動感知調節)洗浄機能手を感知している間は吐水・感知しなくなって1秒後に止水使用可能給水圧力(MPa)0.05~0.75吐水口高さ(mm)97給電方式電池式水栓タイプその他
自動水栓(発電仕様)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥91,980~税込¥101,178~1個翌々日出荷手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 【全自動システム】赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。 【発電仕様】水流を利用した超小型高効率水力発電により、全自動システムの稼働に必要な電力をまかないます。発電した電力は、発電ユニットに蓄電されます。5秒間の吐水(流量:4L/分)を1日10回以上の頻度で使用して頂ければ、電池交換作業の頻度が少なく、長く使用して頂けます。 【バックアップ機能】全自動システムの稼働に必要な電力が足りない場合、一時的に電力を補う役割をします。(出荷時、発電ユニットには蓄電されていませんので、初期作動の際はバックアップ電池の電力を使用します。)バックアップ電池は、市販のリチウム電池(単3形)4本を使用しており、大型電気店などでお求めい頂けます。緊急の場合は、市販のアルカリ乾電池(単3形)やマンガン乾電池(単3形)でも作動しますが、電池寿命が短いため、お早めにリチウム電池(単3形)にお取替えください。用途洗面・手洗い用の水栓仕様節水水栓、ボルト式、フレキ取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13呼び径G1/2消費電力(W)待機時/0.3m、動作時/最大値3電源リチウム電池(単3形)×4適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)27~32使用環境温度(℃)1~40使用地区一般地水質水道水推奨流量(L/min)3~4(4L/分定流量弁内蔵)使用水温(℃)0~40(凍結不可)感知距離(mm)約50~150の間で自動調整(常時自動で感知距離を設定)使用可能給水圧力(MPa)最低/0.05(流動圧)、最高/0.75(静水圧)吐水口長さ(mm)112検知距離(mm)約50~150の間で自動調整(常時自動で感知距離を設定)給電方式電池式水栓タイプ単水栓
小型電気温水器 センサー水栓つき 篝(かがり)
カクダイ(1件のレビュー)¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷から4日以内出荷水温を約13~16℃上げる温水器ですので、4℃の水が供給されている場合、約17~20℃になります。 瞬間式なので、タンクに貯めた水を温める必要がなく、連続使用人数に制限がありません。 最高吐出温度を約40℃までに制限し、連続して1分間吐出すると自動的に止水する安全設計です。 飲用使用可能です。 単水栓取付アダプター107-812で穴径35ミリに取付けできます。用途自動吐水・止水式の小型電気温水器(センサー水栓つき)です。タイプその他(電気温水器)取付方式全交換(台付)電源(V)AC100(50/60Hz)適合場所洗面所取付穴径(Φmm)22~28、厚5~30使用地区一般地吐水口長さ(mm)109検知距離(mm)約50~100ミリ給電方式電源式水栓タイプその他