絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- TKG(17)
- EBM(江部松商事)(17)
- エムテートリマツ(8)
- SUGICO(スギコ)(7)
- 象印マホービン(6)
- 東洋アルミエコープロダクツ(6)
- カンダ[厨房用品](6)
- リンナイ(4)
- エムエーパッケージング(4)
- タイガー魔法瓶(4)
- CAPTAIN STAG(3)
- 丸十金網(3)
- 大栄産業(3)
- イワタニ(2)
- グリーンライフ(2)
- マルゼン[厨房機器](2)
- パール金属(2)
- 熱研(2)
- コーベック(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

アルミコーティングミトン
(9件のレビュー)¥599税込¥6591枚当日出荷熱いものを持つ時に手や腕を熱から守ります。 しっかりした縫製で、肌触りもよく、厚みがあります。 柔らかくて握りやすい形状です。用途鉄鍋などで熱した容器や食品の取り出し、冷凍品の取り扱いなど耐熱温度(℃)約200材質100%コットン全長(mm)300販売区分業務用
ダブルアルミコーティング ミトン
トルネ(1件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷耐熱ミトン。2重アルミコーティングで耐熱220度。材質生地/綿100%(アルミコーティング) 中芯/綿100%耐熱温度(℃)220寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)18×30×2.5
ライスネット
CURORI(旧:イグチ)(10件のレビュー)¥899税込¥9891枚当日出荷こびり付きません。 釜洗いの時間と労力を軽減します。 節水のお役に立ちます。 水洗いで繰り返し使えます。材質ポリエステル100%
シリコンミトン ハーフ
(15件のレビュー)¥639税込¥7031セット(2個)当日出荷シリコン製の耐熱鍋掴みです。ハーフサイズでコンパクトで扱いやすいです。オーブン、 レンジ、 鉄板、 グラタン皿 、土鍋など熱いものをつかむのに大変便利です。フックを掛ける穴付きで収納するのに便利です。用途オーブン、 レンジ、 鉄板、 グラタン皿 、土鍋など熱いものの掴みに材質シリコン色レッド質量(g)50/1個あたり寸法(縦×横)(mm)82×113耐熱温度(℃)230
ほっかほかネット
兼光産業(7件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷ご飯のがんこなこびりつきがなく、釜洗いがスピーディになります。 釜にご飯のこびりつきやこげつきがなくなるので、お米のロスが少なくなり経済的です。 釜洗いが簡単にすむので、作業時間が少なくなり水道料も経済的です。 ご飯の炊きあがりは従来よりもおいしく炊き上がります。使用方法(1)はじめてお使いになるときは、鍋などで熱湯で5分くらい煮沸してください。(2)ご使用の前後にお湯あるいは水で簡単に洗ってください。(3)釜の内側にほっかほかネットを大きく広げてください。(4)広げたほっかほかネットの上にといだお米をいれて適量の水を加えます。余った部分のほっかほかネットはお米の上の釜の内側に折り曲げて寄せておきます。(5)お米が炊き上がりましたらほっかほかネットの折り曲げた部分のコーナーを軽く引いて、ジャーに移します。その際米を釜の中で軽くほぐして取り出します。(6)釜とほっかほかネットはご使用のたびに洗ってください。材質ポリエステル(強力糸)100%
業務用 IH炊飯ジャー用 センターパッキン
象印マホービン(1件のレビュー)¥200税込¥2201個当日出荷業務用の専用部品です。適合本体NHGB36(XA)、NHGB54(XA)、NHGB54A(XA)、NHGC36(XA)、NHGC54(XA)、NHGC54A(XA)、NHGD36(XA)、NHGD54(XA)、NHGDA54(XA)、NHGE54(XA)、NHGEA54(XA)品名業務用 IH炊飯ジャー用 センターパッキン
炊飯ネット(テトロン製)
EBM(江部松商事)(10件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷ご飯がこびりつかず釜洗いがら~くらく。とても便利な省エネネット。材質テトロン耐熱温度(℃)240
電子ジャーパッキン
象印マホービン(4件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷電子ジャーパッキン適合本体THA603SA(ST)、THA803SA(ST)、THAC40(MK)、THAC40A(MK)、THAC60(MK)、THAC60A(MK)、THAC80(MK)、THAC80A(MK)、THSC40(ST)、THSC40A(XA)、THSC60(ST)、THSC60A(XA)、THSC80(ST)、THSC80A(XA)、TYAC18(DF)、TYAC18(FX)、TYAC18(OW)、TYAC27(DF)、TYAC27(FX)、TYAKC18(FC)、TYAKC18(RF)、TYAKC18(RW)品名電子ジャーパッキン
グッとつかめる耐熱ミトン
オークス(1件のレビュー)¥2,800~税込¥3,080~1個ほか当日出荷から5日以内出荷消防士の手袋メーカーと考えた耐熱ミトン 消防士の手袋素材で作った調理ミトン。耐熱温度330℃で魚焼きグリルでの高温調理にも安心して使えます。 本品は消防士の手袋素材にも使われているアラミド(ケブラー(R)&ノーメックス(R)Wニット)を使用しています(手の平側のみ)。 ケブラー(R)&ノーメックス(R)Wニットとは‥ 【ケブラー(R):高強度、高弾性、耐切創性】 【ノーメックス(R):耐熱、難燃、防炎性】 いずれも極めて優れた性能を持つアラミド繊維(高機能繊維)で、この二つを混紡したもの。 米国デュポン社の登録商標です。材質アラミド、ポリエステル、綿耐熱温度(℃)約330
18-8 スーパーストロング 丸 焼網
EBM(江部松商事)(2件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から翌々日出荷超ストロングな焼網。豊富なサイズ…必ずアナタのお店のロースターに合うはず。七輪、コンロに載せてもOK。万能な焼網です。線径(Φmm)2.5材質18-8ステンレス形状丸
ジャンボフェンス大型固定磁石1枚入り
エムエーパッケージング(2件のレビュー)¥459税込¥5051枚当日出荷コンロ周りの油はねを防ぎます。材質アルミ箔寸法(幅W×高さH)(mm)1200(3面詳細:300・600・300)×500使用可能機種2口コンロ(幅56cmタイプ/幅60cmタイプ)
パッと貼るだけ 深型フィルター
東洋アルミエコープロダクツ(1件のレビュー)¥499税込¥5491個(3枚)ほか当日出荷パッと貼るだけで油汚れを防ぎます。粘着タイプのフィルターなので、取付けがシールのように簡単きれいに行えます。フィルターが汚れたら取替えサインが浮き出るので、取替え時期が一目でわかります。材質難燃性不織布
鋳物コンロ (中型)
大栄産業(3件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台ほか当日出荷ガス消費量(kW[kcaL/h])3.95(3400)材質鋳物バーナー寸法(mm)200×370×H90接続口径(Φmm)9.5ゴム管口下枠(mm)Φ270×H105
東洋キッチンアルミテープ
東洋アルミエコープロダクツ(2件のレビュー)¥289税込¥3181枚当日出荷のり残りのしにくい特殊粘着剤を使用していますので、きれいにはがすことができます。1.貼る部分の汚れを拭き、裏紙を付けたまま必要なサイズに切ります。2.裏紙をはがし、貼りつけます。材質アルミニウムはく、ポリエステル(耐熱温度230℃)幅(mm)50長さ(m)2.5
業務用電子ジャー(保温専用)
象印マホービン(1件のレビュー)¥37,980~税込¥41,778~1台当日出荷から5日以内出荷炊き上がったばかりのほかほかごはんを、電気でしっかり保温。 炊飯容量を考慮した余裕のサイズ 保温容量に余裕があるからフタを閉めても、ふっくらごはんが押しつぶされません。 移し替えや、混ぜるのが簡単な内容器 広浅の内なべは底まで届きやすいので、ごはんの移し替えがしやすく、混ぜやすいので負担が軽減できます。 防水性に配慮した「電源入・切スイッチ」で簡単操作 ふた部分に防水性に配慮した電源スイッチがあるので、コンセントを抜くことなく手元で操作できます。 取っ手つきで軽いから持ち運びが簡単 軽量設計の内なべは取っ手がついているので、運びやすく洗いやすいです。 置き場所に困らない 「Ag+抗菌加工※1立つしゃもじ」 抗菌効果のある銀イオン(Ag+)を配合した立つしゃもじがついています。 試験機関:一般財団法人ボーケン品質評価機構 試験方法:JIS Z 2801に基づく 抗菌の方法:Ag+ 抗菌の対象部分:しゃもじ 99%の抗菌効果(試験番号20220018093-1)電源(V)単相100専用
SA18-8クリンプ目 角焼網・タフカク
TKG(5件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷線材に波型の屈曲を施し、縦・横線を交互にはめ合わせて作られているため、網目は正しく保持され強固に組み合い非常に丈夫です。外枠と中線の接点を丸く溶かしてあり安全面も考慮して あります。線材(mm)Φ2.5網目10mm材質18-8ステンレス(SUS304)形状角
業務用IH炊飯ジャー 極め炊き1升
象印マホービン(1件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781個当日出荷シンプル操作で誰にでも使いやすい!いつでもおいしいご飯を提供できる業務用炊飯ジャー。用途1、業務用使用に特化した耐久性。2、誰にでも分かりやすい操作性。3、シンプルメニュー(白米・無洗米・急速に特化)質量(kg)約4.9色ステンレス(XA)電源コード(m)1.0(直づけ)寸法(cm)28×40.5×24.5(ふた開き時47)炊飯容量(白米)0.18~1.8L
珪藻土七輪 角型ワイド アミ付き
三和金属(5件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181個欠品中シンプルな角型シチリン。燃焼室が2つに分かれているので、焼き分けもできます。空気取り入れ口もありm火力直性もラクラク。燃多孔質で断熱性に優れた珪藻土(けいそうど)を採用。火ばさみ・敷台・角アミ付きなので幅広い料理に対応可能。用途七輪、シチリン、バーベキューコンロ、卓上、キャンプ用品として。高さ(mm)170寸法(幅W×奥行D)(mm)410×240材質本体:珪藻土 敷台:鉄線質量(kg)7.3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×240×170
炭焼き名人 ハンディ火起し器
CAPTAIN STAG(4件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷材質本体:鉄(メラミン樹脂塗装)、ハンドル:天然木寸法(mm)(約)145×330×高さ60質量(g)約200
抗菌ガスレンジ下敷き
エムエーパッケージング(2件のレビュー)¥229税込¥2521枚当日出荷表面が抗菌加工で汚れひと拭き清潔に。付属品固定用アルミテープ2枚材質抗菌樹脂加工アルミ/抗菌ポリエチレン寸法(幅W×奥行D)(mm)700×550
鋳物コンロ (常用)
大栄産業(8件のレビュー)¥9,598税込¥10,5581台ほか当日出荷材質鋳物バーナー寸法(mm)Φ160×315×H80接続口径(Φmm)9.5ゴム管口下枠(mm)Φ230×H100ガス消費量(kW[kcaL/h])2.25(1940)
象印業務用ジャー内容器
象印マホービン(4件のレビュー)¥9,598~税込¥10,558~1個当日出荷使いやすさを考えた広くて浅い内容器。内容器は取手付で、出し入れが簡単です。ご飯がこびりつきにくいフッ素樹脂加工の内容器。材質本体アルミ
真空断熱シャトルジャー 保温おひつ
THERMOS(サーモス)(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から8日以内出荷真空断熱構造のおひつで高い保温力!。あったか給食、毎日使うものだから、保育所・ユニットケアなど施設にぴったり。用途業務用洗浄機対応。消毒保管庫対応(蓋は庫内温度90度以下で設定)。内面セラミック塗装加工、ごはんがこびりつきにくく、汚れがつきにくい。



































![カンクマ18-0角型火起し カンダ[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono29099465-230526-02.jpg)