絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • EBM(江部松商事)(118)
  • マルゼン[厨房機器](100)
  • タニコー(90)
  • TKG(64)
  • リンナイ(47)
  • SUGICO(スギコ)(42)
  • パール金属(42)
  • カンダ[厨房用品](40)
  • 福井クラフト(37)
  • エムテートリマツ(33)
  • cotta(32)
  • タイガー魔法瓶(23)
  • 象印マホービン(20)
  • 下野金属株式会社(18)
  • 熱研(16)
  • パロマ(11)
  • 伊藤産業(10)
  • 山岡金属工業(9)
  • エムエーパッケージング(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,193件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミコーティングミトン モノタロウアルミコーティングミトンモノタロウ(9件のレビュー)
599税込659
1枚
当日出荷
熱いものを持つ時に手や腕を熱から守ります。 しっかりした縫製で、肌触りもよく、厚みがあります。 柔らかくて握りやすい形状です。
用途鉄鍋などで熱した容器や食品の取り出し、冷凍品の取り扱いなど耐熱温度(℃)約200材質100%コットン全長(mm)300販売区分業務用
オーブンミトン モノタロウオーブンミトンモノタロウ(9件のレビュー)
489税込538
1枚
当日出荷
熱いものを持つ時に手や腕を熱から守ります。 しっかりした縫製で、肌触りもよく、厚みがあります。 柔らかくて握りやすい形状です。
用途鉄鍋などで熱した容器や食品の取り出し、冷凍品の取り扱いなど耐熱温度(℃)約200材質再生コットン
ダブルアルミコーティング ミトン トルネダブルアルミコーティング ミトントルネ(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
耐熱ミトン。2重アルミコーティングで耐熱220度。
材質生地/綿100%(アルミコーティング) 中芯/綿100%耐熱温度(℃)220寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)18×30×2.5
ライスネット CURORI(旧:イグチ)ライスネットCURORI(旧:イグチ)(10件のレビュー)
899税込989
1枚
当日出荷
こびり付きません。 釜洗いの時間と労力を軽減します。 節水のお役に立ちます。 水洗いで繰り返し使えます。
材質ポリエステル100%
シリコンミトン ハーフ モノタロウシリコンミトン ハーフモノタロウ(15件のレビュー)
639税込703
1セット(2個)
当日出荷
シリコン製の耐熱鍋掴みです。ハーフサイズでコンパクトで扱いやすいです。オーブン、 レンジ、 鉄板、 グラタン皿 、土鍋など熱いものをつかむのに大変便利です。フックを掛ける穴付きで収納するのに便利です。
用途オーブン、 レンジ、 鉄板、 グラタン皿 、土鍋など熱いものの掴みに材質シリコンレッド質量(g)50/1個あたり寸法(縦×横)(mm)82×113耐熱温度(℃)230
SA業務用焼網・ストロング TKGSA業務用焼網・ストロングTKG(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
線径(Φmm)2.5仕様クリンプ13mm目材質鉄・クロームメッキ形状
オーブンミット TKGオーブンミットTKG(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
当日出荷から翌々日出荷
使いすて焼網角 エムテートリマツ使いすて焼網角エムテートリマツ(7件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
形状材質鉄亜鉛メッキ
ほっかほかネット 兼光産業ほっかほかネット兼光産業(7件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ご飯のがんこなこびりつきがなく、釜洗いがスピーディになります。 釜にご飯のこびりつきやこげつきがなくなるので、お米のロスが少なくなり経済的です。 釜洗いが簡単にすむので、作業時間が少なくなり水道料も経済的です。 ご飯の炊きあがりは従来よりもおいしく炊き上がります。
使用方法(1)はじめてお使いになるときは、鍋などで熱湯で5分くらい煮沸してください。(2)ご使用の前後にお湯あるいは水で簡単に洗ってください。(3)釜の内側にほっかほかネットを大きく広げてください。(4)広げたほっかほかネットの上にといだお米をいれて適量の水を加えます。余った部分のほっかほかネットはお米の上の釜の内側に折り曲げて寄せておきます。(5)お米が炊き上がりましたらほっかほかネットの折り曲げた部分のコーナーを軽く引いて、ジャーに移します。その際米を釜の中で軽くほぐして取り出します。(6)釜とほっかほかネットはご使用のたびに洗ってください。材質ポリエステル(強力糸)100%
5本指クッキンググローブ アーネスト5本指クッキンググローブアーネスト(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
5本指クッキンググローブは指先が5本指に分かれているので、従来のミトンより掴む・持つ 等の作業がしやすく、約220℃に耐えるシリコン製なので熱い物の移動や熱湯の中へも入れられます。
用途じゃがいもの皮むきや瓶の蓋開け、ミトン、クッキンググローブとして。耐熱/ミトン/グローブ/オーブン/シリコン材質シリコーンゴムグリーン耐熱温度(℃)220
使いすて焼網丸 エムテートリマツ使いすて焼網丸エムテートリマツ(9件のレビュー)
83税込91
1個
当日出荷
形状材質鉄亜鉛メッキ
パイロット SUGICO(スギコ)パイロットSUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
ガステーブル、ガスレンジ用のパイロット(種火)バーナーです。
付属品パッキン×1ねじG1/8
ステンレス太線丸焼網 エムテートリマツステンレス太線丸焼網エムテートリマツ(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
形状枠寸法4mm
業務用 IH炊飯ジャー用 センターパッキン 象印マホービン業務用 IH炊飯ジャー用 センターパッキン象印マホービン(1件のレビュー)
200税込220
1個
当日出荷
業務用の専用部品です。
適合本体NHGB36(XA)、NHGB54(XA)、NHGB54A(XA)、NHGC36(XA)、NHGC54(XA)、NHGC54A(XA)、NHGD36(XA)、NHGD54(XA)、NHGDA54(XA)、NHGE54(XA)、NHGEA54(XA)品名業務用 IH炊飯ジャー用 センターパッキン
電子ジャーパッキン 象印マホービン電子ジャーパッキン象印マホービン(4件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
電子ジャーパッキン
適合本体THA603SA(ST)、THA803SA(ST)、THAC40(MK)、THAC40A(MK)、THAC60(MK)、THAC60A(MK)、THAC80(MK)、THAC80A(MK)、THSC40(ST)、THSC40A(XA)、THSC60(ST)、THSC60A(XA)、THSC80(ST)、THSC80A(XA)、TYAC18(DF)、TYAC18(FX)、TYAC18(OW)、TYAC27(DF)、TYAC27(FX)、TYAKC18(FC)、TYAKC18(RF)、TYAKC18(RW)品名電子ジャーパッキン
アルミピザ網 MTI(エムテーアイ)アルミピザ網MTI(エムテーアイ)(2件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷から3日以内出荷
網を通して焼く独特のピザを堪能できます。材質:アルミニウム
材質アルミニウム
オーブンミット(裏地付) TKGオーブンミット(裏地付)TKG(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚
当日出荷
ブラック耐熱温度(℃)約200材質100%コットン全長(mm)340サイズTKG品番9-0110-0205TKG品番(2017)6-7100-6805
炊飯ネット(テトロン製) EBM(江部松商事)炊飯ネット(テトロン製)EBM(江部松商事)(10件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
ご飯がこびりつかず釜洗いがら~くらく。とても便利な省エネネット。
材質テトロン耐熱温度(℃)240
野外用大型火バサミ コーベック野外用大型火バサミコーベック(1件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
丈夫で大型の火バサミです。
全長(cm)45材質ステンレスシルバー質量(g)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10×2.5×45
18-8 スーパーストロング 丸 焼網 EBM(江部松商事)18-8 スーパーストロング 丸 焼網EBM(江部松商事)(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から翌々日出荷
超ストロングな焼網。豊富なサイズ…必ずアナタのお店のロースターに合うはず。七輪、コンロに載せてもOK。万能な焼網です。
線径(Φmm)2.5材質18-8ステンレス形状
ジャンボフェンス2面 磁石付1P エムエーパッケージングジャンボフェンス2面 磁石付1Pエムエーパッケージング
339税込373
1枚
当日出荷
材質アルミ箔寸法(幅W×高さH)(mm)900(2面詳細:600・300)×480使用可能機種2口コンロ(幅56cmタイプ/幅60cmタイプ)
業務用 IH炊飯ジャー用 内ぶたパッキン 象印マホービン業務用 IH炊飯ジャー用 内ぶたパッキン象印マホービン
1,900税込2,090
1個
当日出荷
業務用の専用部品です。
適合本体NHGB54(XA)、NHGB54A(XA)、NHGC54(XA)、NHGC54A(XA)、NHGD54(XA)、NHGDA54(XA)、NHGE54(XA)、NHGEA54(XA)品名業務用 IH炊飯ジャー用 内ぶたパッキン
シリコン オーブンミトン 岡部洋食器製作所シリコン オーブンミトン岡部洋食器製作所(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
油脂、洗剤などが染み込まないので、汚れがなく、洗浄も簡単です。
材質シリコンゴム全長(mm)250耐熱温度(℃)-20~200アズワン品番1-4918-01TKG品番9-0110-0701TKG品番(2017)6-0108-0901
グッとつかめる耐熱ミトン オークスグッとつかめる耐熱ミトンオークス(1件のレビュー)
2,800税込3,080
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
消防士の手袋メーカーと考えた耐熱ミトン 消防士の手袋素材で作った調理ミトン。耐熱温度330℃で魚焼きグリルでの高温調理にも安心して使えます。 本品は消防士の手袋素材にも使われているアラミド(ケブラー(R)&ノーメックス(R)Wニット)を使用しています(手の平側のみ)。 ケブラー(R)&ノーメックス(R)Wニットとは‥ 【ケブラー(R):高強度、高弾性、耐切創性】 【ノーメックス(R):耐熱、難燃、防炎性】 いずれも極めて優れた性能を持つアラミド繊維(高機能繊維)で、この二つを混紡したもの。 米国デュポン社の登録商標です。
材質アラミド、ポリエステル、綿耐熱温度(℃)約330
揚げものフェンス1P エムエーパッケージング揚げものフェンス1Pエムエーパッケージング(2件のレビュー)
129税込142
1枚
当日出荷
材質アルミ箔寸法(高さH×幅W)(mm)328×840
ジャンボフェンス大型固定磁石1枚入り エムエーパッケージングジャンボフェンス大型固定磁石1枚入りエムエーパッケージング(2件のレビュー)
459税込505
1枚
当日出荷
コンロ周りの油はねを防ぎます。
材質アルミ箔寸法(幅W×高さH)(mm)1200(3面詳細:300・600・300)×500使用可能機種2口コンロ(幅56cmタイプ/幅60cmタイプ)
ダブルアルミコーティング ぱくぱく ミトン トルネダブルアルミコーティング ぱくぱく ミトントルネ
499税込549
1個
当日出荷
耐熱ミトン。2重アルミコーティングで耐熱220度。 サッと手が入る。コンパクト収納。
材質生地/綿100%(アルミコーティング) 中芯/綿100%耐熱温度(℃)220寸法(幅W×厚さt×高さH)(cm)14.5×3.5×12.5
ごはんネット CURORI(旧:イグチ)ごはんネットCURORI(旧:イグチ)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
ごはんのこびりつきがなく、お釜洗いがらくらく!繰り返し使えて経済的!安心で丈夫なポリエステルを使用(食品衛生法適合商品)
材質ポリエステル100%
SA18-8クリンプ目 角焼網・タフカク TKGSA18-8クリンプ目 角焼網・タフカクTKG(5件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
線材に波型の屈曲を施し、縦・横線を交互にはめ合わせて作られているため、網目は正しく保持され強固に組み合い非常に丈夫です。外枠と中線の接点を丸く溶かしてあり安全面も考慮して あります。
線材(mm)Φ2.5網目10mm材質18-8ステンレス(SUS304)形状
SA焼鳥器用焼アミ TKGSA焼鳥器用焼アミTKG(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
材質クロームメッキ形状
五徳(鋳物) ※鋳物五徳受用 SUGICO(スギコ)五徳(鋳物) ※鋳物五徳受用SUGICO(スギコ)(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌々日出荷
ガステーブル、ガスレンジ用の五徳です。
材質鋳鉄
皮むきグローブ ムッキー ファイン[日用品]皮むきグローブ ムッキーファイン[日用品]
1,098税込1,208
1個
当日出荷
材質塩化ビニル樹脂(非フタル酸)質量(g)200全長(cm)28中指長(cm)8手のひらまわり(cm)23
業務用電子レンジ 23L YAMAZEN(山善)業務用電子レンジ 23LYAMAZEN(山善)
49,980税込54,978
1台
当日出荷
汚れや衝撃に強いステンレスボディ。シンプルで使いやすい操作部の業務用電子レンジ。全国対応のヘルツフリー。出力5段階設定(850W/700W/600W/500W/200W相当)。オートオフ機能:調理終了後ドアを閉めたままで操作がないと1分ごとにブザーが鳴り、10分経過すると電源が切れます消音モード:スタンバイ状態でとりけしボタンを長押しすると消音モードになり、ボタン操作音が鳴らなくなります調理中の加熱時間追加:調理中にスタートボタンを押すと、30秒ごとに加熱時間が追加されますメモリー調理:メモリー番号1~10(0)に出力と加熱時間を登録できますハイパワー850Wですばやくあたため(インバーター/ヘルツフリー)工事不要ですぐ使える100V仕様分量に合わせて加熱できる分量ボタン搭載(2倍量・3倍量)広々使える23Lフラット庫内耐久性とメンテナンス性にすぐれたステンレスボディ開閉回数20万回のテストをクリアした高耐久ドア採用
用途コンビニ、スーパー、オフィスに最適。お弁当の温めから食品解凍まで。質量(kg)11.5シルバー周波数(Hz)50/60電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1400電源コード(m)約1.5機能オートオフ機能、消音モード、調理中の加熱時間追加、メモリー調理:メモリー番号1~10(0)発振周波数2450MHz保証期間本体1年、マグネトロン2年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.5×37.6×31.1高周波出力(W)850/700/600/500/200相当加熱時間設定:最大90分
シリコマート シリコングローブ シリコマートシリコマート シリコングローブシリコマート(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
耐熱温度(℃)300幅(mm)168全長(mm)285
カンクマ18-0角型火起し カンダ[厨房用品]カンクマ18-0角型火起しカンダ[厨房用品](2件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
材質18-0ステンレス寸法(縦×横×高さ)(mm)230×174×118
18-8亀甲焼網(丸) エムテートリマツ18-8亀甲焼網(丸)エムテートリマツ(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
形状材質18-8ステンレス
タイガー JNO炊飯シート JNO2921 タイガー魔法瓶タイガー JNO炊飯シート JNO2921タイガー魔法瓶
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
鋳物コンロ (常用) 大栄産業鋳物コンロ (常用)大栄産業(8件のレビュー)
9,598税込10,558
1台
当日出荷
材質鋳物バーナー寸法(mm)Φ160×315×H80接続口径(Φmm)9.5ゴム管口下枠(mm)Φ230×H100ガス消費量(kW[kcaL/h])2.25(1940)
...
熱調理機・加熱機器