1,932件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 案内スタンド ユニット

    案内スタンド

    ユニット
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷
    表示板を上から差し込むだけで、表示スタンドになります。
    付属品白板1枚付材質本体枠:鉄(電着塗装+ポリエステル粉体塗装)、板面:エコユニボード厚さ(mm)2アイボリー文字内容無地タイプ屋内用取付方式スタンド式
  • スタンドプレート ファースト

    スタンドプレート

    ファースト
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    置くだけ簡単、大人気の屋外耐候両面スタンド看板です。樹脂製なので軽量かつ折り畳み式で収納も便利です。持ち運び便利な取っ手付です。面板にシートを貼ってお使いください。
    用途お知らせ看板・案内サインとして幅(mm)330質量(kg)2.8奥行(mm)380全高(mm)887
  • たおれん君 ローリングベース タンクグレー 防水パックシート仕様 (屋外用) シンエイ[店舗什器・備品]

    たおれん君 ローリングベース タンクグレー 防水パックシート仕様 (屋外用)

    シンエイ[店舗什器・備品]
    99,980税込109,978
    1枚
    翌々日出荷
    風速30メートルまで耐えられる風に強い両面用屋外スタンド看板です。両面にポスターをセットして使用します。フレーム開閉式なのでポスターのセット交換が簡単に行えます。キャスターも付いているので移動も簡単です。防水パックシート付なのでポスターの防水加工は不要です。ベース部に水を入れてお使いください。ロングセラー商品、公園、大学、テーマパークなどあらゆるシーンで活躍しています。B2サイズのみタンクの色はブラックになります。
    用途屋外で看板を設置したい時に付属品防水パックシート仕様屋外用材質フレーム:アルミ、コーナー:ABS樹脂、表面カバー:塩ビ、パネル受け:スチール、水タンク:樹脂シルバー
  • ダブルスタンドポスター掛 クローム 友屋

    ダブルスタンドポスター掛 クローム

    友屋(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    1台2役。小スペースでダブルの販促効果。リップは滑り止め樹脂付。
    材質(本体)スチールクロームメッキ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×135×300~550TKG品番9-2034-0201TKG品番(2017)6-1840-0201
  • 掲示用品 フロントオープンポスタースタンド(両面仕様) ストア・エキスプレス

    掲示用品 フロントオープンポスタースタンド(両面仕様)

    ストア・エキスプレス
    13,980税込15,378
    1台
    翌日出荷
    ポスター掲示に最適なA型看板。 背面にはアルミ複合板を使用しているため、屋外での設置も可能です。完全防水ではないため、屋外でご使用の際はポスターが濡れないよう防水加工を施してください。 フロントオープンパネルは、前面からフレーム4辺を開閉できるので、後ろに回らずにポスターやポップの差し替えが簡単にできます。
    材質本体:アルミ、前面カバー:PET樹脂0.5mm厚
  • 転倒防止アルミ枠ポスタースタンド Asmix(アスカ)

    転倒防止アルミ枠ポスタースタンド

    Asmix(アスカ)
    6,998税込7,698
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ペットボトルを設置できる強風に強いポスタースタンドです。ポスター入り口は4辺開閉できフレームでしっかり保持。パネル部分はフレキシブルに調整可能
    用途ポスター/掲示/案内板仕様(ペットボトル設置可能数)2本まで高さ調節【支柱】520~1000mm
  • ディスプレイスタンド TRUSCO

    ディスプレイスタンド

    TRUSCO
    6,798税込7,478
    1台
    当日出荷
    4辺全てが開閉できるスナップ式フレームですので簡単に掲示物の出し入れができます。縦横兼用で使用可能です。
    用途案内表示として。仕様60度固定(板面)セット内容床接地面クッション材:フェルト材質フレーム・支柱部:アルミ、ベース部:スチール(粉体塗装)、裏板:プリント紙化粧木質ボード、カバー:透明ポリエチレンテレフタレート(PET)厚さ(mm)12シルバー、板面:透明枠の色シルバー
  • ポスターグリップスタンド看板 屋外用  (防水パック付) 常磐精工

    ポスターグリップスタンド看板 屋外用 (防水パック付)

    常磐精工(2件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1個
    翌々日出荷
    ポスターを雨から守る防水パックシート付きスタンド看板。【ポスターを雨から守る防水パック】透明度(PCV)1.0mm/塩ビ板0.5mm/3辺圧着(折り返し部付)のパックシートです。
    使用場所屋内・屋外
  • 超小型ミニソーラームーバー (オモリ有)(ソーラー振子) メイワパーツ

    超小型ミニソーラームーバー (オモリ有)(ソーラー振子)

    メイワパーツ(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    室内の光を電力に変え、振子を左右にスイングさせます。効果的なムービングPOPで、 注目度が上がり、とても効果的です。
    材質(本体)本体/ABS樹脂 振子/PC樹脂電源太陽電池 25 × 9 (mm)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)76×51×21設置姿勢左右前後3度照度(Lux)100最大振幅58度
  • サインスタンド 2701S アルモード (ベルク)

    サインスタンド 2701S

    アルモード (ベルク)
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    スライドセット式の両面サインスタンド。誘導・案内の定番アイテム。 公共施設からオフィスや店舗まで幅広くお使いいただけます。
    用途サインスタンド仕様両面、スタンド材質フレーム:アルミ押出材(アルマイト仕上)/面 板:1.5mm透明アクリル2枚、2mm白アクリル1枚/ポール:スチールクロムメッキ仕上/ベース:ステンレスヘアライン仕上/スチールメッキ仕上ステン奥行(mm)300
  • 屋外ポールサインスタンド 常磐精工

    屋外ポールサインスタンド

    常磐精工
    15,980税込17,578
    1台
    翌々日出荷
    サイズポスター:A3タイプ片面材質(ベース)スチール製/表面コートステンレス Φ300使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)注水量(L)3
  • (POP1)ボードスタンド クランプタイプ (S)CL-L/R・F/Bタイプ POP1

    (POP1)ボードスタンド クランプタイプ (S)CL-L/R・F/Bタイプ

    POP1
    489税込538
    1個
    当日出荷
    最大開口40ミリの締め具付のボードスタンドです。 クリップ部分が90度可動するので平面、垂直自由に設置できます。
    材質クリップ:アクリル、本体:ABS樹脂寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×57×33対応クリップ:7mm厚の印刷物にまで対応開口寸法(mm)最大クランプ(締め具)部:40
  • 人感センサー・自立スタンド付きデジタルサイネージ impactTV

    人感センサー・自立スタンド付きデジタルサイネージ

    impactTV
    22,980税込25,278
    1台
    7日以内出荷
    店頭販促/販売促進/情報表示/業務用
    付属品自立式スタンド、取扱説明書、ACアダプタ定格消費電力(W)8外寸(mm)W252×H154×D22本体質量(kg)530ねじ寸法(mm)背面:M4×5.5記憶方式内蔵メモリ1.8GB/SDカード/SDHCカード解像度1280×720スピーカー2Wx2外部端子USB TypeA、SDカード画面サイズ10インチワイドIPS
  • 電子音声POP サンワダイレクト

    電子音声POP

    サンワダイレクト
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    人感センサーで人影を感知して、音声を自動再生する音声POPです。 人を感知するとSDカードにコピーした音声データを自動再生します。 センサー検知範囲は約1.8mで、適度な距離で感知、再生できます。 SDカードをセットして電源・音量ダイヤルを回すだけの簡単操作です。 10秒の音声データを1日50回再生した場合、約6ヶ月間使用できます。 本体を覆うケースは紙製なので、とても軽量です。 白い印刷のないスリーブが付属し、販売ページよりスリーブのトムソンデータ(Illustrator形式(ai))のダウンロードが可能です。 Illustratorソフトでスリーブのデザインをすることができます。
    仕様●スロット:SDメモリカード●対応メディア:32GBまでのUSBメモリ、SDカード・SDHCカード※SDXCカードには対応していません。●対応メディアファイルシステム:FAT、FAT32●対応オーディオフォーマット:MP3、 WMA、 WAV●センサー検知方式:人感センサー●センサー検知範囲:約1.8m●電源:単三乾電池 ×3●連続使用期間:約6ヶ月※10秒の音声データを1日50回再生した場合の目安●スピーカー:8Ω 0.5W※音量:60~76dB(20cmの距離)●セット内容:本体、白無地スリーブ、SDカード(128MB)、単三乾電池(テスト用) ×3
  • ラクラクフック 友屋

    ラクラクフック

    友屋
    439税込483
    1袋(10個)
    当日出荷
    寸法(幅W×高さH)(mm)本体:6×43耐荷重(kg)約2.5
  • パネルジョイント平面用 友屋

    パネルジョイント平面用

    友屋(1件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    仕様t5mmのパネルに対応材質ポリカーボネイト制寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:38×12×.36
  • 取付金具付電子POP グッドプランニング

    取付金具付電子POP

    グッドプランニング(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    店頭販促向け電子POP、取付金具付のため、設置が簡単
    用途動画で効果的に店頭販促を行うコントラスト比500:1対応メディアSDメモリーカード(2GB)/SDHCメモリーカード(4GB~32GB)再生可能ファイル形式MPEG2 or mp4(拡張子 .mpg or .mp4)、フレームサイズ :最大1280×720ピクセル、フレームレート:最大30fps、ビットレート:6Mbps程度推奨JPEG/MP3(CBR/VBR)/WMA(CBR/VBR)
  • ディスプレイ用壁掛金具 (固定タイプ) 朝日木材加工 (WALL FIT MOUNT)

    ディスプレイ用壁掛金具 (固定タイプ)

    朝日木材加工 (WALL FIT MOUNT)
    5,198税込5,718
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    奥行28mm、スタンダード固定タイプ。VESA規格 75mm~。水平器付き。付属品(テレビ取付ボルト、スペーサー、六角レンチ)
    用途一般住宅、ホテル、店舗、商業施設、公共施設などへのディスプレイ用壁掛金具。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 発泡貼り込み式フロアースタンド 友屋

    発泡貼り込み式フロアースタンド

    友屋
    8,798税込9,678
    1台
    4日以内出荷から11日以内出荷
    発泡ボードを両面テープで貼り付けるだけ。手軽にサインスタンドとしてご利用いただけます。
    備考◯角度調整可能◯高さ調整可能
  • PG-Aサイン両面 屋外レインシールド シンエイ[店舗什器・備品]

    PG-Aサイン両面 屋外レインシールド

    シンエイ[店舗什器・備品]
    24,980税込27,478
    1台
    3日以内出荷
    パネルは使いやすさと丈夫さを兼ね備えた大人気のポスターグリップを使用しています。シーリングテープがついた表面カバー付きなのでポスター内への雨水の侵入を軽減します。低価格、短納期、国内製造品の超定番Aサインシリーズです。国内製造品だから安心の高品質です。
    材質フレーム:アルミ・脚部:アルミ・表面カバー:アクリル・バックボード:アルミ複合板
  • 7VA+ impactTV 人感センサー・取付金具付きデジタルサイネージ impactTV

    7VA+ impactTV 人感センサー・取付金具付きデジタルサイネージ

    impactTV
    13,980税込15,378
    1台
    7日以内出荷
    店頭販促/販売促進/情報表示/業務用
    付属品取付金具、取扱説明書、ACアダプタ定格消費電力(W)5外寸(mm)W183×H105×D16本体質量(kg)200ねじ寸法(mm)背面:M4×5.5記憶方式内蔵メモリ1.8GB/SDカード/SDHCカード解像度1024×600スピーカー2Wx2外部端子USB TypeA、SDカード画面サイズ7インチワイドIPS
  • グリップA (ロータイプ) 友屋

    グリップA (ロータイプ)

    友屋
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    フレーム幅(mm)32
  • フロアボードスタンド ブラック 友屋

    フロアボードスタンド ブラック

    友屋(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    材質スチール質量(kg)0.9ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:295×230×132(組立時)パネル適合:およそB1サイズまで(軽量パネルに限る)、厚さ9mmまで
  • バリウススタンド看板 アクリルタイプ 常磐精工

    バリウススタンド看板 アクリルタイプ

    常磐精工
    14,980税込16,478
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    パネルがフレームと一体化 スタイリッシュなスタンド 面板差し替えで仕様変更も可能
  • パネルスタンド片面掲示 角度調整可能製品 アイリスオーヤマ

    パネルスタンド片面掲示 角度調整可能製品

    アイリスオーヤマ
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    キャスターが付いたパネルスタンドです。 スタッキング可能で収納時に場所を取りません。 ワンタッチストッパー付なので、パネルの固定を簡単に行うことができます。
    トラスコ品番385-3314厚さ(mm)25まで材質/仕上本体:スチール(ニッケルクロムメッキ)、キャスター:ポリプロピレン質量(kg)5シルバー耐荷重(kg)7外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)555×600×920~1970適合サイズ(mm)縦592~1115、幅400~1100、厚さ25までのパネル
  • ウエイト付 ポスタースタンド 片面仕様 フロントオープン YAMAZEN(山善)

    ウエイト付 ポスタースタンド 片面仕様 フロントオープン

    YAMAZEN(山善)
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    A1サイズ対応アルミフレームポスタースタンド。対応ポスターサイズ:A1サイズ。店頭・イベント・展示会に最適。フレーム4辺が開閉する仕様なので簡単にポスターの交換が可能。容量約2.5リットルのウエイト2個付。長時間の使用にも耐えられるアルミ製。本製品は屋内用です
    用途ポスタースタンドとして。A1ポスター ディスプレイ スタンド看板 立て看板 屋内用材質【構造部材】フレーム:アルミニウム、ウエイト:塩化ビニル樹脂、面板:塩化ビニル樹脂 PET【表面加工】フレーム:アルマイト加工質量(kg)2.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)63×51×106
  • たおれん君 ローリングベース タンクグレー 防水パックシート仕様 (屋外用) フレームブラック シンエイ[店舗什器・備品]

    たおれん君 ローリングベース タンクグレー 防水パックシート仕様 (屋外用) フレームブラック

    シンエイ[店舗什器・備品]
    99,980税込109,978
    1台
    翌々日出荷
    風速30メートルまで耐えられる風に強い両面用屋外スタンド看板です。両面にポスターをセットして使用します。フレーム開閉式なのでポスターのセット交換が簡単に行えます。キャスターも付いているので移動も簡単です。防水パックシート付なのでポスターの防水加工は不要です。ベース部に水を入れてお使いください。ロングセラー商品、公園、大学、テーマパークなどあらゆるシーンで活躍しています。B2サイズのみタンクの色はブラックになります。
    用途屋外で看板を設置したい時に付属品防水パックシート仕様屋外用材質フレーム:アルミ、コーナー:ABS樹脂、表面カバー:塩ビ、パネル受け:スチール、水タンク:樹脂ブラック
  • (POP1)ボードスタンド 強力マグネットタイプSMGKJBC POP1

    (POP1)ボードスタンド 強力マグネットタイプSMGKJBC

    POP1
    438税込482
    1個
    当日出荷
    超強力マグネット式ボードスタンドです。スチレンやダンボール製の厚手のパネルもしっかりホールドできます。
    材質クリップ:アクリル●マグネット:フェライト●本体:ABS樹脂寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×93×52
  • 掲示用品 フロントオープンポスタースタンド(片面仕様) ストア・エキスプレス

    掲示用品 フロントオープンポスタースタンド(片面仕様)

    ストア・エキスプレス
    10,980税込12,078
    1台
    翌日出荷
    ポスター掲示に最適なA型看板。 背面にはアルミ複合板を使用しているため、屋外での設置も可能です。完全防水ではないため、屋外でご使用の際はポスターが濡れないよう防水加工を施してください。 前面フレームが開閉できポスターの交換がカンタン!前面フレームの4辺が開閉するフロントオープンタイプ。
    材質本体:アルミ、前面カバー:PET樹脂0.5mm厚
  • 順番待ち記名台 シンエイ[店舗什器・備品]

    順番待ち記名台

    シンエイ[店舗什器・備品]
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    角度調整が可能な順番待ち記名台です。ペンキーパー付きです。(ペンは付属してません)A4サイズが使用可能です。案内プレート付きです
    材質スチール質量(kg)7.5サイズA4表示内容「係りの者がご案内します。お名前をお書きになってお待ちください。」
  • LED調光点滅コントローラー(点灯パターン、明るさ、スピード調整) 明和産業

    LED調光点滅コントローラー(点灯パターン、明るさ、スピード調整)

    明和産業
    799税込879
    1本ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    単色のLEDテープライトを点滅させることの出来るコントローラーです。点灯パターン、明るさ、スピードを変える事も出来ます。
    用途店舗什器や、販促ディスプレイ等に許容電流(A)4入力電圧(V)12~24速度点滅9段階点滅6パターンプラグ外径(Φmm)5.5プラグ内径(Φmm)2.1調光範囲8段階
  • 転倒防止アルミ枠ポスタースタンド両面 Asmix(アスカ)

    転倒防止アルミ枠ポスタースタンド両面

    Asmix(アスカ)
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷から7日以内出荷
    強風に強い転倒防止機能付きポスタースタンド。2Lのペットボトルを4本(5本)おけるから重し対策が不要です。 この看板はパネル枠にはアルミニウムを採用している為丈夫です。 更にペットボトルを置くトレーの材質にもスチール、アルミニウムを使用して強度を持たせています。 人気の木製枠転倒防止シリーズよりも材質の点で耐久性が高い商品となっています。 折りたたむとスリムになり収納する際にも場所をとりません。 4辺の開閉フレームで入れ替えが簡単
    用途ポスターなどの掲示、展示
  • ワイヤーパネルスタンド ササガワ

    ワイヤーパネルスタンド

    ササガワ
    799税込879
    1個
    5日以内出荷
    POPなどのパネル類を簡単掲示。頻繁なPOP替えにも機敏に対応できます。
    材質スチール製クロームメッキ仕上耐荷重(kg)約1
  • A4マルチメディアフレーム 友屋

    A4マルチメディアフレーム

    友屋
    2,298税込2,528
    1台
    当日出荷
    サイズA4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:230×18×318フレーム(mm)211×298
  • C型パネルスタンド 常磐精工

    C型パネルスタンド

    常磐精工
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷
    お客様のアイキャッチを増やす事ができるスタンド
    シルバータイプ片面材質(フレーム)(本体・ベース)スチール製/アクリル焼付け塗装仕上、材質(ベース)スチール製/アクリル焼付け塗装仕上使用場所屋内専用材質(パイプ)ステンパイプパネルポスターグリップ(フロントオープン式)
  • ポスターグリップスタンド看板 屋外用 横ロウ 常磐精工

    ポスターグリップスタンド看板 屋外用 横ロウ

    常磐精工
    28,980税込31,878
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    フロントオープン型のパネル搭載で低価格を実現した定番シリーズ! ハイクオリティなスタンド
    使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)
  • パネルスタンド アズワン

    パネルスタンド

    アズワン(1件のレビュー)
    11,300税込12,430
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    素材スチール製
  • パネルスタンド アイリスオーヤマ

    パネルスタンド

    アイリスオーヤマ
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    スタッキングが可能で、収納時に場所を取りません。A1・A2・B1・B2サイズのパネルにぴったりです。ワンタッチストッパー付なので、パネルの固定が簡単に行うことができます。底板に重りを置くことで転倒しにくくなっています。
    適合縦592~1160mm、横400~1100mm、厚み25mm以下のボード材質スチール(クロームメッキ)質量(kg)4.8外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)720×510×981~1420
  • ポスターグリップスタンド看板(屋内用) 片面タイプ TOKISEI

    ポスターグリップスタンド看板(屋内用) 片面タイプ

    TOKISEI
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    軽くて丈夫なアルミを使用した、壊れにくい純日本製の高品質なたて看板です。パネルの4辺が開口するのでポスターの交換が簡単です。前側から4辺が開くフロンとオープン式だからポスターの交換も簡単です。パネル部分は約3000回の開閉テストをクリアしたパネルを使用しています。スタンド本体はアルミ製なので、軽くて丈夫です。純日本国内製品です。
    材質本体:アルミ押出し/サイズ20角のスリムパイプ/アルマイト仕上(シルバー/ブラック)、パネル部:(表面カバー)1.5mm厚アクリル板、(背面)ハードボードタイプ片面
  • PG-Aサイン片面 屋内用 シンエイ[店舗什器・備品]

    PG-Aサイン片面 屋内用

    シンエイ[店舗什器・備品]
    13,980税込15,378
    1台
    3日以内出荷
    パネルは使いやすさと丈夫さを兼ね備えた大人気のポスターグリップを使用しています。低価格、短納期、国内製造品の超定番Aサインシリーズです。国内製造品だから安心の高品質です。
    材質フレーム:アルミ・脚部:アルミ・表面カバー:アクリル・バックボード:ハードボード
インフォメーションスタンド