絞り込み
ブランド
- メイワパーツ(19)
- 友屋(9)
- 朝日木材加工 (AVAWOOD)(9)
- アルファ[販促](8)
- 高昇(7)
- impactTV(6)
- グッドプランニング(4)
- 朝日木材加工 (WALL FIT MOUNT)(3)
- 群馬電機(3)
- POP1(3)
- ORIGINAL WORKS(ササガワ)(2)
- ワヨー(2)
- エスコ(1)
- 日本フォームサービス(1)
- 日本電興(1)
- ボーゲルズ(1)
- ブロードウォッチ(1)
- ハヤノ産業(1)
- サンワダイレクト(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
POP用品とは、衣類などを出荷する際に必要となる小物類。主に、品物に値札のタグをつけるための「タグガン」や、タグガンに装着して使う「タグピン」、品物に一筆添えるための「メッセージカード」のことです。タグガンはどの製品も、軽量で、片手で簡単に扱えるなど使い勝手に配慮されています。タグガンにより、装着する針、タグピンの種類が異なりますので、それぞれ適応したものをそろることが大事です。タグガンは、針でタグピンを刺すことによりタグ付けをします。使用回数が増えると、針の部分が欠けてきたり、消耗する場合もありますので、その場合は針の交換が必要です。
商品豆知識

スタンド付きデジタルサイネージ
高昇¥109,800税込¥120,7801台(1台)翌々日出荷消費電力(W)65横幅(mm)スタンド:450、ディスプレイ:547解像度1920×1080輝度(cd/m2)500
超小型ミニソーラームーバー (オモリ有)(ソーラー振子)
メイワパーツ(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷室内の光を電力に変え、振子を左右にスイングさせます。効果的なムービングPOPで、 注目度が上がり、とても効果的です。色白材質(本体)本体/ABS樹脂 振子/PC樹脂電源太陽電池 25 × 9 (mm)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)76×51×21設置姿勢左右前後3度照度(Lux)100最大振幅58度
ディスプレイ用壁掛金具 (固定タイプ)
朝日木材加工 (WALL FIT MOUNT)¥5,198~税込¥5,718~1台当日出荷から4日以内出荷奥行28mm、スタンダード固定タイプ。VESA規格 75mm~。水平器付き。付属品(テレビ取付ボルト、スペーサー、六角レンチ)用途一般住宅、ホテル、店舗、商業施設、公共施設などへのディスプレイ用壁掛金具。RoHS指令(10物質対応)対応
人感センサー・自立スタンド付きデジタルサイネージ
impactTV¥22,980税込¥25,2781台7日以内出荷店頭販促/販売促進/情報表示/業務用付属品自立式スタンド、取扱説明書、ACアダプタ定格消費電力(W)8外寸(mm)W252×H154×D22本体質量(kg)530ねじ寸法(mm)背面:M4×5.5記憶方式内蔵メモリ1.8GB/SDカード/SDHCカード解像度1280×720スピーカー2Wx2外部端子USB TypeA、SDカード画面サイズ10インチワイドIPS
7VA+ impactTV 人感センサー・取付金具付きデジタルサイネージ
impactTV¥13,980税込¥15,3781台7日以内出荷店頭販促/販売促進/情報表示/業務用付属品取付金具、取扱説明書、ACアダプタ定格消費電力(W)5外寸(mm)W183×H105×D16本体質量(kg)200ねじ寸法(mm)背面:M4×5.5記憶方式内蔵メモリ1.8GB/SDカード/SDHCカード解像度1024×600スピーカー2Wx2外部端子USB TypeA、SDカード画面サイズ7インチワイドIPS
電子音声POP
サンワダイレクト¥8,798税込¥9,6781個当日出荷人感センサーで人影を感知して、音声を自動再生する音声POPです。 人を感知するとSDカードにコピーした音声データを自動再生します。 センサー検知範囲は約1.8mで、適度な距離で感知、再生できます。 SDカードをセットして電源・音量ダイヤルを回すだけの簡単操作です。 10秒の音声データを1日50回再生した場合、約6ヶ月間使用できます。 本体を覆うケースは紙製なので、とても軽量です。 白い印刷のないスリーブが付属し、販売ページよりスリーブのトムソンデータ(Illustrator形式(ai))のダウンロードが可能です。 Illustratorソフトでスリーブのデザインをすることができます。仕様●スロット:SDメモリカード●対応メディア:32GBまでのUSBメモリ、SDカード・SDHCカード※SDXCカードには対応していません。●対応メディアファイルシステム:FAT、FAT32●対応オーディオフォーマット:MP3、 WMA、 WAV●センサー検知方式:人感センサー●センサー検知範囲:約1.8m●電源:単三乾電池 ×3●連続使用期間:約6ヶ月※10秒の音声データを1日50回再生した場合の目安●スピーカー:8Ω 0.5W※音量:60~76dB(20cmの距離)●セット内容:本体、白無地スリーブ、SDカード(128MB)、単三乾電池(テスト用) ×3
取付金具付電子POP
グッドプランニング(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷店頭販促向け電子POP、取付金具付のため、設置が簡単用途動画で効果的に店頭販促を行うコントラスト比500:1対応メディアSDメモリーカード(2GB)/SDHCメモリーカード(4GB~32GB)再生可能ファイル形式MPEG2 or mp4(拡張子 .mpg or .mp4)、フレームサイズ :最大1280×720ピクセル、フレームレート:最大30fps、ビットレート:6Mbps程度推奨JPEG/MP3(CBR/VBR)/WMA(CBR/VBR)
LED調光点滅コントローラー(点灯パターン、明るさ、スピード調整)
明和産業¥799~税込¥879~1本ほか当日出荷から6日以内出荷単色のLEDテープライトを点滅させることの出来るコントローラーです。点灯パターン、明るさ、スピードを変える事も出来ます。用途店舗什器や、販促ディスプレイ等に許容電流(A)4入力電圧(V)12~24速度点滅9段階点滅6パターンプラグ外径(Φmm)5.5プラグ内径(Φmm)2.1調光範囲8段階
耐水仕様バッテリー式デジタルサイネージ43インチ
高昇¥379,800税込¥417,7801台(1台)翌々日出荷奥行(mm)478横幅(mm)588充電時間7時間(100%充電)解像度1920×1080防塵防水性能IP65本体高さ(mm)1236動作時間10時間バッテリー容量(mAh)50000輝度(cd/m2)2000
ソーラームーバー(ソーラー振子)
メイワパーツ¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷室内の光を電力に変え、振子を左右にスイングさせます。効果的なムービングPOPで、 注目度が上がり、とても効果的です。材質振子:防錆加工鉄板
ターンテーブル カラムI
友屋¥4,798税込¥5,2781個4日以内出荷付属品中心コマ、固定フタ仕様AC電源使用可能(別売)/電池別売種別カラムI材質ABS樹脂寸法(Φ×高さH)(mm)84×34回転数6.5回転/1分間(単三マンガン電池並列2本使用時)、11.5回転/1分間(ACアダプター使用時)耐荷重(g)300
ソーラームービング(ミニフリモ)
友屋(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381台4日以内出荷電池不要!ソーラーパワーで半永久的に動き続けます。 POPサインに利用すれば注目度抜群!仕様垂直より左右40度ぐらい動きます種別ミニフリモ材質耐熱ABS質量(g)25(アームとスペーサー×2をつけた状態)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ソーラー部:35×1×13本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×24×50(アーム付79)適合寸法(mm)POP:カード紙Φ50(50角)、重さ2.6gまで
広告兼用デジタルサイネージモニター
ブロードウォッチ¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷HDMIインターフェイス対応で表示用ディスプレイとして使用可能 USB接続/microSDカードに対応 フォトフレーム機能(動画・写真・音楽の自動再生)搭載 フォトフレーム機能を利用し、店頭広告用モニターとしての利用が可能 リモコン・スタンド付属用途パソコンその他のディスプレイとしてセット内容本体、リモコン、スタンド、ACアダプタ―電源、変換アダプターサイズLCDサイズ:11.6 インチ TFT質量(g)530(スタンド除く)電源DC12V/1A本体寸法(mm)約293×187×25(スタンド除く)入力HDMI、SD カード、USB解像度物理的:1366×768 ピクセル動作温度(℃)0~50動画表示:1080P音声出力イヤホン、スピーカーパネルグレア対応SDカード4~32GB(クラス10以上) ※別売
耐水仕様スタンド付きデジタルサイネージ43インチ
高昇¥343,873税込¥378,2601セット(1セット)翌々日出荷高さ(mm)【スタンド】1466奥行(mm)【スタンド】555、【本体】81消費電力(W)105横幅(mm)【スタンド】553、【本体】941解像度1920×1080防塵防水性能IP65本体高さ(mm)529輝度(cd/m2)1500
SDトーカー(SDカードなし)
POP1¥9,298税込¥10,2281個当日出荷SDカードで音声データを簡単に差し替えできる高音質のセンサー式音声POPです。「ループ再生」と「人感センサー再生」の2つのモードを選んで再生できます。ループ再生と人感センサー再生の切り替え可能。複数の音声ファイル(Wav)を再生できます(最大100ファイル)材質ABS樹脂色黒使用温度範囲+5℃~+40℃本体質量(g)185メモリーSDカード/SDHCカード本体外形寸法(mm)W172/H72/D41.5音量調節32段階ボタン式±調整
UDサイネージスタンド UD-NFS-02
日本フォームサービス¥60,980税込¥67,0781個5日以内出荷搭載可能可能ディスプレイ:55V型程度(24kg)。タテヨコ兼用。RoHS指令準拠。RoHS指令(10物質対応)対応
サイネージディスプレイ専用スタンドのみ
友屋¥24,980税込¥27,4781台4日以内出荷設置場所を選ばない使いやすくスタイリッシュなデザイン。 サイネージディスプレイ(別売)を簡単にとりつけることができます。その他○キャスター付(ストッパー×4ヶ有)○縦横置可能材質スチール耐荷重(kg)60対応インチサイズ32型、43型組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×425×900対応VESA規格W75×H75、W100×H100、W200×H100、W200×H200、W300×H200、W300×H300、W400×H200mm
(POP1)SDトーカー(SDカード付)
POP1¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷SDカードで音声データを簡単に差し替えできる高音質のセンサー式音声POPです。「ループ再生」と「人感センサー再生」の2つのモードを選んで再生できます。ループ再生と人感センサー再生の切り替え可能。複数の音声ファイル(Wav)を再生できます(最大100ファイル)付属品SDカード(16GB)材質ABS樹脂色黒使用温度範囲+5℃~+40℃本体質量(g)185メモリーSDカード/SDHCカード本体外形寸法(mm)W172/H72/D41.5音量調節32段階ボタン式±調整![TOOLS 10インチ電子POPモニター KZ8-0322 アルファ[販促]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57649474-240228-02.jpg)
TOOLS 10インチ電子POPモニター KZ8-0322
アルファ[販促]¥45,980税込¥50,5781台4日以内出荷自立できるスタンド付きのSDカードプレイヤーです。用途店内で「買ってみよう」と思わせる販促効果に。幅(mm)255.5高さ(mm)158奥行(mm)24.5
取付金具付きデジタルサイネージ
impactTV¥11,980税込¥13,1781台7日以内出荷店頭販促/販売促進/情報表示/業務用付属品取付金具、取扱説明書、ACアダプタ色ホワイト本体質量(g)195定格消費電力(W)4記録媒体内蔵メモリ460MB外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)217×110×11解像度1024×600スピーカー1W×1外部端子USB TypeA画面サイズ7インチワイドTN
人感センサー・スタンド付きデジタルサイネージ
impactTV¥52,980~税込¥58,278~1台7日以内出荷店頭販促/販売促進/情報表示/業務用付属品自立式スタンド、取扱説明書、ACアダプタ色ホワイト外部端子USB TypeA、SDカード
530x580x953-1300mm ディスプレイスタンド
エスコ¥38,500税込¥42,3501台当日出荷付属品ディスプレイ取付け用ネジ各サイズ4本(M4×12、M6×16)、棚板1枚※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意ください。仕様20型~32型程度の液晶テレビ・ディスプレイに最適です。ディスプレイの高さは775~1122mm(画面中心位置)まで無段階で設定が可能です。チューナーやDVDレコーダー、キーボード・マウスなどを設置できる棚板付きで、棚板は前向き後ろ向きどちらの方向にも設置できます。高さ変更も可能です。VESA取付け100×100mm、200×200mm、200×100mmに対応しています。※ディスプレイの向きは縦横どちらにも対応します。(初期設定時)角度調整機能付15kg以下のテレビを取り付け可能です。お客様組立品材質本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)12キャスター自在×2、自在(ストッパー付)×2型番CR-LAST18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×580×935~1300総耐荷重(kg)40(15以下のテレビを取り付け可能)
モバイルトークミニ
群馬電機¥27,980税込¥30,7781台6日以内出荷コンセント不要で省スペース。録音後、販売強化したい売り場に簡単設置!告知ポップの「音声POP」便利な販促什器、ツール系商品です。用途軽量・コンパクトで場所を選ばない音声案内により、お客様へのサービス・誘導等にご活用いただけます。ワゴンに、ジャンブルBOXに、サイン看板に寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×65×30
ソーラーターンテーブル
メイワパーツ¥8,298税込¥9,1281個当日出荷LED付のソーラーパネルを使用したターンテーブルです。電源太陽電池4面、単3形乾電池1本テーブル径Φ×高さH(mm)100(テーブル)×57回転速度2.5rpm最大荷重(kg)約5
ディスプレイ用壁掛金具 (前傾斜タイプ)
朝日木材加工 (WALL FIT MOUNT)¥6,798~税込¥7,478~1台4日以内出荷前傾斜タイプ。水平器付き。付属品(テレビ取付ボルト、スペーサー、六角レンチ)用途一般住宅、ホテル、店舗、商業施設、公共施設などへのディスプレイ用壁掛金具。傾斜角度(°)前:8RoHS指令(10物質対応)対応
ディスプレイ用壁掛金具 (前後傾斜タイプ)
朝日木材加工 (WALL FIT MOUNT)¥9,398~税込¥10,338~1台当日出荷から4日以内出荷前後傾斜タイプ。水平器付き。付属品(テレビ取付ボルト、スペーサー、六角レンチ)用途一般住宅、ホテル、店舗、商業施設、公共施設などへのディスプレイ用壁掛金具。取付高(mm)75~400傾斜角度(°)前:15、後:5RoHS指令(10物質対応)対応
プリンタ対応TAG
ORIGINAL WORKS(ササガワ)(1件のレビュー)¥859税込¥9451冊(15枚×15シート)3日以内出荷パソコンとプリンタで作成。ショップみたいな自分だけのTAGが完成。 プリンタでオリジナルデザインが印刷できるTAG作成用紙です。ホームページで配信している無料のテンプレートを使用すれば、文字の打ち替えだけで簡単にクオリティの高いオリジナルTAGが作成できます。予め台紙に加工がされているので、面倒な穴あけも不要!ミシン目に沿って折るだけ!ハサミでカットする必要がありません。 タグに屋号や二次元バーコードなどの情報を印刷!たくさんの作品が並ぶ「委託販売店」で効果的に作家情報をご案内できます。 テンプレートをダウンロードしてオリジナルデザインが簡単に作れます!Photoshop・Illustrator用上級者向けテンプレートも配布中!サイズSシートサイズ(mm)210×148寸法(縦×横)(mm)44×38
【43/49/55/65インチ】屋内用デジタルサイネージ 縦型フロアスタンド Windows11搭載
bitstrong(ビットストロング)¥289,800~税込¥318,780~1台61日以内出荷【ポスターからの置き換えで、運用コストと手間を削減】。・表示する内容はいつでも更新できるため、ポスターや看板のように印刷して貼り替えるといった作業は一切不要です。・これまでかかっていた印刷代や人件費、作業の手間を大幅に削減し、よりスピーディーで効果的な情報発信を実現します。【鮮やかで高精細なフルHDディスプレイ】。・フルHD(1920×1080ピクセル)の高精細液晶パネルを搭載。輝度350cd/m?で、明るい商業施設などの屋内でも埋もれることなく鮮やかな映像を届けます。・視野角は上下左右178°と非常に広く、あらゆる角度から見てもコンテンツの色合いやコントラストの変化が少なく、制作者の意図した映像美を損ないません。【Windows 11搭載で、高画質な映像もスムーズに再生】。・最新OS「Windows 11」と、インテルプロセッサーを搭載したPCを内蔵。・一般的なフルHD動画はもちろん、データ量の大きい4K映像素材もスムーズにデコード(変換)して再生可能。訴求力の高いリッチな動画コンテンツを安定して運用できます。【柔軟なコンテンツ運用と便利な遠隔管理機能】。・USBメモリを挿すだけですぐに使える手軽なスタンドアロン型での運用はもちろん、有線LAN(イーサネット)やWi-Fiに接続すればネットワーク型としても機能します。・コンテンツ管理システム「Terminal」を搭載。インターネットに繋がったパソコンがあれば、どこからでも表示内容の変更やスケジュール配信、シャットダウンや再起動といった電源管理まで直感的に行えます。・無線LANアンテナ付属。LANケーブルが届かない場所でも、付属の無線LANアンテナを使えば柔軟に設置できます。【商業施設でも安心な頑丈・高耐久設計】。・筐体(ボディ)には、耐久性に優れたスチール素材と高級感のあるアルミフレームを採用。人が行き交う公共の場での利用を想定した、非常に丈夫なつくりになっています。・ディスプレイ表面は傷や衝撃に強い強化ガラスで保護。耐用年数は約50,000時間を実現しており、長期間にわたり安心してご使用いただけます。・また、メディアプレイヤーなどを接続するポート部分には盗難防止のロックドアを装備し、セキュリティも万全です。用途【使用例】。・店舗、小売店:セール情報や新商品の広告、キャンペーン案内に。・オフィス、工場:エントランスでのウェルカムボードや案内板、安全掲示板として。・病院、クリニック:待合室での順番案内や健康情報の発信に。・ホテル、施設、空港:フロア案内やイベント告知、施設のプロモーションに。・学校:行事予定や連絡事項を共有する電子掲示板として。・展示会、イベント:ブースの顔として商品やサービスを魅力的に紹介入力電圧(V)AC100 50/60Hzメモリー8GBコントラスト比1200:1解像度1920 × 1080 ピクセル(フルHD)視野角上下 178°/左右 178°使用CPUインテル(R) Core(TM) i3 プロセッサースピーカー10W(5W+5W)ステレオスピーカー内蔵動作湿度(%)10~80(結露なきこと)色(本体)ブラック搭載OSWindows11待機電力(W)1以下(低電力スタンバイモード対応)動作温度範囲(℃)-10 ~ +55パネル広視野角 TFT液晶(LEDバックライト搭載)最大表示色約1677万色輝度(cd/m2)350
耐水仕様バッテリー式デジタルサイネージ32インチ
高昇¥359,800税込¥395,7801台(1台)翌々日出荷奥行(mm)478横幅(mm)448充電時間7時間(100%充電)解像度1920×1080防塵防水性能IP65本体高さ(mm)990動作時間10時間バッテリー容量(mAh)40000輝度(cd/m2)2000
耐水仕様スタンド付きデジタルサイネージインチ
高昇¥343,873税込¥378,2601セット(1セット)翌々日出荷高さ(mm)【スタンド】1249奥行(mm)【スタンド】555、【本体】81消費電力(W)105横幅(mm)【スタンド】530、【本体】941解像度1920×1080防塵防水性能IP65本体高さ(mm)529輝度(cd/m2)1500
耐水仕様スタンド付きデジタルサイネージ32インチ
高昇¥301,936税込¥332,1301セット(1セット)翌々日出荷消費電力(W)65解像度1920×1080防塵防水性能IP65本体高さ(mm)393輝度(cd/m2)1500
音声POPジーボ MC-N01
友屋¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷お客様がご来店するとタイミングよくアナウンス開始。人感センサー搭載の音声POPの決定版が新登場!!ロープライストークロボ ●音声をサイドから出力 今までになかったサイドから音が出る音声POP 広告の裏に隠して使用しても、音声出力の穴を塞がないので、音質が変わりません。 ●前面全体でアピール可能な広告スペース サイドから音を出力しているので前面に穴がありません。 ステッカーなどを貼付するなど様々な活用ができます。 ●縦置き、横置き自由自在 本体のサイド面に段差を設けているので、横にしても音が遮られません。スペースに合わせた置き方ができます。 ●ICメモリーだから、いい音いつまでも 録音再生にテープを使用していませんので、毎日ご使用していても音は劣化しません ●デジタル録音 カンタン操作 デジタル録音は、頭だし再生、エンドレス再生が簡単、完全自動です ●省エネ設計・省電力 1日12時間ご使用で月額わずか30円程度と経済的です(上記料金は、1kwhあたり23円で算出しています。)付属品録音カード(本体に挿入済み)・ACアダプタ・取扱説明書仕様ACアダプタ:AC100V(50/60Hz)、メッセージ録音再生:チャンネル数:2チャンネル、録音再生時間:各チャンネル最大約90秒質量(g)約400消費電力(W)約3電源DC5Vコード長さ(m)1.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×77×155使用環境屋内(0度~40度)音声出力2W(最大)人感センサー感知距離:0~2m(センサースイッチ「入」時のみ有効)
クルモ
友屋¥3,698税込¥4,0681台4日以内出荷付属パーツで見せかたいろいろ!材質PC(ポリカーボネート)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)モーター部:52×42×37、ソーラー部:51×31×4コード長さ(mm)85回転数2回転以上/1分間(荷重や光によって変動します)
呼び込み君(ビューサインmini付)
友屋¥31,980税込¥35,1781台4日以内出荷●アナウンス+BGM、ミキシングはアピール効果バツグン/BGMを流しながらお客様を検知するとコマーシャルを再生することもできます ●ICメモリーだから、いい音いつまでも/録音再生にテープを使用していませんので、毎日ご使用していても音は劣化しません ●デジタル録音、カンタン操作/デジタル録音は、頭だし再生、エンドレス再生が簡単、完全自動です ●省エネ設計、省電力/1日12時間ご使用で月額わずか120円程度と経済的です(上記料金は、1kwhあたり23円で算出しています。) ●呼び込みくんはあざやか発光、長寿命/POP部はLED(半導体発光素子)を使用、あざやかな光で長寿命、もちろん球切れはありません付属品BGMカード、標準パネルセット(「SALE!」×1枚、「営業中」×1枚、「店長おすすめ」×1枚)仕様アナウンス録音再生:チャンネル数:2、録音再生時間:各チャンネル最大約90秒、BGM再生:専用BGMカード チャンネル数:2(BGM録音済み)、再生時間:各チャンネル約90秒種別ビューサインmini付き質量(kg)約1.2消費電力(W)約14本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×82×215音声出力2W(最大)人感センサー感知距離:0~3m、アナウンス再生時有効:センサースイッチ「入」時
モバイルトークミニ MC-T01
友屋¥22,980税込¥25,2781台4日以内出荷乾電池で動作するコンパクトな音声POP! 公共空間などでの誘導・電源確保困難な場所でのご案内仕様内部音源録音再生:チャンネル数:2、録音再生時間:各最大約90秒適合メモリカード:SD・SDHC規格マイクロSDカード(相性により適合しない場合有)、フォーマット形式:FATまたはFAT32、データ形式:MC-T01専用形式その他盗難防止用フック/Φ0.5mm金属ワイヤー適合質量(g)約120(電池は含まず)消費電力(W)2(最大)電源単3アルカリ電池×4本または市販モバイルバッテリー(相性により適合しない場合有)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×30×110音声出力1W(最大)人感センサー感知距離約3m(環境により変化有)
『インフォメーションスタンド』には他にこんなカテゴリがあります
- ポスタースタンド
- LED/デジタルサイネージ
- パネルスタンド
- インフォメーションボード/案内板

























![TOOLS 10インチ電子POPモニター KZ8-0322 アルファ[販促]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57649474-240228-02.jpg)