絞り込み
ブランド
- ROYAL(ロイヤル)[建築金物](510)
- ハーフェレ(48)
- LAMP(スガツネ工業)(40)
- ハヤノ産業(34)
- RS PRO(29)
- 友屋(17)
- DIY-ID(12)
- ストア・エキスプレス(10)
- 河淳(8)
- アイリスオーヤマ(5)
- アズワン(4)
- サンクリエイト(3)
- ロイヤル(2)
- 横浜ディスプレイミュージアム(2)
- 中日販売(1)
- 日平機器(1)
- ネグロス電工(1)
- BEST(ベスト)[金物](1)
- ハイロジック(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: 陳列用金物
![ガラス棚板用Nダボ12 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73880686-200908-02.jpg)
ガラス棚板用Nダボ12
ROYAL(ロイヤル)[建築金物](1件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1セット(10個)当日出荷埋め込みダボ式ダボシステム用、ガラス棚板設置用ダボ材質スチール、(クッション)軟質樹脂ねじピッチ(mm)1.0ねじサイズM6![飾りボルト 10個入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55782353-230404-02.jpg)
飾りボルト 10個入り
ROYAL(ロイヤル)[建築金物](1件のレビュー)¥469~税込¥516~1パック当日出荷から8日以内出荷用途ネジ式ジョイントパーツ(EM併用可能)材質スチールねじピッチ(mm)1.25ねじサイズM8![水平ブラケット ガラス棚板用 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76099913-151008-02.jpg)
水平ブラケット ガラス棚板用
ROYAL(ロイヤル)[建築金物](7件のレビュー)¥279~税込¥307~1本当日出荷から5日以内出荷用途ガラス棚専用ブラケット材質スチール特殊鋼厚さ(mm)3.0仕上クロームRoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール 底引きタイプ
LAMP(スガツネ工業)¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷から4日以内出荷引き出しの底にレールを取り付けるタイプです。引き出しても筐体側にスライドレールが見えません。レバー操作でアウターメンバーを取り外せます。本体の厚みは、わずか19.5 mmと薄型です。用途宝飾品・時計など店舗のショーケースなど。ホテルの茶器収納部分など。仕様底引き材質鋼(SPCC)![ストックルーム用ハンガーブラケット ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73881142-171226-04.jpg)
ストックルーム用ハンガーブラケット
ROYAL(ロイヤル)[建築金物](3件のレビュー)¥549~税込¥604~1本当日出荷ストックルーム用Φ25バースチールSR-B25のハンガーブラケットです付属品PL振止材質スチール特殊鋼厚さ(mm)3.0色ホワイト角度(°)腕金具0.75アップ適合ビット2番RoHS指令(10物質対応)対応![4Mこぼれ止め用ビス 10個入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55747186-170323-02.jpg)
4Mこぼれ止め用ビス 10個入り
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]¥319~税込¥351~1パック当日出荷から5日以内出荷用途陳列商品こぼれ止めらんかん設置用止めビス(ガラス棚板、木棚板兼用はさみこみ式兼用)付属品樹脂ワッシャー材質スチール色ユニクロねじピッチ(mm)0.7ねじサイズM4![木棚用ブラケット(Rタイプ) 左右セット ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76671815-220411-06.jpg)
木棚用ブラケット(Rタイプ) 左右セット
ROYAL(ロイヤル)[建築金物](1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1セット当日出荷から15日以内出荷自動ロック式抜け止め標準装備の木棚板専用水平ブラケットRタイプ用途スリット穴掛け式棚等設置システムの木棚専用腕金具材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6色Aホワイト角度(°)0.75アップ爪数3
重量用ワンタッチスライド丁番 J95
LAMP(スガツネ工業)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から4日以内出荷メーカー4万回開閉試験をクリアしています。2ヶ使いで最大25kg、3ヶ使いで最大40kgの大型扉に対応。(ガラス扉の場合は最大35kg)。扉の脱着がワンタッチで簡単。簡単で敏速な扉調整方法。材質本体:鋼、カップ:亜鉛合金(ZDC)形状スライド(多軸)丁番型種類ワンタッチスライドヒンジ推奨ねじM5皿小ねじ、M5丸皿小ねじカップ径(Φmm)Φ40掘込深さ(mm)15推奨扉厚(mm)18~30適合ガラス厚(mm)8、10最大扉厚(mm)30最小扉厚(mm)18最小ガラス厚(mm)8最大ガラス厚(mm)10![スクエアースリットB スリットパイプ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55763268-170331-04.jpg)
スクエアースリットB スリットパイプ
ROYAL(ロイヤル)[建築金物](1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から10日以内出荷Bスリット シングルスリット(1面):サイズ13~31 シングルスリット(2面):サイズ40~50用途スリット穴掛け式棚等設置システム、およびナローダボシステム用基礎支柱(加工用スリット穴付き角パイプ)材質スチール色生地![ロイヤル Sバーパネル用ブラケット クローム ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52799434-170316-04.jpg)
ロイヤル Sバーパネル用ブラケット クローム
ROYAL(ロイヤル)[建築金物](1件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷から6日以内出荷安全荷重→片側で測定(サポートにブラケットを固定した状態での静止荷重) ※上記、荷重は、ロイヤル製サポートASF-1を使用。90cm間隔で使用の場合。 ※下地が完全な状態でビスが効いている場合。 ※サポートAWF-5を使用の場合、上記荷重の50%となります。 ※安全荷重は参考値です。状態・状況を確認の上、ご使用下さい。又荷重については保証するものではありません。厚さ(mm)3.0色クローム
マウンティングプレート 重量用ワンタッチスライド丁番J95シリーズ用
LAMP(スガツネ工業)¥799~税込¥879~1個当日出荷偏心カムによる前後調整機構付(+1.5、-2.5mm)、上下調整機構付(+-3mm)。かぶせ量(左右)調整機構付(+0、-4mm)。H寸法はインセット使用時、扉厚+42mmとなります。仕様別売品:座金カバーJ95ZC型、丸皿タッピンねじ5×18NI前後調整機構付(+1.5、-2.5 mm)、上下調整機構付(±3 mm)、かぶせ量〔左右〕調整機構付(+0、-4 mm)H寸法はインセット使用時、扉厚+42 mmとなります。材質鋼/亜鉛合金(ZDC)形状スライド(多軸)丁番型質量(g)94種類マウンティングプレート推奨ねじ呼び径5皿頭、または丸皿頭のタッピンねじ、または木ねじ座金ねじ穴数4座金ピッチ(mm)32座金厚さ(mm)0(標準厚)![フォールドブラケット 左右セット B-132/133 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55770803-170316-04.jpg)
フォールドブラケット 左右セット B-132/133
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]¥929~税込¥1,022~1セット当日出荷から15日以内出荷Bタイプブラケット。 B-138(中間受け専用)と同一レベルの商品です。用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、木棚専用腕金具材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6t角度(°)腕金具0.75アップ爪数3![GPネジ付きダボ 10個入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55748997-170323-04.jpg)
GPネジ付きダボ 10個入り
ROYAL(ロイヤル)[建築金物](2件のレビュー)¥829~税込¥912~1パック当日出荷用途GPダボ柱システム専用、ひっかけネジ止め式木棚板設置用ダボ適合GPS、GPM材質アルミ挽物ねじピッチ(mm)1.0呼び10ねじサイズM6RoHS指令(10物質対応)対応![チャンネルサポート断面保護キャップ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80435235-240719-02.jpg)
チャンネルサポート断面保護キャップ
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]¥119~税込¥131~1個翌日出荷チャンネルサポート1型用直付け時の断面保護用部材。用途店装用、業務用、戸建、マンション等の棚用品材質ABS樹脂![水平ガラス木棚ブラケット R-111GS ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55782807-170331-04.jpg)
水平ガラス木棚ブラケット R-111GS
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]¥419~税込¥461~1個当日出荷から7日以内出荷Rタイプブラケット のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備(従ってRKYは不要、RPK使用の場合は標準装備品を外す必要あり)用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、ガラス棚専用腕金具(先端前ズレ防止構造付き)付属品クッション適合(振れ止め)SL材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6t角度(°)腕金具0.75アップ材質(クッション)EVA樹脂![ウェルドブラケット WA-79S ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55756977-170414-04.jpg)
ウェルドブラケット WA-79S
ROYAL(ロイヤル)[建築金物](4件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷から5日以内出荷Aタイプブラケット のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備) パイプ芯寸法=寸法-16.5mm用途スリット穴掛け式棚等設置システムのハンガー横掛け陳列用丸パイプ設置用腕金具25Φ用適合(振れ止め/爪側)SL材質スチール特殊鋼厚さ(mm)3.0t色生地角度(°)腕金具0.75アップRoHS指令(10物質対応)対応
棚ダボ 木製棚用 差し込み 下穴Φ3mm スチール
ハーフェレ¥839税込¥9231セット(100個)当日出荷下穴Φ3mm用の棚受金具、用途家具などの棚の保持仕様耐荷重 60 kg (DIN EN 1727:1998-06 準拠)材質スチール取付下穴Φ 3mm に差し込み仕上ニッケルメッキ![ウッドブラケット中間受け専用 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76672007-220411-06.jpg)
ウッドブラケット中間受け専用
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]¥509~税込¥560~1本6日以内出荷から15日以内出荷中間受け専用の木棚板専用水平ブラケットAタイプです。用途スリット穴掛け式棚等設置システムの木棚専用腕金具材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6色Aホワイト角度(°)0.75アップ![木棚用ブラケット中間受け専用(Rタイプ) ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76671754-220411-06.jpg)
木棚用ブラケット中間受け専用(Rタイプ)
ROYAL(ロイヤル)[建築金物](2件のレビュー)¥439~税込¥483~1本当日出荷から15日以内出荷自動ロック式抜け止め標準装備の中間受け専用の木棚用ブラケットRタイプ用途スリット穴掛け式棚等設置システムの木棚専用腕金具材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6色Aホワイト角度(°)0.75アップ爪数2![木棚用ブラケット(Rタイプ) 左右セット ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75073155-211220-02.jpg)
木棚用ブラケット(Rタイプ) 左右セット
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]¥999~税込¥1,099~1セット当日出荷から6日以内出荷仕様SL使用不可材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応




![ガラス棚板用Nダボ12 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73880686-200908-02.jpg)
![飾りボルト 10個入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55782353-230404-02.jpg)
![スリムブラケット ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55765167-170316-04.jpg)

![EL柱ダボ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55747834-230427-02.jpg)
![水平ブラケット ガラス棚板用 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76099913-151008-02.jpg)
![ウッドタッピング 50個入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75073487-211220-02.jpg)
![角上座金 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55781888-170323-04.jpg)

![ND用埋め込みダボ 10個入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55751842-170331-04.jpg)
![シューノ19 コノジ型シングルサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46119528-231002-04.jpg)

![ストックルーム用ハンガーブラケット ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73881142-171226-04.jpg)
![4Mこぼれ止め用ビス 10個入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55747186-170323-02.jpg)
![木棚用ブラケット(Rタイプ) 左右セット ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76671815-220411-06.jpg)


![スクエアースリットB スリットパイプ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55763268-170331-04.jpg)
![ロイヤル Sバーパネル用ブラケット クローム ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52799434-170316-04.jpg)
![シューノ32 木棚ブラケットセット ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46120718-231002-02.jpg)

![ネジ付きダボ12 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73880634-171226-04.jpg)
![フォールドブラケット 左右セット B-132/133 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55770803-170316-04.jpg)
![ネジ付ダボ 10個入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55768177-170331-04.jpg)
![ステンレスパイプソケット ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55764302-170414-04.jpg)
![GPネジ付きダボ 10個入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55748997-170323-04.jpg)
![ナローダボ25 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55768037-170331-04.jpg)
![チャンネルサポート断面保護キャップ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80435235-240719-02.jpg)
![木棚板用ビス50本パック ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46121926-231002-02.jpg)

![水平ガラス木棚ブラケット R-111GS ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55782807-170331-04.jpg)
![ウェルドブラケット WA-79S ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55756977-170414-04.jpg)
![シューノ32 コノジ型シングルサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46119704-231002-02.jpg)
![木棚板 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46118785-231002-02.jpg)
![50本パックSタッピング ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46121409-231002-02.jpg)
![パイプエンド ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46119187-231002-02.jpg)

![ウッドブラケット中間受け専用 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76672007-220411-06.jpg)
![木棚用ブラケット中間受け専用(Rタイプ) ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76671754-220411-06.jpg)
![木棚用ブラケット(Rタイプ) 左右セット ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75073155-211220-02.jpg)
![アルミペッカーサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物] アルミペッカーサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)
![ラウンドスリットB ROYAL(ロイヤル)[建築金物] ラウンドスリットB ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86501865-260805-02.jpg)
![フェイスアウトブラケット25Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物] フェイスアウトブラケット25Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83047925-260804-02.jpg)
![エクセルレッグ ROYAL(ロイヤル)[建築金物] エクセルレッグ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82930018-260728-02.jpg)