絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
5ページ目: 陳列用金物

亜鉛黒I字プレート
DIY-ID¥40~税込¥44~1個当日出荷から翌々日出荷Iプレートは2枚の板を平行につなげる際に使用します。 板のつなぎや箱のつなぎのアクセントにもなります。 ホワイトを基調とすればナチュラルテイストな雰囲気に、 ブラックを取り入れるとグッと男前インテリアの無骨さや、ジャンク感を簡単に演出できます。色黒使用ビス径(mm)2.7
オフホワイト金折
DIY-ID¥45~税込¥50~1個翌々日出荷棚やボックスの補強や固定などに使用します。 木ねじを使用して簡単に取り付けることができます。 ブラックやオフホワイトの金折を使用することで、 キッチンやリビングなどをシンプルな中に 洗練された雰囲気が漂うスタイリッシュな空間に仕上げることができます。色オフホワイト使用ビス径(mm)2.7
亜鉛黒金折
DIY-ID¥46税込¥511個翌々日出荷棚やボックスの補強や固定などに使用します。 木ねじを使用して簡単に取り付けることができます。 ブラックやオフホワイトの金折を使用することで、 キッチンやリビングなどをシンプルな中に 洗練された雰囲気が漂うスタイリッシュな空間に仕上げることができます。色ブラック使用ビス径(mm)2.7![リトルブラケット LS-03S ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55778196-170323-04.jpg)
リトルブラケット LS-03S
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]¥239税込¥2631個当日出荷のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備 腕金具のアップ角度なし(但し欠き取り部2.5度アップ)用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、Sバー32(SB-32)装着用腕金具(Sバー装着式フェイスパーツのねじれ荷重対応)適合(振れ止め)SL(但し先端のパイプ振れ止めなし)材質スチール特殊鋼厚さ(mm)3.0t色クロームRoHS指令(10物質対応)対応![丸上座金 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55782143-170331-04.jpg)
丸上座金
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]¥659~税込¥725~1個4日以内出荷から6日以内出荷高さ調整(アジャスト)可能天井側金具(スリットレベル微調整後、天井とスリットパイプの間に”すきま”があっても横の力に耐える座金大き目タイプ)用途天床固定式スリットパイプ立設用パーツ、ラウンドスリット用材質スチールタイプインロー式適合ねじAT-P(7.0Φ皿×3.8Φ穴付)![丸アジャスター ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55782003-170331-04.jpg)
丸アジャスター
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]¥639~税込¥703~1個5日以内出荷から6日以内出荷高さ調整(アジャスト)可能床面側金具用途天床固定式スリットパイプ立設用パーツ材質スチール厚さ(mm)(プレート部)3.2tねじピッチ(mm)1.75適合ねじAT-P(7.0Φ皿×3.8Φ穴付)取付穴径(Φmm)3.8ねじサイズM12![タッチストッパー ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55747292-170915-06.jpg)
タッチストッパー
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]¥249~税込¥274~1個5日以内出荷から15日以内出荷用途挿入式エンドパーツ Sバーの両端処理用、打ち込み式こぼれ止めプレート付きフタ(化粧、およびフック等落下防止用)材質(フタ)スチール(3.2t)材質(板バネ)ステンレス![ステンレスハンガーブラケット ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55764336-170414-04.jpg)
ステンレスハンガーブラケット
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から5日以内出荷材質SUS304厚さ(mm)3.0色ステンレスヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応![ステンレススリムブラケット ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55764126-170414-04.jpg)
ステンレススリムブラケット
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]¥869~税込¥956~1個4日以内出荷から5日以内出荷材質SUS304厚さ(mm)3.0色ステンレスヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応![ステンレススクエアースリット25/25 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55764065-170414-04.jpg)
ステンレススクエアースリット25/25
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]¥8,998~税込¥9,898~1本5日以内出荷材質SUS304色ステンレスヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)角パイプ25×25×1.5t![かしめダボ付木棚用ブラケット 左右セット ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55759725-170323-04.jpg)
かしめダボ付木棚用ブラケット 左右セット
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]¥999~税込¥1,099~1セット5日以内出荷材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6色クロームRoHS指令(10物質対応)対応![かしめダボ付きウッドブラケット 左右セット ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55759682-170323-04.jpg)
かしめダボ付きウッドブラケット 左右セット
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]¥1,098~税込¥1,208~1セット当日出荷から5日以内出荷材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6色クロームRoHS指令(10物質対応)対応![アルミペッカーサポート11 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55755595-170316-02.jpg)
アルミペッカーサポート11
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]¥3,598~税込¥3,958~1本5日以内出荷材質(本体)スチール、(アングル)アルミ厚さ(mm)2.0色アルシルバーRoHS指令(10物質対応)対応![Sハンガーブラケット A-180S ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55753023-170316-04.jpg)
Sハンガーブラケット A-180S
ROYAL(ロイヤル)[建築金物](1件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷から8日以内出荷Aタイプブラケット スリット穴掛け式棚等設置システムのハンガー横掛け陳列用パイプ設置用腕金具(但し装着相手パイプによって適合ホルダー、BS-50・ASS-24・AHS-25いずれかとの併用必要) のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備 呼び50はのみ寸0~4限定適合(振れ止め)SL材質スチール特殊鋼厚さ(mm)3t色クローム角度(°)腕金具0.75アップRoHS指令(10物質対応)対応![Hバーステンレス32Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55749995-170331-02.jpg)
Hバーステンレス32Φ
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]¥2,498~税込¥2,748~1本4日以内出荷から8日以内出荷材質SUS304色ステンレスヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)丸パイプΦ31.8×1.2t![Vフェイスアウトハンガー シングル クローム ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58935904-130507-02.jpg)
Vフェイスアウトハンガー シングル クローム
ROYAL(ロイヤル)[建築金物](1件のレビュー)¥639税込¥7031本4日以内出荷から5日以内出荷ハンガー正面陳列用(水平シングルタイプ)用途角バー用 フック パネルが使用できます。仕様(ダボサイズ)Φ5×12、(コの字部)W30 t=2.6、(固定押しネジ)M5(0.8P)材質スチール仕上クロームパイプ径(Φmm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応![シューノ32 ハンガーブラケット内々Φ16用 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46119406-231002-02.jpg)
シューノ32 ハンガーブラケット内々Φ16用
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]¥619税込¥6811本4日以内出荷材質スチール厚さ(mm)t=3.0寸法(mm)150安全使用荷重(kg)(1棚あたりの目安)15(SS3-SSF-14、SS0-HIB-P16を使用した場合)







![ガラススライドストッパーダボ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73881097-171226-04.jpg)
![リトルブラケット LS-03S ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55778196-170323-04.jpg)
![溶接用フラットキャップ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55784627-170414-02.jpg)
![丸上座金 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55782143-170331-04.jpg)
![丸アジャスター ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55782003-170331-04.jpg)
![角アジャスター ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono27551555-200423-06.jpg)
![ベビーシングルベース ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55773585-170316-02.jpg)
![ブラケット先端保護キャップ(オールラウンドタイプロング) 10個入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55772438-170331-04.jpg)
![チャンネルサポート補強座金 10個単位 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55767382-170323-02.jpg)
![タッチストッパー ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55747292-170915-06.jpg)
![スリムバー ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55765097-170414-04.jpg)
![ステンレスハンガーブラケット ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55764336-170414-04.jpg)
![ステンレススリムブラケット ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55764126-170414-04.jpg)
![ステンレススクエアースリット25/25 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55764065-170414-04.jpg)
![コネクトビス 10個入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55761782-170331-04.jpg)
![かしめダボ付木棚用ブラケット 左右セット ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55759725-170323-04.jpg)
![かしめダボ付きウッドブラケット 左右セット ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55759682-170323-04.jpg)
![アルミペッカーサポート11 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55755595-170316-02.jpg)
![アジャスターカバー ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55755288-170323-04.jpg)
![Sハンガーブラケット A-180S ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55753023-170316-04.jpg)
![Pタッピング 50本入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55752034-170331-02.jpg)
![L型開き止めバー用ラバー 10個入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55751806-170323-04.jpg)
![Jホルダー 10個入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55751587-170323-02.jpg)
![Hバーメタル ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55750117-170323-04.jpg)
![Hバーステンレス32Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55749995-170331-02.jpg)
![Eホルダー ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55747965-170323-04.jpg)
![B柱ダボ12 10個入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55747624-170316-04.jpg)
![Vフェイスアウトハンガー シングル クローム ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58935904-130507-02.jpg)
![パイプナット16Φ用 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46119230-231002-02.jpg)
![50本入パック自然素材棚板用ビス ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46121960-231002-02.jpg)
![シューノ19 サポートキャップビスセット(CW用) ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46120955-231002-02.jpg)
![シューノ32 ハット型シングルサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46119887-231002-02.jpg)
![シューノ32 ハット型ダブルサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46119975-231002-02.jpg)
![シューノ32 ハンガーブラケット内々Φ16用 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46119406-231002-02.jpg)
![パイプナット25Φ用 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46119336-231002-02.jpg)
![シューノ19 木棚ブラケット落とし込みセット ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46118575-231002-02.jpg)
![シューノ19 ハンガーブラケット内々Φ16用 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46118925-231002-02.jpg)
![アルミペッカーサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物] アルミペッカーサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)
![ラウンドスリットB ROYAL(ロイヤル)[建築金物] ラウンドスリットB ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86501865-260805-02.jpg)
![フェイスアウトブラケット25Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物] フェイスアウトブラケット25Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83047925-260804-02.jpg)
![エクセルレッグ ROYAL(ロイヤル)[建築金物] エクセルレッグ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82930018-260728-02.jpg)