絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

ポップ&パネルスタンド
友屋(32件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷POP掲示はおまかせ。 発泡パネルの掲示も可能。 高さ調整はレバーでワンタッチ。 結合部分に新案の樹脂製パーツを採用。ビスのゆるみやポールのぐらつきがなくしっかりと固定できます。 コーナーセンターどちらにも使える。仕様組立材質本体/スチールクロームメッキ、クリップ/PS、結合部/樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×135×450~720
スタンドポスター掛
友屋(16件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷POP掲示はおまかせ。 高さ調整はレバーでワンタッチ。 結合部分に新案の樹脂製パーツを採用。ビスのゆるみやポールのぐらつきがなくしっかりと固定できます。 コーナーセンターどちらにも使える。仕様組立材質本体/スチールクロームメッキ、クリップ/PS、結合部/樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×135×450~700
ポップ&パネルスタンド
ササガワ(1件のレビュー)¥669税込¥7361個当日出荷から12日以内出荷使いやすくて便利なPOP器具。穴の位置変更可能です(センターとコーナー)。伸縮調整可能です。横棒は少し手間に出ているのでパネルなども設置できます。材質スチール他寸法(幅W×奥行D)(mm)(ベース)135×135寸法(幅W×高さH)(mm)250×450~720
リングスタンド シルバー
友屋(6件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷プライスカードがかくれすぎないように、リング部をひとまわり小さく改良しました。 カードがしっかりはさめます。 ベースとの接点を丈夫で折れにくい構造にしました。 ステンレス線は復元力のある材料を使用しています。用途プライスカード、ショップカード、販促POPをかわいくディスプレイ。材質オールステンレス寸法(mm)(ベース)70×85
イージーレールPOPベースタイプ
友屋(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481台当日出荷軽量コンパクト。ワゴンや平台などオールマイティに活躍。 クリップのない美しい表示を実現。 高さ調整はワンタッチ。ポスターハンガーと本体は粘着テープでとりつけます。 ベースはコーナー・センターどちらにも使えます。 取付けは、レールの溝に差し込むだけでOK。取り外しは、上に持ち上げるようにすれば簡単に取り外せます。 ワンタッチ式で使いやすさ抜群。材質アルミ、スチール、樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×135×450~750
POPスタンドポスター掛け
ササガワ¥669税込¥7361個13日以内出荷使いやすくて便利なPOP器具。穴の位置変更可能です(センターとコーナー)。伸縮調整可能です。材質スチール他寸法(幅W×奥行D)(mm)(ベース)135×135寸法(幅W×高さH)(mm)250×450~700
(POP1)ポスタークリップ
POP1¥299税込¥3291セット(4個)当日出荷ワンタッチでカンタン取付! オールクリアータイプなのでビジュアルのイメージはそこねません。材質本体:ポリカーボネート樹脂/吸盤:PVCRoHS指令(10物質対応)対応
POPスタンドクロームメッキ
シモジマ(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個欠品中滑り止め付クリップで挟む定番のスタンドです。材質ポリカーボネート寸法(mm)高440~780×台135角適合サイズB6/B5/A5/A4
POPパネル用スタンド 2148
アルモード (ベルク)¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷A1サイズまで対応の片面発泡パネル用スタンド用途POPパネル用スタンド仕様組立式材質パネル受け押さえ:アルミ押出材質量(kg)4.2直径(Φmm)(ベース)300高さ(mm)1206静止荷重(kg)(安全値)1.8まで適合サイズA1~A4、B2~B4設置方法スタンド使用場所屋内対応寸法(mm)50~1150、パネル厚7
スタンドクリップ Cタイプ(メッキ)
TKG¥2,188税込¥2,4071個当日出荷ワンタッチ高さ調節ストッパー付。支柱がコーナーにあるため冷ケースやワゴン等のスペースを有効活用できます。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×135×H360~700TKG品番9-2034-0401TKG品番(2017)6-1840-0401
発泡貼り込み式卓上スタンド
友屋¥4,598税込¥5,0581台4日以内出荷から6日以内出荷発泡ボードを両面テープで貼り付けるだけ。手軽にサインスタンドとしてご利用いただけます。寸法(mm)発泡ボード貼込み面:60角質量(kg)0.6備考◯角度調整可能◯高さ調整可能径(Φmm)ベース:190本体高さ(mm)H435~645(発泡ボード貼込み面垂直時)支柱上部:Φ5mm線材、下部:Φ8mm丸パイプ
POPスタンド
光¥629~税込¥692~1個当日出荷から10日以内出荷しっかりしたクリップで、大きくアピールします POP等の表示 開口部は8~10mmのボードやカードケース等をらくらく挟みます 支柱は360自由に回ります 折畳が可能です幅(mm)100Φ直径(Φmm)100奥行(mm)100Φ
デルタリングスタンド
河淳(1件のレビュー)¥599税込¥6591個4日以内出荷ビュッフェや社員食堂、冷ケース内など、あらゆるシーンで使用できるリングスタンド。 ショーカードの水平が出しやすいデルタ形のデザインです。材質(本体)ステンレス適合厚さ(mm)1以内
カードスタンド クリップ式
タカ印(ササガワ)¥1,698税込¥1,8681台5日以内出荷設置する場所を選ばず幅広い場面で活躍します。シンプルなデザインなのでカードやPOPを邪魔せず飾ることが出来ます。用途飲食店・店舗・イベント等でのPOP・カードの掲示に最適です。日替わりメニューやおすすめ料理、商品案内やセール情報など特別なキャンペーン情報を目立たせることができます。仕様●挟み幅:最大5mm ●ストッパー:ワンタッチジョインター ●組立式材質本体:スチール、クリップ:スチロール樹脂、結合部:樹脂製寸法(mm)本体-幅80×長さ360~570、ベース-幅135×長さ135入数1台袋入
ペティクリップスタンド
友屋¥419~税込¥461~1個4日以内出荷クリップが上下左右に回転可能! クリップは上下30°ずつ、左右に45°ずつ回転するので、POPの整列表示が容易です。 クリップの隙間や形状の工夫で、ゴミやホコリを詰まりにくくしました。ベース寸法(mm)W70×D85クリップW33×H11mm
ツインスタンド
河淳¥399~税込¥439~1個5日以内出荷1台で上下2枚のPOP 掲示が可能。惣菜、ベーカリー、寿司など、2枚同時にPOP 展開をする際に最適です。 POP を適した角度で掲示できる角度調節機能付き。適合厚さ(mm)0.8以内
クリップスタンド
よし与工房¥489~税込¥538~1個5日以内出荷から6日以内出荷下のリングを摘むとリングが開きPOPが楽に挟めます。プライスカードも傷めません。厚手の紙(2mm厚まで)もしっかり挟めます。斜めになったりズレたりしません。
ステンレス伸縮POPスタンド
MROCAT¥3,998税込¥4,3981セット(5台)8日以内出荷用途ポップスタンド材質【本体】ステンレス 【クリップ】PC質量(g)約170/台サイズ(cm)高さ伸縮約27~93ベース寸法(cm)13.5×13.5
(POP1)クリップ&貼付けワイヤータイプ
POP1¥589~税込¥648~1セット(5個)6日以内出荷ステンレスワイヤーの先端にPOPをつけて訴求します。売場にストックしておけば、急な棚替えやイベント時に便利です。型番C1&14P(M200)-2M1開口寸法(mm)クリップ:10ステンレス線(Φ)(mm)1.2幅W(mm)22
クイックスタンド
日研工業¥6,198~税込¥6,818~1セット(5本)5日以内出荷から6日以内出荷上部がホルダーに下部がクリップになったなった一体型のスタンドです。用途雑貨、衣料、食品のPOP表示、価格表示に。材質スチール、ステンレス、ポリカーボネート、ポリスチレン、ステンレスバネ高さ(mm)412~730
ダブルスタンドポスター掛
EBM(江部松商事)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷1台2役!。小スペースでダブルの販促効果種別クローム(TW型)材質スチールクロームメッキ仕上、クリップ=滑り止め樹脂付外寸(mm)400×H300~H500ベース寸法(mm)135×135EBM品番5677130
マルチバインダースタンド
河淳¥1,898~税込¥2,088~1個5日以内出荷材質ABS、(支柱・ベース)スチール/ステンレス関連部品FA525,FA526,FA528,SGA029,FA527,SGA030,SGA031,SGA032,SGA033,SGA034,SGA035,SGA036,FA432,FA433,FA435,SGA021,FA434,SGA022,SGA023,SGA024,SGA025,SGA026,SGA027,SGA028,FA691,FA689,FA692,FA690,FA795,FA794,FA793,FA792,FA791,FA790,FA688,FA685,FA687,FA686適合厚さ(mm)5以内
ピクシーカードスタンド
友屋¥649~税込¥714~1個4日以内出荷ポップを付けたまま見やすい角度に調整可能なので簡単に左右に掲示しているポップと角度をそろえる事ができ、美しい売場が保てます。 ホルダー部の上下に差し込みが付いていますので、1本で2種類の高さ表示が可能。商品量や表示場所に合わせてポップの差し替えが可能です。厚さ(mm)対応ポップ:約0.5まで寸法(mm)W55×D90サイズ推奨ポップ:B7・B8サイズ備考○ポップにラミネート加工を推奨○角度可変(30度ごと、6段階)寸法カード差し部分:W38×H30
円盤ベースタイプ 貼り付けタイプ (5ヶ入)
友屋¥2,298税込¥2,5281セット4日以内出荷ウレタン両面テープ付きでカード類を貼付するだけ仕様ウレタン両面テープ付/方向自由自在材質ステンレス、ABS、PS、POMタイプ貼付け径(Φmm)ベース:100線径(Φmm)1.2(ステンレス)入数5ヶ
アクリルスタンドプレミア L型縦
クルーズ¥3,698~税込¥4,068~1個5日以内出荷プレート・台座が一体型で高級感あふれるアクリル製スタンドです。マグネット式のため、用紙の入れ替えが簡単です。用途店頭のPOP・飲食店のメニュー・各種案内板材質アクリル色クリア
アクリルスタンドプレミア T型縦
クルーズ¥3,598~税込¥3,958~1個5日以内出荷プレート・台座が一体型で高級感あふれるアクリル製スタンドです。マグネット式のため、用紙の入れ替えが簡単です。用途店頭のPOP・飲食店のメニュー・各種案内板材質アクリル色クリア
(POP1)円盤ベースタイプ クリップ100mm 100&14P(M100)-2M1
POP1¥659税込¥7251セット(5個)8日以内出荷クリップの先端にPOPをつけて訴求します。置くだけ簡単アイキャッチャー。材質PS/ABS/POM/SUS寸法(mm)クリップ:W22、円盤:1xΦ100ワイヤー径(Φmm)1.2開口寸法(mm)10ワイヤー長(mm)100
ドッピオスタンド
カンテック¥4,498~税込¥4,948~1セット(10個)4日以内出荷上下2枚のPOP表示が可能・自在なカードスタンド。上部ホルダーのPOPが見やすい角度に調整出来30度ごとの角度調整が可能材質上部ホルダー:ABS樹脂 ベース:ステンレス黒塗装
ライトフレームスタンド
日研工業(1件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1セット(5個)5日以内出荷小型のPOPに。「バインドスタンド」等と組み合わせ可能。様々なPOP展開をお手伝い。用途POPスタンド材質ABS、PET
フレームスタンド
日研工業¥6,698~税込¥7,368~1セット(5本)5日以内出荷各サイズのカードケース付属。フレーム内に差し込んでご使用ください。高さ伸縮可能。用途雑貨、衣料、食品のPOP表示、価格表示に。材質スチール、ステンレス、スチレン
POPスタンド
日研工業¥8,498~税込¥9,348~1セット(5本)5日以内出荷から7日以内出荷滑り止め付きクリップで挟む吊り下げタイプ用途工場、倉庫の掲示物、現品表示に。雑貨、衣料、食品のPOP表示、価格表示に。材質スチール、ステンレス、ポリカーボネート適合サイズB6、B5、A5、A4