絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
92件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポップ&パネルスタンド 友屋

    ポップ&パネルスタンド

    友屋(32件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    POP掲示はおまかせ。 発泡パネルの掲示も可能。 高さ調整はレバーでワンタッチ。 結合部分に新案の樹脂製パーツを採用。ビスのゆるみやポールのぐらつきがなくしっかりと固定できます。 コーナーセンターどちらにも使える。
    仕様組立材質本体/スチールクロームメッキ、クリップ/PS、結合部/樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×135×450~720
  • スタンドポスター掛 友屋

    スタンドポスター掛

    友屋(16件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    POP掲示はおまかせ。 高さ調整はレバーでワンタッチ。 結合部分に新案の樹脂製パーツを採用。ビスのゆるみやポールのぐらつきがなくしっかりと固定できます。 コーナーセンターどちらにも使える。
    仕様組立材質本体/スチールクロームメッキ、クリップ/PS、結合部/樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×135×450~700
  • POPスタンド オープン工業

    POPスタンド

    オープン工業(2件のレビュー)
    349税込384
    1本
    当日出荷
    オールプラスチック製でサビない。強力。水洗いOK。
    クリップ幅(mm)80
  • リングスタンド シルバー 友屋

    リングスタンド シルバー

    友屋(6件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    プライスカードがかくれすぎないように、リング部をひとまわり小さく改良しました。 カードがしっかりはさめます。 ベースとの接点を丈夫で折れにくい構造にしました。 ステンレス線は復元力のある材料を使用しています。
    用途プライスカード、ショップカード、販促POPをかわいくディスプレイ。材質オールステンレス寸法(mm)(ベース)70×85
  • ポップ&パネルスタンド ササガワ

    ポップ&パネルスタンド

    ササガワ(1件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    使いやすくて便利なPOP器具。穴の位置変更可能です(センターとコーナー)。伸縮調整可能です。横棒は少し手間に出ているのでパネルなども設置できます。
    材質スチール他寸法(幅W×奥行D)(mm)(ベース)135×135寸法(幅W×高さH)(mm)250×450~720
  • イージーレールPOPベースタイプ 友屋

    イージーレールPOPベースタイプ

    友屋(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1台
    当日出荷
    軽量コンパクト。ワゴンや平台などオールマイティに活躍。 クリップのない美しい表示を実現。 高さ調整はワンタッチ。ポスターハンガーと本体は粘着テープでとりつけます。 ベースはコーナー・センターどちらにも使えます。 取付けは、レールの溝に差し込むだけでOK。取り外しは、上に持ち上げるようにすれば簡単に取り外せます。 ワンタッチ式で使いやすさ抜群。
    材質アルミ、スチール、樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×135×450~750
  • POPスタンドポスター掛け ササガワ

    POPスタンドポスター掛け

    ササガワ
    669税込736
    1個
    13日以内出荷
    使いやすくて便利なPOP器具。穴の位置変更可能です(センターとコーナー)。伸縮調整可能です。
    材質スチール他寸法(幅W×奥行D)(mm)(ベース)135×135寸法(幅W×高さH)(mm)250×450~700
  • リングスタンド ブラック 友屋

    リングスタンド ブラック

    友屋
    499税込549
    1個
    当日出荷
    材質オールステンレス(SUS 304)、電着仕上ブラックベース寸法(mm)70×85
  • (POP1)ポスタークリップ POP1

    (POP1)ポスタークリップ

    POP1
    299税込329
    1セット(4個)
    欠品中
    ワンタッチでカンタン取付! オールクリアータイプなのでビジュアルのイメージはそこねません。
    材質本体:ポリカーボネート樹脂/吸盤:PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • リングスタンド ゴールド 友屋

    リングスタンド ゴールド

    友屋
    689税込758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質オールステンレス(SUS 304)、24K金メッキ仕上ゴールドベース寸法(mm)70×85
  • ツインリングスタンド 友屋

    ツインリングスタンド

    友屋
    639税込703
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    寸法(幅W×奥行D)(mm)ベース:70×85
  • リングスタンドーP 日研工業

    リングスタンドーP

    日研工業(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1セット(10本)
    当日出荷から6日以内出荷
    リング部分を開きやすいアイデア仕様。POPの挟み込みが簡単に行えます。
    用途雑貨、衣料、食品のPOP表示、価格表示に。
  • POPスタンドクロームメッキ シモジマ

    POPスタンドクロームメッキ

    シモジマ(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    滑り止め付クリップで挟む定番のスタンドです。
    材質ポリカーボネート寸法(mm)高440~780×台135角適合サイズB6/B5/A5/A4
  • L型ポップスタンド〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス

    L型ポップスタンド〔ストエキオリジナル〕

    ストア・エキスプレス
    759税込835
    1台
    翌日出荷
    ポップをクリップで挟んで両面から見せることができる、卓上のL字ポップスタンドです。 ワンタッチレバーで高さ調節(25~40cm)が簡単にできA4サイズのPOPも掲示できます。
    用途5mm厚までのポップをご使用いただけます。 支柱の位置はセンター、コーナーどちらでも使い分けることができます。材質スチール製、クロームメッキ、クリップ:樹脂寸法(幅W×高さH)(cm)30×28~40
  • スタンドクリップ Cタイプ(メッキ) TKG

    スタンドクリップ Cタイプ(メッキ)

    TKG
    2,188税込2,407
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ高さ調節ストッパー付。支柱がコーナーにあるため冷ケースやワゴン等のスペースを有効活用できます。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×135×H360~700TKG品番9-2034-0401TKG品番(2017)6-1840-0401
  • POPスタンド 光

    POPスタンド

    629税込692
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    しっかりしたクリップで、大きくアピールします POP等の表示 開口部は8~10mmのボードやカードケース等をらくらく挟みます 支柱は360自由に回ります 折畳が可能です
    幅(mm)100Φ直径(Φmm)100奥行(mm)100Φ
  • 発泡貼り込み式卓上スタンド 友屋

    発泡貼り込み式卓上スタンド

    友屋
    4,598税込5,058
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    発泡ボードを両面テープで貼り付けるだけ。手軽にサインスタンドとしてご利用いただけます。
    寸法(mm)発泡ボード貼込み面:60角質量(kg)0.6備考◯角度調整可能◯高さ調整可能径(Φmm)ベース:190本体高さ(mm)H435~645(発泡ボード貼込み面垂直時)支柱上部:Φ5mm線材、下部:Φ8mm丸パイプ
  • POPパネル用スタンド 2148 アルモード (ベルク)

    POPパネル用スタンド 2148

    アルモード (ベルク)
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    A1サイズまで対応の片面発泡パネル用スタンド
    用途POPパネル用スタンド仕様組立式材質パネル受け押さえ:アルミ押出材質量(kg)4.2直径(Φmm)(ベース)300高さ(mm)1206静止荷重(kg)(安全値)1.8まで適合サイズA1~A4、B2~B4設置方法スタンド使用場所屋内対応寸法(mm)50~1150、パネル厚7
  • ラクチンフック(100本入) 制考社

    ラクチンフック(100本入)

    制考社
    4,598税込5,058
    1箱(100本)
    当日出荷
    2.5kgまで吊り下げ可能。天井への取付けがらくらくワンタッチ
    材質ステンレス寸法(mm)L43、フック部:Φ6
  • ポップスタンド〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス

    ポップスタンド〔ストエキオリジナル〕

    ストア・エキスプレス
    6,998税込7,698
    1セット(10台)
    翌日出荷
    ポップをクリップで挟んで両面から見せることができる、卓上のT字ポップスタンドです。 。ワンタッチレバーで高さ調整可能が簡単にできA4サイズのPOPも掲示できます。 クリップは取り外し可能で、ポップに合わせて位置を調整できます。支柱の位置はセンター・コーナーで付け替え可能です。(2)(4)はクリップの金具部分まで黒色でスタイリッシュなオールブラックタイプ。
    用途5mm厚までのポップをご使用いただけます。支柱の位置はセンター、コーナーどちらでも使い分けることができます。材質スチール、クリップ:樹脂寸法(幅W×高さH)(cm)25×43~72
  • ポップスタンド〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス

    ポップスタンド〔ストエキオリジナル〕

    ストア・エキスプレス
    759税込835
    1台
    翌日出荷
    ポップをクリップで挟んで両面から見せることができる、卓上のT字ポップスタンドです。 。ワンタッチレバーで高さ調整可能が簡単にできA4サイズのPOPも掲示できます。 クリップは取り外し可能で、ポップに合わせて位置を調整できます。支柱の位置はセンター・コーナーで付け替え可能です。(2)(4)はクリップの金具部分まで黒色でスタイリッシュなオールブラックタイプ。
    用途5mm厚までのポップをご使用いただけます。支柱の位置はセンター、コーナーどちらでも使い分けることができます。材質本体:スチール、クリップ:樹脂寸法(幅W×高さH)(cm)25×43~72
  • ダブルスタンドポスター掛 EBM(江部松商事)

    ダブルスタンドポスター掛

    EBM(江部松商事)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    1台2役!。小スペースでダブルの販促効果
    種別クローム(TW型)材質スチールクロームメッキ仕上、クリップ=滑り止め樹脂付外寸(mm)400×H300~H500ベース寸法(mm)135×135EBM品番5677130
  • デルタリングスタンド 河淳

    デルタリングスタンド

    河淳(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    4日以内出荷
    ビュッフェや社員食堂、冷ケース内など、あらゆるシーンで使用できるリングスタンド。 ショーカードの水平が出しやすいデルタ形のデザインです。
    材質(本体)ステンレス適合厚さ(mm)1以内
  • カードスタンド クリップ式 タカ印(ササガワ)

    カードスタンド クリップ式

    タカ印(ササガワ)
    1,698税込1,868
    1台
    5日以内出荷
    設置する場所を選ばず幅広い場面で活躍します。シンプルなデザインなのでカードやPOPを邪魔せず飾ることが出来ます。
    用途飲食店・店舗・イベント等でのPOP・カードの掲示に最適です。日替わりメニューやおすすめ料理、商品案内やセール情報など特別なキャンペーン情報を目立たせることができます。仕様●挟み幅:最大5mm ●ストッパー:ワンタッチジョインター ●組立式材質本体:スチール、クリップ:スチロール樹脂、結合部:樹脂製寸法(mm)本体-幅80×長さ360~570、ベース-幅135×長さ135入数1台袋入
  • ペティクリップスタンド 友屋

    ペティクリップスタンド

    友屋
    419税込461
    1個
    4日以内出荷
    クリップが上下左右に回転可能! クリップは上下30°ずつ、左右に45°ずつ回転するので、POPの整列表示が容易です。 クリップの隙間や形状の工夫で、ゴミやホコリを詰まりにくくしました。
    ベース寸法(mm)W70×D85クリップW33×H11mm
  • リングスタンド 河淳

    リングスタンド

    河淳
    349税込384
    1個
    5日以内出荷
  • ツインスタンド 河淳

    ツインスタンド

    河淳
    399税込439
    1個
    5日以内出荷
    1台で上下2枚のPOP 掲示が可能。惣菜、ベーカリー、寿司など、2枚同時にPOP 展開をする際に最適です。 POP を適した角度で掲示できる角度調節機能付き。
    適合厚さ(mm)0.8以内
  • クリップ式ポップスタンド ハイタイプ〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス

    クリップ式ポップスタンド ハイタイプ〔ストエキオリジナル〕

    ストア・エキスプレス
    959税込1,055
    1台
    翌日出荷
    高さを出して訴求力アップ! ワンタッチレバーで高さ調節が簡単。
    用途5mm厚までのポップをご使用いただけます。 支柱の位置はセンター、コーナーどちらでも使い分けることが可能です。高さ(cm)44.5~69
  • 透明アクリルL型ショーカード立て〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス

    透明アクリルL型ショーカード立て〔ストエキオリジナル〕

    ストア・エキスプレス
    369税込406
    1セット(5個)
    翌日出荷
    ショーカードをはさんで前面を保護します。立てても寝かせてもお使いいただけます。
    用途約1mm厚までのカードをご使用いただけます。 。カード素材や厚みによって、ご使用いただけない場合があります。材質アクリル1.8mm厚
  • クリップ式ポップスタンド ロータイプ〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス

    クリップ式ポップスタンド ロータイプ〔ストエキオリジナル〕

    ストア・エキスプレス
    859税込945
    1台
    翌日出荷
    高さを出して訴求力アップ! ワンタッチレバーで高さ調節(26~40cm)が簡単。
    用途5mm厚までのポップをご使用いただけます。 支柱の位置はセンター、コーナーどちらでも使い分けることが可能です。使用例のポップなどは販売していません。高さ(cm)26~40
  • クリップスタンド よし与工房

    クリップスタンド

    よし与工房
    489税込538
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    下のリングを摘むとリングが開きPOPが楽に挟めます。プライスカードも傷めません。厚手の紙(2mm厚まで)もしっかり挟めます。斜めになったりズレたりしません。
  • マルチバインダースタンド 河淳

    マルチバインダースタンド

    河淳
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    材質ABS、(支柱・ベース)スチール/ステンレス関連部品FA525,FA526,FA528,SGA029,FA527,SGA030,SGA031,SGA032,SGA033,SGA034,SGA035,SGA036,FA432,FA433,FA435,SGA021,FA434,SGA022,SGA023,SGA024,SGA025,SGA026,SGA027,SGA028,FA691,FA689,FA692,FA690,FA795,FA794,FA793,FA792,FA791,FA790,FA688,FA685,FA687,FA686適合厚さ(mm)5以内
  • スタンドポップ 河淳

    スタンドポップ

    河淳(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    適合厚さ(mm)8以内
  • POPスタンド シモジマ

    POPスタンド

    シモジマ(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    高さ可変式です。 1個入り
    サイズ高412~730×台径135×135mm
  • L型マグネットポップ立て 大〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス

    L型マグネットポップ立て 大〔ストエキオリジナル〕

    ストア・エキスプレス
    1,298税込1,428
    1個
    翌日出荷
    ポップをクリップで挟んで両面から見せることができる、マグネットタイプのL字ポップスタンドです。マグネットでスチール棚に固定できます。 高さ、マグネットの角度は調節可能。置き型、垂直でもご使用いただけます。 A3ヨコ・A2タテなどの大型ポップを吊り下げ可能です。
    用途1mm厚までのポップをご使用いただけます。寸法(幅W×高さH)(cm)47×51~75
  • ピクシーカードスタンド 友屋

    ピクシーカードスタンド

    友屋
    649税込714
    1個
    4日以内出荷
    ポップを付けたまま見やすい角度に調整可能なので簡単に左右に掲示しているポップと角度をそろえる事ができ、美しい売場が保てます。 ホルダー部の上下に差し込みが付いていますので、1本で2種類の高さ表示が可能。商品量や表示場所に合わせてポップの差し替えが可能です。
    厚さ(mm)対応ポップ:約0.5まで寸法(mm)W55×D90サイズ推奨ポップ:B7・B8サイズ備考○ポップにラミネート加工を推奨○角度可変(30度ごと、6段階)寸法カード差し部分:W38×H30
  • リングスタンド シルバー cotta

    リングスタンド シルバー

    cotta
    719税込791
    1個(1個)
    3日以内出荷から8日以内出荷
    POPを目立たせることができます。 定番のリング式クリップスタンドです。
    材質ステンレス
  • アクリルスタンドプレミア T型縦 クルーズ

    アクリルスタンドプレミア T型縦

    クルーズ
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷
    プレート・台座が一体型で高級感あふれるアクリル製スタンドです。マグネット式のため、用紙の入れ替えが簡単です。
    用途店頭のPOP・飲食店のメニュー・各種案内板材質アクリルクリア
  • ステンレス伸縮POPスタンド MROCAT

    ステンレス伸縮POPスタンド

    MROCAT
    3,998税込4,398
    1セット(5台)
    8日以内出荷
    用途ポップスタンド材質【本体】ステンレス 【クリップ】PC質量(g)約170/台サイズ(cm)高さ伸縮約27~93ベース寸法(cm)13.5×13.5
  • (POP1)クリップ&貼付けワイヤータイプ POP1

    (POP1)クリップ&貼付けワイヤータイプ

    POP1
    589税込648
    1セット(5個)
    6日以内出荷
    ステンレスワイヤーの先端にPOPをつけて訴求します。売場にストックしておけば、急な棚替えやイベント時に便利です。
    型番C1&14P(M200)-2M1開口寸法(mm)クリップ:10ステンレス線(Φ)(mm)1.2幅W(mm)22
卓上ポップスタンド