2ドア冷凍冷蔵庫 112LA-Stage4日以内出荷
単身用やセカンド冷蔵庫に最適!スリムな112L。
左右ドア開きに対応(ドア付替え方式)。
使い方が広がる!庫内棚の高さ調節可能。
約25Lの冷凍室、ドアポケット付き。
庫内温度調節が可能。
静音設計、ノンフロンR600a採用。
付属品製氷皿、霜取り用ヘラ、卵ケース、仕切り棚:大(冷蔵室用)×2、仕切り棚:小(冷蔵室用)、 ポケット:大(冷蔵室用)、ポケット:小(冷蔵室用)×2、フリーケース(冷蔵室用)、ポケット(冷凍室用)、 清掃棒質量(kg)約26容量(L)112間口(mm)470電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)55天板耐荷重(kg)30電源コード(m)約1.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×498×1045騒音値(dB)約27冷却方式直冷式冷媒ノンフロンR600a年間消費電力量(kWh/年)214
1ドア ミラーガラス冷蔵庫 20LA-Stage4日以内出荷
1ドアタイプのコンパクトな冷蔵庫。高級感のあるミラーガラス扉が、お部屋をシックに演出します。・本体前面に高級感を演出するミラーガラスを採用。・ドアの左右付け替えが可能、設置場所に合わせて開く片向を変えられます。・静音性に優れたペルチェ式を採用。・省スペースで手軽に置ける20Lのコンパクト薄型タイプ。・仕切り棚の位置を10段階で調整できます。
付属品仕切り棚質量(kg)約10色ブラック容量(L)20間口(mm)402電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)58天板耐荷重(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)402×351×448電源コード(m)約1.9騒音値(dB)約15冷却方式ペルチェ式冷媒R600a年間消費電力量(kWh/年)68
1ドア冷蔵庫 46LA-Stage4日以内出荷
1ドアタイプのコンパクトな冷蔵庫。
寝室やオフィスなど、シーンにあわせてお使い頂けます。
ネジを付け替えることでドアの開き方を左右で替えることができます。 動線を考えたレイアウトや、壁際への設置にも向いています。
本体内部右上に氷を作れる製氷室を搭載。いつでも冷たいドリンクを楽しむことができます。
付属品製氷皿×1、霜取り用ヘラ×1、卵ケース×1、仕切り棚(冷蔵室用)×1、露受けトレイ×1質量(kg)約15電源(V)AC100(50/60Hz)天板耐荷重(kg)30電源コード(m)約1.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×447×496騒音値(dB)約23冷却方式直冷式定格消費電力(W)(50/60Hz)39/37冷媒R600a年間消費電力量(kWh/年)111
1ドア冷凍庫 31L(冷蔵切替機能付)A-Stage4日以内出荷
1ドアタイプの冷蔵切替機能付の冷凍庫。
冷凍5段階、冷蔵3段階の温度設定で、食品量や気温に応じて調節可能。
ネジを付け替えることでドアの開き方を左右で付け替えることができます。
導線を考えたレイアウトや、壁際への配置にも向いています。
付属品製氷皿、霜取り用ヘラ、仕切り棚、トレー質量(kg)約16色ホワイト容量(L)31間口(mm)474電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)60天板耐荷重(kg)30電源コード(m)約1.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×447×496騒音値(dB)約28冷却方式直冷式冷媒R600a年間消費電力量(kWh/年)111
1ドア ミラーガラス冷蔵庫 32LA-Stage3日以内出荷
1ドアタイプのコンパクトな冷蔵庫。高級感のあるミラーガラス扉が、お部屋をシックに演出します。・本体前面に高級感を演出するミラーガラスを採用。・ドアの付替が可能、設置場所に合わせて開く方向を変えられます。・静音性に優れたペルチェ式を採用。・手軽に置ける32Lのコンパクト薄型タイプ。・仕切り棚の位置を10段階で調整できます。
質量(kg)11色ブラック容量(L)32電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)58天板耐荷重(kg)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×445×475電源コード(m)1.9騒音値(dB)15冷却方式ペルチェ式冷媒R600a年間消費電力量(kWh/年)72