JF100HM01GR グレー [冷凍庫(100L・上開き)]

JF100HM01GR グレー [冷凍庫(100L・上開き)] - MAXZENJF100HM01GR グレー [冷凍庫(100L・上開き)] - MAXZENJF100HM01GR グレー [冷凍庫(100L・上開き)] - MAXZENJF100HM01GR グレー [冷凍庫(100L・上開き)] - MAXZENJF100HM01GR グレー [冷凍庫(100L・上開き)] - MAXZENJF100HM01GR グレー [冷凍庫(100L・上開き)] - MAXZENJF100HM01GR グレー [冷凍庫(100L・上開き)] - MAXZENJF100HM01GR グレー [冷凍庫(100L・上開き)] - MAXZEN

コンパクト設計でたっぷり収納。7段階冷却モード対応で、食品の量に合わせて調節可能。
今の冷蔵庫にプラス!2台目におすすめ。冷凍食品のまとめ買いにお役立ち!「専用冷凍庫」 をプラスするだけでとっても快適にお使いいただけます。特売日にたっぷりまとめ買い、業務用サイズの冷凍食品、食べきれないふるさと納税品、家事時短のための作り置き。
大容量 100L。食材をたっぷり保存。アイスクリームや氷の保存にも。食品のまとめ買いにピッタリ!
すっきり収納 ワイヤーバスケット付き。小物が下に埋もれず取り出しやすい!
上開きタイプだから冷気が逃げにくい 冷気は下へ逃げるため、上開き式は扉を開けても庫内の温度が上がりにくく効率よく冷やします。
冷却性能は最高水準のフォースター製品 日本工業規格(JIS規格)で定められた冷凍室冷却性能規格のことで、4段階の内、最も優れた性能のフォースターを搭載。
冷却モード 食品の量に合わせてモード調節が可能です。
静音設計 生活環境に置いても音が気にならない。運転音約27dB。
調整脚 本体が水平になるよう高さを微調整できます。
安心・信頼の1年保証

付属品
バスケット、霜取り用ヘラ、取扱説明書(保証書)
質量(kg)
22
色
グレー
電圧(V)
100~ (50 / 60Hz)
コード長さ(m)
電源/約2
記号
冷凍庫/フォースター
定格消費電力(W)
95 / 100 (50 / 60Hz)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
545×550×850
冷却方式
直冷式(温度調整つまみ付き)
運転音(dB)
27 ※コンプレッサー動作安定時
使用環境
周辺温度:5~32℃、周辺湿度:20~80%(結露なきこと)
アース線の長さ(m)
2
冷媒
ノンフロン R600a
RoHS指令(10物質対応)
対応
年間消費電力量(kWh/年)
194(50/60Hz共通)
定格内容積(L)
100 (冷凍室 : 100
内容量
1台
注意
※据え付け場所 上面65cm以上、左右10cm以上、背面10cm以上
※こちらの冷蔵庫は上開きです
※床が丈夫で水平なところに据え付けてください。
※ドアの開閉スペースを確保してください。
※本製品は日本国内専用です。日本国外でのご使用は保証の対象外となります。また、アフターサービスもご利用いただけません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76192771JF100HM01GR
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする