JR117ML01WH ホワイト [冷蔵庫 (117L・右開き)]

JR117ML01WH ホワイト [冷蔵庫 (117L・右開き)] - MAXZENJR117ML01WH ホワイト [冷蔵庫 (117L・右開き)] - MAXZENJR117ML01WH ホワイト [冷蔵庫 (117L・右開き)] - MAXZENJR117ML01WH ホワイト [冷蔵庫 (117L・右開き)] - MAXZENJR117ML01WH ホワイト [冷蔵庫 (117L・右開き)] - MAXZENJR117ML01WH ホワイト [冷蔵庫 (117L・右開き)] - MAXZENJR117ML01WH ホワイト [冷蔵庫 (117L・右開き)] - MAXZEN

コンパクトながらも大容量。取り出しやすいボトムタイプの冷凍室。
スマートで使い勝手抜群 コンパクト設計 一人暮らしの方はもちろん、セカンド冷蔵庫としてもおすすめ!
いろんな場所で使える オフィス、給湯室、寝室、リビング
コンパクトながらも大容量 コンパクト設計ながらも満足の大容量でたくさん買い物をしてもしっかり保存できます。冷蔵室 87L:見た目以上にたっぷり収納可能です。冷凍室 30L:冷凍食品やアイスの箱など、かさばる食品も楽々収納!
仕切り棚取り外し可能 冷蔵室の仕切り棚を外して、大きいものを保存したり、スペースを有効活用できます!
サッとお手入れできるので霜が付きづらい
扉の大ポケット 飲み物もしっかり収納できます! 2Lペットボトルの場合最大3本、1Lパックの場合最大4本
家計にやさしい省エネ仕様 省エネ基準達成率100%
2021年度目標基準値から試算 1日あたりの電気代なんと!約16.7円
温度調節ダイヤル 内容量に合わせて温度調整することでさらに省エネに! シンプルダイヤルで操作がかんたん!
温度は目安です。 庫内の食品の量やお好みにより、ダイヤルを調節してお使いください。
冷却性能は最高水準のフォースター 日本工業規格(JIS規格)で定められた冷凍室冷却性能規格のことで、3段階評価中の最高評価を意味します。
耐熱板 冷蔵庫の上は耐熱板になっているため電子レンジ等を置くことができます。収納スペースを有効活用!
調整脚 本体が水平になるよう高さを微調整できます
庫内灯 ドアを開けると自動でライトが点灯 庫内が明るくなり食品が見やすくなります
安心・信頼の1年保証

付属品
製氷皿、卵ケース、霜取り用ヘラ、フリーケース×1、冷蔵室ポケット:小×1、冷蔵室ポケット:大×1、冷蔵室仕切り棚×2、冷凍室棚×1、冷凍室ケース×1、取扱説明書(保証書付き)
質量(kg)
29
色
ホワイト
定格電圧(V)
100~
コード長さ(m)
電源/約1.8
定格周波数(Hz)
50/60
天板耐荷重(kg)
30
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
470×511×1140
冷却方式
直冷式(庫内温度調整ダイヤル付き)
使用環境
周辺温度:5~35℃、周辺湿度:20~80%(結露なきこと)
保証期間
1年
冷媒
ノンフロン R600a
RoHS指令(10物質対応)
対応
年間消費電力量(kWh/年)
230
定格内容積(L)
117(冷蔵室:87 冷凍室:30
内容量
1台
注意
※据え付け場所 左右10cm以上 背面5cm以上
※こちらの冷蔵庫は右開きです
※床が丈夫で水平なところに据え付けてください。
※ドアの開閉スペースを確保してください。
※安全上のご注意 製品を安全で正確にお使いいただき、 お使いになる人や周りの人々への危害・損害を未然に防止するため、ご使用の前に製品の取扱説明書を必ずお読みください。
※本製品は日本国内専用です。日本国外でのご使用は保証の対象外となります。また、アフターサービスもご利用いただけません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76192780JR117ML01WH
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする