絞り込み
消費電力(W)
  • 240
  • 100(3)
  • 120(7)
  • 130(3)
  • 135(3)
  • 150(8)
  • 160(2)
  • 170(2)
  • 200(23)
  • 230(5)
  • 250(5)
  • 300(9)
  • 400(3)
  • 440(6)
  • 500(4)
  • 540(7)
  • 930(3)
  • 1000(6)
  • 1200(2)
  • 1300(2)
容量(L)
  • 0.40(1)
  • 0.7(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(3)
ブランド
  • クビンス(2)
  • KitchenAid(キッチンエイド)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホールスロージューサー クビンスホールスロージューサークビンス
34,980税込38,478
1台
4日以内出荷
ゆっくりと回転する圧搾技術により、原料を効率的にコールドプレスし、100%天然ジュース、スムージー、ナッツミルクを最大限の栄養を搾汁します。投入口が広いクビンス独自の特許技術で小さめのリンゴや皮を剥いたオレンジならまるごとそのままポンと投入。
寸法(mm)228×208×448質量(kg)6.4ホワイト消費電力(W)240定格電圧(V)AC100、50/60Hz定格時間(分)30
ホールスロージューサー クビンスホールスロージューサークビンス
73,980税込81,378
1個
8日以内出荷
90と43ミリのデュアルタイプの投入口、分離型の繊維質排出口の採用で洗浄が楽、低速回転する圧搾技術により栄養素の損失を最小限にフラップゲート式の90ミリのワイド投入口、43ミリオートカット投入口、分離型の繊維質排出口
マットホワイト容量(mL)400消費電力(W)240
3.5カップ ミニフードプロセッサー KitchenAid(キッチンエイド)3.5カップ ミニフードプロセッサーKitchenAid(キッチンエイド)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
蓋には、液体注入ホールがあり、食材を刻みながらオイルや果汁などを注入することができるため、 調理ジャー内でノンストップでソースやドレッシングが簡単に完成します。 食材をみじん切りにしたい時はChop,ピューレやドレッシング、離乳食などを作りたい場合はPureeボタンで簡単に切り替え。 効率的に切れるように設計をされたステンレスブレードは短時間で食材を細かく切り刻みます。 逆さに傾けてもブレードが本体ボウルから落下しない設計なのでお皿に移すときにブレードが落下してキッチンや料理を汚すことはありません。
幅(mm)178質量(kg)1.2高さ(mm)222奥行(mm)143容量(L)0.7消費電力(W)240回転数(min-1[r.p.m])CHOP時:2450/PUREE時:3450定格電圧(V)100(50/60Hz)適合容量(mL)(調理ジャー)満水830/適正700モーターDCモーター電源コード(m)762
その他調理家電