ERETTO ”mono” 倒れてもこぼれにくい電気ケトル1.7L
キッチンではもちろん、リビングやオフィスでも欲しい分だけ手早く沸かせます。沸騰すると自動的に電源が切れるので、無駄な電気は使いません。フタは取り外すことができるため給水やお手入れがラクに行えます。本体を持ち上げるとコードレスになるので、お湯を注ぐ際にコードが絡まったり邪魔になる心配がありません。倒れてしまっても一気にお湯がこぼれない安全設計になっています。
- 材質
- ポリプロピレン
- 質量(g)
- 800
- 容量(L)
- 1.7
- 電源(V)
- AC100(50/60Hz)
- 消費電力(W)
- 900
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 約165×135×250
- 電源コード(m)
- 1.1
- 内容量
- 1台
キッチン/調理家電 の新着商品
カテゴリ



























