絞り込み
消費電力(W)
  • 100~200未満(1)
熱風温度(℃)
  • 100未満(1)
色
  • 色シルバー(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ホワイト(1)
ブランド
  • AIVIL
  • Panasonic(パナソニック)(73)
  • テスコム(62)
  • Nobby(29)
  • オーム電機(24)
  • P&G(18)
  • スライヴ(THRIVE)(17)
  • FEEL(16)
  • コイズミ(小泉成器)(15)
  • クレイツ(11)
  • TAIGASHOJI(大河商事)(11)
  • macros(マクロス)(10)
  • フィリップス(9)
  • 大阪ブラシ(9)
  • マクセルイズミ(9)
  • アイリスオーヤマ(8)
  • 山崎実業(8)
  • 泉精器製作所(6)
  • エレコム(6)
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アイビル フェードシェーバー AIVIL

    アイビル フェードシェーバー

    AIVIL
    ¥7,898税込¥8,688
    1台
    3日以内出荷
    フェードカット用のシェーバー。刈高0.1mm以下。2段に設置されてる段差刃が襟元の形状にフィットし、剃りやすくなってます。鍛造刃を使用しているので、切れ味、耐久性を高めています。USB接続で充電可能なので、どこでも気軽に充電ができます。
    付属品USBケーブル、キャップ、掃除ブラシ材質ABS、POM、PC寸法(mm)64×120×40質量(g)135電源(V)51A刈込み高さ(mm)0.1以下連続使用時間(分)フル充電時60使用電池リチウムイオン電池充電時間(分)60バッテリー容量(mAh)600
  • アイビル プロクリッパー用替刃 可変式 AIVIL

    アイビル プロクリッパー用替刃 可変式

    AIVIL
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    3日以内出荷
    アイビル プロクリッパー用替刃 可変式
  • プロドライヤー 1200 AIVIL

    プロドライヤー 1200

    AIVIL
    ¥8,498税込¥9,348
    1台
    3日以内出荷
    軽量でコストパフォーマンスに優れたスタンダードなサロンドライヤー。風速、風量が大きくドライ時間を短縮。ブローやボリュームアップにも向いてます。
    質量(g)665温度(℃)70/50コード長さ(m)2.75
  • ボディヘアトリマー AIVIL

    ボディヘアトリマー

    AIVIL
    ¥699~税込¥769~
    1個ほか
    3日以内出荷
    防水性能IPX7相当でお風呂でも使用可能。ブレードの肌あたりはやさしく、デリケートな場所にも使用できます。
    刈込み高さ(mm)約0.1
  • アイビル プロトリマー用替刃 AIVIL

    アイビル プロトリマー用替刃

    AIVIL
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    3日以内出荷
    アイビル プロトリマー用替刃
    材質高品質防錆加工ステンレス
  • アイビル フェイストリマー AIVIL

    アイビル フェイストリマー

    AIVIL
    ¥5,698税込¥6,268
    1台
    3日以内出荷
    薄型ロングヘッドシェーバーで、一気に剃れる。軽くなでるだけでなめらかな剃り心地。キャップ付きで、携帯や収納に便利。
    付属品USBケーブル、キャップ、掃除ブラシ材質ABS、ステンレススチール寸法(mm)W16×D17×H154質量(g)35消費電力(W)1.5(充電時)使用時間(分)約60使用電池ニッケル水素充電池充電時間(分)約360(初回約10時間充電)入力電源DC5V 1A
  • アイビル プロクリッパー用替刃 2mm固定刃 AIVIL

    アイビル プロクリッパー用替刃 2mm固定刃

    AIVIL
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    3日以内出荷
    アイビル プロクリッパー用替刃 2mm固定刃
  • アイビル フェイストリマー用替刃 AIVIL

    アイビル フェイストリマー用替刃

    AIVIL
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    3日以内出荷
    アイビル フェイストリマー用替刃
  • アイビル プロトリマーF3用替刃 T字刃 AIVIL

    アイビル プロトリマーF3用替刃 T字刃

    AIVIL
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    3日以内出荷
    刃のピッチが広く、速くすばやい作業ができます。
    寸法(mm)静刃:1.05、動刃:1.3刈り幅(mm)40刈込み高さ(mm)0.4
  • アイビル プロクリッパー AIVIL

    アイビル プロクリッパー

    AIVIL
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    3日以内出荷
    高モータートルクでメンズや毛量の多い方でもスムーズにカッティングできます。リチウムバッテリー搭載で安定した切れ味とパワー。180分充電180分使用 ・ハイクラスのパワーを実現 コードレス機能。
    付属品アタッチメント4種類(3/6/9/12mm)、充電スタンド、オイル、掃除ブラシ材質ABS、ステンレス、アルミ寸法(mm)182×45×43(刃込み)質量(g)282(刃込み)定格電圧100-240V~50/60Hz定格容量10-15VA使用時間(分)180刈り幅(mm)45充電時間(分)180入力電源DC5V 1Aバッテリー容量(mAh)2000電源供給方式充電式、交流式刈高調整(mm)約0.8、1.1、1.4、1.7、2.0(5段階)
  • アイビル プロトリマーF3 AIVIL

    アイビル プロトリマーF3

    AIVIL
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    3日以内出荷
    回転数が3段階に調整できることで仕上がり感を微調整できます。大容量バッテリーで長時間使用+強力パワー。
    付属品ブラシ、オイル、アタッチメント4種類(1.5/3/4.5/6mm)、T字刃材質セラミック、ABS、PMMA質量(g)135消費電力(W)7本体寸法(mm)153×32×32使用時間(分)100使用電池リン酸鉄リチウムイオン電池 1000mAh充電時間(分)90バッテリー容量(mAh)1000電源供給方式充電式 交流式
  • アイビル プロトリマー AIVIL

    アイビル プロトリマー

    AIVIL
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    3日以内出荷
    スリムなボディで、新規格バッテリーを採用 最後までパワーが落ちないトリマー。肌にあたる刃の部分を丸くしたやさしい刃あたり設計。
    付属品アタッチメント2種類(3・4/5・6mm)、オイル、ブラシ質量(g)約98(刃含む、アタッチメント含まず)定格電圧AC100-240V 50/60Hz(海外電圧対応)本体寸法(mm)145×32×32刃幅(mm)替刃:32騒音値(dB)70dB以下刈り幅(mm)28刈込み高さ(mm)約0.4使用電池リン酸鉄リチウムイオン電池 1000mAh台座寸法(mm)Φ67充電時間(分)90バッテリー容量(mAh)600電源供給方式充電式、交流式
  • D2  デジタルディスプレイアイロン 25mm AIVIL

    D2 デジタルディスプレイアイロン 25mm

    AIVIL
    ¥7,498税込¥8,248
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    より軽くなったヘアアイロン。 最軽量クラス(メーカー比)のアイビルD2アイロン。 軽くて熱伝導に優れたアルミをバレルに採用することで、鉄製のバレルに比べ、約30%の軽量化を図りました。 スリムタイプのペットボトルの重量1本以下の重さに軽量化 されたヘアアイロンは、肩や手首などへのサロンワークの負担を 軽減します。 また、バレルとクリップの両方に耐摩耗性・耐薬品性に優れた特殊コーティングを施すことにより、商品の劣化を防ぐと共に、髪の毛のすべりを向上させました。
    寸法(mm)338×50×72(スタンド含まず)質量(g)320径(Φmm)バレル:25電圧(V)1Φ100~240消費電力(W)0~180コード長さ(m)3平均消費電力(W)0~180
美容家電