絞り込み
ブランド
  • ゼピール
  • アイリスオーヤマ(7)
  • ツインバード(5)
  • エスコ(3)
  • YAMAZEN(山善)(3)
  • 東芝(1)
  • Haier(ハイアール)(1)
  • アビテラックス(1)
消費電力(W)
  • 800~900未満(1)
  • 900~1000未満(1)
  • 1100~1200未満(1)
  • 1200~1300未満(1)
周波数(Hz)
  • 50/60(1)
  • 色ブラック(1)
価格
価格で絞り込む
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単機能電子レンジ ゼピール単機能電子レンジゼピール
11,980税込13,178
1台
当日出荷
見やすい!光るでか文字タイマー(15分) 簡単操作のシンプルレンジ!コンパクトサイズなので置き場に困らない 用途に合わせて設定できる出力5段階 操作がしやすい、わかりやすい大型ツマミを採用 20秒刻みタイマー(1分以内) お知らせブザー消音機能 全国どこでも使えるヘルツフリー 安全性を高めたダブルアクションボタン
ブラック定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)900/1200扉開閉方式横開き高周波出力(W)500/600庫内容量(L)17出力(W)【レンジ】500/400/300/200/120(50Hz)・600/500/300/200/120(60Hz)タイマー15分寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】455×315×265(ドアハンドルを除く)、【加熱有効】305×280×175本体質量(kg)11.3電源コード(m)1.4区分A省エネ基準達成率(%)100年間消費電力量(kWh/年)60.1仕様ヘルツフリー:○、バックライト:○(タイマー表示)、ターンテーブル:○
フラット電子レンジ ゼピールフラット電子レンジゼピール
15,980税込17,578
1台
当日出荷
大きなお弁当も温められる庫内フラットタイプ 3つの自動メニュー付き 暗い所でも使いやすいバックライト付き液晶 表示が見やすい大きい液晶 全国どこでも使えるヘルツフリー
定格消費電力(W)850/1150仕様【自動メニュー数】3種類質量(kg)約13.2電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)約1.4高周波出力(W)500/600庫内容量(L)18出力切替4段階加熱時間(最大)15分年間消費電力量(kWh/年)60.1バックライト有り寸法(幅×奥行×高さ)(mm)455×312×266

レンジ』には他にこんなカテゴリがあります

電子レンジ